「電池 9v」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥34,500
税込¥37,950
翌日出荷
1個
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
付属品:プローブ、006P型9V乾電池、AC100V電源アダプタ。各種磁束密度測定に使用可能。測定値が読みやすいデジタル表記。測定が容易なピークホールド機能。乾電池/ACアダプタの両電源に対応。
用途選別機器の日常点検 加工品の残留磁気測定
仕様指示範囲:分解能0.01mT:0.00~200.00mT 分解能0.1mT:0.0~2000.0mT
質量(g)250 (電池、プローブ含む)
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)006P型9乾電池/AC100電源アダプタ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×31×147
機能ゼロリセット、極性判別、最大検出値ホールド、オートパワーオフ (約15分無操作でオフ)
表示形式検出値:数字 (デジタル) 極性:英文字 (N/S)
画面仕様LCD (液晶)
検出対象(N)四流磁束密度極性 (・S) 交流磁束密度40~500Hz
1個(1個)
¥74,800
税込¥82,280
翌々日出荷
EA712GD-22A用受信機。EA712GD-22Aと併用することで、電気ケーブル・通信ケーブル・制御線などの探索及び検出を、ケーブルの被覆上から行うことができます。9Vアルカリ電池。
寸法(mm)231×55×28
質量(g)145
電池寿命(時間)50
1台
¥20,900
税込¥22,990
翌日出荷
本体に9V電池を取り付け、シガーライターに差込むだけでメモリーを保つことができます。※使用時はすべての電気負荷をOFFにしてください。〈使用方法〉 1.新品の9V乾電池(006P)を、アダプターに取り付けます。 2.車輌のキーを「OFF」の位置にします。 3.車輌側のシガーソケットに、シガーソケット用コネクター本体を差し込みます。 4.乾電池を付けたアダプターと、コネクターコードを接続します。 5.車輌のキーを「ACC」(アクセサリー)の位置にします。この際、電装品の電源を全て「OFF」にしてください。 6.整備書等を確認し、バッテリー交換手順に従い、作業を行ってください。(導通状態になりますので、ショートには十分注意のうえ作業を行ってください)7.バッテリー交換作業が完了したら、シガーソケットから本製品を取り外してください。
仕様●電源:9V電池×1本(別売)●適応電圧:12V●全長(mm):185●重量(g):45
アズワン品番65-9270-58
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
。注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●検知能力:ベニヤ板、石膏ボード、強化石膏ボード/通常モード約19mm 深部モード約35mm(木材・金属)●電線警告機能:約30mm●電源:9Vアルカリ乾電池×1本(付属)●サイズ:172×72×42mm●重量:170g(電池含)●材質:本体/ABS樹脂
アズワン品番65-9278-50
1個
¥3,910
税込¥4,301
翌々日出荷
簡易真空圧校正機能付
ケース付
自動ゼロ調整機能
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●電源:9Vアルカリ乾電池×1個(付属)●表示範囲:0~1Pa●精度:0~200ミクロン:±10ミクロン200ミクロン以上:±10%(読み値)●接続径:UNF7/16-20(1/4”フレア)ステンレス合金製ポート●計測方式:ピラニーセンサー式●重量:200g(電池含)●サイズ:175×80×30mm
アズワン品番65-2166-99
1個
¥66,800
税込¥73,480
翌日出荷
【急速充電(※AC100V接続時)】。1時間以内でほぼご使用開始レベル(容量の80%程度)まで充電可能。付属コードで車のシガーソケットからもソーラーパネル(MPPT方式)からも充電可能※ソーラーパネルは別途ご準備ください。
仕様サイクル:3000回(残存容量:80%)
寸法DC13.6V×3A(出力電圧×定格出力(シガーソケット時))
出力AC:100V・50/60Hz(3ポート)、USB:Type-A・24W(急速4ポート) Type-C・100W(2ポート)
温度範囲(℃)(使用可能)充電:0~45 放電:-20~55
バッテリーリン酸鉄リチウムイオン
保護機能過電圧、過電流、過負荷、過熱、短絡、低温、定電圧
RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。
ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。
導通検査の表示速度を3段階に切替えられ、導通確認がしやすくなります。
子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。
LEDライト付きで、暗い場所での作業に便利です。
USB(microUSB)ポートが付いていますので、microUSBケーブル付きAC充電器(DC5V)を接続すると、9V乾電池がない状態でも、LANケーブルテスター、LEDライトがご使用になれます。
仕様●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)RJ-11●サイズ:マスターユニット:70(W)×26(D)×104(H)mmリモートユニット:35(W)×26(D)×104(H)mm●重量:マスターユニット:約68g(電池含まず)リモートユニット:約42g●電源:9V乾電池×1(付属)●表示方法:LED●付属品:006P 9V乾電池×1個(テスト用)、取扱説明書
アズワン品番65-2167-47
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
セット内容:冷媒自動充填はかり、スマートバルブ、ショルダーバッグ、単3乾電池×4、9V角形電池×1。はかり:IP44。バルブ:IP54。デジタルマニホールドおよびスマートフォン・タブレットで測定値の表示や機器の操作が可能Bluetoothによってマニホールドやモバイル端末とワイヤレスで連携。スマートスケール、スマートバルブ、マニホールドを組み合わせることで、重量または過熱度・過冷却度の目標値に従って自動充填が可能。簡単な操作で重量や過熱度、過冷却度を目標とした自動充填可能。冷凍システムやヒートポンプへの冷媒充填をスピーディに正確に行うことができます。スマートスケールとデジタルマニホールドまたはモバイルアプリと組み合わせて使用可能。作業の時間短縮や効率化をアシストします。すべての範囲で10 gの高い分解能で正確に測定。デジタルマニホールドと最大50メートルで通信可能なBluetoothモジュールを搭載。冷媒容器を正しく設置可能なデザインとすべり止めラバー加工。コンパクトなハウジング、軽量、グリップ、ショルダーバッグ付属で、取り扱いや持ち運びも安心。乾電池で最大70時間使用可能オート電源オフ機能も搭載。スマートバルブと組み合わせると重量・過熱度・過冷却度を目標とした自動チャージを利用可能。EA101TS-101、-102、-103、-104、EA739AT-1、-5、-11に対応しています。
質量(kg)総重量:4.93(バッテリー、バッグを含む)、はかり:4.36(バッテリー、バッグを含む)、バルブ:570g(バッテリー含む)
電源はかり:単3電池×4本(付属)、バルブ:9V 角形乾電池(付属)
精度動作温度 +22℃:≦±(10g+0.03%rdg)(0~30kg)、≦±(10g+0.05%rdg)(30~100kg)
分解能0.01(kg)
電池寿命はかり:70時間 (25℃の時)、バルブ:60時間 (バルブ使用回数 3000回)
動作温度(℃)-10~+50
測定範囲(kg)0~100
サイズ(mm)はかり:310(W)×287(D)×58(H)、バルブ:95(W)×119(D)×47(H)、ショルダーバッグ:307(W)×123(D)×324(H)
使用範囲(m)【電波】はかり:30、バルブ:50
保管温度(℃)-10~+50
インターフェイスBluetoothR 4.2
最大充填質量(kg)計測:100
動作湿度(%RH)0~80
1台
¥59,800
税込¥65,780
翌日出荷
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。真空引き作業を行っている配管内の真空到達度が一目で確認できます。コンパクトな設計で作用性が大変高くなっています。真空ポンプに直接接続でき、ポンプのテスト用ゲージとして使用できます。<b
仕様●メーカー:BBKテクノロジーズ●型番:VG-200●取付ねじ:UNF7/16-20(1/4"フレア)●連続使用時間:20時間●ゲージ径:Φ68mm●最大使用圧力:2.7MPa●付属品:9Vアルカリ電池1個、合皮ケース、フック、TアダプタAVT45●計測方式:サーミスタ方式●電源:9Vアルカリ乾電池×1本(付属)●測定範囲:~0ミクロン
アズワン品番65-9243-18
危険物の類別非危険物
1個
¥44,100
税込¥48,510
翌日出荷
付属品:DCケーブル(3m)。【EA812HB-31A用】ポータブルソーラーパネル。太陽光によって野外でポータブル電源の充電ができます。折りたたみ式で簡単に持ち運ぶことができます。
質量(kg)4
出力1Type-A(急速):5V/3A、9V/2A、12V/2A 2Type-A(通常):5V/2.4A 3Type-C:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A ΦmmDCジャック(5.5×2.1):19V/5.5A
最大出力(W)100
サイズ(mm)1530×480
折りたたみ寸法(mm)440×370
1台
¥40,700
税込¥44,770
翌日出荷
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。真空引き作業を行っている配管内の真空到達度が一目で確認できます。コンパクトな設計で作用性が大変高くなっています。真空ポンプに直接接続でき、ポンプのテスト用ゲージとして使用できます。<b
仕様●メーカー:BBKテクノロジーズ●型番:VG-100A●取付ねじ:UNF7/16-20(1/4"フレア)●連続使用時間:20時間●最大使用圧力:2.7MPa●電源:9Vアルカリ乾電池×1本(付属)●計測方式:サーミスタ方式●ゲージ径:Φ68mm●測定範囲:大気圧~25ミクロン●付属品:9Vアルカリ電池1個、合皮ケース、フック、TアダプタAVT45
アズワン品番65-9243-17
危険物の類別非危険物
1個
¥42,300
税込¥46,530
翌日出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
紫外線強度の管理、確認に最適です。
セパレート式なので、液晶表示を見ながら受光部を光源に向ける子ができ、最適な位置での測定が可能です。
測定レンジ切替スイッチで測定範囲を紫外線の強さに合わせて3段階に切り替えることができます。
測定中の最高値を固定表示できるピークホールド機能付きです。
読み取りやすい文字液晶(17mm)を採用しています。
仕様●測定範囲:0~2000μW/cm2●分解能:レンジ0~400.0μW/cm2:0.1μW/cm2レンジ0~4000μW/cm2:1μW/cm2レンジ0~20.00mW/cm2:0.01mW/cm2●精度:レンジ0~400.0μW/cm2:±16.2μW/cm2レンジ0~4000μW/cm2:±162μW/cm2レンジ0~20.00mW/cm2:±1.62mW/cm2●測定波長:290~390nm●使用温湿度:温度:0~40℃湿度:70%以下●電源:9V乾電池 1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)●材質:本体:ABS樹脂カバー:ゴム●サイズ:本体:130×72×30mmセンサー:164×50×32mm●重量:219g
アズワン品番65-2167-43
1個
¥27,300
税込¥30,030
翌日出荷
AUTO HOLD機能:こて先温度が安定したら自動で測定を終了。作業者による測定差を最小限に抑えます。
MAX HOLD機能:測定したこて先温度の最大値を常に表示。部品や基板の品質管理に活用できます。
温度測定カウント機能:こて先温度を測定した回数を自動でカウント。センサー交換時期や工程管理に活用できます。
3分間100℃以上の温度が計測されないと自動的に電源が切れるオートシャットオフ機能付。
鉛フリー半田対応の温度センサーを使用
3方向から測定でき、より正確な温度が測定できます。
RoHS対応
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●測定範囲:0~700℃●分解能:1℃●電源:9V乾電池×1個(付属)●サイズ:75(W)×44(D)×140(H)mm●重量:125g●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●表示:LCD表示:3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃【湿度範囲】80%RH最大(結露無きこと)●環境条件:適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)
アズワン品番65-2166-79
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,200
税込¥27,720
翌日出荷
太陽光に当てるだけで充電ができるモバイルソーラー充電器です。
45W出力対応のUSB Type-C(TM)ポートがあり、スマートフォン、パソコン、タブレットなど、様々な機器を充電できます。
日中にソーラー充電器とモバイルバッテリーやポータブルバッテリーをケーブルでつないで充電をしておくことで、室内や夜でもモバイルバッテリーやポータブルバッテリーで様々な機器を充電することが可能になります。
最大合計75Wの出力が可能で、アウトドアシーンはもちろん、防災用品としても活用が可能です。
ソーラーパネルの面に太陽光があたるように設置し、充電する機器とケーブルで接続するだけですぐに使用できます。
従来のポリマーセルのソーラーパネルよりも太陽光からより多くの電力を得ることのできる、高効率変換 Maxeon Solar Technologies社製MAXEONセルを採用しています。
USB-Aポートが2つ、USB Type-C(TM)ポートを1つ搭載し、機器を合計3台同時に充電することができます。
USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて、適した出力で最速に充電できる『おまかせ充電』に対応しています。
太陽に向けて適した角度で光を当てる事ができるスタンドが背面に付いています。
仕様●メーカー:エレコム●型番:MPA-S02BK●出力電流:USB-A/2.4AUSB-A(Quick Charge3.0)/3A/2A/1.5AUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))/3A/3A/3A/3A/2.25A●シートサイズ(W×D×H)mm:折りたたみ時/400×560×25展開時/1400×560×4※持ち手・吊り下げ用ループを除く●総重量:2.7kg●付属品:USB Type-Cケーブル(TM)(USB-C(TM))to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(1.0m)、取扱説明書●材質:ポリエステル(生地部分)、PET(ソーラーパネル表面)●最大出力:105W●出力電力:USB-A/12WUSB-A(Quick Charge3.0)/18WUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))USB Power Delivery/45W合計で最大75W※USB出力に変換、安定化する際に損失が生じるため、充電出力は合計最大75Wとなります。●出力電圧:USB-A/5VUSB-A(Quick Charge3.0)/5V/9V/12V、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))/5V/9V/12V/15V/20V●コネクタ形状:USB-Aポート×2、USB Type-Cポート×1●ソーラーパネル種類:Maxeon Solar Technologies社製MAXEONセル●ソーラーパネル枚数:3枚●ソーラーパネル発電性能:最大105W●ソーラーパネル変換効率:最大22%●使用温度:0~40℃●保存温度:-20~70℃●カラー:ブラック
アズワン品番68-1840-91
1個
¥41,000
税込¥45,100
翌日出荷
100m離れた場所にお知らせします。
卓上型受信機ではフラッシュとメロディーでおしらせ。
報知時間の調整可能。
センサーは電池式なので、電源のない所にも設置可能。
ワイヤーレスなので配線工事も不要。
仕様【報知音】4種類
エスコ品番EA864CE-46
材質送信機・本体:AES樹脂、カバー:PE樹脂、受信機・外観:ABS樹脂
寸法(mm)送信機:77×70×171(H)、受信機:120×47×200(H)
質量(g)送信機:212(電池除く)、受信機:約700
電源送信機:リチウム電池U9VL(付属)、受信機:AC100V
検知範囲ワイド・ロング・カーテン・スポット(選択式)
電池寿命約2年(1日あたり100回送信したとして)
検知方式人体感知式(パッシブインフラレッド方式)
設置場所送信機:屋内・屋外、受信機:屋内
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
防水仕様【送信機】IP43相当
1個
¥59,600
税込¥65,560
翌日出荷
付属品:バックカバー、フロアノズル(ローラータイプ)、すきまノズル、ワンタッチブラシ、延長管ショート(435mm)、すきまノズルホルダ、サイクロンユニット。本体のみ(充電器、バッテリー別売)。目詰まりしやすい石こうボードの粉もサイクロンで連続集塵。ハンディでもサイクロン方式。ダストケースはゴミの量がひと目でわかる半透明でゴミ捨て、お手入れが簡単。動かしやすいフロアノズル(ローラータイプ)・狭いすき間を清掃できるように可動範囲を拡大。・4つのローラーで広い床面での動きがスムーズ。ごみフィルター:クリーンカプセル方式ごみフィルターを抜き出し、軽く振るだけ。チリ離れが良いのでゴミの振るい落としがラク。たまったゴミと一緒に始末できるので、手も周囲も汚れにくく、簡単キレイ。吸引力が落ちにくい!粉じんを遠心分離するサイクロン方式を採用しているため、粉じんが目詰まりしにくく、吸引力が持続します。水洗いできるサイクロンユニット簡単に取り外しでき、すべて水洗い可能なので、お手入れがラク。さまざまな場所で掃除がスムーズ!・盤内の切り粉の掃除に。・現場の床掃除に。・車内清掃に。・階段掃除に。14.4Vでも18Vでも使える「デュアル」。電池を替えるだけで、1台で14.4Vにも18Vにも対応。
寸法(mm)ハンディー時:555×124×160
質量(kg)1.15
吸込仕事率(W)【14.4V】 強:20、標準:9【18V】 強:35、標準:9
連続使用時間強:約30分、標準:約100分(EA813PB-18B使用時)
使用電池18V/14.4Vリチウムイオン充電池 (別売)
集じん量(L)0.25
1台
¥28,000
税込¥30,800
翌日出荷
アラーム警報付:設定値(任意のWBGT指数)になるとブザーで お知らせします。・熱中症予防の目安や、労働環境の熱ストレスの評価として使用される WBGT指数をはかることができます。
仕様●測定項目:温度、黒球温度、WBGT指数、相対湿度●測定範囲:黒球温度/0.0~80.0℃、WBGT指数/0.0~50.0℃●精度:温度/±0.6℃、黒球温度/±1.2℃(20.0~60.0℃)、±2.0℃(左記以外)WBGT指数/±2℃ 湿度/±3%RH(30~90%RH、at20~40℃)、±5%RH(その他の範囲)●分解能:温度、黒球温度、WBGT指数/0.1℃、相対湿度/0.1%RH●サンプリング:約2秒●WBGT指数アラーム設定範囲:20.0~49.9℃(0.1℃単位)●機能:室内・室外に合わせたWBGT指数の環境切り替え機能付 ホールド、最大・最小値表示 オートパワーオフ機能(約20分)解除可能●保存温度:-10~50℃(結露なきこと)●電源:9V電池6F22 1個(付属)●電池寿命:連続使用で約600時間(アラーム動作なしの場合)●サイズ:本体/71(W)×30(D)×275(H)mm 黒球部/Φ60mm●重量:約250g(電池含む)、三脚約945g●付属品:ハードケース、三脚●<本体>●・カメラ用三脚に固定できるネジ穴付き●<三脚>●・専用ケース付●・高さ520~1520mm、質量1280g●・三脚取付ねじ UNC1/4"
温度測定範囲(℃)0.0~50.0
湿度測定範囲(%)相対湿度/10.0~95.0RH
アズワン品番65-9276-27
1個
¥35,800
税込¥39,380
欠品中
RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。
ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。
子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。
持ち運びに便利な収納ケース付きです。
仕様●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)RJ-11●サイズ:マスターユニット:66(W)×29.5(D)×105.5(H)mmリモートユニット:37(W)×28(D)×105.5(H)mm●重量:マスターユニット:約70g(電池含まず)リモートユニット:約48g●電源:9V乾電池×1(付属)●表示方法:LED●付属品:006P 9V乾電池×1個(テスト用)、収納ケース、取扱説明書
アズワン品番65-2167-46
1個
¥4,490
税込¥4,939
翌日出荷
200mm~350mmのボンベ直径に対応。わずか99g、15cm小型設計で持運び携帯にも便利。BBQチェックは一般家庭や工場、公共施設、キャンプ場などLPGボンベの残量を簡単に確認できるシンプルチェッカー。ガスボンベに本体を当てると、残量がない場合は赤LED、残量がある場合は緑LEDで表示されます。高さを変えながら、どの位置までガスが残っているかを測定できます。あてるだけ、簡単LPガス残量チェック。 色と音でシンプル確認。
仕様●対応ボンベ径:Φ200~350mm●対応ボンベ素材:スチール、アルミニウム●保管環境温度:-10~70℃●電源:9V電池×1個(付属)●サイズ(W×D×H)mm:146×46×30●重量(g):99●稼働時間:約30時間●動作環境温度:0~40℃●材質:樹脂
アズワン品番65-9272-66
1個
¥12,000
税込¥13,200
当日出荷
リストストラップを装着した状態の良否を瞬時に、確実に判定。バナナジャックを前面に配置した為、プラグの抜き差しが容易。視認性の高いLEDランプとブザー音で判定結果をお知らせします※ブザー音は「PASS」以外の判定結果では鳴りません。付属の固定ホルダーで壁や机に固定すると、片手でプラグの抜き差しが容易になります。本体は工具なしで取り外せ、別の場所へ移動させて使用することも可能です
付属品固定ホルダー、木ねじ:4個、アース線、バナナプラグ、取扱説明書、登録書(3年保証)
質量(g)120、160(固定ホルダー取付時)
電源9V電池(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×90×44、92×97×48(固定ホルダー取付時)
アース線の長さ(m)1
アズワン品番64-2205-77
判定方法LOW:R<800KΩ、GOOD:800KΩ≦R≦9MΩ、HIGH:R>9MΩ
1個
¥11,000
税込¥12,100
当日出荷
寸法(mm)248×96×248(H)
質量(kg)2.3
使用温度範囲(℃)-20~60
電流(A)【スタート】12V/1000 24V/1000【ピーク】12V/2000 24V/2000
出力【USB(A)】5V・1A/5V・2.1A【アクセサリソケット】12V・10A【ジャンプスタート】12/24V
入力【USB(C)】5V・2A/9V・2A/ 12V・1.5A
充電時間(時間)約10
バッテリー容量(mAh)42000 (リチウムイオン電池)
1台(1台)
¥55,500
税込¥61,050
翌日出荷
寸法(mm)100(W)×36(D)×150(H)
交流電圧2.5/10/50/250/1000V(9KΩ/V)
直流電流50μ/2.5m/25m/0.25A
±直流電圧(V)±5/25(40KΩ/)
アズワン品番65-2167-25
1台
¥7,480
税込¥8,228
翌日出荷
仕様先端コイル径(防水):210mm検知能力:コインサイズの金属は深さ24cmまで
全長(mm)950~1280
質量(kg)1.2
電源9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売)
1個
¥44,500
税込¥48,950
翌日出荷
デシベル測定やトランジスタの増幅率(hFE)の測定ができます。IEC-61010-1 CAT規格には準拠していません。
仕様●直流電圧:0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V●交流電圧:10/50/250/1000V●直流電流:50μA/2.5/25/250mA/10A●抵抗:2k(×1)/20k(×10)/200k(×100)/2M(×1k)/20M(×10k)Ω●騒音:-10~+22db●機能:導通ブザー、導通チェック、バッテリーチェック●電源:単3電池×2本(付属)、9V電池×1個(付属)●サイズ:100(W)×40(D)×150(H)mm●重量:295g●校正:可●使用温湿度:0~40 ℃、70%RH以
アズワン品番65-9272-10
1台
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
PoEの有無を数秒で確認できます。
電圧が12~36V(A class接続)または45~78V(B class接続)のどちらで給電されているかを判断し、PSEタイプを調べることができます。
IEEE802.3af/IEEE802.3at規格に準拠しています。
UTP・STPのRJ-45ケーブル(EIA/TIA-568A/568B、AT&T258A)、10BASE2のThin Ethernetケーブル、RJ-11モジュラーケーブル、トークンリングなどのピンの状態を調べることができます。
ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。
親機・子機に分かれているので、既に敷設されているネットワークケーブルもテストすることができます。
自動・手動スキャンの両方に対応しています。
仕様●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)RJ-11RG-58(BNCケーブル)●サイズ:マスターユニット・親機:68(W)×26(D)×105(H)mmリモートユニット・子機:31(W)×25(D)×102(H)mm●重量:マスターユニット・親機:約115gリモートユニット・子機:約40g●電源:9V乾電池×1(付属)●表示方法:LED●付属品:10BASE-Tケーブル×1本、10BASE-2ケーブル×2本、BNCコネクタ×1個、RJ-45・RJ-11変換アダプタ×2個、RJ-45コネクタキャップ×2個、006P 9V乾電池(テスト用)×1個、収納ケース、取扱説明書兼保証書
アズワン品番65-2167-45
1個
¥23,700
税込¥26,070
翌日出荷
仕様国際安全規格CEマークを取得
付属品テストリ‐ド、携帯ケ‐ス、 ピンキャップ
測定範囲0/100MΩ
サイズ99(W)×43(D)×144(H)mm
目盛0.05/0.1/50/100MΩ
最大消費電力(W)2.0W/2.8W (MΩレンジにて)
使用温湿度範囲0/43℃80%RH以下 結露のないこと
許容差【絶縁抵抗(MΩ)】 第一有効測定範囲: 指示値の±5%以内 第二有効測定範囲: 指示値の±10%以内 0、∞目盛: 目盛長さの±0.7%以内 無負荷電圧: 定格測定電圧の‐0%/+25%以内 定格電流:1/1.2mA以内 短絡電流:2.9mA以下 【交流電圧(ACV)】 最大目盛値の±5%以内 (正弦波交流:50/60Hz) 【直流電圧(DCV)】 最大目盛値の±5%以内
保存温湿度範囲‐10/50℃70%RH以下 結露のないこと
許容差保証温湿度範囲23±5℃75%RH以下 結露のないこと
使用環境条件高度2000m以下環境汚染度2
1個
¥19,500
税込¥21,450
翌日出荷
仕様国際安全規格CEマークを取得
付属品テストリ‐ド、携帯ケ‐ス、 ピンキャップ
測定範囲0/2000MΩ
サイズ99(W)×43(D)×144(H)mm
電圧DCV:60V
目盛1/2/1000/2000MΩ
最大消費電力(W)2.0W/2.8W (MΩレンジにて)
使用温湿度範囲0/43℃80%RH以下 結露のないこと
許容差【絶縁抵抗(MΩ)】 第一有効測定範囲: 指示値の±5%以内 第二有効測定範囲: 指示値の±10%以内 0、∞目盛: 目盛長さの±0.7%以内 無負荷電圧: 定格測定電圧の‐0%/+25%以内 定格電流:1/1.2mA以内 短絡電流:2.9mA以下 【交流電圧(ACV)】 最大目盛値の±5%以内(正弦波交流:50/60Hz) 【直流電圧(DCV)】 最大目盛値の±5%以内
保存温湿度範囲‐10/50℃70%RH以下 結露のないこと
許容差保証温湿度範囲23±5℃75%RH以下 結露のないこと
使用環境条件高度2000m以下環境汚染度2
1個
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
仕様国際安全規格CEマークを取得
付属品テストリ‐ド、携帯ケ‐ス、 ピンキャップ
測定範囲0/1000MΩ
サイズ99(W)×43(D)×144(H)mm
電圧DCV:60V
目盛0.5/1/500/1000MΩ
最大消費電力(W)2.0W/2.8W (MΩレンジにて)
使用温湿度範囲0/43℃80%RH以下 結露のないこと
許容差【絶縁抵抗(MΩ)】 第一有効測定範囲: 指示値の±5%以内 第二有効測定範囲: 指示値の±10%以内 0、∞目盛: 目盛長さの±0.7%以内 無負荷電圧: 定格測定電圧の‐0%/+25%以内 定格電流:1/1.2mA以内 短絡電流:2.9mA以下 【交流電圧(ACV)】 最大目盛値の±5%以内 (正弦波交流:50/60Hz) 【直流電圧(DCV)】 最大目盛値の±5%以内
保存温湿度範囲‐10/50℃70%RH以下 結露のないこと
許容差保証温湿度範囲23±5℃75%RH以下 結露のないこと
使用環境条件高度2000m以下環境汚染度2
1個
¥19,500
税込¥21,450
翌日出荷
USBケーブル付きです。(USB-ACアダプターは付属していません。)。くっつける、ひっかける、曲げるが自由自在。先端が「スポット」で、側面は「ワイド」の充電式LEDハンディーライト。前後180°首振り可能
仕様●型番:LEH-1P1PN-CH●光度:スポット:120Lmワイド:400Lm●充電時間:3.5時間●重量:314g●サイズ:55(W)×46(D)×255(H)mm●電源:リチウムイオンバッテリー3.7V2600mAh●仕様:屋内型●電池寿命:約500回●連続点灯時間:スポット:約9時間ワイド:2.5時間●LED:スポット:1.5Wワイド:3W●演色性:スポット:Ra74ワイド:Ra71●充電電源:DC5V/1Aまで(USB)●1m照度:スポット:900Lxワイド:145Lx●3m照度:スポット:100Lxワイド:20Lx●5m照度:スポット:35Lxワイド:7Lx●材質:ABS樹脂
アズワン品番65-3893-48
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
仕様直流電車線と交流7kVを兼用できる検電器音と光で動作表示
付属品収納袋、クリップ式接地線(7m)
全長(mm)1100~4500
周波数(Hz)(AC)50/60
電源6F22(S-006P)×1個
漏洩電流耐圧試験時の漏洩電流1mA以下
型番HS-1.5NJ
使用電池9V乾電池6F22(S-006P)1個(付属)
検電範囲(V)AC:6600DC:600~7000
動作表示発光:8000lxの明るさの中で確認可能発音:断続音
アズワン品番64-2255-84
絶縁耐力検知部一接地端子間AC14000V5分間
接地クリップ式
定格動作開始電圧(V)AC:2000±20%、DC:400±20%
1組
¥229,500
税込¥252,450
当日出荷
仕様停電後の残留電荷放電状態が見分けられる直流電車線と交流7kVを兼用できる検電器音と光で動作表示
付属品収納袋、マグネット式接地線(7m)
全長(mm)1100~4500
周波数(Hz)(AC)50/60
電源6F22(S-006P)×1個
漏洩電流耐圧試験時の漏洩電流1mA以下
型番HS-1.5NR
使用電池9V乾電池6F22(S-006P)1個(付属)
検電範囲(V)AC:6600DC:1000~7000
動作表示発光:8000lxの明るさの中で確認可能発音:断続音
アズワン品番64-2255-85
絶縁耐力検知部一接地端子間AC14000V5分間
接地マグネット式
定格動作開始電圧(V)AC:2000±20%、DC:750±100(赤色LED)、DC:350±80(緑色LED点滅)
1組
¥251,000
税込¥276,100
当日出荷
仕様先端コイル径(防水):210mm検知能力:コインサイズの金属は深さ15cmまで
全長(mm)950~1280
質量(kg)1
電源9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売)
1個
¥34,500
税込¥37,950
翌日出荷
トーン発信により、トーンプローブ(EA712GD-23)でケーブルを識別、追跡が行えます。一般的なLANケーブルを全てサポート(Cat5/Cat5e/Cat6/Cat6A/Cat7/UTP/STP)。最新のクラウドアプリとの通信機能の搭載で検査結果の保存からレポートの作成と管理ができます。音声・データ・ビデオのケーブル検証やTDR測長機能を備えたハイレベルのケーブルマッパーです。RJ45、RJ11、RJ12、同軸ポートの測定。ワイヤーマップにより、誤配線/スプリット/ショート/オープンなど様々な障害を発見できます。ケーブルの測長(長さの測定)が可能。ハブの点滅をさせて、対応するLANケーブルの特定が可能。大型の2.9インチディスプレイ。ボタンを押すだけでテスト結果をTRENDAnyWARECloudアプリに送信します。結果をAnyWARECloudにアップロードすると、現場から離れることなくテストレポートを作成および管理し、専門的なPDFレポートを送信できます。ATBLKhaLANケーブルを本体に挿入して、信号を送りたいPinにワニ口クリップをかまして送ります。LANケーブルを本体又はリモートに挿入して、信号を送りたいPinを画面で確認しながら指定できます。
付属品リモートユニット、専用ケース
寸法(mm)160×76×36
質量(g)260
電源9V電池×1個(付属)
1台(1台)
¥74,000
税込¥81,400
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ