64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッケル水素電池。単1形。充電式。高容量Min.6,000mAhで、長持ち(JIS C8708 2019(7.3.2)の試験条件に基づく電池の最小(Min.)容量)。自然放電の抑制で10年後70%の残存容量維持(満充電して、室温(20℃)での保存後)。短絡防止機能付き。万一ショートしても発熱抑制。
グリーンマーク認定
1個
2,540 税込2,794
翌日出荷


1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

電源:ニッケル水素電池(充電式バッテリー内蔵)※ソーラー式の為、電池交換等はございません。暗くなったら自動的に点滅し、明るくなると自動的に消灯します
仕様●サイズ:Φ22mm×10m●充電時間:約10時間●材質:本体/ポリ塩化ビニール●クランプ範囲:55mm●無日照約50時間●ON/OFFスイッチ●LED12個交互点灯、赤色LED24個仕様●単管パイプ等への取付に便利なクランプ付(ソーラーパネル(電源部))●ソーラー式なので電源が無い所に最適●コーンバー・バリケード等に取り付けて、夜間工事現場の注意喚起に アズワン品番65-5660-85
1巻
9,890 税込10,879
翌日出荷

セット内容:フラッシュライト/LED、・ライトホルスター(ナイロン製)、・[単3・単4] 充電器(ニッケル水素電池専用)、・[単3×1本](充電式エネループ)ニッケル水素電池×2、・ウレタンフォーム、・充電式ライト用ケース、・フラッシュライト用シール(大)、・ハンド・ヘッドライト兼用化粧箱(大)。点滅機能付き。
材質アルミ(本体のみ) 質量(g)100 (本体のみ) 使用電池単3×2個 照射モードフォーカス(スポット⇔ワイド) 耐衝撃性能1m 明るさ(Lm)強:400、弱:50 防水性IPX4 照射距離(m)115 (強・スポット照射時) 連続点灯時間(時間)強:4、弱:21
1セット(1セット)
11,200 税込12,320
翌日出荷

最大200Wの大出力で広い会議室や体育館などでも使え、移動に便利なキャスターを備えたワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー ワイヤレスマイク2本、有線マイク1本の入力に対応しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。 ワイヤレスマイクは充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー背面のマイクホルダー部にセットすることで充電できる構造になっています。※充電池はエネループなどの充電式ニッケル水素電池のみの対応です。全てのニッケル水素電池・またはその他仕様の充電池の動作保証をするものではありません。※充電式ニッケル水素電池を使用する場合は2000mA以上を推奨します。※エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電できません。 市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(直径6.3mm標準ジャック)を1系統搭載しています。 USBメモリ内のMP3データの再生が可能なオーディオプレーヤーを内蔵しています。マイクとの同時利用も可能です。 AC電源駆動と内蔵バッテリー駆動の2WAY動作が可能です。電源供給のない場所での使用もでき様々な場所で使用できます。 バッテリーは満充電から通常使用で最大4時間(音量50%程度)の利用が可能です。 マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 外部音声出力(LINE OUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。 スピーカースタンド設置に対応しています。(35mmマウントホール)また三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。※耐荷重13kg以上のスピーカースタンドをご使用ください。 本体収納カバーが付属しており保管時の汚れ防止にも最適で付属品のワイヤレスマイクや電源ケーブルなどを一緒に収納することが可能です。 移動に便利な大型キャスターと伸縮ハンドルを備え移動が楽に行えます。<ワイヤレスマイク部> 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 B型帯域を使用しており30波の中から1波を選択して利用できます。 充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー(MM-SPAMP8)背面のマイクホルダー部にセットすることで充電することができます。※充電池はエネループなどの充電式ニッケル水素電池のみの対応です。全てのニッケル水素電池・またはその他仕様の充電池の動作保証をするものではありません。※充電式ニッケル水素電池を使用する場合は2000mA以上を推奨します。※エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電できません。
仕様●電源:ACアダプター又はリチウムイオン電池●付属品:スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、収納用カバー、電源ケーブル×1、●周波数特性:65~20,000Hz●実用最大出力:200W (135W+65W)●スピーカー形式:バスレフ式フルレンジ スピーカシステム(防磁設計)●サイズ:スピーカー:300(W)×300(D)×568(H)mmマイク:Φ36×240mm●重量:スピーカー:12.8kg、マイク:190g●スピーカーサイズ:10インチ(直径254mm)●ロードインピーダンス:4Ω (ウ-ファーユニット)、8Ω (ツィーターユニット)●ツィーターサイズ:1インチ(直径約25.4mm)●対応ワイヤレスマイク:2本 アズワン品番65-2197-16
1個
199,000 税込218,900
7日以内出荷

バッテリー容量(Ah)7.2 適合EA758SJ-10用替バッテリー エスコ品番EA758SB-47B 寸法(mm)150×64×92 質量(g)2427 バッテリー鉛酸蓄電池 バッテリー電圧(V)12
1個
12,400 税込13,640
当日出荷

USB-C充電ポート一体型リチウムイオン充電式バッテリーパック。最低500回充電可能。ポート周辺のバッテリー充電状況インジケーター機能付 (赤:充電中、緑:充電済み)。内蔵安全回路がバッテリーを過充電/過放電から保護。
1個
6,660 税込7,326
翌日出荷

付属品:バッテリー×1個、充電池、平行定規、六角棒レンチ、のこ刃(木工用)。厚みのある木もラクラクカット!直線切りに便利な丸ノコとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。充電式でどこでも使える丸のこです。軽量なのにハイパワー。切り込みの深さの調節が可能です。傾斜角度もガイドプレートがあるので楽々。平行定規を使うと端から一定の幅で加工材を切断することができます。LEDライト、安全スイッチ付。
仕様バッテリー・充電器付 質量(kg)2.5(バッテリー含む) 回転数(min-1[r.p.m])4300 連続使用時間約52分(無負荷) 刃のサイズ(mm)市販ののこ刃:外形125~140×内径20の木工用ののこ刃が使用できます。 バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah) 切込深さ(mm)切断角度/深さ 90°/40 45°/27 充電器電圧(V)AC100 充電時間(分)60 サイズ(mm)327×171×220(H) 穴径(mm)20 刃径(mm)140
1台
27,000 税込29,700
翌日出荷

1個
3,700 税込4,070
翌日出荷

仕様EA758CL-18C、EA758CL-54A、EA758FK-51、EA758FK-52用交換バッテリー エスコ品番EA758CL-18F
1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

適合EA758N-24用交換バッテリー エスコ品番EA758N-24B
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

バッテリー容量(Ah)10.4 アズワン品番64-7915-18
1個
8,320 税込9,152
翌日出荷

適合[EA758SD-17用]交換バッテリー エスコ品番EA758SD-17B
1個
4,610 税込5,071
8日以内出荷

1個
7,200 税込7,920
翌々日出荷

PSE適合品。充電式リチウムイオン電池。2台同時充電可能なUSB-A×2ポート搭載10000mAhモバイルバッテリー。合計最大出力2.4Aでスマホやタブレットを急速充電。スマホと重ね持ちしやすく持ち運びに便利な薄型タイプ。スマホを約3.5回フル充電できる優れものです。出先での急な充電切れに最適な商品です。接続機器をIC自動で見分けて最適な電流で充電を行ないます。
1個
3,970 税込4,367
取扱い終了

ガラスを保護する前面ガード付 肩かけベルト付 耐圧防爆構造(d2G5基準合格品) アルミダイカストボディに合成ゴムコーティング 充電式電池は内部で破裂の恐れがある為、絶対に使用しないで下さい。 直線的な白色ビーム光で、視認性に優れた設計の高輝度3WのスーパーLEDライト。
使用電池単1電池×3本(別売) 電球の種類LED 特殊用途防爆 エスコ品番EA758HA-32 寸法(mm)133×179×150 質量(kg)1.45 光源LED 連続点灯時間72時間 明るさ(Lm)45
1個
52,400 税込57,640
翌日出荷

付属品:バッテリー×1、充電器、ディスク交換用レンチ、ワッシャー、ロックナット、補助ハンドル、一般鋼材用オフセット砥石。金属のさび落とし、切断、塗装はがしなどに活躍するディスクグラインダーとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。上部・左右に取り付け可能な補助ハンドル付き。一般銅材用オフセット砥石が付いています。充電式でどこでも使えるディスクグラインダです。
仕様バッテリー・充電器付 粒度付属砥石:25 質量(kg)2.0(充電池含) 最高回転数(min-1[r.p.m])1500(付属砥石) 回転数(min-1[r.p.m])8500 砥石サイズ(mm)100×穴径15 連続使用時間約27分(無負荷) バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah) 充電時間(分)約60 サイズ(mm)365×128×113(H) 径(mm)スピンドル:M8×14 砥石周速度(m/s)最高:80
1台
24,100 税込26,510
翌日出荷

リチウムイオン電池を内蔵した充電式LEDライトです。蛍光灯の明かりのように広範囲に照らすことができ、自然災害等による停電時の非常灯、屋内外での作業灯、工場設備機の点検灯に最適です。3段階調光機能(H・M・L)により、明るさや電池消費の調整ができます。ボディ本体はポリカーボネートを使用し、高剛性で衝撃に強く、軽量化を実現しました。過充電、過放電保護回路が備わっており、安心してご使用いただけます。
付属品充電アダプター、手持ち用ハンドル、壁面対応スタンド(マグネット付)、ストラップ 材質ポリカーボネート 使用温度範囲(℃)-10~40 保護等級IP65 バッテリーリチウムイオン電池 色温度(K)5700 バッテリー電圧(V)3.7 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)H:2、M:5、L:12
1台
14,400 税込15,840
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット付 ニッケル水素電池を内蔵しており、付属ACアダプタで充電します。 別売のUSB充電コードやシガーアダプタからも充電可能。 回転、点滅切替式 回転、点滅、消灯をプッシュスイッチのみで操作可能。
1個
7,870 税込8,657
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品:バッテリー、充電器、木工用ブレード。用途に合わせ曲線や細部の切断に便利なジグソーとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。手元を照らすLEDライトが付いてます。ワンタッチでブレードの交換ができます。3段階のオービタル機構搭載で、さまざまな材質に合わせて切断できます。充電式でどこでも使えるジグソーです。ストレート切断+オービタル3段階切り替えが可能です。無段変速、安全スイッチ。
仕様バッテリー・充電器付 材質ABS樹脂 長さ(mm)スロトーク:19 質量(kg)1.9(充電池含) 連続使用時間約34分(無負荷) バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah) 能力(mm)木材:45 充電時間(分)60 サイズ(mm)217×81×213(H) ストローク数(回/分)0~2400 切断角度(°)傾斜切断角度:左右0~45(15度刻み)
1台
22,700 税込24,970
翌日出荷

多機能USB充電式2,000ルーメンヘッドランプ。リチウムイオン電池はライトに取り付けたまま、もしくは取り外してから付属のUSB-Cケーブルで接続し充電できます。(充電時間:6時間)調節可能なゴム製ヘッドバンド付。ヘッド角度調整可能(下向きに90°、上向きに60°まで)。
1個
28,700 税込31,570
翌日出荷

付属品:DCケーブル(3m)。【EA812HB-31A用】ポータブルソーラーパネル。太陽光によって野外でポータブル電源の充電ができます。折りたたみ式で簡単に持ち運ぶことができます。
質量(kg)4 出力1Type-A(急速):5V/3A、9V/2A、12V/2A 2Type-A(通常):5V/2.4A 3Type-C:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A ΦmmDCジャック(5.5×2.1):19V/5.5A 最大出力(W)100 サイズ(mm)1530×480 折りたたみ寸法(mm)440×370
1台
40,700 税込44,770
翌日出荷

140°広角ワイド照射で広範囲を照らせます、ヘッド角度調整可能(90°)、ヘルメットクリップ、ゴム製布製ヘッドバンド付、ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます、電池ボックスは開閉しやすいスライドロック式、急速充電器と繰り返し使える単3充電池のセット付、ケース付で収納持ち運びにも便利。
セット内容ヘッドライト、充電器、ケース、充電池(単3電池×3本)、使用電池充電池セット、単3型×3本(付属) 質量(g)233g(電池含) ベルト幅(mm)ゴム製布製ともに25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:69×45×50、バッテリーボックス:70×29.2×66.5 光源白色LED1灯(メイン)、白色LED2灯(サブ) 電池寿命(時間)強(メイン):9時間、中(メイン):13時間、弱(メイン):40時間、強(サブ):45時間、中(サブ):80時間 使用環境温度(℃)-10~55 明るさ明るさ強(メイン):510ルーメン、中(メイン):290ルーメン、弱(メイン):60ルーメン、強(サブ):30ルーメン、弱(サブ):15ルーメン 防水性PX6 照射距離(m)約43(100%の明るさ) 照射方式散光
1セット(1セット)
12,100 税込13,310
翌日出荷

ヘッド部分をスライドして集散光の切替が可能です。ヘッド角度調整可能(90°)。ヘルメットクリップ、ゴム製・布製ヘッドバンド付。ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。最大255ルーメン、3段階調光+点滅機能付集散光切替ヘッドライト。電池ボックスは開閉しやすいスライドロック式。急速充電器と繰り返し使える単3充電池のセット付。ケース付で収納・持ち運びにも便利。
セット内容ヘッドライト、充電器、充電池(単3電池×3本)、ケース 質量(g)220(電池含) ベルト幅(mm)ゴム製・布製ともに25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:71.8×38.2×48.4、バッテリーボックス:70×29.2×66.5 光源白色LED球1灯 使用電池単3型×3本(付属) 使用環境温度(℃)-10~55 電池寿命強:約10時間(100%)、中:約30時間(50%)、弱:約102時間(10%)、点滅:約20時間 明るさ(Lm)強:255(100%)、中:122(50%)、弱:20(10%)、点滅:255 防水性IPX6 照射距離(m)59(強モード) 照射方式点灯(集散光切替え)/点滅
1セット(1セット)
10,800 税込11,880
翌日出荷

付属品:シリコンすべり止付布バンド、ヘルメットクリップ4個1セット。メモリ機能は釣りなどの明る過ぎる光を嫌う画面や自分のお気に入りの明るさで固定して使用したいお客様にお勧めの機能です。単3電池仕様で電池コストが気になるお客様は専用充電池購入で充電式のタイプにもなるハイブリッド式ヘッドライトです。フォーカスがベゼルタイプですのでヘルメット上部でもフォーカスがしやすい。電池交換時に電池蓋の破損を軽減できるクリップ式。手袋をしていても廻しやすい大口径ベゼル。ヘッド部分を廻すと集光⇔散光切り替わります。手袋をしていても押しやすいスイッチ。ヘッドバンド滑り止め加工(シリコン塗布滑り止め加工)。配線はヘルメットクリップの内側に内蔵できるので引っかかりにくい。約80°角度調整機能(5段階)。電池蓋の破損軽減するクリップ開閉式(ヘルメットを装着した状態でも操作性が良い)。充電口はUSBTypeC。ムラのないサークルで照射、白飛びしません。
1個
5,930 税込6,523
翌日出荷

携帯に便利な充電式タイプのLEDスティックライトです。作業現場の簡易照明はもちろんレジャーにも最適です。充電式バッテリーを採用しているため電池を変えずに使用でき、とても経済的です。360°回転式のフックが上下に付いているので、あらゆる角度で取り付けが可能です。明るさ調節は100%点灯、50%点灯の2段階です。背面に鉄素材にしっかり固定できる強力マグネット付きです。車の整備や天井・床下などの作業、アウトドアに最適!雨天でも気にせずに使用できる防水規格IP55で、屋外の作業にもおすすめ。広い範囲をしっかり照らす約120°の広配光で、明かりをしっかり届け、2段階調光機能で作業場所に合わせた調光を選べます。約1.5時間の充電で最大4時間連続点灯可能。安定した電流を流すことができる定電流回路を搭載し、長時間明るさをキープします。micro USB充電お手持ちのUSB充電器、モバイルバッテリー、車載用充電器がお使いいただけます。給電しながら使えます。
材質ポリカーボネート、ナイロン 質量(kg)0.3 電源リチウムイオン3.6V(1500mAh) 電球LED球 本体サイズ(mm)50×65×355(H) 電池寿命約500回(充電回数) 充電時間(時間)1.5 パターン2段階(明るさ100%、50%) 配光角度(°)約120 明るさ(Lm)300 光色昼白色 防水性IP55 連続点灯時間(時間)100%点灯時:2時間 50%点灯時:4時間
1台
5,730 税込6,303
翌日出荷

携帯に便利な充電式タイプのLEDスティックライトです。作業現場の簡易照明はもちろんレジャーにも最適です。充電式バッテリーを採用しているため電池を変えずに使用でき、とても経済的です。360°回転式のフックが上下に付いているので、あらゆる角度で取り付けが可能です。明るさ調節は100%点灯、50%点灯の2段階です。背面に鉄素材にしっかり固定できる強力マグネット付きです。車の整備や天井・床下などの作業、アウトドアに最適!雨天でも気にせずに使用できる防水規格IP55で、屋外の作業にもおすすめ。広い範囲をしっかり照らす約120°の広配光で、明かりをしっかり届け、2段階調光機能で作業場所に合わせた調光を選べます。約3時間の充電で最大4時間連続点灯可能。安定した電流を流すことができる定電流回路を搭載し、長時間明るさをキープします。micro USB充電お手持ちのUSB充電器、モバイルバッテリー、車載用充電器がお使いいただけます。給電しながら使えます。
材質ポリカーボネート、ナイロン 質量(kg)0.35 電源リチウムイオン3.6V(3000mAh) 電球LED球 本体サイズ(mm)50×65×405(H) 電池寿命約500回(充電回数) 充電時間(時間)3以上 パターン2段階(明るさ100%、50%) 配光角度(°)約120 明るさ(Lm)500 光色昼白色 防水性IP55 連続点灯時間(時間)100%点灯時:2時間 50%点灯時:4時間
1台
7,730 税込8,503
翌日出荷

付属品:本体(受信機・送信機)、USB Type-Cケーブル、USB充電アダプター、先端チップ丸型、専用ソフトケース、取扱説明書、保証書。最新版デジタルフィルター搭載。強ノイズ環境でもクリーンなトーンだけを受信できる心線対照機。ビジネスフォンやPBX内でもノイズレス探索。電池の交換時期をビープ音でお知らせ。便利なUSB-TypeC充電式で経済的。手に馴染みやすい丸みを帯びた新デザイン。イヤフォン使用で静かな場所でも気にせず探査。人間工学に基づいた扱いやすい新デザイン。
1セット
63,900 税込70,290
8日以内出荷

付属品:刃物カバー、チップレシーバー、電池パック、充電器。両刃駆動方式。電源を確保できない場所で、取りまわしのよい作業が行える充電式。より鋭角で切れ味が向上して3面研磨刃。不快な振動を吸収する「超低振動」モデル。刈り取った枝葉を受け止める、チップレシーバ付。刃物位置調節機能付。
全長(mm)680 質量(kg)2.2 刈込み幅(mm)360 連続使用時間約30分 バッテリー18V(リチウムイオン1500mAh) ストローク量(mm)28 充電時間(分)約69 サイズ(mm)180×680×171 ストローク数(回/分)1800 最大切断枝径(Φmm)15
1台
32,700 税込35,970
翌日出荷

材質検知部:導電性樹脂(短絡防止) 全長(mm)141 使用温度範囲(℃)-10~40 電源単4電池×1個(R03/LR03)(付属)、※充電式電池は使用不可 漏洩電流検知部-接地端子間:0.5mA以下 検電範囲(V)AC:50~600、DC:12~750(※直流非接地回路は検電できません) 動作開始電圧(V)素手で接地端子に触れる、又はアース線を続した状態:AC15±5 DC6±3、低圧ゴム手袋等を着用した状態:AC80以下 ※DCは不動作 アズワン品番65-2167-18 絶縁抵抗検知部-接地端子間:500V、絶縁抵抗計にて5MΩ以上 絶縁耐力検知部-接地端子間:AC2000V-1分間 耐インパルス検知部-接地端子間:8000V-正負 各5回 防水性IPX4相当 電池寿命(年)約1.5(放置状態)
1台
6,500 税込7,150
当日出荷

付属品:ACアダプター(ACケーブル含む)、カーチャージケーブル(Car Plug to XT90)、MC4ソーラー充電ケーブル(MC4 to XT90)、入力変換アダプター(XT90 to ソーラー/カー入力)。置くだけ簡単充電。スマートフォンを置くだけ!コードレス充電できるから、ケーブルが邪魔にならない。ソーラーパネル、ACコンセント、カーソケットの3つの充電方法で自宅や外出先でも充電できます。視認性に優れたタッチ式液晶パネル搭載。バッテリー残量、消費電力、充電量などの情報が一目でわかります。
仕様カーソケット×1ヶ所・DC5521ソケット×2ヶ所:12VDC、合計10A、カーソケット:12/24VDC、8A 質量(kg)28.4 出力AC×6ヶ所:100VAC 合計2000W 最大出力(W)4800 出力電圧【出力電圧×定格出力(USB出力時)】USB-A:5VDC×3A、9VDC×2A、12VDC×1.5A USB-C:5/9/12/15VDC×3A・20VDC×5A 定格出力(W)2000 騒音値(dB)53以下 バッテリー内蔵:リン酸鉄リチウムイオン電池 553514mAh3.7V2048Wh 充電時間(時間)約5 動作温度(℃)-20~40(放電時) 0~40(充電時) 動作湿度(%)10~90 充電方式ワイヤレス充電×2ヶ所:5/7.5/10/15(W) サイズ(mm)450×285×385(H) 保管温度(℃)-20~45(推奨保管温度0~45) ソケット航空ソケット×1ヶ所:12VDC、30A 入力電圧AC100V
1台
342,200 税込376,420
8日以内出荷

屋内用 音量はスイッチで10段階の切替式 不要な時はワンタッチで待機状態、節電とハウリング防止に役立つ大きなスタンバイスイッチ付 拡声、スタンバイ、満充電、減電池状態はLEDインジケーターがお知らせ ミーティング、プレゼン時の飛沫対策に
仕様●サイズ:56(W)×88(H)×26.2(T)mm●重量:約134g●材質:ポリカーボネート●マイクコード長:950mm●通達距離:40m2(屋内)●定格出力:3W●バッテリー:3.7V(リチウムイオン0.98Ah)●連続使用時間:約8時間●使用温度範囲:-10~60℃●充電時間:3時間●防水性能:IP67(本体のみ)●信号音:無し アズワン品番65-2241-67
1台
11,500 税込12,650
翌日出荷

セット内容:本体+USBアダプター。付属品:布製、ゴム製ヘッドバンド、USBコード。集散光機能。レンズヘッドを回転させ、集光と散光を切替可能。ヘッド角度調整可能(60°)。手袋をしていても操作しやすいフェイスキャップ。回転切替え式。使用中の快適さと安定性のある薄型構造。電源をUSB充電の充電池と単4電池に切替可能。
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

セット内容:LEDランタン、バッテリー、充電器、バッグ。360°照射で死角なし。軽くて持ちやすいエラストマ付で握りやすい。白色と暖色で用途が広がる。【白色】手持ちで使えて仕事や停電時の移動に便利。【暖色】ほどよい明るさの暖色でキャンプなどに活躍。つり下げフックは上に引き伸ばし、自由に回転させて使用できます。LEDライトは、4段階で明るさを調節できます。スイッチを押すたびに「白色(強)」→「白色(弱)」→「暖色(強)」→「暖色(弱)」→「切」に切り替わります。充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなるなる場合があります。冷却対応。スライド式。蓄電時間は周囲温度や蓄電池状態により長くなることがあります。充電ランプ・電池容量ランプ付。ブザー音あり。USB機器充電可能。
1セット
57,300 税込63,030
翌日出荷

付属品:電池パック・充電器・ブレード(木工・金属用)・三角ペーパー(マジック式♯60・♯120・♯240)・サンディングパッド(マジック式)各2・キャリングケース。圧倒的な切断スピードがスターロックマックス、スターロックプラス、スターロックの先端工具に対応。コンパクトでパワフルなブラシレス分割コアモーターを搭載。極細握り53×53mmで使用時の負担軽減。先端工具(ブレード)の取り付けはヘッド部の横にあるワンタッチボタンを押すだけ。取り外しは、クランプレバーを引き上げるだけで工具を使わず先端工具(ブレード)の交換ができます。また、取り付け角度は作業に合わせて30度刻みで360度取付けが可能です。角度を決めて作業がしやすい細握りの四角いボディ形状と操作性に優れたショートボディで、先端工具(ブレード)の向きを自然に意識できます。本体のヘッド部分から後方にかけては、手にフィットするラバー素材を採用しています。負荷のかかる作業から造作作業までスピード切断で作業効率UP。LEDライト付。変速ダイヤル。再起動防止機構。
仕様スターロックマックス 材質樹脂(本体) 質量(kg)1.9 角度(°)振り子:2.8(左右1.4) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~20000(振り子振動数:6000~20000) バッテリーDC18.0V (リチウムイオン 5,000mAh) 充電器電圧(V)AC100 充電時間(分)84 サイズ(mm)84×299×120 振動3軸合成値(m/s2)2.7
1台
63,000 税込69,300
翌日出荷

EA812HG-11A~15用ソーラーパネル。コンセントが使えない環境でも、太陽光を利用してクリーンに、ポータブル電源やスマートフォンの充電、USB機器への給電が可能です。簡単に持ち運べる折りたたみ式。防災製品等推奨品認証。USB端子による充電・給電が可能。パネル部に高耐久性フッ素樹脂「ETFE」を採用。電源がない屋外でも、安心エコロジー充電。
出力USBタイプC:5V DC/3A(15W) USBタイプA:5V DC/2.4A(12W) ケーブル長(m)3 動作温度(℃)-10~65
1個
33,700 税込37,070
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。
仕様●光源:白色LED球1灯(メイン)2灯(サブ)●電源:USB充電式リチウムイオン電池(付属)又は単3電池×3本(別売)●サイズ:69(W)×45(D)×50(H)mm●重量:275g(電池含)●防水性能:IPX6●ベルト幅:25mm●使用電池:リチウムイオン電池(USBケーブル付)●明るさ:【充電池使用時】強(メイン)/500ルーメン中(メイン)/250ルーメン弱(メイン)/50ルーメン強(サブ)/50ルーメン弱(サブ)/25ルーメン【アルカリ電池使用時】強(メイン)/400ルーメン中(メイン)/200ルーメン弱(メイン)/40ルーメン強(サブ)/48ルーメン弱(サブ)/24ルーメン●電池寿命:【充電池使用時】強(メイン)/6.5時間中(メイン)/8時間弱(メイン)/18時間強(サブ)/16時間弱(サブ)/30時間【アルカリ電池使用時】強(メイン)/12時間中(メイン)/20時間弱(メイン)/66時間強(サブ)/45時間弱(サブ)/80時間●照射距離:【充電池使用時】強/61m中/43m弱/19m【アルカリ電池使用時】強/50m中/36m弱/16m●バッテリー充放電回数:500回 アズワン品番68-1840-51
1個
7,500 税込8,250
3日以内出荷

テープ幅(mm)PROテープカートリッジ 4・6・9・12・18mm幅 仕様テープはEA761DK-44/185、EA761DN-52/55が使用できます。 付属品ACアダプタ、試用PROテープ サイズ約183(W)×219(D)×58(H)mm 質量(g)約580(乾電池・テープを除く) シリーズテプラ 電源ACアダプタ(付属) 単3形アルカリ乾電池×6本(別売) 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売) 表示6文字×2行 入力方式JIS配列キーボード式 書体数漢字:3、かな:3、英数 印刷熱転写PRO印刷方式 印刷行数:1/6行 印刷濃度:-3/ふつう/+3(7段階) ヘッド構成:サーマルヘッド・96dot,180dpi(最大印刷幅13.5mm) カッター:オートカッター 文字サイズ6段階 文章ファイル90文字(5ファイル)
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

付属の充電池は試供用です。既に消耗されており早めに新品電池へお取替えをお願い致します。忌避動物に対して超音波、センサーを設置環境や感知距離に合わせて自由に選べるダイヤル式。忌避動物が嫌がる超音波をスピーカーから威嚇発音し、LEDフラッシュで脅かします。ソーラー発電仕様でランニングコストが低い。立体的に忌避範囲が広がるスタンド式(スタンド無しでも忌避設置ができます。)
仕様●電源:ソーラーパネル発電ニッケル水素充電池単3型1.2V(800mAh)×4本●材質:ABS樹脂、他●サイズ:68×160×448mm(スタンド含む)設置高さ:300mm●重量:415g(充電池含む)●感知方式:赤外線センサー●音圧:最大110dB(0.1m14kHz)●超音波:14~25kHz(5段階調節) アズワン品番65-3900-01
1台
5,560 税込6,116
翌日出荷