底面にマグネットが付いています。収納式フック付。底面マグネットで固定しての角度調整可能。
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
明暗センサー内蔵。暗くなると自動点滅します。
LED色赤
電源単1電池2本(別売)
電池寿命(時間)約70
寸法(mm×m)Φ22×10
電球の種類LED球
1個
¥3,940
税込¥4,334
当日出荷
サイズΦ22×10m
電源単1電池×3本(別売)
光源LED球
電池寿命(時間)約70
1個
¥4,430
税込¥4,873
当日出荷
サイズΦ22×10m
電源単1電池×3本(別売)
光源LED球
電池寿命(時間)約70
1個
¥4,430
税込¥4,873
翌日出荷
付属品:取付ねじ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプセット1台、拡散パネル3個。センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能。5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。付属のクランプで最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。
質量(g)410(電池除く)
使用温度範囲(℃)使用周囲:-20~+40
電源単一アルカリ乾電池×3本(別売)
全光束(Lm)900
保護等級IP45(防噴流形)
光源白色LED(交換不可)
電池寿命約4.5ヶ月(1日10回 10秒点灯時)
検知方式赤外線受動式
設置場所可能:屋内・屋外
点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅
点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)
サイズ(mm)約167(W)×116(D)×186(H)
検知エリア(m)約160° 約10
角度調節【角度調節】上方向:約30°、 下方向:約60° 、外側:約90°、内側:約40°可動 (左右単独可動)
1個
¥8,900
税込¥9,790
翌日出荷
屋内専用。乾電池式で、コンセントのない場所でもご使用いただけます。センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。フック部を使用して掛けたり、持ち運びが可能です
材質ABS樹脂
質量(g)約72(電池除く)
電源単四形乾電池×3本(別売)
全光束(Lm)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80(W)×29(D)×90(H)(フック折り畳み時)
光源白色LED
照度(Lx)点灯開始:約5以下
電池寿命センサーモード:約24ケ月(1日10回点灯時)、常時点灯モード:約60時間(※アルカリ乾電池使用時)
検知方式人感明暗センサー
点灯保持時間約12秒(暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯) ※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます
アズワン品番64-2273-81
防水性無
1個
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。点灯開始照度の調整機能付き(センサーが検知を開始する明るさを設定できます)。シーンに合わせて光色を白色⇔電球色に切替可能。乾電池式なので場所を選ばず設置可能。手すりのブラケットに取付けできるので足元の邪魔にならず安心。左上がりの手すり・右上がりの手すり両方に対応。
材質本体:ABS 発光部カバー:PC
質量(g)約148
電源単3電池×3本(別売)
全光束(Lm)白色:35 電球色:30
光源白色LED/電球色LED
検知範囲距離:約3m、水平:約100° 垂直:約200°
点灯方式スイッチ切り替え式(センサーモード、常時点灯モード)
検知方式人感明暗センサー
点灯保持時間約12秒
点灯開始照度(Lux)約5~(点灯開始照度調整ツマミで調整可能)
サイズ(mm)120(W)×62(D)×183(H)
動作照度【点灯開始照度調整】夜:周囲が暗くなってから点灯 昼:周囲が明るくても点灯
1個
¥3,680
税込¥4,048
翌日出荷
電池寿命/点灯時間を20秒にした場合/約5.5ヶ月(165日) 点灯時間を5秒にした場合/約22ヶ月(660日) 。使用環境や電池の性能により異なります。LED設計寿命/40,000時間(LED電球は交換できません)。赤色LEDの点滅で人などに反応中・電池交換時期などがわかります。
付属品L型ボルト×1本 クランプ×1個 プラスチック製プラグ×2 蝶ナット×1個 ネジキャップ×1個 取付けネジ×2本
材質ABS樹脂
質量(g)約450(クランプ/乾電池除く)
電源単1電池×3本(別売)
適合サイズ(mm)【クランプ取付】厚み/約15~約100 パイプ径/約30~約85
全光束(Lm)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×165×153
光源4.5W高輝度白色LED
検知方式焦電型赤外線センサー
アズワン品番65-2235-57
点灯時間約5秒・約20秒の点灯、約20秒点滅
電球の種類LED
検知エリア約140° 最長約6m
1個
¥6,280
税込¥6,908
翌日出荷
点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。点灯開始照度の調整機能付き(センサーが検知を開始する明るさを設定できます)。シーンに合わせて光色を白色⇔電球色に切替可能。乾電池式なので場所を選ばず設置可能。邪魔にならないスリムデザイン。縦置きでも横置きでも使えるので狭いスペースにも設置できる。
材質本体:ABS ランプカバー:PC
質量(g)約90
電源単3電池×3本(別売)
全光束(Lm)白色:35 電球色:30
光源白色LED/電球色LED
検知範囲距離:約3m、水平:約100°
点灯方式スイッチ切り替え式(センサーモード、常時点灯モード)
検知方式人感明暗センサー
点灯保持時間約12秒
点灯開始照度(Lux)約5~(点灯開始照度調整ツマミで調整可能)
サイズ(mm)180(W)×37(D)×38(H)
動作照度【点灯開始照度調整】夜:周囲が暗くなってから点灯 昼:周囲が明るくても点灯
1個
¥3,680
税込¥4,048
翌日出荷
仕様照射方向調整:上方向:約30°、下方向:約60°、左右方向:約45°可動
付属品取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個
寸法(mm)約77(W)×111(D)×127(H)
質量(g)約140(電池除く)
電源単2アルカリ乾電池×3本(別売)
全光束(Lm)170
光源白色LED(LEDの交換は不可)
使用周囲温度(℃)-20~+40
電池寿命約20ヶ月(1日10回点灯時)
設置場所屋内・屋外
点灯開始照度(Lux)約4lx
アズワン品番64-7941-71
1個
¥3,820
税込¥4,202
翌日出荷
寸法(mm)96(W)×65(D)×148(H)(最大値)
質量(g)約140(電池除く)
電源単3電池×4本(別売)
全光束(Lm)白色:45 / 電球色:40
光源白色LED / 電球色LED
電池寿命(時間)ON:約30、AUTO:約2年(1日10回点灯時)、※アルカリ乾電池使用時
検知方式人感、明暗センサー
点灯開始照度(Lux)約5lx~(点灯開始照度調整ツマミで調整可能)
アズワン品番64-2273-82
1個
¥3,680
税込¥4,048
翌日出荷
仕様照射方向調整:上方向:約30°、下方向:約60°、外側:約90°、内側:約40°可動、(左右単独可動)
付属品取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個
寸法(mm)約112(W)×111(D)×127(H)
質量(g)約180(電池除く)
電源単2アルカリ乾電池×3本(別売)
全光束(Lm)340
光源白色LED(LEDの交換は不可)
使用周囲温度(℃)-20~+40
電池寿命約8月(1日10回点灯時)
設置場所屋内・屋外
点灯開始照度(Lux)約4lx
アズワン品番64-7941-72
1個
¥5,460
税込¥6,006
翌日出荷
乾電池式なので置き場所を選ばず設置可能。シーンに合わせて光色を白色←→電球色に切替可能。人に反応し、自動で点灯 周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付。選べる点灯モード ON/常時点灯します。 OFF/消灯します。 AUTO/自動的に検知し、約12秒間点灯します。
クラス最小にして、最強・最速
3灯式LEDライト
3つのLEDで電池残量を表示
ビット別売
仕様●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:105N・m●締付能力:ボルト:M4~M12高力ボルト:M4~M10●バッテリー:10.8V(リチウムイオン2.0Ah)●充電時間:約35分(空→70%ターボ充電)約45分(空→フル充電)●回転数:0~2600rpm●打撃数:0~3100rpm●サイズ:137×177(H)mm●重量:0.96kg●付属品:バッテリー×2、充電器、ケース
アズワン品番65-2226-67
1台
¥30,300
税込¥33,330
翌日出荷
リチウムイオン電池を内蔵した充電式LEDライトです。蛍光灯の明かりのように広範囲に照らすことができ、自然災害等による停電時の非常灯、屋内外での作業灯、工場設備機の点検灯に最適です。3段階調光機能(H・M・L)により、明るさや電池消費の調整ができます。ボディ本体はポリカーボネートを使用し、高剛性で衝撃に強く、軽量化を実現しました。過充電、過放電保護回路が備わっており、安心してご使用いただけます。
付属品充電アダプター、手持ち用ハンドル、壁面対応スタンド(マグネット付)、ストラップ
材質ポリカーボネート
使用温度範囲(℃)-10~40
保護等級IP65
バッテリーリチウムイオン電池
色温度(K)5700
バッテリー電圧(V)3.7
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)H:2、M:5、L:12
屋内用
乾電池式で配線不要
人などが近づくとセンサーが感知して自動で赤色LEDが点滅します。
防犯ステッカー付
防水性能無し
仕様●サイズ(mm):Φ117×72(H)●電源:単3アルカリ電池×2本(別売)●重量(g):110●材質:ABS
アズワン品番65-2235-74
1個
¥1,630
税込¥1,793
当日出荷
付属品:バッテリー、充電器、木工用ブレード。用途に合わせ曲線や細部の切断に便利なジグソーとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。手元を照らすLEDライトが付いてます。ワンタッチでブレードの交換ができます。3段階のオービタル機構搭載で、さまざまな材質に合わせて切断できます。充電式でどこでも使えるジグソーです。ストレート切断+オービタル3段階切り替えが可能です。無段変速、安全スイッチ。
仕様バッテリー・充電器付
材質ABS樹脂
長さ(mm)スロトーク:19
質量(kg)1.9(充電池含)
連続使用時間約34分(無負荷)
バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)
能力(mm)木材:45
充電時間(分)60
サイズ(mm)217×81×213(H)
ストローク数(回/分)0~2400
切断角度(°)傾斜切断角度:左右0~45(15度刻み)
1台
¥22,700
税込¥24,970
翌日出荷
屋内用
乾電池式で配線不要
人などが近づくとセンサーが感知して自動で赤色LEDが点滅します。
防犯ステッカー付
防水性能無し
仕様●カメラサイズ:165×70×50(H)mm●ブラケットサイズ:125×50×80(H)mm●電源:単3アルカリ電池×3本(別売)●重量(g):160●材質:ABS
アズワン品番65-2235-73
1個
¥1,630
税込¥1,793
8日以内出荷
電源:ニッケル水素電池(充電式バッテリー内蔵)※ソーラー式の為、電池交換等はございません。暗くなったら自動的に点滅し、明るくなると自動的に消灯します
仕様●サイズ:Φ22mm×10m●充電時間:約10時間●材質:本体/ポリ塩化ビニール●クランプ範囲:55mm●無日照約50時間●ON/OFFスイッチ●LED12個交互点灯、赤色LED24個仕様●単管パイプ等への取付に便利なクランプ付(ソーラーパネル(電源部))●ソーラー式なので電源が無い所に最適●コーンバー・バリケード等に取り付けて、夜間工事現場の注意喚起に
アズワン品番65-5660-85
1巻
¥9,890
税込¥10,879
翌日出荷
セット内容:フラッシュライト/LED、・ライトホルスター(ナイロン製)、・[単3・単4] 充電器(ニッケル水素電池専用)、・[単3×1本](充電式エネループ)ニッケル水素電池×2、・ウレタンフォーム、・充電式ライト用ケース、・フラッシュライト用シール(大)、・ハンド・ヘッドライト兼用化粧箱(大)。点滅機能付き。
材質アルミ(本体のみ)
質量(g)100 (本体のみ)
使用電池単3×2個
照射モードフォーカス(スポット⇔ワイド)
耐衝撃性能1m
明るさ(Lm)強:400、弱:50
防水性IPX4
照射距離(m)115 (強・スポット照射時)
連続点灯時間(時間)強:4、弱:21
1セット(1セット)
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
夜間自動点滅装置付き。本体は強化樹脂製で、耐久性に優れた保安工事灯です。上部、下部の交互点滅方式。上下レンズは360度視認可能。点滅灯は昼間(明るい時)は点灯しません。カラーコーン等の透光性コーン類に内照式照明として装着可能です。発光部に超高輝度LED、レンズには強化製ポリカーボネートを採用した、内照式コーンと一体化する明るい乾電池式工事灯です。上部、下部の交互点滅点灯方式(上下点滅又は上部点滅下部点灯の2パターン)。コーンに装着した状態で、段積が数個できます。防滴構造。EA983FT-3のコーンに差込使用可能。
材質耐強化ポリカーボネート
質量(g)160
使用温度範囲(℃)-10~60
電源単1電池×2本(別売)
対応コーン・ホルダー:40・50カットコーン 40用ホルダー使用可
光源赤色LED8個
点滅約77回数(回/分)、上:点滅 下:点滅/点灯切り替え
電池寿命(アルカリ電池) 約700時間(点滅上下) 約300時間(上部点滅、下部点灯)
取付外径(Φmm)40
サイズ(mm)Φ80×186.5(H)
距離視認:300m
1個(1個)
¥5,930
税込¥6,523
翌日出荷
屋内用
音量はスイッチで10段階の切替式
不要な時はワンタッチで待機状態、節電とハウリング防止に役立つ大きなスタンバイスイッチ付
拡声、スタンバイ、満充電、減電池状態はLEDインジケーターがお知らせ
ミーティング、プレゼン時の飛沫対策に
仕様●サイズ:56(W)×88(H)×26.2(T)mm●重量:約134g●材質:ポリカーボネート●マイクコード長:950mm●通達距離:40m2(屋内)●定格出力:3W●バッテリー:3.7V(リチウムイオン0.98Ah)●連続使用時間:約8時間●使用温度範囲:-10~60℃●充電時間:3時間●防水性能:IP67(本体のみ)●信号音:無し
アズワン品番65-2241-67
1台
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
携帯に便利な充電式タイプのLEDスティックライトです。作業現場の簡易照明はもちろんレジャーにも最適です。充電式バッテリーを採用しているため電池を変えずに使用でき、とても経済的です。360°回転式のフックが上下に付いているので、あらゆる角度で取り付けが可能です。明るさ調節は100%点灯、50%点灯の2段階です。背面に鉄素材にしっかり固定できる強力マグネット付きです。車の整備や天井・床下などの作業、アウトドアに最適!雨天でも気にせずに使用できる防水規格IP55で、屋外の作業にもおすすめ。広い範囲をしっかり照らす約120°の広配光で、明かりをしっかり届け、2段階調光機能で作業場所に合わせた調光を選べます。約1.5時間の充電で最大4時間連続点灯可能。安定した電流を流すことができる定電流回路を搭載し、長時間明るさをキープします。micro USB充電お手持ちのUSB充電器、モバイルバッテリー、車載用充電器がお使いいただけます。給電しながら使えます。
材質ポリカーボネート、ナイロン
質量(kg)0.3
電源リチウムイオン3.6V(1500mAh)
電球LED球
本体サイズ(mm)50×65×355(H)
電池寿命約500回(充電回数)
充電時間(時間)1.5
パターン2段階(明るさ100%、50%)
配光角度(°)約120
明るさ(Lm)300
光色昼白色
防水性IP55
連続点灯時間(時間)100%点灯時:2時間 50%点灯時:4時間
1台
¥5,730
税込¥6,303
翌日出荷
携帯に便利な充電式タイプのLEDスティックライトです。作業現場の簡易照明はもちろんレジャーにも最適です。充電式バッテリーを採用しているため電池を変えずに使用でき、とても経済的です。360°回転式のフックが上下に付いているので、あらゆる角度で取り付けが可能です。明るさ調節は100%点灯、50%点灯の2段階です。背面に鉄素材にしっかり固定できる強力マグネット付きです。車の整備や天井・床下などの作業、アウトドアに最適!雨天でも気にせずに使用できる防水規格IP55で、屋外の作業にもおすすめ。広い範囲をしっかり照らす約120°の広配光で、明かりをしっかり届け、2段階調光機能で作業場所に合わせた調光を選べます。約3時間の充電で最大4時間連続点灯可能。安定した電流を流すことができる定電流回路を搭載し、長時間明るさをキープします。micro USB充電お手持ちのUSB充電器、モバイルバッテリー、車載用充電器がお使いいただけます。給電しながら使えます。
材質ポリカーボネート、ナイロン
質量(kg)0.35
電源リチウムイオン3.6V(3000mAh)
電球LED球
本体サイズ(mm)50×65×405(H)
電池寿命約500回(充電回数)
充電時間(時間)3以上
パターン2段階(明るさ100%、50%)
配光角度(°)約120
明るさ(Lm)500
光色昼白色
防水性IP55
連続点灯時間(時間)100%点灯時:2時間 50%点灯時:4時間
1台
¥7,730
税込¥8,503
翌日出荷
ガラスを保護する前面ガード付
肩かけベルト付
耐圧防爆構造(d2G5基準合格品)
アルミダイカストボディに合成ゴムコーティング
充電式電池は内部で破裂の恐れがある為、絶対に使用しないで下さい。
直線的な白色ビーム光で、視認性に優れた設計の高輝度3WのスーパーLEDライト。
使用電池単1電池×3本(別売)
電球の種類LED
特殊用途防爆
エスコ品番EA758HA-32
寸法(mm)133×179×150
質量(kg)1.45
光源LED
連続点灯時間72時間
明るさ(Lm)45
1個
¥52,400
税込¥57,640
翌日出荷
ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。
仕様●光源:白色LED球1灯(メイン)2灯(サブ)●電源:USB充電式リチウムイオン電池(付属)又は単3電池×3本(別売)●サイズ:69(W)×45(D)×50(H)mm●重量:275g(電池含)●防水性能:IPX6●ベルト幅:25mm●使用電池:リチウムイオン電池(USBケーブル付)●明るさ:【充電池使用時】強(メイン)/500ルーメン中(メイン)/250ルーメン弱(メイン)/50ルーメン強(サブ)/50ルーメン弱(サブ)/25ルーメン【アルカリ電池使用時】強(メイン)/400ルーメン中(メイン)/200ルーメン弱(メイン)/40ルーメン強(サブ)/48ルーメン弱(サブ)/24ルーメン●電池寿命:【充電池使用時】強(メイン)/6.5時間中(メイン)/8時間弱(メイン)/18時間強(サブ)/16時間弱(サブ)/30時間【アルカリ電池使用時】強(メイン)/12時間中(メイン)/20時間弱(メイン)/66時間強(サブ)/45時間弱(サブ)/80時間●照射距離:【充電池使用時】強/61m中/43m弱/19m【アルカリ電池使用時】強/50m中/36m弱/16m●バッテリー充放電回数:500回
アズワン品番68-1840-51
1個
¥7,500
税込¥8,250
3日以内出荷
付属の充電池は試供用です。既に消耗されており早めに新品電池へお取替えをお願い致します。忌避動物に対して超音波、センサーを設置環境や感知距離に合わせて自由に選べるダイヤル式。忌避動物が嫌がる超音波をスピーカーから威嚇発音し、LEDフラッシュで脅かします。ソーラー発電仕様でランニングコストが低い。立体的に忌避範囲が広がるスタンド式(スタンド無しでも忌避設置ができます。)
仕様●電源:ソーラーパネル発電ニッケル水素充電池単3型1.2V(800mAh)×4本●材質:ABS樹脂、他●サイズ:68×160×448mm(スタンド含む)設置高さ:300mm●重量:415g(充電池含む)●感知方式:赤外線センサー●音圧:最大110dB(0.1m14kHz)●超音波:14~25kHz(5段階調節)
アズワン品番65-3900-01
1台
¥5,560
税込¥6,116
翌日出荷
紙パック不要
パワフルな吸引力
強力モーターの搭載で、パワフルな吸引力を発揮。快適で効率的にお掃除することができます。
ダストケース集じん方式
集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式を採用。フィルタを外さずにスピーディなゴミ捨てが可能になりました。
LEDライト付。
吸込み口を明るく照らします。
斜めカットの接続口。
ノズル・延長管なしでもお掃除できます。
トリガ式スイッチ。
こまめにON/OFF可能で、電池も長持ち。
安心の電池多重保護回路内蔵。
メーカー独自の電池多重保護回路内蔵。過負荷・過放電・過充電を抑制し、電池寿命を延ばします。長期間安定した能力を発揮します。
集塵容量(L)0.6
吸込仕事率(W)35
質量(kg)1.3(充電池装着時)
付属品床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付)、すき間用ノズル
エスコ品番EA899HC-6A
電源充電式【別売】(14.4Vリチウムイオン電池5.0Ah)
本体寸法(mm)438×114×153
騒音値(dB)70
連続使用時間(分)35
バッテリー電圧(V)14.4
充電器形名EA813H-10B(冷却機能付)(別売)
集塵方式ダストケース
充電時間(分)35
1個
¥11,500
税込¥12,650
3日以内出荷
フレキシブルバッテリーパックシステム同じ電圧であれば、容量の異なるバッテリーも使用可能です。
仕様●型番:GDS10.8V-EC●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:115N・m●締付能力:普通ボルト/M4~M12 高力ボルト/M4~M10●バッテリー:10.8V(リチウムイオン2.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約35分(空→70%ターボ充電)、約45分(空→フル充電)●回転数:0~1200rpm●打撃数:0~2700回/分●サイズ:137×54×179(H)mm●重量:0.9kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、カラビナフック、カラークリップ(4色)、樹脂ケース●バッテリーを守るECP機能搭載●高効率のECモーター(ブラシレスモーター)採用●2段階パワーコントロール●3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付)●3つのLEDで電池残量を表示●ソケット別売●クラス最強トルク115Nmと2段階パワーコントロールで様々な作業に対応
アズワン品番65-5658-05
1個
¥39,000
税込¥42,900
翌日出荷
機能電波受信機能、電波受信ON/OFF機能、LEDバックライト付、スヌーズ、高コントラスト液晶、アラームオートストップ機能(約5分間)、電子音アラーム、2099年までのフルオートカレンダー機能、12時間制/24時間制切替式、温湿度表示、電池切れ予告機能(液晶)
エスコ品番EA798CS-52B
材質プラスチック枠、前面プラスチック
寸法(mm)107×190×41
質量(kg)0.30(電池含まず)
測定範囲温度:0℃~40℃(精度:±2℃)、湿度:25%RH~80%RH(精度:±8%(25℃))
電源単3電池×2本(付属)
表示方式アナログ
周波数40/60kHz自動選局
湿度計○
電池寿命約1年
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
電波時計○
温度計○
スヌーズ○
ライト機能○
1個
¥8,000
税込¥8,800
翌日出荷
関連キーワード