「電波時計 掛時計」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
衛星電波。スイープ秒針。石膏ボード用掛金具付。衛星電波受信機能(スペースリンク)とは、GPS衛星が発信する時刻情報を受信し、自動修正する機能(従来の電波時計と比べて約5倍の受信距離)。衛星電波を受信して時刻補正。電波時計より受信感度が強く、受信時間も短い。衛星電波クロックとは上空はるか2万kmの宇宙空間を周回するGPS衛星が発信する時刻情報を受信し時刻を自動修正する電波時計です。電波到達距離平均約15m受信可能となる距離が、従来の電波時計と比べて約5倍。オフィスや工場など従来の電波時計では受信しにくい鉄筋コンクリート造の建物でも使いやすくなります。最短約10秒で受信完了従来の電波時計は4分以上かかるところを、衛星電波クロックなら最短約10秒で受信完了。すばやい時刻修正が可能です。世界中どこでも時刻修正GPS衛星の電波を受信できるところであれば、国や地域にかかわらず正確な時刻表示を実現します。家電・OA機器のノイズに強いGPS衛星から発信される電波の周波数帯は、電波法により厳しく規制されているため、家電・OA製品から発生するノイズの影響を受けにくくなっています。衛星電波を受信して時刻補正、電波時計より受信感度が良く、受信時間も短い。
仕様秒針:スイープ
材質風防:ガラス
質量(g)1,300
電源アルカリ単3乾電池×3本(付属)
機能衛星電波修正、電池切れ予告、時差修正(海外でご使用の場合)
材質(フレーム)プラスチック
電池寿命約1年
サイズ(Φmm)309×52
1個
¥20,000
税込¥22,000
翌日出荷
電波時計にスマートフォンのアプリを使って時刻同期させる機能をプラスした、新しいハイブリッドタイプの電波時計です。使う場所に合わせて、アナログ/デジタル時計の2タイプからお選びいただけます。
仕様●サイズ(mm):Φ350×48●周波数:40kHz/60kHz自動選局●電源:単3電池×6本(付属)●材質:枠/プラスチック(銀色メタリック塗装)前面/ガラス●重量:1.4kg●電池寿命:5年●温度測定範囲:0℃~40℃(測定精度/±2℃)●湿度測定範囲:20%RH~90%RH(測定精度/±8%RH(25℃))●プラスチック枠●電波受信機能●Bluetooth送受信機能●分調整機能つき(1分単位で±24時間まで時間差設定可能)●2099年までのフルオートカレンダー機能●温度・湿度表示●電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)●受信レベル表示●スイープセコンド●おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)●石膏ボード用掛金具付●UDフォント使用(フォントワークス株式会社と共同開発)
アズワン品番65-9283-48
1個
¥21,000
税込¥23,100
翌日出荷
機能カレンダー、温湿度表示、 生活環境お知らせ、 ソーラーエナジー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×91×173
仕様電波受信機能
電源CR123A×1個(付属)
表示方式デジタル
周波数40kHz/60kHz自動選局
湿度計○
日付表示○
電波時計○
温度計○
ソーラー充電○
1個
¥8,880
税込¥9,768
翌日出荷
機能カレンダー、 温湿度表示、 生活環境お知らせ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×27×149
仕様電波受信機能
電源単3電池×2本(付属)
表示方式デジタル
周波数40kHz/60kHz自動選局
湿度計○
日付表示○
電波時計○
温度計○
1個
¥6,340
税込¥6,974
8日以内出荷
数字のサイズが大きく見やすい表示。
機能12/24時間表示切換、カレンダー、温湿度表示、電波受信機能、電波受信ON/OFF機能、掛置兼用、電池交換お知らせ機能、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、カレンダー付(2099年12月31日まで表示可能)、温度表示付(-9.9~50℃)、湿度表示付(20~95%RH)
エスコ品番EA798CB-81
表示方式デジタル
文字高(mm)62
周波数40/60kHz自動選局
湿度計○
カレンダー付き
日付表示○
電波時計○
温度計○
12/24表示切替○
1個
¥7,000
税込¥7,700
翌日出荷
機能フルオートカレンダー(六曜表示)、 温湿度表示
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×46×247
仕様衛星電波受信機能
電源単2電池×6本(付属)
表示方式デジタル
湿度計○
日付表示○
電波時計○
温度計○
六曜表示○
12/24表示切替○
1個
¥32,000
税込¥35,200
翌日出荷
機能温度・湿度表示、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、アラームモニター機能、2099年までのフルオートカレンダー、掛置兼用、電波受信機能、電波受信OFF機能、電子音アラーム、12時間制/24時間制切替式
エスコ品番EA798CS-55A
材質フレーム:プラスチック枠、風防:ガラス
寸法(mm)165×26×127
測定範囲温度:0℃~40℃(精度:±2℃)、湿度:25%RH~85%RH(精度:±8%(25℃))
質量(g)260
電源単4アルカリ電池×2本(付属)
表示方式デジタル
周波数40/60kHz自動選局
湿度計○
電池寿命約1年
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
電波時計○
温度計○
スヌーズ○
12/24表示切替○
1個
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
大きな液晶に、文字と背景のコントラストを大きくつけた非常に視認性の高いモデルです。掛置兼用でシンプルなデザインなので、飾る場所を選ばず幅広いシーンでご使用いただけます。
質量(g)270
電源ACアダプタ、バックアップ電池(CR2032)×1個(付属)
周波数(kHz)40/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×21×120
機能アラーム、スヌーズ、12/24時間制切替式、常時点灯ライト、温度表示、カレンダー
アズワン品番64-7923-03
主材質ABS
1個
¥8,500
税込¥9,350
翌日出荷
関連キーワード