27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様LCディスプレイ:表示:1999カウント 寸法(mm)113(W)×56(D)×23(H) 質量(g)101 電源LR44×2個(付属) 準拠規格CAT II 250V、EN 61326、 EN 61010-1、 EN 61010-2-031 交流電圧レンジ:2/20/200/250V、精度:± (1.0% rdg ± 5 Digits)(最高確度)、※精度はレンジによって異なります。詳細は取扱説明書の電気的性能をご参照ください。 使用温湿度範囲0℃~40℃/75%RH以下(結露ないこと) 直流電圧レンジ:200m/2/20/200/250、精度:± (0.8% rdg ± 5 Digits)(最高確度)、※精度はレンジによって異なります。詳細は取扱説明書の電気的性能をご参照ください。 抵抗レンジ:200Ω/2/20/200/2/20MΩ、精度:± (1.0% rdg ± 5 Digits)(最高確度)、※精度はレンジによって異なります。詳細は取扱説明書の電気的性能をご参照ください。 交流電流20/200A± (1.5% rdg ± 5 Digits) 直流電流(mA)20/200± (1.2% rdg ± 5 Digits) アズワン品番64-7909-25 IP等級IP40
1個
4,500 税込4,950
8日以内出荷

付属品テストリード、保護カバー、モニタ用電池、取扱説明書 寸法(mm)77(W)×47(D)×134(H) 表示1999カウント液晶表示 電池寿命(時間)約150(アルカリ電池使用、バックライト未使用時) 使用温湿度範囲18~28℃、75%RH以下(結露なきこと) ダイオードテストダイオードの順方向電圧を測定 動作温湿度範囲0~30℃、75%RH以下(結露なきこと)、30~40℃、50%RH以下(結露なきこと) サンプリング周期2~3回/秒 最大入力電圧DCV 600VDC/ACpeak、ACV 600Vrms アズワン品番64-7909-18 最大入力電流(A)0.2(μ・m レンジ)、10(10 レンジ)
1個
2,700 税込2,970
当日出荷

導通、ダイオードチェック機能 オートパワーオフ機能 交換可能な着脱式テストリード付 コンパクトサイズのデジタルマルチメータ 直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗、導通チェック(ブザー付き)機能を搭載 片手に収まるハンディサイズ。 本体とテストリードをすっきり収納できるハードケース付属 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●検波方式:平均値方式●表示:液晶、最大3999カウント●直流電圧:4V/40V/400V/600V●交流電圧:4V/40V/400V/600V●直流電流:400μA/40mA/400mA●交流電流:400μA/40mA/400mA●抵抗:400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ●レンジ切替:オート/マニュアル●オーバーレンジ表示:”OL”マーク表示●ローバッテリー表示:電池電圧低下時、電池マーク表示●極性表示:自動切替、”-”のみ表示●サンプリング:約3回/秒●使用温湿度:0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)●保存温湿度:-10~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)●サイズ:50(W)×12(D)×100(H)mm●重量:約42g(電池含む)●電源:CR2032(3V)リチウム電池×1個●テストリード長:約470mm●電池寿命:約200時間●規格準拠:IEC61010-1 CAT II 600V、CAT III 300V●オートパワーオフ:約15分(解除可能)●導通チェック:ブザースレッシュホールド:約50MΩ開放電圧:約1.0V●ダイオードチェック:レンジ:0.001V~1.999V分解能:1mV開放電圧:約2.1V●周波数:5/50/500/5k/50K/100kHz●静電容量:50nF/500nF/5uF/50uF/100uF アズワン品番65-2167-11
1台
6,500 税込7,150
翌日出荷

1個
32,100 税込35,310
翌日出荷

デシベル測定やトランジスタの増幅率(hFE)の測定ができます。IEC-61010-1 CAT規格には準拠していません。
仕様●直流電圧:0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V●交流電圧:10/50/250/1000V●直流電流:50μA/2.5/25/250mA/10A●抵抗:2k(×1)/20k(×10)/200k(×100)/2M(×1k)/20M(×10k)Ω●騒音:-10~+22db●機能:導通ブザー、導通チェック、バッテリーチェック●電源:単3電池×2本(付属)、9V電池×1個(付属)●サイズ:100(W)×40(D)×150(H)mm●重量:295g●校正:可●使用温湿度:0~40 ℃、70%RH以 アズワン品番65-9272-10
1台
4,400 税込4,840
翌日出荷

付属品ソフトケース 寸法(mm)70(W)×12.5(D)×127(H) 表示3.5桁LCD表示、最大3999カウント コード長さ(mm)約700 電池寿命(時間)約60 使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下、(但し、結露の無い事) 動作原理二重積分方式 交流電流40/400A、分解能:0.01/0.1A、確度:±(2.0%+5dgt) 保存温湿度範囲-10~+60℃、70%RH以下(但し、結露の無い事) 静電容量50n/500n/5u/50u/100uF、分解能:0.01n/0.1n/0.001u/0.01u/0.1uF、確度:±(5.0%+5dgt) 直流電流(mA)40/400、分解能:0.01/0.1、確度:±(2.0%+5dgt)
1個
7,000 税込7,700
翌日出荷

仕様バッテリーチェック:0.9~1.5V負荷電流:0~74mA/7.4mA/150μA 寸法(mm)82(W)×23(D)×119(H) 周波数特性AC10Vレンジ 30Hz~100kHz、AC50Vレンジ 30Hz~20kHz:変動値3%以内 交流電圧10/50/250/500V(4kΩ/V) 許容差直流電圧:±3%以内、交流電圧:±4%以内、直流電流:±3%以内、抵抗:目盛長の±3%以内 直流電流(mA)0.25/25/500 低周波出力(dB)-20~36 アズワン品番64-7909-27
1個
6,980 税込7,678
翌日出荷

仕様テストリード長:約85cm 付属品取扱説明書、テストリード、Kタイプ熱電対、ワニ口クリップ、変換ソケット 寸法(mm)88×37×186(H) 表示液晶、最大表示”6000”、バーグラフ(61セグメント) 電池寿命(時間)約700(アルカリ電池使用時) 交流/直流電流600μ/6000μ/60m/600m/6/20A 使用温湿度範囲0℃~+40℃、80%RH以下(結露無いこと) 保存温湿度範囲-10℃~+60℃、80%RH以下(結露無いこと) アズワン品番64-2255-77 静電容量(μF)40n/400m/4μ/40μ/400μ/4000
1台
12,100 税込13,310
翌日出荷

仕様テストリード付 サイズ84(W)×45(D)×167(H)mm 機能導通、ダイオード 直流電流4/10A 交流電流0.1m/10A 静電容量51.2n/512n/5.12μ/51.2μ/100μF
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

仕様テストリード付 サイズ84(W)×45(D)×167(H)mm 機能導通、ダイオード、温度・デューティ比 直流電流600μ/6000μ/60m/600m/6/10A 交流電流600μ/6000μ/60m/600m/6/10A 静電容量6n/60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/60mF
1個
34,000 税込37,400
翌日出荷

実効値型(RMS)/フィルタースイッチ付(約150hz以上カット)/オートパワーオフ付/データホールド付/バックライト付/記録計出力機能付 従来のフレキシブルセンサに比べ外部磁界・残留電流の影響を受けにくい構造 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●測定機能:交流電流(負荷電流・漏れ電流)●測定範囲:1000mA/10A/100A/1000A●クランプ内径:210mm●最小分解能:0.1mA●電源:単3電池×6本(付属)●付属品:キャリングケース●サイズ:159(W)mm×53(D)mm×105(H)mm●重量:本体:約350gCT:約250g●出力:DC300mV(各レンジのフルスケール)●交流電流確度:1000mAレンジ:±3.0%rdg±5dgt10A/100A/1000A レンジ:±2.5%rdg±5dgt●サンプルレート:2回/秒●レンジ切替:4レンジマニュアル(ロータリースイッチ)●交流検波方式:アナログ演算による真の実効値●A/D変換方式:二重積分方式●消費電流:約8mA(バックライトOFF時)(連続使用で200H以上)●耐電圧:AC2200V(1分間)●使用温湿度範囲:0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)●保存温湿度範囲:-10~60℃、70%RH以下(結露なきこと) アズワン品番65-2167-35
1台
132,000 税込145,200
翌日出荷

仕様●交流電流:6/60/600A●クランプ内径:Φ46mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×241(H)mm●重量:450g●測定項目:電圧、電流、電圧/電流波形ピーク、有効/皮相/無効電力、力率、位相角、周波数、簡易単相電力量●防塵・防水性:IP50●連続使用時間:約25時間●ジョー寸法:92(W)×18(D)mm●付属品:接続コード×1本、携帯用ケース×1個●その他機能:[位相角]進み-180.0°~遅れ179.9°、[力率]-1.000~ 1.000 波高値、検相、最大/最小/平均値表示、オートホールド、電力量計比較、不平衡三相電力推定表示●4つのパラメータを同時に表示●電力5 W、電流60 mAから測れる電力計 60 mAの低電流で5Wから360 kWの電力まで測定可能●電流、電圧、電力の他、簡易積算電力量や相順も測定可能●スピーディーな測定をサポートする操作系●CAT IV 600V、CAT Ⅲ 1000V アズワン品番65-9272-17
1台
77,000 税込84,700
翌日出荷

USBポートの電流と電圧を測定可能。
寸法(mm)63.5(W)×25.4(D)×12.7(H) 測定範囲3~5.5/DC、0~3/DC 分解能電流:0.01A、電圧:0.01V 精度(%)電流:±2、電圧:±2 アズワン品番64-2267-70
1個
4,980 税込5,478
翌日出荷

※2本・3本一括での漏れ電流測定には適しません
仕様●測定機能:交流電流●測定範囲:0~30mA/300mA/30A/150A(50/60Hz)●使用回路電圧:AC600V以下●クランプ内径:33mm●使用温湿度:0~40℃(80%RH以下)●電源:LR-44又はSR-44×2個(付属)●サイズ:54(W)×23(D)×152(H)mm●重量:約85g●最小分解能:0.01mA●交流電流確度:±2.0%rdg ±5dgt●測定方式:積分方式●表示:最大表示3200カウント、液晶表示、単位記号付●レンジ切替:2レンジマニュアル●精度:±5℃(23℃/80%R アズワン品番65-9272-42
1個
29,800 税込32,780
翌日出荷

仕様クランプ内径:Φ40mm 付属品テストリード×1、ケース×1 寸法(mm)70(W)×34(D)×223(H) 抵抗(kΩ)2/20/200 使用温湿度範囲0℃~40℃(85%RH) アズワン品番64-7909-53 使用回路電圧AC500V以下
1台
49,000 税込53,900
翌日出荷

仕様クランプ内径:Φ24mm 付属品携帯用ケース、ストラップ、取扱説明書、使用上の注意 寸法(mm)37(W)×27(D)×160(H) 表示表示更新レート: 5回/秒 フィルター性能ON時カットオフ周波数180Hz ±30Hz (-3 dB) アズワン品番64-7909-48
1台
44,000 税込48,400
翌日出荷

高性能タイプ。真の実効値式。デシベル換算、PEAK 測定、導通チェック、ダイオードテスト、最小・最大値表示、オートパワーセーブ、フィルタ機能 (高調波ノイズ除去, AC600 V/1000 Vレンジ限定)、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ (相対値)表示、サンプリング設定、 測定値の内部メモリ (400データ)、誤挿入防止シャッター、4-20mA パーセント換算。テストリード、携帯ケース付。クランプセンサー(-26~-28)を接続するには変換アダプター(-29)が必要です。電工現場での使用を考え安全性を追求したデジタルマルチメーター。電流測定はACクランプの接続ができ、安全に測定を行う事が出来ます。PEAK値測定と直流+交流電圧測定を使用すれば、直流信号に重畳したリップル電圧を測定する事ができます。
1セット
59,000 税込64,900
翌日出荷

データホールド、オートパワーオフ機能。1台でIo漏れ電流、Ior抵抗成分漏れ電流、高調波(基本波/第3・5・7・11・13次)、交流電流・交流電圧測定が可能な進化したクランプリーカー。電圧入力なしで真の漏れ電流(Ior)を測定
仕様●型番:MCL-400IR+●測定機能:交流電流(負荷電流・漏れ電流)、高調波電流、交流電圧●測定範囲:AC40mA/400mA/4A/40A/300A●交流電流:AC40mA/400mA/4A/40A/300A●使用回路電圧:AC500V以下●クランプ内径:Φ40mm●電源:単4マンガン電池UM-4×3個(付属)●サイズ:70(W)×34(D)×223(H)mm●重量:約440g●高調波電流測定レンジ:基本波/第3/第5/第7/第11/第13次●交流電流確度:40mA/400mA/4A/40Aレンジ±1.0%rdg±8dgt300Aレンジ±1.0%rdg±1%F.S●交流電圧:0~500V(50/60Hz)●最小分解能:0.01mA●使用温湿度:0~40℃(80%RH)●付属品:ソフトケース、テストリード アズワン品番65-5655-74
1個
95,000 税込104,500
8日以内出荷

寸法(mm)100(W)×36(D)×150(H) 交流電圧2.5/10/50/250/1000V(9KΩ/V) 直流電流50μ/2.5m/25m/0.25A ±直流電圧(V)±5/25(40KΩ/) アズワン品番65-2167-25
1台
7,480 税込8,228
翌日出荷

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●測定機能:交流漏れ電流、負荷電流測定●測定範囲:30/300mA/3/30/300A/Auto(RMS)●クランプ内径:40mm●電源:CR2450×1(付属)●通信:Bluetooth 4.2、通信距離/最大10m(屋内見通し)●フィルタスイッチ:中心周波数fo-55Hz●その他機能:オーバー表示、電池電圧低下表示、オートパワーオフ、データホールド、バックライト●サイズ:66(W)×35(D)×206(H)mm●重量:約263g●付属品:電池、キャリングケース●MAXホールド:表示値の最大値を保持●バンドパスフィルタ搭載で計測をより正確に●スマートフォンとBluetoothで接続し、波形表示やデータ活用が可能な次世代のクランプリーカー●スマートフォンやタブレットとBluetoothで接続し、波形表示やデータの保存が可能●サーバに測定データを蓄積し、過去データの確認やトレンドグラフの表示などが可能●CT内径Φ40mmで最大300Aまで測定可能●漏れ電流に対応、最小分解能0.01mAの高精度測定●中心周波数fo=55Hzのバンドパスフィルタを搭載●表示値の最大値を保持するMAXホールド機能●測定値に応じて最適なレンジを選択するオートレンジ切替●読み取りやすい大画面表示●EN61010 CAT III 1000V/CAT IV 600V準拠●バックライト付●実効値検波(RMS) アズワン品番65-9272-41
1個
51,800 税込56,980
翌日出荷

オーバー表示、電池電圧低下表示、オートパワーオフ、データホールド、バックライト。スマートフォンやタブレットとBluetoothで接続し、波形表示やデータの保存が可能。サーバに測定データを蓄積し、過去データの確認やトレンドグラフの表示などが可能。CT内径Φ40mmで
仕様●メーカー:マルチ計測器●型番:M-1140X●測定機能:交流漏れ電流、負荷電流測定●測定範囲:30mA/300mA/3A/30A/300A/Auto●使用回路電圧:AC600V以下●クランプ内径:40mm●電源:CR2450×1(付属)●サイズ:66(W)×35(D)×206(H)mm●重量:約263g●付属品:キャリングケース●最小分解能:0.01mA●交流電流確度:30mA/300mA/3A/30Aレンジ ±1.2%rdg±5dgt 300Aレンジ 0~200A ±1.2%rdg±5dgt 200~250A ±3.0%rdg±5dgt 250~300A -5.0%rdg±5dgt●フィルタースイッチ:中心周波数fo=55Hz●使用温湿度:0℃~50℃(85%RH)●通信:Bluetooth 4.2 通信距離/最大10m(屋内見通し) アズワン品番65-9272-38
1個
49,800 税込54,780
翌日出荷

スマートフォンやタブレットとBluetoothで接続することで簡易的に電流波形を表示することができます。
仕様【フィルタスイッチ】約150Hz以上の高域周波数をカット、【MAXホールド】表示値の最大値を保持 付属品キャリングケース 測定範囲20mA/200mA/2A/20A/200A/1000A/Auto 質量(g)約650 電源単4電池×3本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×46×237 通信方式Bluetooth 4.2 最大開口(mm)【クランプ】74×80 測定機能漏れ電流、交流負荷電流 使用温湿度範囲0~50℃(85%RH) 確度【交流電流】±2.0%rdg±5dgt アズワン品番64-7909-50 使用回路電圧AC600V以下 通信距離(m)最大10(屋内見通し) 最小分解能0.01mA
1台
66,800 税込73,480
翌日出荷

分電盤等の各回路及び端末機器に取り付け可能で、15mA以上の漏電を検出しLEDで表示・保持します。クランプ式のため、活線状態で取り付け簡単です。リセットスイッチを押すことで、動作ランプの点滅をリセットできます。漏電回路特定、間欠漏電の検出に最適。汎用漏電遮断器対応(高速検出・動作保持)
仕様●測定機能:交流漏れ電流(クランプ式)●測定範囲:15mA(60Hz)●使用回路電圧:AC600V以下●クランプ内径:40mm●使用温湿度:0~40℃(80%RH以下)●電源:LR-44×2個(付属)●サイズ:64(W)×23(D)×123(H)mm●重量:約120g●周波数:60Hz●動作時間:20ms●測定期間:約1ヶ月(LR-44使用・不動作時)●動作表示:設定値を超えた時にLED点滅●電池電圧低下表示:動作電圧以下の時、赤色LED点灯●精度:±5℃(23℃/80%RH以下)●ソフトケース付 アズワン品番65-9272-40
1個
19,800 税込21,780
翌日出荷

仕様MΩ表示:電流と電圧から算出(直接電圧取込コード使用時)非接触センサを使用できる導体径:2.0mm~20.0mm以内最大窓径:Φ80mm 付属品キャリングケース、非接触センサ(ケーブル長:約2m)、直接電圧取込コード(ケーブル長:約2.5m) 寸法(mm)71(W)×37(D)×315.3(H) 測定範囲漏れ電流、線電流:0~10A、抵抗分漏れ電流:10~500V、絶縁抵抗値:電圧と電流から算出 質量(g)約750 電源単4電池×3(付属) 交流電圧500V(直接電圧取込コード使用時) 交流電流10A/100A/1000A/10A アズワン品番64-7909-51 使用回路電圧AC500V以下 最小分解能0.001mA
1台
128,000 税込140,800
翌日出荷

仕様●交流電流:60m/600m/6/60/600A●クランプ内径:Φ24mm●電源:単4電池×1本(付属)●サイズ:37(W)×27(D)×160(H)mm●重量:115g●周波数:40.0Hz~999.9Hz●フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)●その他機能:コンパレータ機能、最大/最小/平均値レコード機能、バックライト、データホールド、オートパワーオフ、突入電流測定●表示更新レート:5回/秒●連続使用時間:約32時間●付属品:携帯用ケース×1個、ストラップ×1個、ワイヤレ アズワン品番65-9272-37
1台
50,600 税込55,660
翌日出荷

漏電トラブル対応・絶縁管理に。
仕様●交流電流:6m/60m/600m/6/60/200A●クランプ内径:Φ40mm●電源:単3電池×3本(付属)●サイズ:64(W)×37(D)×233(H)mm●重量:400g●周波数:15.0Hz~2000Hz●フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)●その他機能:最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、イベント件数表示、コンパレータ、簡易イベント記録、突入電流測定●表示回数レート:5回/秒●連続使用時間:48時間●付属品:接続ケーブル×1本、USBケーブル×1、携帯用ケース×1個●新設計のセンサで微小な漏れ電流を正確に検出●漏れ電流から負荷電流までワイドに測定●リーククランプの国際規格 IEC/EN 61557-13 の性能基準に準拠●コンパレータ機能で探査時間を短縮●出力機能(波形/RMS)で記録計と組み合わせて波形や変動を記録●外部電源機能でACアダプタ(オプション)を使った長時間連続測定●CAT Ⅲ 300V●IP40 アズワン品番65-9272-36
1台
78,200 税込86,020
翌日出荷