3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA934SB-22 全長(mm)150 電源(V)AC100 温度(℃)【こて先】150以上 コード長さ(cm)21 危険物の類別非危険物
1個
2,130 税込2,343
翌日出荷

ONにしてから20秒ですぐ使用できます。
エスコ品番EA934SB-21 寸法(mm)172×40×25 質量(g)73 電源単3電池×3本(別売) 連続使用時間(時間)1 危険物の類別非危険物
1個
4,090 税込4,499
翌日出荷

専用の電熱コテで補修してより強く丈夫なプロの仕上がりを実現し、施工後もワックスの使用ができます。
エスコ品番EA934SB-10 セット内容9点セット・かくれん棒PRO3本(ライトオーク・Mブラウンオーク・ダークブラウン)・木目書きペン2本(ダークブロンズ、ブラック)・18W電熱補修コテ・耐熱保護ジェル・ツヤ消しウール・耐熱調色プレート18W電熱補修コテ仕様 ・AC100V ・こて先温度150℃以上・全長:260mm(コード含) 危険物の類別非危険物
1個
5,040 税込5,544
翌日出荷