136件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NC(通電時開)形。AB41。
材質ボディ:黄銅 シール:ニトリルゴム 電圧AC100V 使用圧力(MPa)0~5 最高使用圧力(MPa)5(流体:蒸気の場合1) オリフィス径(Φmm)5.0 方向切替:2方向 取付ねじRc3/8” 使用流体空気・低真空(1.33×102Pa(abs))・水・灯油・油(50 /s以下) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 耐熱クラスクラス130(B) 耐圧力(MPa)2.1(水圧にて) 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造直動形ポペット構造 弁座漏れ(cm3/min)ANR:0.2以下(空気にて) 周囲温度(℃)-20~60
1個
5,820 税込6,402
3日以内出荷

材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート) 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 質量(g)69 切替方式2方向 使用温度範囲(℃)0~55(結露無き事) 規格EXA 電圧(V)AC100 定格電圧(V)AC100 耐圧(MPa)1.05(水圧にて) 周囲温度(℃)-5~55 アズワン品番64-7821-01
1個
6,000 税込6,600
当日出荷

材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート) 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 質量(g)68 切替方式2方向 規格EXA 電圧(V)AC100 定格電圧(V)AC100 耐圧(MPa)1.05(水圧にて) 周囲温度(℃)-5~55 アズワン品番64-7820-99
1個
5,540 税込6,094
翌日出荷

材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート) 質量(g)57 切替方式2方向 規格EXA 電圧(V)AC100 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧(MPa)1.05(水圧にて) 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)0~55(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-5~55 アズワン品番64-7820-98
1個
4,470 税込4,917
翌日出荷

材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート) 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 質量(g)56 切替方式2方向 規格EXA 電圧(V)AC100 定格電圧(V)AC100 耐圧(MPa)1.05(水圧にて) 周囲温度(℃)-5~55 アズワン品番64-7820-97
1個
4,030 税込4,433
当日出荷

材質(本体)アルミ 質量(g)230 切替方式2方向 使用温度範囲(℃)-10~40(結露無き事) 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)1.5 オリフィス径(Φmm)4 接続方式ねじ込み形式 耐圧(MPa)3(水圧にて) 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~40(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~50 アズワン品番64-7820-79
1個
2,050 税込2,255
当日出荷

材質(本体)青銅 質量(g)2500 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)2 オリフィス径(Φmm)25 耐圧(MPa)10(水圧にて) 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-20
1個
18,200 税込20,020
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)5 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 質量(g)540 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 オリフィス径(Φmm)10 耐圧(MPa)25(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7820-69
1個
8,340 税込9,174
8日以内出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)5 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 質量(g)430 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 オリフィス径(Φmm)7 耐圧(MPa)25(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7820-63
1個
5,970 税込6,567
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)2 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 質量(g)1900 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)25 耐圧(MPa)8(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-11
1個
15,100 税込16,610
翌日出荷

材質(本体)黄銅 質量(g)480 切替方式3方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)2 使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-54 耐水圧(MPa)25(水圧にて)
1個
7,660 税込8,426
翌日出荷

材質(本体)青銅 質量(g)350 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)5 オリフィス径(Φmm)3 耐圧(MPa)25(水圧にて) 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7820-38
1個
3,920 税込4,312
翌日出荷

材質(本体)アルミ 質量(g)230 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 最高使用圧力(MPa)1.5 オリフィス径(Φmm)4 耐圧(MPa)3(水圧にて) 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~40(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~50 アズワン品番64-7820-80
1個
2,050 税込2,255
当日出荷

材質(本体)青銅 質量(g)540 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)5 オリフィス径(Φmm)10 耐圧(MPa)25(水圧にて) 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7820-71
1個
8,340 税込9,174
当日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)2 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 質量(g)1900 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 オリフィス径(Φmm)25 耐圧(MPa)8(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-10
1個
15,100 税込16,610
翌日出荷

材質(本体)アルミ 最高使用圧力(MPa)1.4 使用流体圧縮空気 質量(g)210 切替方式2方向 使用温度範囲(℃)-20~60 電圧(V)AC200 材質(シール)NBR 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)3 耐圧(MPa)2.1(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7820-82
1個
3,610 税込3,971
3日以内出荷

材質(本体)黄銅 質量(g)360 切替方式3方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)1.5 使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-50 耐水圧(MPa)25(水圧にて)
1個
5,110 税込5,621
翌日出荷

材質(本体)黄銅 質量(g)360 切替方式3方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)2 使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-49 耐水圧(MPa)25(水圧にて)
1個
5,110 税込5,621
翌日出荷

材質(本体)青銅 質量(g)1600 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 最高使用圧力(MPa)2 オリフィス径(Φmm)28 耐圧(MPa)4(水圧にて) 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-10~60 アズワン品番64-7821-47
1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

材質(本体)青銅 質量(g)1700 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 最高使用圧力(MPa)2 オリフィス径(Φmm)28 耐圧(MPa)4(水圧にて) 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-10~60 アズワン品番64-7821-31
1個
15,900 税込17,490
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)2 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 質量(g)1700 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 オリフィス径(Φmm)28 耐圧(MPa)4(水圧にて) 周囲温度(℃)-10~60 アズワン品番64-7821-30
1個
15,900 税込17,490
翌日出荷

材質(本体)青銅 質量(g)1800 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 最高使用圧力(MPa)2 オリフィス径(Φmm)20 耐圧(MPa)10(水圧にて) 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-19
1個
15,500 税込17,050
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)2 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 質量(g)1800 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 オリフィス径(Φmm)20 耐圧(MPa)10(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-18
1個
15,500 税込17,050
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)2 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 質量(g)1200 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)15 耐圧(MPa)8(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-07
1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)2 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 質量(g)1200 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 オリフィス径(Φmm)15 耐圧(MPa)8(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-06
1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

材質(本体)青銅 質量(g)400 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 最高使用圧力(MPa)2 オリフィス径(Φmm)10 耐圧(MPa)8(水圧にて) 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-03
1個
8,000 税込8,800
翌日出荷

材質(本体)青銅 質量(g)400 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)2 オリフィス径(Φmm)10 耐圧(MPa)8(水圧にて) 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-02
1個
8,000 税込8,800
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)5 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 質量(g)430 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)4 耐圧(MPa)25(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7820-62
1個
5,970 税込6,567
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)5 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 質量(g)350 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)3 耐圧(MPa)25(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7820-39
1個
3,920 税込4,312
翌日出荷

材質(本体)青銅 質量(g)350 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 最高使用圧力(MPa)5 オリフィス径(Φmm)3 耐圧(MPa)25(水圧にて) 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7820-60
1個
3,920 税込4,312
翌日出荷

材質(本体)青銅 質量(g)1400 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)2 オリフィス径(Φmm)28 耐圧(MPa)4(水圧にて) 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-10~60 アズワン品番64-7821-40
1個
13,600 税込14,960
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)2 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 質量(g)2500 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)25 耐圧(MPa)10(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-21
1個
18,200 税込20,020
翌日出荷

材質(本体)黄銅 質量(g)360 切替方式3方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)1.5 使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-48 耐水圧(MPa)25(水圧にて)
1個
5,110 税込5,621
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)2 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 質量(g)1400 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)28 耐圧(MPa)4(水圧にて) 周囲温度(℃)-10~60 アズワン品番64-7821-41
1個
13,600 税込14,960
翌日出荷

材質(本体)青銅 質量(g)1400 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 最高使用圧力(MPa)2 オリフィス径(Φmm)15 耐圧(MPa)10(水圧にて) 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-17
1個
14,300 税込15,730
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)2 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 質量(g)1400 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 オリフィス径(Φmm)15 耐圧(MPa)10(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-16
1個
14,300 税込15,730
翌日出荷

材質(本体)青銅 質量(g)900 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)2 オリフィス径(Φmm)10 耐圧(MPa)10(水圧にて) 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-12
1個
9,950 税込10,945
翌日出荷

材質(本体)アルミ 質量(g)230 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 最高使用圧力(MPa)1.5 オリフィス径(Φmm)3 耐圧(MPa)3(水圧にて) 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~40(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~50 アズワン品番64-7820-78
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)5 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 質量(g)450 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 オリフィス径(Φmm)7 耐圧(MPa)25(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7820-67
1個
5,970 税込6,567
翌日出荷

材質(本体)青銅 質量(g)450 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)5 オリフィス径(Φmm)4 耐圧(MPa)25(水圧にて) 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7820-65
1個
5,970 税込6,567
翌日出荷