4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)アルミダイカスト 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁 質量(g)690 切替方式5方向 規格4F310-08 電圧(V)AC200 定格電圧(V)AC200 耐圧(MPa)1.5 周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと) アズワン品番64-7821-71 流量3.9C
1個
15,200 税込16,720
翌日出荷

仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)690 切替方式5方向 規格4F310-10 電圧(V)AC100 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)1 耐圧(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~60 周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと) アズワン品番64-7821-72 流量5.8C
1個
15,200 税込16,720
翌日出荷

材質(本体)アルミダイカスト 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁 質量(g)690 切替方式5方向 規格4F310-08 電圧(V)AC100 定格電圧(V)AC100 耐圧(MPa)1.5 周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと) アズワン品番64-7821-70 流量3.9C
1個
15,200 税込16,720
翌日出荷

仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)690 切替方式5方向 規格4F310-10 電圧(V)AC200 定格電圧(V)AC200 最高使用圧力(MPa)1 耐圧(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~60 周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと) アズワン品番64-7821-73 流量5.8C
1個
15,200 税込16,720
翌日出荷

関連カテゴリ