5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁 材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト 切替方式5方向 規格4KB410-15 電圧(V)AC200 定格電圧(V)AC200 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧(MPa)1.05 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~50 周囲温度(℃)-5~50 アズワン品番64-7821-95 流量12.00C
1個
16,300 税込17,930
翌日出荷

材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート) 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 質量(g)69 切替方式2方向 使用温度範囲(℃)0~55(結露無き事) 規格EXA 電圧(V)AC100 定格電圧(V)AC100 耐圧(MPa)1.05(水圧にて) 周囲温度(℃)-5~55 アズワン品番64-7821-01
1個
6,000 税込6,600
当日出荷

材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁 切替方式5方向 規格4KB410-15 電圧(V)AC100 定格電圧(V)AC100 耐圧(MPa)1.05 周囲温度(℃)-5~50 アズワン品番64-7821-94 流量12.00C
1個
16,300 税込17,930
翌日出荷

仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁 材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト 切替方式5方向 規格4KB410-10 電圧(V)AC100 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧(MPa)1.05 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~50 周囲温度(℃)-5~50 アズワン品番64-7821-92 流量12.00C
1個
16,300 税込17,930
翌日出荷

材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁 切替方式5方向 規格4KB410-10 電圧(V)AC200 定格電圧(V)AC200 耐圧(MPa)1.05 周囲温度(℃)-5~50 アズワン品番64-7821-93 流量12.00C
1個
16,300 税込17,930
翌日出荷