材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ナイロン
全長(mm)29.8
電線抱合範囲(撚線)(mm2)撚線:4.0~9.0
1パック
¥815
税込¥897
翌日出荷
材質ナイロン
全長(mm)28
電線抱合範囲(mm2)2.5~6.0
1パック
¥605
税込¥666
翌日出荷
材質ナイロン
全長(mm)18
電線抱合範囲(mm2)0.5~1.75
1パック
¥605
税込¥666
翌日出荷
材質ナイロン
全長(mm)21
電線抱合範囲(mm2)1.0~3.0
1パック
¥605
税込¥666
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール
全長(mm)25
色青
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(単線)(mm)1.29~1.62
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.31~2.08
アズワン品番64-2220-63
入数15
1パック(15個)
¥605
税込¥666
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)、+ポリ塩化ビニール
全長(mm)21.0
電線抱合範囲(mm2)撚線:2.0
1パック
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール
全長(mm)27
色黄
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(単線)(mm)2.05~2.59
電線抱合範囲(撚線)(mm2)3.31~5.26
アズワン品番64-2220-64
入数15
1パック(15個)
¥900
税込¥990
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール
全長(mm)25
色赤
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(単線)(mm)0.64~1.29
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31
アズワン品番64-2220-62
入数15
1パック(15個)
¥565
税込¥622
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)、+ポリ塩化ビニール
全長(mm)21.0
電線抱合範囲(mm2)撚線:2.0
1パック
¥2,470
税込¥2,717
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)、+ポリ塩化ビニール
全長(mm)21.0
電線抱合範囲(mm2)撚線:0.75~1.25
1パック
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)、+ポリ塩化ビニール
全長(mm)21.0
電線抱合範囲(mm2)撚線:0.75~1.25
1パック
¥2,210
税込¥2,431
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール
全長(mm)22
色青
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.31~2.08
アズワン品番64-2220-86
入数20
1パック(20個)
¥635
税込¥699
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール
全長(mm)25
色青
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.31~2.08
アズワン品番64-2220-84
入数20
1パック(20個)
¥875
税込¥963
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール
全長(mm)22
色赤
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31
アズワン品番64-2220-85
入数6
1パック(6個)
¥595
税込¥655
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール
全長(mm)25
色赤
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31
アズワン品番64-2220-83
入数6
1パック(6個)
¥545
税込¥600
翌日出荷
材質真鍮+ナイロン
全長(mm)24
色青
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.31~2.08
アズワン品番64-2220-88
入数15
1パック(15個)
¥770
税込¥847
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール
全長(mm)19
色赤
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31
アズワン品番64-2220-72
入数10
1パック(10個)
¥525
税込¥578
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール
全長(mm)21
色青
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.31~2.08
アズワン品番64-2220-78
入数14
1パック(14個)
¥740
税込¥814
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール
全長(mm)19
色赤
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31
アズワン品番64-2220-76
入数10
1パック(10個)
¥540
税込¥594
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール
全長(mm)21
色青
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.31~2.08
アズワン品番64-2220-74
入数10
1パック(10個)
¥605
税込¥666
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール
全長(mm)21
色赤
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31
アズワン品番64-2220-73
入数21
1パック(21個)
¥655
税込¥721
翌日出荷
材質真鍮+ナイロン
全長(mm)25
色黄
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(撚線)(mm2)3.31~5.26
アズワン品番64-2220-89
入数4
1パック(4個)
¥480
税込¥528
翌日出荷
材質真鍮+ナイロン
全長(mm)24
色赤
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31
アズワン品番64-2220-87
入数15
1パック(15個)
¥625
税込¥688
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール
全長(mm)24
色黄
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(撚線)(mm2)3.31~5.26
アズワン品番64-2220-79
入数16
1パック(16個)
¥480
税込¥528
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール
全長(mm)21
色赤
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31
アズワン品番64-2220-77
入数18
1パック(18個)
¥450
税込¥495
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール
全長(mm)21
色黄
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(撚線)(mm2)3.31~5.26
アズワン品番64-2220-75
入数16
1パック(16個)
¥635
税込¥699
翌日出荷
材質真鍮+ナイロン
全長(mm)22
色青
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.31~2.08
アズワン品番64-2220-81
入数15
1パック(15個)
¥635
税込¥699
翌日出荷
材質真鍮+ナイロン
全長(mm)22
色赤
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31
アズワン品番64-2220-80
入数15
1パック(15個)
¥625
税込¥688
翌日出荷
材質真鍮+ナイロン
全長(mm)24
色黄
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(撚線)(mm2)3.31~5.26
アズワン品番64-2220-82
入数4
1パック(4個)
¥605
税込¥666
翌日出荷
2P・接地2P兼用プラグどちらのコンセントでも使用できます。電線側の圧着端子は付属しておりません。接続する電線の太さに合わせて用意してください。
仕様●極数:2P・接地2P(兼用)●定格容量:15A 125V●適用電線:Φ9~Φ12.6mm●サイズ:Φ39×60mm●材質:ゴムカバー/合成ゴム(EPDM)刃ホルダー/PBT-315NF-GF15●重量:63g●端子穴:4mm●付属品:巻きゴム×1 コードクリップ×1 クリップ付アース線×1 ネジ M3.5×6mm×4個 圧着端子2-4×1(アース接続用)●屋内/屋外型●アース付●IPX3●RoHS対応品
アズワン品番65-9313-70
1個
¥1,150
税込¥1,265
欠品中
屋内型。アース付。ダブルコンセントをムダなく使えます。電線側の圧着端子は付属しておりません。接続する電線の太さに合わせて用意してください。
仕様●メーカー:日動工業●型番:PP-06●極数:2P・接地2P(兼用)●定格容量:15A 125V●適用電線:VCT0.75~3.5mm23心 2PNCT0.75~2.0mm23心 適応電線外径 9~12.6mm●サイズ:Φ39×55.5mm●材質:本体/ABS樹脂 刃ホルダー/PA66●重量:63g●端子穴:4mm●付属品:巻きゴム×1 コードクリップ×1 クリップ付アース線×1 ネジ M3.5×6mm×4個 圧着端子2-4×1(アース接続用)
アズワン品番65-9313-69
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
。14A以上使用すると通電を遮断する過負荷保護付です。※取付けは入力(プラグ)側、出力(機器)側に注意してください。直径7mm~10.9mmまでの電線に取付けることができます。
仕様●定格:14A・AC125V●保護機能:過負荷保護付●防水規格:IPX3●適用電線規格:Φ7~10.9mm●材質:本体/耐熱ABS樹脂●色:緑●重量(g):64●付属品:圧着端子(2.0mm2用)×4個/本体固定ビス(M3×20mm)×4本/スイッチ固定ビス(M3×10mm)×2本/端子接続ビス(M4×6mm)×4本/アース接続端子(2mm2用)×1個●サイズ(W×D×H)mm:38×34×120●スイッチのない機器をスイッチ付きに!
アズワン品番65-9313-77
1個
¥3,460
税込¥3,806
翌日出荷
14A以上使用すると通電を遮断する過負荷保護付です。※取付けは入力(プラグ)側、出力(機器)側に注意してください。直径7mm~10.9mmまでの電線に取付けることができます。
仕様●定格:14A・AC125V●保護機能:過負荷保護付●防水規格:IPX3●適用電線規格:Φ7~10.9mm●材質:本体/耐熱ABS樹脂●色:黒●重量(g):64●付属品:圧着端子(2.0mm2用)×4個/本体固定ビス(M3×20mm)×4本/スイッチ固定ビス(M3×10mm)×2本/端子接続ビス(M4×6mm)×4本/アース接続端子(2mm2用)×1個●サイズ(W×D×H)mm:38×34×120●スイッチのない機器をスイッチ付きに!
アズワン品番65-9313-78
1個
¥3,460
税込¥3,806
翌日出荷
関連キーワード