カテゴリ

  • 空調・電設資材(14)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ネグロス電工(46)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(30)
  • 未来工業(27)
  • ネオフレックス(20)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • オーム電機(14)
  • 篠原電機(12)
  • 関西通信電線(12)
  • 日新工業所(12)
  • 南電機(11)
  • ノムラ(11)
  • 伸興電線(6)
  • 外山電気(6)
  • 日東工業(5)
  • 泰和電気工業(5)
  • 東洋技研(4)
  • 日動電工(3)
  • 四国電線(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「電線 支持」の検索結果

特価
本日11月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャンネル EA439AJシリーズ エスコチャンネル EA439AJシリーズエスコ
2,760税込3,036
1本
翌日出荷
受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。設計変更、増設、改造は自由自在にできます。外函鈑金加工と、内部配線が別々の工程で進められるため納期の短縮が計れます。機器、部品の配置図があれば、筺体の出来上りを待たずに、組立配線ができます。機器類の取付け、ダクト・電線・ブスバー・配管等の支持金物としてご使用ください。
材質SPHC鋼製(三価クロメートメッキ)全長(mm)900寸法D(Φmm)40(穴)
アングル EA439AJシリーズ エスコアングル EA439AJシリーズエスコ
3,470税込3,817
1本
翌日出荷
受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。設計変更、増設、改造は自由自在にできます。外函鈑金加工と、内部配線が別々の工程で進められるため納期の短縮が計れます。機器、部品の配置図があれば、筺体の出来上りを待たずに、組立配線ができます。機器類の取付け、ダクト・電線・ブスバー・配管等の支持金物としてご使用ください。
材質SPHC鋼製寸法D(Φmm)40(穴)メーカー篠原電機
両サドル(ステンレス製) エスコ両サドル(ステンレス製)エスコ
175税込193
1袋(5個)
当日出荷から翌日出荷
SVケーブル、CVケーブル、CD管、VE管、薄鋼電線管、厚鋼電線管共用
E25・C25 [ステンレス製] 電線管片サドル エスコE25・C25 [ステンレス製] 電線管片サドルエスコ
1,210税込1,331
1袋(10個)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:Φ5.0×10mmアズワン品番65-2262-51
E19・C19 [ステンレス製] 電線管片サドル エスコE19・C19 [ステンレス製] 電線管片サドルエスコ
1,070税込1,177
1袋(10個)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:Φ5.0×10mmアズワン品番65-2262-50
E31・C31 [ステンレス製] 電線管サドル エスコE31・C31 [ステンレス製] 電線管サドルエスコ
2,510税込2,761
1袋(10個)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
仕様●呼び:E31・C31●適合径(mm):32●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:5.5mmアズワン品番65-2262-34
E25・C25 [ステンレス製] 電線管サドル エスコE25・C25 [ステンレス製] 電線管サドルエスコ
1,330税込1,463
1袋(10個)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:5.0mmアズワン品番65-2262-33
E19・C19 [ステンレス製] 電線管サドル エスコE19・C19 [ステンレス製] 電線管サドルエスコ
975税込1,073
1袋(10個)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:5.0mmアズワン品番65-2262-32
E25・C25 サドルベース(ねじ無し用) エスコE25・C25 サドルベース(ねじ無し用)エスコ
250税込275
1個
当日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。 ねじ無し電線管(E管)、薄鋼電線管(C管)
仕様●呼び:E25・C25●適合管外径(mm):25.4●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.5×8mm●入数:1アズワン品番65-2262-48
E19・C19 サドルベース(ねじ無し用) エスコE19・C19 サドルベース(ねじ無し用)エスコ(1件のレビュー)
240税込264
1個
当日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。 ねじ無し電線管(E管)、薄鋼電線管(C管)
仕様●呼び:E19・C19●適合管外径(mm):19.1●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.5×8mm●入数:1アズワン品番65-2262-47
E31・C31 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用) エスコE31・C31 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用)エスコ
955税込1,051
1個(10袋)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼用薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様●呼び:E31・C31●適合径(mm):32●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:Φ6.5×12mmアズワン品番65-2262-46
E25・C25 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用) エスコE25・C25 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用)エスコ
655税込721
1個(10袋)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼用薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:Φ50×10mmアズワン品番65-2262-45
E19・C19 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用) エスコE19・C19 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用)エスコ
615税込677
1個(10袋)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:Φ50×10mmアズワン品番65-2262-44
E25・C25 電線管サドル(ねじ無・薄鋼用) エスコE25・C25 電線管サドル(ねじ無・薄鋼用)エスコ
460税込506
1個(10袋)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.0mmアズワン品番65-2262-42
E19・C19 電線管サドル(ねじ無・薄鋼用) エスコE19・C19 電線管サドル(ねじ無・薄鋼用)エスコ
440税込484
1個(10袋)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.0mmアズワン品番65-2262-41
ラック用ローラー(80mm以下用) エスコラック用ローラー(80mm以下用)エスコ
27,200税込29,920
1個
翌日出荷
既存の電線があっても簡単に設置ができます。
寸法(mm)165×413×292(H)質量(kg)3.0適合ケーブル外径(Φmm)80安全最大荷重(kN)0.98
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら