18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
注意:※単品では使用できません。EA707DN-1(別売)と一緒にご使用ください。EA707DN-1(別売)の先端検知部を取り外し、ネジ機構で簡単に取り付けられます。
仕様●全長:全長収縮時/1300mm 伸長時/3400mm 連結伸長時/7400mm●重量:約10kg●材質:FRP●EA707DN-1(別売)に取り付けて、き電線への検電が可能●引っ掛けやすいフック型検知部(Φ80)を装備 アズワン品番65-9272-19
1組
112,000 税込123,200
8日以内出荷

1個
21,200 税込23,320
当日出荷

エスコ絶縁フェルール端子
エコ商品
圧着後は電線に密着し素線のバラケを防止します。RoHS対応品。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)ほか
1,350 税込1,485
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1パック(200個)ほか
特価
570 税込627
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

適合電線径ターコイズ:0.34mm2、ホワイト:0.5mm2、グレー:0.75mm2、レッド:1.0mm2、ブラック:1.5mm2 先端サイズ(mm)ターコイズ:Φ0.8×8、ホワイト:Φ1.1×8、グレー:Φ1.3×8、レッド:Φ1.5×8、ブラック:Φ1.8×8 全長(mm)ターコイズ:12.5、ホワイト:13.5、グレー:14、レッド:14.5、ブラック:14.5 ケース寸法(mm)347×167×119(H)
1個
14,700 税込16,170
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容(カラー、適合電線径、スリーブ長)白、0.5mm2、8mm;白、0.5mm2、10mm;グレー、0.75mm2、8mm;グレー、0.75mm2、10mm;赤、1.0mm2、8mm;赤、1.0mm2、10mm;黒、1.5mm2、8mm;黒、1.5mm2、10mm;青、2.5mm2、8mm;青、2.5mm2、10mm 白・グレー・赤・黒・青 質量(g)(総質量)309(ケース含む) 端子形状棒形 ケース寸法(mm)205×145×40 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5・0.75・1.0・1.5・2.5 入数各種100個入り
1セット(1セット)
12,400 税込13,640
翌日出荷

1箱(100個)
1,220 税込1,342
翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

仕様フェルール長(mm):18 材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン ブルー 適合電線(mm2)2.5×2 アズワン品番64-2221-12 入数100
1パック(100個)
1,020 税込1,122
翌日出荷

仕様フェルール長(mm):15 材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン ホワイト 適合電線(mm2)0.5×2 アズワン品番64-2221-08 入数200
1パック(200個)
1,490 税込1,639
翌日出荷

仕様フェルール長(mm):23 材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン グレー 適合電線(mm2)4.0×2 アズワン品番64-2221-13 入数100
1パック(100個)
2,100 税込2,310
翌日出荷

仕様フェルール長(mm):24 材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン レッド 適合電線(mm2)10.0×2 アズワン品番64-2221-15 入数50
1パック(50個)
2,330 税込2,563
翌日出荷

仕様フェルール長(mm):16 材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン グレー 適合電線(mm2)0.75×2 アズワン品番64-2221-09 入数200
1パック(200個)
1,460 税込1,606
翌日出荷

仕様フェルール長(mm):29 材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン ブルー 適合電線(mm2)16.0×2 アズワン品番64-2221-16 入数25
1パック(25個)
1,430 税込1,573
翌日出荷

仕様フェルール長(mm):15 材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン レッド 適合電線(mm2)1.0×2 アズワン品番64-2221-10 入数200
1パック(200個)
1,640 税込1,804
翌日出荷

仕様フェルール長(mm):18 材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン ブラック 適合電線(mm2)1.5×2 アズワン品番64-2221-11 入数200
1パック(200個)
2,150 税込2,365
翌日出荷

仕様フェルール長(mm):26 材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン イエロー 適合電線(mm2)6.0×2 アズワン品番64-2221-14 入数50
1パック(50個)
1,400 税込1,540
翌日出荷

光ファイバーで絶縁性能が高く、安全! 絶縁棒を標準付属しており、高圧裸線でも安全に使用できます。
仕様●使用電圧範囲:3kV~7kV●使用周波数:50Hz/60Hz●検相表示:音響発光●音量:50dB以上(1m離れて)●機能:検相/同相か120度異相かを検出 相順/120度進み、遅れを検出●電源:単5乾電池(1.5V)・R1×各2個●サイズ:Φ35×318mm●重量:約2.2kg●対象:キュービクル用●絶縁抵抗:2000MΩ以上●絶縁耐力:20kV1分間●使用温度範囲:-10℃~40℃●動作表示:発光/8000lxの明るさの下で確認可能 発音/発音部より1m離れて50dB以上(断続発音)●使用可能距離:送受信機相互間標準光ケーブルにて6m(3m×2)オプションの光ケーブル使用にて30mまで対応可能●付属品:収納ケース、検知部(フック型×2個、平板型×2個)、絶縁棒×2個、光ファイバーケーブル×2個、光ケーブル用ジョイント●単体使用で「検電」、受信・送信組合せて「同相・異相、相順」を音と光で表示!●検電端子や被覆電線上から測定可能※シールドケーブルは不可●オプションの光ファイバケーブルで最大30mの距離を検相可能 アズワン品番65-9272-70
1セット
216,000 税込237,600
8日以内出荷

金属部分はすべて耐熱性の優れた絶縁物で覆われ、JIS規格に基づく耐電圧試験及び各所の検査に合格しています。 本体金具は鍛造製品で、強度、耐摩耗、耐熱、温度上昇などに優れています。 柄の材質は特殊ファイバーチューブを使用していますので弾力性に富ます。
用途200A・300A共用 公称断面積(mm2)50 エスコ品番EA315-1 材質スチール、プラスチック 長さ(mm)235 質量(g)435 接続方式ねじ止式 使用率(%)70 使用棒径(mm)3.2~6.4
1個
6,660 税込7,326
翌日出荷