カテゴリ

  • 電気材料(207)
  • 空調・電設資材(39)
  • 電動工具(15)
  • 照明(9)
  • 安全標識(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 制御機器(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定用品(2)
  • 医療(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(41)
  • RS PRO(929)
  • フエニックス・コンタクト(641)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(329)
  • Panasonic(パナソニック)(232)
  • 日動工業(221)
  • タカチ電機工業(219)
  • CKD(216)
  • PANDUIT(パンドウイット)(215)
  • 大栄電線工業(204)
  • デンカエレクトロン(147)
  • 三桂製作所(106)
  • 日本モレックス(molex)(105)
  • アメリカン電機(91)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(87)
  • ハタヤリミテッド(86)
  • ネオフレックス(79)
  • 未来工業(73)
  • TRUSCO(72)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「電線 防護」の検索結果

295件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アースリール (手動巻取) エスコアースリール (手動巻取)エスコ
10,000税込11,000
1個(1個)
8日以内出荷
静電気による爆発、火災事故の防止に。手巻きタイプ。屋外型。液体危険物のタンクローリー、燃料施設、薬品工場、化学プラント、可燃性ガス、引火性液体タンク等での防爆対策。リール式でアース時の作業が安全・簡単に。アースクリップはしっかり掴める50Aの大型サイズを使用しています。真鍮材で錆びにくいニッケルメッキ付です。コードガイド付きでドラムの空回りを防止します。
シリーズリーレックス
熱収縮チューブ エスコ熱収縮チューブエスコ
3,150税込3,465
1袋(5本)
翌日出荷から8日以内出荷
非難燃の熱収縮チューブ。比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。RoHS10物質対応。
用途線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護に材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~105全長(m)1収縮完了温度(℃)70収縮率2:01
スパイラルチューブ エスコスパイラルチューブエスコ
14,800税込16,280
1巻(1巻)
翌日出荷
乳白色・超耐熱フッ素樹脂製 UL94V0取得製品。耐熱、耐寒性にすぐれた保護チューブです。巻き付けるだけで簡単に設置できるらせんタイプのチューブです。分岐線のある配線束や可動のある配線、高圧ホースの保護に有効です。 結束後の折り曲げも容易です。線材の固定にも使用できます。柔軟性、耐摩耗性にも優れています。ROHS10物質対応。
用途超耐熱(260℃)・PTFE製のフッ素スパイラルチューブで線材を保護材質フッ素樹脂(PTFE)乳白色使用温度範囲(℃)-70~260肉厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
Φ4mm バナナプラグ EA940DPシリーズ エスコΦ4mm バナナプラグ EA940DPシリーズエスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷から翌々日出荷
テストリード組立用、スタック接続可能なΦ4mmのバナナプラグです。接触保護用の格納式スリーブ付、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
AC100V/3W LED照明灯(防滴型) エスコAC100V/3W LED照明灯(防滴型)エスコ
9,540税込10,494
1台(1台)
翌日出荷
眩しさを抑える防眩カバー付。保護回路により絶縁性に優れています。工場内の作業灯、制御盤内に適したLED照明です。マグネット付属で容易に取付できます。乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫などに最適です。検査成績書付き。
仕様照度(1m):80lx材質ポリカーボネートカバー乳白色全長(mm)300電源(V)AC100消費電力(W)3コード長さ(m)3色温度5,700K電線仕様VCTF0.75×2心明るさ(Lm)380防水性IP65
AC100V/6W LED照明灯(防滴型) エスコAC100V/6W LED照明灯(防滴型)エスコ
12,200税込13,420
1台(1台)
翌日出荷
眩しさを抑える防眩カバー付。保護回路により絶縁性に優れています。工場内の作業灯、制御盤内に適したLED照明です。マグネット付属で容易に取付できます。乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫などに最適です。検査成績書付き。
仕様照度(1m):170lx材質ポリカーボネートカバー乳白色全長(mm)520電源(V)AC100消費電力(W)6コード長さ(m)3色温度5,700K電線仕様VCTF0.75×2心明るさ(Lm)790防水性IP65
モール(底面テープ付) エスコモール(底面テープ付)エスコ
2,580税込2,838
1袋(10本)
翌日出荷
底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。テープ付。
材質ABS樹脂
モール(底面テープ付) エスコモール(底面テープ付)エスコ
2,580税込2,838
1袋(10本)
翌日出荷
底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
材質ABS樹脂全長(m)1
プラスチックパイプカッター エスコプラスチックパイプカッターエスコ
22,000税込24,200
1個
翌日出荷
人間工学に基づいた複合素材ハンドル付き。最大60%の労力削減:自由に回転するカッティングホイールにより、パイプを切断することができます。切削時に少ない摩擦で回転させることができます。最適なカッティング:回転により、カッターがパイプを無理なく貫通し、変形を最小限に抑えます。アルミ複合材や樹脂製電線管を、容易に切断できます。ワイドなプラスチックサポートで直角にカットできます。最大Φ26mmまでの複合材およびプラスチックパイプの切断に使用できます。ロック機構付きで安全に持ち運べます。セーフティロック付。
トラケーブルプロテクター エスコトラケーブルプロテクターエスコ
15,700税込17,270
1本
翌日出荷
電線・ケーブル・ホースの保護に。耐衝撃性に優れた特殊配合樹脂製。耐候性良好で屋外使用に強い。上面は出し入れしやすいソフトな構造。長さは使用場所に合せカッターナイフで切断可能。
材質特殊配合樹脂耐荷重(t)参考:約8
セーフティプラグ(スタック接続対応型) エスコセーフティプラグ(スタック接続対応型)エスコ
410税込451
1個
翌日出荷
はんだ接続用クロスホール付き。絶縁スリーブ付きで安全。プラグスタック接続可能。セーフティスリーブ付ソケットと接続可能な安全仕様プラグ。電線コードをサイド側に接続する構造によりプラグ末尾に別のプラグをスタックして(重ねて)接続できます。
仕様アッセンブリ方法:はんだ全長(mm)56.4質量(g)8.211定格32A定格電圧1000V,CATII 600V,CATIII適合規格IEC EN 61010-031適合電線(mm2)2.5適合品番EA940DP-301、-302、-311、-312、-541~-545、-551~-555、-561~-565、-711~-714、-731~-734、-741~-744ケーブル外径(Φmm)シリコン:3.9以下、PVC:4.6以下適合プラグΦ4mmメッキ導体:Ni
セーフティプラグ(スタック接続可能) エスコセーフティプラグ(スタック接続可能)エスコ
410税込451
1個
翌日出荷
はんだ接続用クロスホール付き。絶縁スリーブ付きで安全。プラグスタック接続可能。セーフティスリーブ付ソケットと接続可能な安全仕様プラグ。電線コードをサイド側に接続する構造によりプラグ末尾に別のプラグをスタックして(重ねて)接続できます。
仕様アッセンブリ方法:はんだ全長(mm)56.4質量(g)8.221定格32A定格電圧1000V,CATII 600V,CATIII適合規格IEC EN 61010-031適合電線(mm2)2.5適合品番EA940DP-301、-302、-311、-312、-541~-545、-551~-555、-561~-565、-711~-714、-731~-734、-741~-744ケーブル外径(Φmm)シリコン:3.9以下、PVC:4.6以下適合プラグΦ4mmメッキ導体:Ni
コルゲートチューブ用簡易挿入工具 エスココルゲートチューブ用簡易挿入工具エスコ
920税込1,012
1個
翌日出荷
ガイドに沿って挿入できるので、取り付けの難しい場所でも楽に行えます。
材質66ナイロン内径(mm)適合:7
コードリール(車載コンセント対応) エスココードリール(車載コンセント対応)エスコ
26,900税込29,590
1台
翌日出荷
使用電流値メーター、過電流警告ブザー、リセットボタン付。パイロットランプ付。使い過ぎたら給電をストップ、使用電流値が一目でわかるデジタルメーター付。車載コンセントは便利ですが、使いすぎるとヒューズが切れて交換しなければいけません。「安心給電キット」は車のヒューズが切れる前に給電をストップする商品です。車載コンセントに繋ぎ、給電キットから電力を使用することで、使い過ぎた場合に給電をストップします。使用電流値が一目でわかるデジタルメーター付き、ストップする上限は100W(1A)/1500W(15A)切替え式です。車載ヒューズの上限に応じて切り替えて使用してください。
仕様屋内型質量(kg)1.6出力(W)AC100V:100/1500切替式 USB:DC5V 1A電流(A)過負荷電流:1/15(切替式)コンセント個数AC100V×2 USB:5V×2コンセント定格2P・15A・125Vコード長さ(m)10定格電流(A)(全巻時)7 (全延時)15漏電遮断器仕様過負荷保護専用入力AC100V電線仕様SVCTF 2.0×2心サイズ(mm)68(W)×118(D)×350(H)許容電流20A
角型ブッシング エスコ角型ブッシングエスコ
1,010税込1,111
1袋(20個)ほか
翌日出荷
角型。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。スチール・ナット付きのHDPE。
材質HDPE寸法h1(mm)20寸法h(mm)5寸法I1.0~1.5ゲージ
角型ブッシング エスコ角型ブッシングエスコ
970税込1,067
1袋(20個)
翌日出荷
丸型。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。スチール・ナット付きのHDPE。
材質HDPE寸法L(mm)20ねじ寸法M6寸法h1(mm)20寸法h(mm)5サイズ(Φmm)a:20、b:5、c:25寸法I1.0~1.5ゲージ
角型ブッシング エスコ角型ブッシングエスコ
1,010税込1,111
1袋(20個)ほか
翌日出荷
丸型。スチール・ナット付きのHDPE。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。
材質HDPE寸法h1(mm)20寸法h(mm)5寸法I1.0~1.5ゲージ
[過負荷・短絡漏電保護兼用]漏電保護プラグ(防雨型) エスコ[過負荷・短絡漏電保護兼用]漏電保護プラグ(防雨型)エスコ
17,300税込19,030
1本
翌日出荷
アース付。屋内・屋外兼用型。お手持ちの防雨型の工具や延長コードにつなぐだけで、野外でも安心使用。L型なので下のコンセントを挿すスペースができます。
仕様L型ポッキンプラグ質量(g)2300定格15A・AC100V(1500W)コード長さ(m)10漏電遮断器仕様過負荷・短絡漏電保護兼用パイロットランプなし電線仕様SVCT 2.0×3心定格感度電流(mA)15コンセント15A×3個(防雨キャップ付)防水性IPX3過負荷15A動作時間(s)0.1以内
(1口)延長コード(防雨型) エスコ(1口)延長コード(防雨型)エスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
耐寒性に優れたやわらかいコード。二重構造で安心安全。防雨型。
材質導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂ブラック定格15A・125V(1500W)保護等級IPX3電線仕様S-VCT2c×1.25コンセント2P×1口
(1口)延長コード(防雨型) エスコ(1口)延長コード(防雨型)エスコ
2,650税込2,915
1個
翌日出荷
耐寒性に優れたやわらかいコード。二重構造で安心安全。防雨型。
材質導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂質量(kg)0.7ブラック定格15A・125V(1500W)コード長さ(m)5保護等級IPX3電線仕様S-VCT2c×1.25コンセント2P×1口
AC125V/15A コードリール(アース付) エスコAC125V/15A コードリール(アース付)エスコ
31,200税込34,320
1台
翌日出荷
用途電源から離れた場所で電動工具等を使用する際に仕様屋内型、アース:なし幅(mm)巻胴:120質量(kg)5.7シャンペンゴールド直径(Φmm)巻胴:145定格電圧100Vコンセント個数4個コンセント定格2P・15A・125V接地付コード長さ(m)20定格電流(A)5(全巻時) 15(全延時)漏電遮断器仕様漏電保護専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341入力AC100Vパイロットランプあり入力プラグポッキンプラグ電線仕様VCT2.0×3心使用環境温度(℃)0~35直径(mm)側板:275漏電感度電流(mA)15
AC100V/15A/0.5 m 延長コード 過負荷保護付 エスコAC100V/15A/0.5 m 延長コード 過負荷保護付エスコ
8,460税込9,306
1本
翌日出荷
家庭や事務所の電源を使用する工事に最適です!元ブレーカを落とさず安心作業※この商品は漏電には対応しません。アース無。(ブリスターパック入)
仕様●定格:15A・100V●電線仕様:VCT1.25mm2×2芯●コード長:0.5m●15Aコンセント3個●過負荷保護付●屋内型アズワン品番65-9286-43
コードリール(漏電遮断器付)AC200V EA815DHシリーズ エスココードリール(漏電遮断器付)AC200V EA815DHシリーズエスコ
74,400税込81,840
1台
翌日出荷
雨中や粉じんの多い場所でも安全な三相200V型コードリールです。プラント、造船工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。独自の密封構造でコンセント配電部への水の侵入を防ぎます。フレーム背面には、巻き落ち防止金具と兼用の安定脚を設け、寝かせた状態での使用に便利です。
仕様●コード長:20m●重量:9.2kg●コンセント数:2個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:20A●電線仕様:ソフトンケーブルVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●サイズ:315×308×397mm●漏電遮断器(過負荷)付●完全防雨型●パイロットランプ付●防雨キャップ、ブレーキストッパー、ネームプレート付●屋外型アズワン品番65-9286-35
加圧架線表示器 AC22KV以上・裸線用/3個 エスコ加圧架線表示器 AC22KV以上・裸線用/3個エスコ
36,500税込40,150
1セット(3個)
翌日出荷
取付方法:100~150sqの裸線に取付部品(例/メタルタイ、ホースバンド等)を用い、容易に回転や移動等がないよう、本器をしっかりと固定してください。 その際、表示LEDが地上から見やすい方向になるようにしてください。注意:1.本器は検電器ではありません。点滅していないからと安全を過信しないでください。電線に触れる前には必ず検電作業を行ってください。 2.電線が密集している箇所や高度の高い位置等に取り付けた場合、点滅間隔が広がることがあります。 3.雨や結露等で本器が濡れた場合、点滅間隔が広がることがありますが、故障ではありません。(ただし、1分待って点滅しない場合は故障の可能性があります。)4.しっかりと固定しない場合、電線や設備を傷つけたり本器が破損し落下することなどが想定されます。必ず取付部品でしっかりと固定してください。 5.落下させるなど強い衝撃を与えないでください。破損の原因となります。※本製品は裸線専用となっております。特高電線から「浮遊静電容量」を製品内のコンデンサにチャージし、放出させることによりLEDが発光いたします。
仕様●適用電圧:AC22kV以上●付属品:本体3個1セット、ホースバンド●適用電線:100~150sq裸線(Φ11.3~13.8mm)●表示LED:赤色LED(夜間および室内で使用時のみ視認可能)●点滅間隔:66kV/2秒以下、33kV/3秒以下、22kV/4秒以下(社内標準状態にて)●電源:なし(電池未使用)●適用距離-角度:10m-45°の角度から視認可能であること●質量:約65g●防水性能:IPX4●取付部品:メタルタイ(金属インシュロック)、ホースバンド●22000V以上用●加圧中の架線(特高22kV以上)を電源レスで発光表示!●電線からチャージした電気でLEDを発光、電源・電池が不要な製品●夜間作業の際、加圧架線が認識できる!●電気の見える化で作業時の安全性向上!●面倒な配線不要、電池交換不要、メンテナンス不要!アズワン品番65-9272-21
AC125V/15A/30m コードリール 防雨,漏電遮断器付 エスコAC125V/15A/30m コードリール 防雨,漏電遮断器付エスコ
40,800税込44,880
1台
翌日出荷
コンセントが4個ついておりコンセントキャップはバネ式で使用していないときは自動で閉まります。漏電遮断ブレーカー付の屋外型100Vコードリール30mタイプです。
仕様●コード長:30m●重量:7.5kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●漏電感度電流:15mA●防雨型(通電部絶縁保護)●フキュートビプラグ付●漏電遮断器(地絡)付アズワン品番65-9286-27
ワンタッチタグ 275x60mm EA983CBシリーズ エスコワンタッチタグ 275x60mm EA983CBシリーズエスコ
1,500税込1,650
1組(10枚)
翌日出荷
使用方法:1本体から取付用ベルトを引出。 2ベルトを取付けたい場所に通してから本体のスリットに差し込む。 3先端の切込みをスリットに食い込ませて固定する。タグと取付部が一体化された簡易タイプのタグです。本体だけで必要な箇所に簡単に取付けることができます。水に強く電線にも安心です。
電線保護チューブ(マジックタイプ) EA944ALシリーズ エスコ電線保護チューブ(マジックタイプ) EA944ALシリーズエスコ
3,180税込3,498
1袋
翌日出荷
マジックテープ式で簡単に着脱できます。巻き付けるだけで簡単に設置できます。線材の固定にも使用頂けます。
コードリール(防雨・防塵型/アース付 AC125V/15A EA815FAシリーズ エスココードリール(防雨・防塵型/アース付 AC125V/15A EA815FAシリーズエスコ
22,300税込24,530
1台
翌日出荷
※使用工具のプラグは防雨(防水)型をご使用ください。
AC125V/15A/20m コードリール 漏電遮断付 エスコAC125V/15A/20m コードリール 漏電遮断付エスコ
34,300税込37,730
1台
翌日出荷
温度センサー(サーモカット電線熔解防止機能)付で危険な電線の溶解、焼損を未然に防ぎます。手の平にピッタリフィットするグリップ、持運びが楽に行えます。電線がフレームへ落ち込むのを防ぐ防止ガード一体型。ドラムは自然に巻きやすく、放熱効果も追求したじょうご型。無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で、首垂れ防止設計。配線保護カバー付、万一の短絡を防止します。
仕様●コード長:20m●重量:6.4kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V 接地付●許容電流:15A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCTソフトムケーブル2.0mm2×3心●漏電遮断器過負荷電流:15A●漏電感度電流:15mA●サイズ:307(W)×213(D)×367(H)mm●アース付コンセント(2P/2P接地付兼用)●防塵コンセントキャップ付●過負荷、短絡漏電遮断器付●ニュートビプラグ付アズワン品番65-9286-32
ワンタッチタグ 275x60mm EA983CBシリーズ エスコワンタッチタグ 275x60mm EA983CBシリーズエスコ
1,500税込1,650
1組(10枚)
翌日出荷
使用方法:1本体から取付用ベルトを引出。 2ベルトを取付けたい場所に通してから本体のスリットに差し込む。 3先端の切込みをスリットに食い込ませて固定する。タグと取付部が一体化された簡易タイプのタグです。本体だけで必要な箇所に簡単に取付けることができます。水に強く電線にも安心です。
熱収縮チューブ(耐熱/黒) EA944Bシリーズ エスコ熱収縮チューブ(耐熱/黒) EA944Bシリーズエスコ
7,530税込8,283
1袋
翌日出荷から8日以内出荷
耐薬品性にも優れており、溶剤などが使用される高温環境下でのご利用に適しています。高温や低温の状態でも亀裂しない超柔軟チューブです。
電線保護チューブ(マジックタイプ) EA944ALシリーズ エスコ電線保護チューブ(マジックタイプ) EA944ALシリーズエスコ
3,530税込3,883
1袋
翌日出荷
マジックテープ式で簡単に着脱できます。巻き付けるだけで簡単に設置できます。線材の固定にも使用頂けます。
仕様●呼径(Φ):40mm●全長:5m●材質:PVC(ポリエステルクロス入り)●カラー:黒●使用温度範囲:-5~60℃●RoHS対応品アズワン品番65-9315-53
コードリール(漏電遮断器付)AC200V EA815DHシリーズ エスココードリール(漏電遮断器付)AC200V EA815DHシリーズエスコ
95,300税込104,830
1台
翌日出荷
雨中や粉じんの多い場所でも安全な三相200V型コードリールです。プラント、造船工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。独自の密封構造でコンセント配電部への水の侵入を防ぎます。フレーム背面には、巻き落ち防止金具と兼用の安定脚を設け、寝かせた状態での使用に便利です。
仕様●コード長:30m●重量:11.2kg●コンセント数:2個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:20A●電線仕様:ソフトンケーブルVCT3.5mm2×4心●漏電感度電流:15mA●サイズ:315×308×397mm●漏電遮断器(過負荷)付●完全防雨型●パイロットランプ付●防雨キャップ、ブレーキストッパー、ネームプレート付●屋外型アズワン品番65-9286-36
熱収縮チューブ(耐熱/黒) EA944Bシリーズ エスコ熱収縮チューブ(耐熱/黒) EA944Bシリーズエスコ
6,270税込6,897
1袋
8日以内出荷
耐薬品性にも優れており、溶剤などが使用される高温環境下でのご利用に適しています。高温や低温の状態でも亀裂しない超柔軟チューブです。
仕様●内径(mm):収縮前/3.2 収縮後/1.6●全長(m):5●材質:フッ化エラストマー●収縮温度:175℃●収縮率:50%(2/1)●耐電圧:600V●使用温度範囲:-55~200℃●RoHS対応品アズワン品番65-9315-62
フレキ管用薄鋼電線管アダプター(環境配慮 EA947HNシリーズ エスコフレキ管用薄鋼電線管アダプター(環境配慮 EA947HNシリーズエスコ
840税込924
1個
3日以内出荷
PF管と薄鋼電線管(ねじ付・ねじ無)相互の接続に使用します。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。また、火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考慮しています。
仕様●適合管:PF管28⇔薄鋼電線管28●材質:難燃性ABS樹脂●重量(g):111●接続も解除も一発でOK!アズワン品番65-9318-47
三相200V/19A/0.7m 過負荷・漏電保護タップ エスコ三相200V/19A/0.7m 過負荷・漏電保護タップエスコ
37,700税込41,470
1個
翌日出荷
ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電遮断器付です。
仕様●コンセント定格:19A・200V●電線仕様:SVCT2.0mm2●定格感度電流:15mA●動作時間:0.1秒以内●コンセント数:接地3P×1個(防雨キャップ付)●コード長:1次側/0.5m/2次側/0.2m●重量:1.2kg●仕様:屋内・屋外兼用型/マグネット付●防水規格:IPX3●過負荷・漏電保護兼用●アース付●防雨型アズワン品番65-9286-46
ワンタッチタグ 275x60mm EA983CBシリーズ エスコワンタッチタグ 275x60mm EA983CBシリーズエスコ
1,500税込1,650
1組(10枚)
翌日出荷
使用方法:1本体から取付用ベルトを引出。 2ベルトを取付けたい場所に通してから本体のスリットに差し込む。 3先端の切込みをスリットに食い込ませて固定する。タグと取付部が一体化された簡易タイプのタグです。本体だけで必要な箇所に簡単に取付けることができます。水に強く電線にも安心です。
フレキ管用薄鋼電線管アダプター(環境配慮 EA947HNシリーズ エスコフレキ管用薄鋼電線管アダプター(環境配慮 EA947HNシリーズエスコ
480税込528
1個
3日以内出荷
PF管と薄鋼電線管(ねじ付・ねじ無)相互の接続に使用します。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。また、火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考慮しています。
電線保護チューブ(マジックタイプ) EA944ALシリーズ エスコ電線保護チューブ(マジックタイプ) EA944ALシリーズエスコ
3,880税込4,268
1袋
翌日出荷
マジックテープ式で簡単に着脱できます。巻き付けるだけで簡単に設置できます。線材の固定にも使用頂けます。
中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズ エスコ中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズエスコ
3,460税込3,806
1個
翌日出荷
14A以上使用すると通電を遮断する過負荷保護付です。※取付けは入力(プラグ)側、出力(機器)側に注意してください。直径7mm~10.9mmまでの電線に取付けることができます。
仕様●定格:14A・AC125V●保護機能:過負荷保護付●防水規格:IPX3●適用電線規格:Φ7~10.9mm●材質:本体/耐熱ABS樹脂●色:緑●重量(g):64●付属品:圧着端子(2.0mm2用)×4個/本体固定ビス(M3×20mm)×4本/スイッチ固定ビス(M3×10mm)×2本/端子接続ビス(M4×6mm)×4本/アース接続端子(2mm2用)×1個●サイズ(W×D×H)mm:38×34×120●スイッチのない機器をスイッチ付きに!アズワン品番65-9313-77
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら