「電線 青」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:ビニール 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300
1個
1,120 税込1,232
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

種類電力ケーブル 芯数(C)1 全長(m)50 エスコ品番EA940AT-516
1個
9,860 税込10,846
翌日出荷

耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール 仕様撚線 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
3,020 税込3,322
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

種類電力ケーブル 芯数(C)1 全長(m)100 エスコ品番EA940AT-566
1個
20,300 税込22,330
翌日出荷

種類電力ケーブル 芯数(C)1 全長(m)20 エスコ品番EA940AT-506
1個
4,610 税込5,071
当日出荷

耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:ビニール 仕様撚線 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300
1個
1,930 税込2,123
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

種類電力ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:ビニール 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
特価
3,120 税込3,432
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

種類電力ケーブル 芯数(C)1 全長(m)50 エスコ品番EA940AT-556
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

種類電力ケーブル 芯数(C)1 全長(m)20 エスコ品番EA940AT-546
1個
5,030 税込5,533
翌日出荷

1個
1,020 税込1,122
当日出荷

1個
815 税込897
当日出荷

1個
965 税込1,062
当日出荷


手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
材質硬質塩化ビニル 全長(mm)17.7 使用温度範囲(℃)105 アズワン品番64-7957-63 入数10 適用電線断面積(mm2)0.5~1.25 耐電圧(V)600
1袋(10本)
140 税込154
当日出荷

1個
920 税込1,012
当日出荷

1個
895 税込985
翌日出荷

1個
870 税込957
翌日出荷

仕様フェルール長(mm):29 材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン ブルー 適合電線(mm2)16.0×2 アズワン品番64-2221-16 入数25
1パック(25個)
1,430 税込1,573
翌日出荷

仕様フェルール長(mm):18 材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン ブルー 適合電線(mm2)2.5×2 アズワン品番64-2221-12 入数100
1パック(100個)
1,020 税込1,122
翌日出荷


機器に合わせて先端を自在に交換できます 電線をはんだ付けしてご使用ください
1個
780 税込858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容(カラー、適合電線径、スリーブ長)白、0.5mm2、8mm;白、0.5mm2、10mm;グレー、0.75mm2、8mm;グレー、0.75mm2、10mm;赤、1.0mm2、8mm;赤、1.0mm2、10mm;黒、1.5mm2、8mm;黒、1.5mm2、10mm;青、2.5mm2、8mm;青、2.5mm2、10mm 白・グレー・赤・黒・青 質量(g)(総質量)309(ケース含む) 端子形状棒形 ケース寸法(mm)205×145×40 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5・0.75・1.0・1.5・2.5 入数各種100個入り
1セット(1セット)
12,400 税込13,640
翌日出荷

材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール 全長(mm)21 定格電圧(V)600 電線抱合範囲(単線)(mm)1.29~1.62 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.31~2.08 アズワン品番64-2220-70 入数15
1パック(15個)
565 税込622
翌日出荷

材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール 全長(mm)25 定格電圧(V)600 電線抱合範囲(単線)(mm)1.29~1.62 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.31~2.08 アズワン品番64-2220-63 入数15
1パック(15個)
605 税込666
翌日出荷

材質真鍮+ナイロン 全長(mm)24 定格電圧(V)600 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.31~2.08 アズワン品番64-2220-88 入数15
1パック(15個)
770 税込847
翌日出荷

材質真鍮+ナイロン 全長(mm)22 定格電圧(V)600 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.31~2.08 アズワン品番64-2220-81 入数15
1パック(15個)
635 税込699
翌日出荷

材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール 全長(mm)22 定格電圧(V)600 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.31~2.08 アズワン品番64-2220-86 入数20
1パック(20個)
635 税込699
翌日出荷

材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール 全長(mm)25 定格電圧(V)600 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.31~2.08 アズワン品番64-2220-84 入数20
1パック(20個)
875 税込963
翌日出荷

材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール 全長(mm)21 定格電圧(V)600 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.31~2.08 アズワン品番64-2220-78 入数14
1パック(14個)
740 税込814
翌日出荷

材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール 全長(mm)21 定格電圧(V)600 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.31~2.08 アズワン品番64-2220-74 入数10
1パック(10個)
605 税込666
翌日出荷

テストリード組立用、スタック接続可能なΦ4mmのバナナプラグです。接触保護用の格納式スリーブ付、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)