耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。
環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール
仕様撚線
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
種類電力ケーブル
芯数(C)1
材質素線:銅、被覆:ビニール
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
文字内容電線注意
取付方式穴4スミ
材質硬質塩ビ
仕様片面印刷、英文字入
エスコ品番EA983B-3A
寸法(mm)450×225×1
取付穴Φ3mm×4箇所
1個
¥1,400
税込¥1,540
当日出荷
仕様●パイプ外径(mm):21.0●厚み(mm):2.3●入数:1本●全長:1830mm●材質:鉄(亜鉛メッキ仕上げ)●呼び:G16●両端ねじ付
アズワン品番65-9314-07
1本
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
仕様フェルール長(mm):15
材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
色レッド
適合電線(mm2)1.0×2
アズワン品番64-2221-10
入数200
1パック(200個)
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
仕様適合ケーブル径Φ12.7mm以下用(下部スリットタイプ)上から被せるだけでケーブルが保護できます。ケーブルプロテクター汎用性の高い軽量タイプケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
材質ポリウレタン
質量(kg)1.4
色黄
溝数1
耐荷重(kg)約477
サイズ(mm)幅:133、高さ:19、全長:914
1個
¥14,900
税込¥16,390
当日出荷
ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
仕様適合ケーブル径Φ12.7mm以下用(下部スリットタイプ)上から被せるだけでケーブルが保護できます。ケーブルプロテクター汎用性の高い軽量タイプケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
材質ポリウレタン
質量(kg)1.4
色黒
溝数1
耐荷重(kg)約477
サイズ(mm)幅:133、高さ:19、全長:914
1個
¥14,900
税込¥16,390
当日出荷
適合電線径(Φmm)3~6.5
エスコ品番EA948HB-2
1個
¥2,360
税込¥2,596
当日出荷
エスコ品番EA983PL-1
1個
¥10,200
税込¥11,220
当日出荷
1個
¥875
税込¥963
当日出荷
適合電線径(Φmm)18.5~20.5
エスコ品番EA948HS-9
1個
¥780
税込¥858
翌日出荷
適合電線径(Φmm)20.5~22.5
エスコ品番EA948HS-10
1個
¥780
税込¥858
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。
ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。
施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。
ねじ無し電線管(E管)、薄鋼電線管(C管)
仕様●呼び:E19・C19●適合管外径(mm):19.1●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.5×8mm●入数:1
アズワン品番65-2262-47
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
スリット入り
耐摩擦性・耐薬品性に優れており、屋外使用によるUVなどにも耐久性があります。
軽量・可とう性があり、潰れにくい波付肉厚管です。
RoHS対応品
延長方向にスリット加工が施されているので、綿材の収納作業が簡単にできます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
仕様適合ケーブル径Φ25mm以下用(下部スリットタイプ)上から被せるだけでケーブルが保護できます。汎用性の高い軽量タイプケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
材質ポリウレタン
幅(mm)273
全長(mm)914
質量(kg)4.2
色黄
高さ(mm)38.1
溝数2
耐荷重(kg)約477
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(ケーブル通し穴)44×25×914
1個
¥27,400
税込¥30,140
当日出荷
ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
仕様適合ケーブル径Φ25mm以下用(下部スリットタイプ)上から被せるだけでケーブルが保護できます。汎用性の高い軽量タイプケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
材質ポリウレタン
幅(mm)273
全長(mm)914
質量(kg)4.2
色黒
高さ(mm)38.1
溝数2
耐荷重(kg)約477
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(ケーブル通し穴)44×25×914
1個
¥27,400
税込¥30,140
当日出荷
適合電線径(Φmm)3.0~6.5
エスコ品番EA948HB-112
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
1個
¥1,560
税込¥1,716
当日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。
ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。
施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。
ねじ無し電線管(E管)、薄鋼電線管(C管)
仕様●呼び:E25・C25●適合管外径(mm):25.4●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.5×8mm●入数:1
アズワン品番65-2262-48
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
適合電線径(Φmm)10.5~12.5
エスコ品番EA948HS-5
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
適合電線径(Φmm)12.5~14.5
エスコ品番EA948HS-6
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
適合電線径(Φmm)18~31.5
エスコ品番EA948HB-148
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
適合電線径(Φmm)18~25
エスコ品番EA948HB-132
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
適合電線径(Φmm)13~18
エスコ品番EA948HB-125
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷
適合電線径(Φmm)5.0~10
エスコ品番EA948HB-116
1個
¥315
税込¥347
翌日出荷
適合電線径(Φmm)24~38.5
エスコ品番EA948HB-149
1個
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
適合電線径(Φmm)10~14
エスコ品番EA948HB-120
1個
¥360
税込¥396
翌日出荷
適合電線径(Φmm)35~47.5
エスコ品番EA948HB-150
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
適合電線径(Φmm)14~24.5
エスコ品番EA948HB-147
1個
¥935
税込¥1,029
翌日出荷
角度調整溝によって電線管の曲がり過ぎを簡単に修正できます。切断または曲げ加工中に電線管を保持できます。適合ハンドルはEA547DH-75。目盛(10°・22°・30°・45°・60°・90°)。
用途薄鋼電線管:3/4”(19.1mm)、厚鋼電線管:1/2”(12.7mm)、R:6”(153mm)。
材質アルミニウム
質量(kg)0.71
1個
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
電線ケーブル・通信ケーブルなどにケーブル類に使用できます。
キャップの内側にホットメルト粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。
オゾンやUV放射からの酸化防止にも効果的です。
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線径(Φmm)4.5~6.5
エスコ品番EA948HS-2
1個
¥265
税込¥292
翌日出荷
適合電線径(Φmm)18~25
エスコ品番EA948HB-8
1個
¥3,860
税込¥4,246
翌日出荷
適合電線径(Φmm)3~4.5
エスコ品番EA948HS-1
1個
¥265
税込¥292
翌日出荷
エスコ品番EA947SA-3
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
適合電線径(Φmm)24~27
エスコ品番EA948HS-12
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
エスコ品番EA947SA-5
1個
¥3,530
税込¥3,883
翌日出荷
エスコ品番EA947SA-10
1個
¥6,840
税込¥7,524
翌日出荷
エスコ品番EA947SA-1
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ