5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m 仕様2心(白・黒) 定格容量20A600V(1.25mm2×2心)
1個
35,600 税込39,160
翌日出荷

家庭や事務所の電源を使用する工事に最適です!元ブレーカを落とさず安心作業。※この商品は漏電には対応しません。アース無。(ブリスターパック入)
仕様●定格:15A・100V●電線仕様:VCT1.25mm2×2芯●コード長:0.5m●15Aコンセント3個●過負荷保護付●屋内型 アズワン品番65-9286-43
1本
8,460 税込9,306
翌日出荷

材質ポリカーボネート 質量(kg)1.7 使用温度範囲(℃)-20~40 電源(V)AC100/200兼用 消費電力(W)23(100V)/22(200V) コード長さ(m)5(1次側) 0.3切放し(2次側) 光源白昼色LED 寸法(Φ×mm)51×1240 電線仕様VCT1.25mm2×3芯 アズワン品番65-2228-46 明るさ(Lm)2950 電球の種類LED 照射角度(°)1/2ビーム角/105(左右) 150(上下)、1/10ビーム角/160(左右) 260(上下)
1台
24,600 税込27,060
翌日出荷

仕様●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:17A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCT1.25mm2×2芯●コード長:30m●サイズ:250×185×316(H)mm●重量:5.0kg●入力プラグ:2Pプラグ●仕様:屋内型●スッキリ巻取り収納の電工ドラム!●アース無●パイロットランプ付 アズワン品番65-9286-21
1台
14,200 税込15,620
翌日出荷

。屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。スイッチ付なので連結させても個別で消点灯できます。
1台
16,200 税込17,820
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

  • 関連カテゴリ
  • VCTF