27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類電力ケーブル 芯数(C)1 全長(m)50 エスコ品番EA940AT-556
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

種類電力ケーブル 芯数(C)1 全長(m)20 エスコ品番EA940AT-544
1個
5,030 税込5,533
当日出荷

種類電力ケーブル 芯数(C)1 全長(m)20 エスコ品番EA940AT-542
1個
5,030 税込5,533
欠品中

種類電力ケーブル 芯数(C)1 全長(m)100 エスコ品番EA940AT-565
1個
20,300 税込22,330
翌日出荷

種類電力ケーブル 芯数(C)1 全長(m)20 エスコ品番EA940AT-541
1個
5,030 税込5,533
当日出荷

種類電力ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:ビニール 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
特価
3,120 税込3,432
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

種類電力ケーブル 芯数(C)1 全長(m)20 エスコ品番EA940AT-543
1個
5,030 税込5,533
当日出荷

種類電力ケーブル 芯数(C)1 全長(m)100 エスコ品番EA940AT-562
1個
20,300 税込22,330
翌日出荷

種類電力ケーブル 芯数(C)1 全長(m)20 エスコ品番EA940AT-545
1個
5,030 税込5,533
当日出荷

種類電力ケーブル 芯数(C)1 全長(m)50 エスコ品番EA940AT-555
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

種類電力ケーブル 芯数(C)1 全長(m)100 エスコ品番EA940AT-566
1個
20,300 税込22,330
翌日出荷

種類電力ケーブル 芯数(C)1 全長(m)100 エスコ品番EA940AT-561
1個
20,300 税込22,330
翌日出荷

種類電力ケーブル 芯数(C)1 全長(m)20 エスコ品番EA940AT-546
1個
5,030 税込5,533
翌日出荷

種類電力ケーブル 芯数(C)1 全長(m)50 エスコ品番EA940AT-551
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

種類電力ケーブル 芯数(C)1 全長(m)50 エスコ品番EA940AT-552
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

種類電力ケーブル 芯数(C)1 全長(m)100 エスコ品番EA940AT-564
1個
20,300 税込22,330
翌日出荷

種類電力ケーブル 芯数(C)1 全長(m)50 エスコ品番EA940AT-554
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

種類電力ケーブル 芯数(C)1 全長(m)50 エスコ品番EA940AT-553
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

種類電力ケーブル 芯数(C)1 全長(m)100 エスコ品番EA940AT-563
1個
20,300 税込22,330
翌日出荷

積み重ね可能(ジョイントパイプ装着)。モツれず、カラまず、スムーズな引き出しで作業ラクラク!。ブレーキ付。速度調整ボルトで、回転スピードを自由に調整!
仕様●型番:E-9122S●リール径(mm):480●リール内径(mm):Φ220×150(H)●重量(kg):4.5●適応電線(例):IV:5.5mm2(300m)VVF:1.6・2.0・2.6mm(2心・3心100m)●フレームサイズ:300×560×220mm●付属品:電線押え金具、ジョイントパイプ(2ケ) アズワン品番65-3887-05
1台
21,400 税込23,540
翌日出荷

材質難燃性プラスティック V0 寸法(mm)16.5×15.1×7.7 オレンジ 定格20 300V 適合電線銅単線:Φ1.2・Φ1.6・Φ2.0mm、IV7本より線:1.25・2 アズワン品番64-7866-89 差込み線数(本)3 入数25
1パック(25個)
2,750 税込3,025
翌日出荷

材質難燃性プラスティック V0 寸法(mm)16.5×10.8×7.7 イエロー 定格20 300V 適合電線銅単線:Φ1.2・Φ1.6・Φ2.0、IV7本より線:1.25・2 アズワン品番64-7866-88 差込み線数(本)2 入数30
1パック(30個)
2,750 税込3,025
翌日出荷

1個
4,610 税込5,071
当日出荷

材質難燃性プラスティック V0 寸法(mm)16.5×19.4×7.7 クリア 定格20 300V 適合電線銅単線:Φ1.2・Φ1.6・Φ2.0mm、IV7本より線:1.25・2 アズワン品番64-7866-90 差込み線数(本)4 入数20
1パック(20個)
2,750 税込3,025
翌日出荷

1個
2,350 税込2,585
当日出荷

エスコ差込形電源コネクター
エコ商品
RoHS対応品
仕様●差込線数:3●カラー:ブルー●入数:20個●定格:40A/300V●適合電線:銅単線:Φ2.0・2.6mm銅撚線:IV5.5mm2 アズワン品番65-2140-90 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20個)
8,300 税込9,130
翌日出荷

仕様●メーカー:長谷川電機工業●型番:HPL-200●使用電圧:三相/AC80~600V(正弦波、連続)●使用周波数:50/60Hz●検相表示:(正相)/緑色LED2個 (逆相)/赤色LED2個+ブザー鳴動/断続音 (同相)/黄色LED3個(点滅) (異相)/黄色LED3個(点灯)●音量:50dB以上(50cm離れて)●対象電線:IV・DV・OW/2~100mm2 (仕上がり径/Φ2.8~22mm)●電源:単4電池×2個(付属)●サイズ:本体/72(W)×25.5(D)×78(H)mm、 ケーブル長/0.8m●重量:190g●適用回路:三相3線式及び三相4線式●連続使用時間:約15時間●絶縁抵抗:100MΩ以上500Vメガーにて(クリップ-ケース間)●絶縁耐力:AC2000V 1分間(クリップ-ケース間)●漏洩電流:絶縁耐力試験時/100μA以下●電源表示:赤色LED1個(オートパワーオフ約5分) アズワン品番68-1838-51
1個
29,500 税込32,450
取扱い終了