カテゴリ

  • 空調・電設資材(22)
    • 電線管用カップリング(2)
    • 電線管用ベント(3)
    • 電線管用コネクタ(4)
  • 電気材料(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • Panasonic(パナソニック)(37)
  • 丸一鋼管(3)
  • 未来工業(8)
  • 外山電気(6)
  • 三桂製作所(8)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • 日新工業所(1)
  • ネオフレックス(1)
  • 大阪コネクター製造(10)
  • セイワ工業(7)
  • 電成興業(4)
  • 古河電工(古河電気工業)(3)
  • 八州電工(2)
  • ニチフ(1)
  • ユーボン(1)
  • 日本シーム工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「電線管 e25」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ無しコネクター(ストレート/薄鋼/ステンレス) EA947SLシリーズ エスコねじ無しコネクター(ストレート/薄鋼/ステンレス) EA947SLシリーズエスコ
8,720税込9,592
1個
翌日出荷
※施工時にコーキング等で防水処理を施してください。
仕様●フレキ管呼びサイズ:3/4●接続電線管サイズ:E25●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):40●取付部長さ(mm):15.5●材質:SUS304●薄鋼用●非防水●EA947SB-101~SB-110用アズワン品番65-9319-04
第二種電気工事士試験部材セット エスコ第二種電気工事士試験部材セットエスコ
33,000税込36,300
1セット
翌日出荷
過去の試験で実際に使われたメーカーの器具をセットし、実際の試験に近い部材で練習できます。
仕様●引掛シーリング:丸・角●露出コンセント:差込口1●埋込みスイッチ:4種類●ランプレセプタクル●埋込みコンセント×4種類●埋込み専用取付枠●6極端子台●ジョイントボックス●合成樹脂可とう電線管(PF16) 70mm●合成樹脂可とう電線管用コネクタ(PF16)●ゴムブッシング Φ19mm,Φ25mm 2種類●絶縁ブッシング●ねじ無し電線管(E19用) 120mm●ねじ無しBOXコネクタ(E19用) ロックナット 3本付●リングスリーブ 2種類●差込型コネクター×3種類●600Vビニール電線1.6mm×4種類●VA電線1.6mm×2種類●VA電線2.0mm×3種類●VVR電線×2種類●VE電線2.0mm×1種類●配線用遮断器(100V、2極1素子)×1種類●埋込連用パイロットランプ×1種類●プレート外しキー 1本●第二種電気工事士技能試験用アズワン品番65-5668-99
電線管・薄鋼(ねじ無し/2本) EA940CTシリーズ エスコ電線管・薄鋼(ねじ無し/2本) EA940CTシリーズエスコ
5,440税込5,984
1セット(2本)
翌日出荷
ISO方式のねじプラグゲージです
E25・C25 [ステンレス製] 電線管片サドル エスコE25・C25 [ステンレス製] 電線管片サドルエスコ
1,210税込1,331
1袋(10個)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:Φ5.0×10mmアズワン品番65-2262-51
E25・C25 [ステンレス製] 電線管サドル エスコE25・C25 [ステンレス製] 電線管サドルエスコ
1,330税込1,463
1袋(10個)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:5.0mmアズワン品番65-2262-33
E25・C25 サドルベース(ねじ無し用) エスコE25・C25 サドルベース(ねじ無し用)エスコ
250税込275
1個
当日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。 ねじ無し電線管(E管)、薄鋼電線管(C管)
仕様●呼び:E25・C25●適合管外径(mm):25.4●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.5×8mm●入数:1アズワン品番65-2262-48
E25・C25 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用) エスコE25・C25 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用)エスコ
655税込721
1個(10袋)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼用薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:Φ50×10mmアズワン品番65-2262-45
E25・C25 電線管サドル(ねじ無・薄鋼用) エスコE25・C25 電線管サドル(ねじ無・薄鋼用)エスコ
460税込506
1個(10袋)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.0mmアズワン品番65-2262-42
E25 [ステンレス製] ねじ無しブッシング エスコE25 [ステンレス製] ねじ無しブッシングエスコ
2,300税込2,530
1個
翌日出荷
ねじ無し電線管用(E管) 管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E25●トルクビス:1本●材質:ステンレスアズワン品番65-2253-78
E25 [ステンレス製] ねじ無しノーマルベンド エスコE25 [ステンレス製] ねじ無しノーマルベンドエスコ
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から翌日出荷
ねじ無し電線管用(E管) 配管を直角に曲げるところに使用します。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E25●サイズ(mm):L:170、R:120●トルクビス:2本●材質:ステンレスアズワン品番65-2253-72
E25 [ステンレス製] ねじ無し防水コネクタ エスコE25 [ステンレス製] ねじ無し防水コネクタエスコ
3,250税込3,575
1個
翌日出荷
ねじ無し電線管用(E管) 防水パッキン付 電線管とボックスや機器の接続に使用します。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E25●サイズ(mm):52●トルクビス:1本●材質:ステンレスアズワン品番65-2253-69
E25 [ステンレス製] ねじ無し防水カップリング エスコE25 [ステンレス製] ねじ無し防水カップリングエスコ
2,700税込2,970
1個
翌日出荷
ねじ無し電線管用(E管) 防水パッキン付 電線管相互の接続に使用します。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●全長(mm):73●呼び:E25●トルクビス:2本●材質:ステンレスアズワン品番65-2253-66
E25 [ステンレス製] ねじ無しコネクタ エスコE25 [ステンレス製] ねじ無しコネクタエスコ
2,590税込2,849
1個
翌日出荷
ねじ無し電線管用(E管) 電線管とボックスや機器の接続に使用します。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E25●全長(mm):43●トルクビス:1本●材質:ステンレスアズワン品番65-2253-63
E25 [ステンレス製] ねじ無しカップリング エスコE25 [ステンレス製] ねじ無しカップリングエスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
ねじ無し電線管用(E管) 電線管相互の接続に使用します。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E25●全長(mm):60●トルクビス:2本●材質:ステンレスアズワン品番65-2253-60
E25 [ステンレス製] ねじ無し露出スイッチボックス(1個用 エスコE25 [ステンレス製] ねじ無し露出スイッチボックス(1個用エスコ
24,800税込27,280
1個
翌日出荷
1個用1方出 ねじ無し電線管用(E管) ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E25●サイズ(mm):119×74×40●材質:ステンレスアズワン品番65-2253-42
E25 [ステンレス製] ねじ無し丸形露出ボックス(1方出 エスコE25 [ステンレス製] ねじ無し丸形露出ボックス(1方出エスコ
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
1方出 ねじ無し電線管用(E管) ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E25●サイズ(mm):Φ89×40●材質:ステンレスアズワン品番65-2252-78
E25 [ステンレス製] ねじ無しユニバーサル(L形2方出) エスコE25 [ステンレス製] ねじ無しユニバーサル(L形2方出)エスコ
20,900税込22,990
1個
翌日出荷
L型2方出 ねじ無し電線管(E管) ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E25●サイズ(mm):95×40×42●材質:ステンレスアズワン品番65-2252-72
E 25 コネクター(ねじ無しストレート) エスコE 25 コネクター(ねじ無しストレート)エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947SL-6
E25 ノーマルベンド(B型/ステンレス製) エスコE25 ノーマルベンド(B型/ステンレス製)エスコ
5,280税込5,808
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CV-12
E25 パイプエンドキャップ(10個) エスコE25 パイプエンドキャップ(10個)エスコ
680税込748
1個
当日出荷
エスコ品番EA940CT-52
E25 ねじ無しノーマルベンド(B型) エスコE25 ねじ無しノーマルベンド(B型)エスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CT-48
E25 ねじ無しコネクタ エスコE25 ねじ無しコネクタエスコ
410税込451
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CT-45
E25 ねじ無しカップリング エスコE25 ねじ無しカップリングエスコ
340税込374
1個
当日出荷
形状カップリングエスコ品番EA940CT-42
E25 ねじ無しブッシング エスコE25 ねじ無しブッシングエスコ
340税込374
1個
翌日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA940CT-12
E25 ユニバーサル(T型3方) エスコE25 ユニバーサル(T型3方)エスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-52
E25 ねじ無しユニバーサル(L型2方) エスコE25 ねじ無しユニバーサル(L型2方)エスコ
1,610税込1,771
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-45
E25 ユニバーサル(L型2方) エスコE25 ユニバーサル(L型2方)エスコ
1,610税込1,771
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-42
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら