「電線被覆」の検索結果

特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール 仕様撚線 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
3,020 税込3,322
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
9,600 税込10,560
当日出荷

セット内容:ギボシ形プラグ×100個、ギボシ形ソケット×100個、絶縁スリーブ(ギボシ形プラグ用)×100個、絶縁スリーブ(ギボシ形ソケット用)×100個、110差込形プラグ×100個、110差込形ソケット×100個、250差込形プラグ×100個、250差込形ソケット×100個、ギボシ形Wソケット×100個、絶縁スリーブ(ギボシ形Wソケット用)×50組、クワ形端子Φ4×100個、クワ形端子Φ5×100個、スプライス×100個、セット詳細、ギボシ形プラグ0.5~2mm2用、ギボシ形ソケット0.5~2mm2用、ギボシ形プラグ用絶縁スリーブ(電線被覆外径2.5mm)、ギボシ形ソケット用絶縁スリーブ(電線被覆外径2.5mm)、110差込形プラグ0.5~1.25mm2用、110差込形ソケット0.5~1.25mm2用、250差込形プラグ0.5~2.0mm2用、250差込形ソケット0.5~2.0mm2用、ギボシ形Wソケット0.5~2.0mm2用、ギボシ形Wソケット用絶縁スリーブ(電線被覆外径2.5mm)、クワ形端子0.5~1.25mm2(4mm用)、クワ形端子0.5~1.25mm2(5mm用)、スプライス1.25~2.0mm2。
1セット(1箱)
29,100 税込32,010
翌日出荷

電子電気機器の内部配線として広く使われているPTFE電線の被覆剥きに
全長(mm)125 アズワン品番64-2232-65 能力(mm2)0.005~0.14
1個
18,100 税込19,910
翌日出荷

AWG36-20 細径電線の被覆むきが簡単にできます。 単線、撚線にも使用できます。 右利き、左利きの両用です。
仕様●能力:Φ0.12~0.8mm●全長:112mm●重量:45g●皮むき長さ:5~45mm アズワン品番65-2149-51
1個
5,470 税込6,017
当日出荷

薄鋼電線管用 管端に使用し、電線を引き落とすとき電線の被覆を保護します。 電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。
仕様●呼び:C25●内径(mm):22●材質:プラスチック●入数:10個●外径(mm):34 アズワン品番65-2253-53
1個(10袋)
615 税込677
翌日出荷

薄鋼電線管用 管端に使用し、電線を引き落とすとき電線の被覆を保護します。 電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。
仕様●呼び:C31●内径(mm):29●材質:プラスチック●入数:10個●外径(mm):41 アズワン品番65-2253-54
1個(10袋)
755 税込831
翌日出荷

AWG36-20 細径電線の被覆むきが簡単にできます。 単線、撚線にも使用できます。 右利き、左利きの両用です。 ESD仕様
仕様●能力:Φ0.12~0.8mm●全長:112mm●皮むき長さ:5~45mm●重量:45g アズワン品番65-2149-52
1個
6,430 税込7,073
当日出荷

薄鋼電線管用 キャップ付き 管端に使用し、電線を引き落とすとき電線の被覆を保護します。 電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。
仕様●呼び:C19●内径(mm):16●外径(mm):27●材質:プラスチック●入数:10個 アズワン品番65-2253-52
1個(10袋)
460 税込506
翌日出荷

ねじ無し電線管用(E管) 管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E19●トルクビス:1本●材質:ステンレス アズワン品番65-2253-77
1個
1,970 税込2,167
翌日出荷

ねじ無し電線管用(E管) 管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E31●トルクビス:2本●材質:ステンレス アズワン品番65-2253-79
1個
2,410 税込2,651
翌日出荷

ねじ無し電線管用(E管) 管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E25●トルクビス:1本●材質:ステンレス アズワン品番65-2253-78
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

非接触式で被覆電線の上から険相できます。ディスプレイに相順・接地相・三相電圧値を同時に表示します。ワイヤレスアダプタを装着するとBluetooth無線通信が可能になります。
仕様●検相表示:(正相)/画面POS表示+黄緑色バックライト、断続ブザー音(逆相)/画面REV表示+赤色バックライト、連続ブザー音(その他)/欠相予測、接地相予測●電源:単3電池×4本(付属)●サイズ:本体/84(W)×46(D)×146(H)mm ケーブル長/0.5m●重量:590g●使用電圧範囲:三相AC90V~520V●使用周波数範囲:45Hz~66Hz●防じん・防水性:本体(電圧センサ部を除く)/IP54(EN 60529)●ホールド機能、電池チェック、オートパワーオフ●携帯ケース付●ワイドタイプ、I アズワン品番65-9272-69
1台
121,000 税込133,100
9日以内出荷

セット内容:ワイヤーコネクター(橙 1.25-2.0mm2):50個、ワイヤーコネクター(黄 2.0-3.5mm2):50個、差込型電線コネクター(差込線数2):50個、差込型電線コネクター(差込線数3):50個、差込型電線コネクター(差込線数4):50個、差込型電線コネクター(差込線数5):50個、差込型電線コネクター(差込線数8):20個。電線の被覆をむき、差し込むだけで接続可能です。圧着工具・テーピング不要です。
1組
16,300 税込17,930
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。圧着ペンチ。・圧着範囲:特小・小・中・大。・全長:242mm。ウォーターポンププライヤー。・全長:195mm。・最大開口:33mm。電工用ドライバー。・サイズ:(+)#2・(-)6mm。・軸長:各100mm。折り畳み式電工ナイフ。・刃材質:炭素工具鋼。・刃長:70mm。・全長:205mm。ワイヤーストリッパー。・1.6mm(2心・3心)。・2.0mm(2心・3心)。・全長:228mm。・工具の裏面に目盛付き(2~20cm)。ペンチ。・切断能力:鉄線(3.0mm)、銅線(3.5mm)。・全長:188mm。グラスメジャー。・テープ全長:1.5m。・テープ幅:12mm。第二種電気工事士技能試験用。VVF線ストリッパーは切断・計測・ストリップ・のの字曲げ作業ができます。※エコ電線の硬い被覆のストリップ作業も可能です。圧着ペンチはJIS適合品の為、官公庁指定工事に使用可能。ツールバッグ付き。
セット内容圧着ペンチ(リングスリーブ用)、ウォーターポンププライヤー、電工用ドライバー、折り畳み式電工ナイフ、ワイヤーストリッパー(VVF用)能力(VVF線)、ペンチ、グラスメジャー。 入組点数8
1セット(1セット)
19,600 税込21,560
翌日出荷

光ファイバーで絶縁性能が高く、安全! 絶縁棒を標準付属しており、高圧裸線でも安全に使用できます。
仕様●使用電圧範囲:3kV~7kV●使用周波数:50Hz/60Hz●検相表示:音響発光●音量:50dB以上(1m離れて)●機能:検相/同相か120度異相かを検出 相順/120度進み、遅れを検出●電源:単5乾電池(1.5V)・R1×各2個●サイズ:Φ35×318mm●重量:約2.2kg●対象:キュービクル用●絶縁抵抗:2000MΩ以上●絶縁耐力:20kV1分間●使用温度範囲:-10℃~40℃●動作表示:発光/8000lxの明るさの下で確認可能 発音/発音部より1m離れて50dB以上(断続発音)●使用可能距離:送受信機相互間標準光ケーブルにて6m(3m×2)オプションの光ケーブル使用にて30mまで対応可能●付属品:収納ケース、検知部(フック型×2個、平板型×2個)、絶縁棒×2個、光ファイバーケーブル×2個、光ケーブル用ジョイント●単体使用で「検電」、受信・送信組合せて「同相・異相、相順」を音と光で表示!●検電端子や被覆電線上から測定可能※シールドケーブルは不可●オプションの光ファイバケーブルで最大30mの距離を検相可能 アズワン品番65-9272-70
1セット
216,000 税込237,600
9日以内出荷

ひとつで何種もの配管サイズに対応可能です。 電線管タイプ
仕様●幅(mm):103●厚さ(mm):4●材質:基材:ポリエチレン、アルミ耐熱シール剤:熱膨張性耐火材●長さ(m):1.2●適合電線管:壁・床・中空壁:厚さ100mm以上金属管:被覆外径Φ87mmケーブル:外径Φ13.5mm アズワン品番65-2260-95
1巻
11,500 税込12,650
翌日出荷