49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール 仕様撚線 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
3,020 税込3,322
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1パック(200個)ほか
特価
570 税込627
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

エスコ品番EA940C-3 質量(g)22 定格容量15A125V 適合電線700Wまで0.75mm21200Wまで1.25mm21500Wまで2mm2 プラグ形状2P 15A 125V
1個
350 税込385
当日出荷

適合電線径ターコイズ:0.34mm2、ホワイト:0.5mm2、グレー:0.75mm2、レッド:1.0mm2、ブラック:1.5mm2 先端サイズ(mm)ターコイズ:Φ0.8×8、ホワイト:Φ1.1×8、グレー:Φ1.3×8、レッド:Φ1.5×8、ブラック:Φ1.8×8 全長(mm)ターコイズ:12.5、ホワイト:13.5、グレー:14、レッド:14.5、ブラック:14.5 ケース寸法(mm)347×167×119(H)
1個
14,700 税込16,170
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様平形コード用 エスコ品番EA940C-12B 適合電線(mm2)VFF0.75(700W)/VFF1.25(1200W)/VFF2.0(1500W)
1個
410 税込451
当日出荷

質量(kg)0.6 電源(V)AC100 消費電力(W)6 コード長さ(m)5 定格周波数(Hz)50/60 寸法(Φ×mm)46×445 電線仕様PSE対応 VCTFK 0.75mm×5m アズワン品番64-7927-94 LED寿命(時間)20000 明るさ(Lm)600(計算値) LED使用数(個)60 電球の種類LED 照射角度(°)約120
1個
5,850 税込6,435
翌日出荷

セット内容(カラー、適合電線径、スリーブ長)白、0.5mm2、8mm;白、0.5mm2、10mm;グレー、0.75mm2、8mm;グレー、0.75mm2、10mm;赤、1.0mm2、8mm;赤、1.0mm2、10mm;黒、1.5mm2、8mm;黒、1.5mm2、10mm;青、2.5mm2、8mm;青、2.5mm2、10mm 白・グレー・赤・黒・青 質量(g)(総質量)309(ケース含む) 端子形状棒形 ケース寸法(mm)205×145×40 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5・0.75・1.0・1.5・2.5 入数各種100個入り
1セット(1セット)
12,400 税込13,640
翌日出荷

1箱(100個)
1,220 税込1,342
翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

エスコLED作業灯
保護等級IP65 消費電力100W コード長さ(m)5m 仕様防雨型(屋内・屋外兼用) 材質本体:スチール 保護ワイヤー:(鉄亜鉛メッキ) ソケット:PBT ヒートシンク:アルミ カバー:ポリカーボネード 寸法(mm)845×738×880/1850mm 電源AC100V 電球LED球 色温度6500K 電線仕様VCT0.75×3心 配光角度(°)120° 明るさ10000ルーメン 演色指数(Ra)Ra83
1個
21,100 税込23,210
当日出荷

中間スイッチ付 調光不可 長寿命LED使用。LEDの寿命は約2万時間。 (LEDの寿命は明るさが、最初の70%にまで落ちるまでの時間とされています。)
消費電力(W)6 電球の種類LED エスコ品番EA815LE-3A 全長(mm)572 材質(本体)ポリカーボ樹脂、アルミ 質量(g)185 周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)AC100 全光束(Lm)220 取付ねじ木ねじ2個(付属) 光源昼光色LED24灯 色温度(K)6000 電線仕様VFF0.75mm2×2心×2m 光源寿命20000時間(光束維持率70%)
1個
6,320 税込6,952
翌日出荷

2号にぎり釦
仕様●定格容量:1A25V●適用電線:VFF0.5mm2・0.75mm2●サイズ:Φ27×37(D)mm アズワン品番65-2252-33
1個
230 税込253
当日出荷


屋内型。アース付。ダブルコンセントをムダなく使えます。電線側の圧着端子は付属しておりません。接続する電線の太さに合わせて用意してください。
仕様●メーカー:日動工業●型番:PP-06●極数:2P・接地2P(兼用)●定格容量:15A 125V●適用電線:VCT0.75~3.5mm23心 2PNCT0.75~2.0mm23心 適応電線外径 9~12.6mm●サイズ:Φ39×55.5mm●材質:本体/ABS樹脂 刃ホルダー/PA66●重量:63g●端子穴:4mm●付属品:巻きゴム×1 コードクリップ×1 クリップ付アース線×1 ネジ M3.5×6mm×4個 圧着端子2-4×1(アース接続用) アズワン品番65-9313-69
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

眩しさを抑える防眩カバー付。保護回路により絶縁性に優れています。工場内の作業灯、制御盤内に適したLED照明です。マグネット付属で容易に取付できます。乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫などに最適です。検査成績書付き。
仕様照度(1m):170lx 材質ポリカーボネート カバー乳白色 全長(mm)520 電源(V)AC100 消費電力(W)6 コード長さ(m)3 色温度5,700K 電線仕様VCTF0.75×2心 明るさ(Lm)790 防水性IP65
1台(1台)
12,200 税込13,420
翌日出荷

2灯の向きを変えて照射範囲を調整できます。消費電力が少ないので、一つの発電機でたくさん使えます。
寸法(mm)約300×118×456(H) 質量(kg)約2.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)60 クランプ範囲(mm)角/10~90(厚さ)・45以上(奥行)、丸/Φ20~49(単管) コード長さ(m)約5 保護等級IP65 電線仕様VCT0.75mm2×2芯 使用場所屋内外 アズワン品番65-2227-97 配光角度(°)約100~290 明るさ(Lm)7500 光色昼白色 電球の種類LED
1台
19,800 税込21,780
翌日出荷

仕様フェルール長(mm):16 材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン グレー 適合電線(mm2)0.75×2 アズワン品番64-2221-09 入数200
1パック(200個)
1,460 税込1,606
翌日出荷

眩しさを抑える防眩カバー付。保護回路により絶縁性に優れています。工場内の作業灯、制御盤内に適したLED照明です。マグネット付属で容易に取付できます。乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫などに最適です。検査成績書付き。
仕様照度(1m):80lx 材質ポリカーボネート カバー乳白色 全長(mm)300 電源(V)AC100 消費電力(W)3 コード長さ(m)3 色温度5,700K 電線仕様VCTF0.75×2心 明るさ(Lm)380 防水性IP65
1台(1台)
9,540 税込10,494
翌日出荷

制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫などに最適です。独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。
付属品取付マグネット、プラグ付ケーブル(2m) 材質ポリカーボネート 使用温度範囲(℃)-40~40 電源(V)AC100 コード長さ(m)3 保護等級IP65 色温度(K)5700 電線仕様VCTF0.75mm2×2心
1台
16,900 税込18,590
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RoHS対応品
仕様●全長(mm):27.7●材質:端子/黄銅(電気すずメッキ)、 スリーブ/無酸素銅管(電気すずメッキ)、 絶縁体/ナイロン●絶縁体使用温度範囲:-40℃~+105℃●定格電圧:300V●電線抱合範囲:0.75~1.25mm2(AWG 18-16)●入数:5個●色:赤透明 アズワン品番65-9263-39 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
605 税込666
翌日出荷

中間スイッチ付 調光不可 長寿命LED使用。LEDの寿命は約2万時間。 (LEDの寿命は明るさが、最初の70%にまで落ちるまでの時間とされています。)
消費電力(W)3 電球の種類LED エスコ品番EA815LE-1A 全長(mm)322 材質(本体)ポリカーボ樹脂、アルミ 質量(g)145 周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)AC100 全光束(Lm)120 定格寿命(時間)20000(光束維持率70%) 取付ねじ木ねじ2個(付属) 光源昼光色LED12灯 色温度(K)6000 電線仕様VFF0.75mm2×2心×2m
1個
4,130 税込4,543
翌日出荷

1個
920 税込1,012
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

1個
980 税込1,078
欠品中

本体は360度回転、前後120度の角度調節可能。銀イオンと光触媒で除菌・消臭・防カビに効果があります。
材質樹脂 質量(g)800 電源(V)100(50/60Hz) 口金E26 コード長さ(m)5 寸法(Φ×mm)136×238 電球11W 色温度(K)6000 電線仕様VCTFK0.75m2×2C 寿命30000時間 アズワン品番64-7927-83 つかみ幅(mm)【クリップ】Φ50 明るさ(Lm)650
1台
17,600 税込19,360
翌日出荷

360°照射式。グリップは絶縁性に優れ、丈夫な熱硬化性樹脂を採用。
仕様手元スイッチ付 エスコ品番EA815LC-3 全長(mm)338 質量(g)1150 電源(V)AC100 コード長さ(m)10 電球TD型60W耐震電球 電線仕様VCT、0.75mm2×2心 明るさ(Lm)790
1個
5,170 税込5,687
翌日出荷

材質無酸素銅(電気すずメッキ)、+ポリ塩化ビニール 全長(mm)21.0 電線抱合範囲(mm2)撚線:0.75~1.25
1パック
2,100 税込2,310
翌日出荷

材質無酸素銅(電気すずメッキ)、+ポリ塩化ビニール 全長(mm)21.0 電線抱合範囲(mm2)撚線:0.75~1.25
1パック
2,210 税込2,431
翌日出荷

夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。前後130度まで傾きの角度を変えられます。ベースの脚をフックなどに掛けることで、壁に掛けることもできます。
寸法(mm)約300×221×270(H) 質量(kg)約2.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)70 コード長さ(m)約5 保護等級IP65 電線仕様VCTF0.75mm2×2芯 使用場所屋内外 アズワン品番65-2227-95 配光角度(°)約100~290 明るさ(Lm)10000 電球の種類LED
1台
21,100 税込23,210
翌日出荷

使用温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しない事) 電源(V)AC100~240 色温度(K)5700
1台
16,700 税込18,370
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エスコLED作業灯
保護等級IP54(本体のみ) 消費電力27W コード長さ(m)5m 仕様防雨型(屋内・屋外兼用) 材質本体:スチール 保護ワイヤー:(鉄亜鉛メッキ) 寸法(mm)197×344×379mm 電源AC100V 電球LED球 色温度6500K 電線仕様VCT0.75×3心 配光角度(°)120° 明るさ3000ルーメン 演色指数(Ra)Ra83
1個
15,400 税込16,940
翌日出荷

エスコLED作業灯
保護等級IP54(本体のみ) 消費電力18W コード長さ(m)5m 仕様防雨型(屋内・屋外兼用) 材質本体:スチール 保護ワイヤー:(鉄亜鉛メッキ) 寸法(mm)150×280×309mm 電源AC100V 電球LED球 色温度6500K 電線仕様VCT0.75×3心 配光角度(°)120° 明るさ2000ルーメン 演色指数(Ra)Ra83
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

均一な発光で、作業場の隅まで明るく照らします。
寸法(mm)【ライト部】約117×157 質量(kg)3.8 高さ(mm)約880~1850 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)70 コード長さ(m)約5 保護等級IP65 電線仕様VCTF0.75mm2×2心 使用場所屋内用 アズワン品番65-2227-96 配光角度(°)約110~290 明るさ(Lm)10000(ハロゲンランプ500形相当) 電球の種類LED
1台
23,800 税込26,180
翌日出荷

エスコLED作業灯
保護等級IP65 消費電力50W コード長さ(m)5m 仕様防雨型(屋内・屋外兼用) 材質本体:スチール 保護ワイヤー:(鉄亜鉛メッキ) ソケット:PBT ヒートシンク:アルミ カバー:ポリカーボネード 寸法(mm)845×738×880/1850mm 電源AC100V 電球LED球 色温度6500K 電線仕様VCT0.75×3心 配光角度(°)120° 明るさ5000ルーメン 演色指数(Ra)Ra83
1個
14,400 税込15,840
翌日出荷

中間スイッチ付 調光不可 長寿命LED使用。LEDの寿命は約2万時間。 (LEDの寿命は明るさが、最初の70%にまで落ちるまでの時間とされています。)
消費電力(W)4.5 電球の種類LED エスコ品番EA815LE-2A 全長(mm)422 材質(本体)ポリカーボ樹脂、アルミ 質量(g)165 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 全光束(Lm)175 取付ねじ木ねじ2個(付属) 光源昼光色LED18灯 色温度(K)6000 電線仕様VFF0.75mm2×2心×2m 光源寿命20000時間(光束維持率70%)
1個
4,700 税込5,170
翌日出荷

パイプ全体が光るコンパクトなLED作業灯
消費電力(W)22 電球の種類LED エスコ品番EA815LA-12 材質ポリカーボネート樹脂 全長(mm)775 質量(kg)1.2 電源AC100V(50/60Hz) 光源昼白色LED球19.2W 色温度(K)5000 電線仕様VCT0.75mm2×3芯×1m 防塵防水性能IP65 エネルギー消費効率(Lm/W)56 入力電流(A)0.23 明るさ(Lm)1257 演色指数(Ra)69
1個
27,300 税込30,030
3日以内出荷

屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。
1台
87,400 税込96,140
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●明るさ:1000ルーメン●クリップくわえ幅:50mm●電源:AC100V●電球:10W高輝度LED球●高さ:465mm●重量:1.0kg●コード長:1.6m●電線仕様:耐熱コード0.75mm2×2心●取付簡単なクリップタイプ●フレキシブルチューブで照明箇所が自由自在●無段階調光スイッチ(100~10%)●バネクリップで作業台上の任意の位置に取り付け可能●ダイヤル式照度調整型照明●屋内用 アズワン品番65-9278-91
1台
23,800 税込26,180
翌日出荷

1台
24,800 税込27,280
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります。0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
仕様●型番:AFL-E5005J●電源:AC100V(50/60Hz)●電球:LED球100V:48W200V:47W●電線仕様:VCT0.75mm2×3心●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●重量:2.7kg●コード長:5m●明るさ:6850lm●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●クランプ範囲:95mm●口金:E39●プラグ:アース付ポッキンプラグ●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に アズワン品番65-3893-38
1台
40,000 税込44,000
翌日出荷

EPシリーズを0.1mmトビに組み合わせたピンゲージセット。0.995mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●型番:AFL-E5005JPN●電源:AC100V(50/60Hz)●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●電球:LED球100V:48W200V:47W●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●重量:2.8kg●コード長:5m●明るさ:6850lm●口金:E39●プラグ:アース付ポッキンプラグ●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●使用環境温度:-20℃~45℃●クランプ範囲:95mm●電線仕様:VCT0.75mm2×3心●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本 アズワン品番65-3893-39
1台
41,900 税込46,090
翌日出荷