1個
¥3,510
税込¥3,861
当日出荷
1個
¥6,730
税込¥7,403
翌日出荷
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
ハブなし
3個用
仕様●呼び:25●サイズ(mm):124×171×50●材質:鋼板(電気亜鉛めっき仕上げ)
アズワン品番65-2252-83
1個
¥8,260
税込¥9,086
翌日出荷
1個
¥3,700
税込¥4,070
翌日出荷
1個
¥2,460
税込¥2,706
翌日出荷
1個
¥4,340
税込¥4,774
翌日出荷
1個
¥3,580
税込¥3,938
翌日出荷
1個
¥5,940
税込¥6,534
当日出荷
1個用1方出
ねじ無し電線管用(E管)
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E31●サイズ(mm):119×74×50●材質:ステンレス
アズワン品番65-2253-43
1個
¥31,400
税込¥34,540
翌日出荷
1個
¥5,210
税込¥5,731
当日出荷
1個
¥2,880
税込¥3,168
翌日出荷
1個用1方出
ねじ無し電線管用(E管)
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E25●サイズ(mm):119×74×40●材質:ステンレス
アズワン品番65-2253-42
1個
¥24,800
税込¥27,280
翌日出荷
1個用1方出
ねじ無し電線管用(E管)
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E19●サイズ(mm):119×74×40●材質:ステンレス
アズワン品番65-2253-41
1個
¥23,900
税込¥26,290
翌日出荷
1個
¥5,430
税込¥5,973
翌日出荷
1個用1方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C19●サイズ(mm):124×74.5×40.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2252-63
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
1個用1方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C25●サイズ(mm):124×74.5×50.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2252-64
1個
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
1個用1方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C31●サイズ(mm):124×74.5×50.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2252-65
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
2個用1方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C19●サイズ(mm):124×120×40●材質:鋼板
アズワン品番65-2252-69
1個
¥2,330
税込¥2,563
翌日出荷
2個用1方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C25●サイズ(mm):124×120×50●材質:鋼板
アズワン品番65-2252-70
1個
¥2,910
税込¥3,201
翌日出荷
1個
¥2,760
税込¥3,036
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-10
1個
¥4,410
税込¥4,851
当日出荷
1個用直線2方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C19●サイズ(mm):124×74.5×40.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2252-66
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
1個用直線2方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C31●サイズ(mm):124×74.5×50.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2252-68
1個
¥2,440
税込¥2,684
翌日出荷
1個用直線2方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C25●サイズ(mm):124×74.5×50.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2252-67
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
1個
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
水平画角130°の広角カメラ(IPX4相当)。必ず別売のモニター親機またはポータブルモニター充電台親機が必要です。
取付露出型:JIS1個用スイッチボックス(カバー付)適合
質量(g)約190(電池除く)
タイプ夜間撮影方法:可視光LED
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) またはモニター親機よりDC7V供給
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×34×128
電池寿命約8ヵ月(1回20秒、1日5回、21℃で使用時)
耐水性IPX4(防沫形)
使用環境条件-10~50℃、90%以下
無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式
実撮影画角(水平)約130°(垂直)約90°
最低被写体照度(Lux)2
1台(1台)
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
録画機能で留守中の来客も自動録画。最大録画件数50件+手動録画50枚。電波干渉が少なく、ワイヤレスでつながります。配線工事不要。
寸法(mm)175×26×130(H)
取付【条件】露出型(金具付属):JIS1個用スイッチボックス(カバー付)適合
質量(g)玄関カメラ子機:約210(電池除く)、モニター親機:約445
消費電力(W)待受時:約0.8 通話時:約3.1
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) またはモニター親機よりDC7V供給、AC100V 50/60Hz(コード長 約1.5m)
使用距離範囲(m)可能:見通し約100
電池寿命約8ヶ月(1回20秒、1日5回、21℃で使用時)
耐水性性能:IPX4(防沫形)
電波到達距離(m)100(見通し距離)
使用環境条件0~40(℃)、70%以下
撮影時機能夜間撮影方法:可視光LED
サイズ(mm)100×34×128(H)
無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式
実撮影画角(水平)約130°(垂直)約90°
最低被写体照度(Lux)2
画面仕様表示:3.5型TFTカラー液晶ディスプレイ
1セット
¥29,800
税込¥32,780
翌日出荷
過去の試験で実際に使われたメーカーの器具をセットし、実際の試験に近い部材で練習できます。
仕様●引掛シーリング:丸・角●露出コンセント:差込口1●埋込みスイッチ:4種類●ランプレセプタクル●埋込みコンセント×4種類●埋込み専用取付枠●6極端子台●ジョイントボックス●合成樹脂可とう電線管(PF16) 70mm●合成樹脂可とう電線管用コネクタ(PF16)●ゴムブッシング Φ19mm,Φ25mm 2種類●絶縁ブッシング●ねじ無し電線管(E19用) 120mm●ねじ無しBOXコネクタ(E19用) ロックナット 3本付●リングスリーブ 2種類●差込型コネクター×3種類●600Vビニール電線1.6mm×4種類●VA電線1.6mm×2種類●VA電線2.0mm×3種類●VVR電線×2種類●VE電線2.0mm×1種類●配線用遮断器(100V、2極1素子)×1種類●埋込連用パイロットランプ×1種類●プレート外しキー 1本●第二種電気工事士技能試験用
アズワン品番65-5668-99
1セット
¥33,000
税込¥36,300
翌々日出荷
関連キーワード