20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA819HC-12 軸径(Φmm)6 形状円筒型 粒度#36 厚さ(mm)32 直径(Φmm)32 砥粒A 最大回転数(min-1[r.p.m])19000
1個
485 税込534
当日出荷

エスコ品番EA819HC-11 軸径(Φmm)6 形状円筒型 粒度#36 厚さ(mm)50 直径(Φmm)25 砥粒A 最大回転数(min-1[r.p.m])55200
1個
560 税込616
当日出荷

エスコ品番EA819HE-22 軸径(Φmm)6 形状砲弾型 粒度#36 直径(Φmm)25 高さ(mm)50 最大回転数(min-1[r.p.m])13600
1個
595 税込655
翌日出荷

1個
410 税込451
翌日出荷

1個
375 税込413
翌日出荷

エスコ品番EA819HE-21 軸径(Φmm)6 形状砲弾型 粒度#36 直径(Φmm)19 高さ(mm)38 最大回転数(min-1[r.p.m])33000
1個
485 税込534
翌々日出荷

1個
450 税込495
翌日出荷

1個
375 税込413
翌日出荷

1個
485 税込534
翌日出荷

1個
335 税込369
翌日出荷

配電盤などの狭所のネジ回し作業に。、軸接触によるショートを防止します。、作業時の周りへの傷つきを防止します。
1本
650 税込715
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


インク色 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)1.0 エスコ品番EA765MG-49 全長(mm)140 方式ノック式 替芯EA765MG-164(黒)、MG-165(赤)、MG-166(青) インク油性 色数単色 グリーン購入法適合 色(軸) 入数(本)10
1個
920 税込1,012
翌日出荷

先端がボルト・ナット類をしっかりつかみ脱落を防ぐ形状です。 耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。 ホールド機能付
1本
1,930 税込2,123
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ノック式。空気のチカラで書きつくす。加圧ボールペン専用インクを圧縮空気で押し出すことで、トラブルの許されない筆記シーンをしっかりサポート。屋外や立ち仕事など、あらゆる場面で機能を発揮します。カレンダーや手帳など壁面で書く場合でも、インクが逆流することなく、筆記が可能です。加圧リフィールがボールペンの弱点を解消。氷点下になると通常のインクは粘度が高くなり書きにくくなってしまうが、加圧されることにより氷点下の環境でも書くことができます。ミクロの突起がインクを掻き出し、紙をがっちりグリップ。ツルツルの紙面でもボールが滑らず、カラーコピーにも書きやすいです※メーカー従来の油性ボールペンとの比較です。
1箱(10本)
1,850 税込2,035
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に。軸部分はアルミニウム(アルマイト処理)のため、硬度・耐腐食性・耐摩耗性・絶縁性に優れています。
材質(グリップ)TPE(熱可塑性エラストマー) 全長(mm)98 質量(g)5 材質(軸)アルミニウム(アルマイト処理) 商品構成単品 アズワン品番64-7869-08 色(軸)
1本
1,770 税込1,947
翌日出荷

インク色 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 エスコ品番EA765MG-83 全長(mm)144 エコマーク認定認定 方式ノック式加圧式 インク油性 色数単色 グリーン購入法適合 色(軸) エコマーク認定番号18 112 199 入数(本)1
1個
200 税込220
翌日出荷

1本
1,710 税込1,881
翌日出荷


エスコ検相器
仕様●型番:KS3●使用周波数範囲:40~400Hz●測定電圧範囲:AC75~500V●モーター回転・誘導起電圧範囲:AC約1V以上●適合:IEC61010-1 CAT.Ⅲ500V、IEC61010-031、IEC61326、IEC61557-1、IEC61557-7●電源:9V電池×1個(付属)●サイズ:72(W)×38(D)×128(H)mm●付属品:アリゲータークリップ(赤、白、青)、0.7mテストリード(赤、白、青)、携帯ケース●1台で三相モーターの回転方向確認と三相交流の検相(接触式)が可能●電圧欠相とモーター接続欠相の場合、LED表示で通知●モーターの軸を手で回すだけで確認可能 アズワン品番65-5655-75
1個
24,800 税込27,280
4日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 青軸