導電糸入りのポリエステル生地を使用した静電タイプのアームカバーです。
材質ポリエステル
全長(mm)320
色ライトブルー
サイズフリー
入数(双)1
1双
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
スタンド付の為、ドライバーの管理や収納に最適です。
静電対策仕様
仕様●〈セット内容〉:6点組●(+)ドライバー:#0、#1●(-)ドライバー:1.2×0.25・1.5×0.23・1.8×0.3・2.5×0.4mm●全長:137・157・177mm
先端形状+
商品構成セット品
アズワン品番65-2143-03
1セット(6本)
¥8,480
税込¥9,328
翌日出荷
抵抗値が小さく、静電対策のアース取り、シールドに優れています。
圧延銅箔基材にエンボス加工しており、導通がとれます。
。クリーンウェアの生地として実績のある導電糸が織り込まれた静電対策生地を用いたエプロンです。静電気対策、異物混入対策に必要な作業に好適です。レーザー裁断のみで作られるヒートカットエプロンです。
仕様●サイズ:74×128cm●仕様:ポケット無●材質:ポリエステル(導電糸入)●ネックハンガー式●抵抗値:2.5×10(7)Ω
アズワン品番65-9253-32
1枚
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
クリーンウェアの生地として実績のある導電糸が織り込まれた静電対策生地を用いたエプロンです。静電気対策、異物混入対策に必要な作業に好適です。レーザー裁断のみで作られるヒートカットエプロンです。
仕様●サイズ:73×119cm●仕様:ポケット無●材質:ポリエステル(導電糸入)●ネックハンガー式●抵抗値:2.5×10(7)Ω
アズワン品番65-9253-31
1枚
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
静電対策仕様
人間工学に基づいたクラフトフォームハンドルにより、手にかかる負担を軽減します。
ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。
スマートフォンやポータブルゲーム機のメンテナンスに
仕様●サイズ:0●軸長:40mm●全長:137mm●軸径:2.5mm
商品構成単品
アズワン品番65-2143-21
1本
¥3,010
税込¥3,311
翌日出荷
クリーンウェアの生地として実績のある導電糸が織り込まれた静電対策生地を用いたエプロンです。静電気対策、異物混入対策に必要な作業に好適です。レーザー裁断のみで作られるヒートカットエプロンです。
仕様●サイズ:78×143cm●仕様:ポケット無●材質:ポリエステル(導電糸入)●ネックハンガー式●抵抗値:2.5×10(7)Ω
アズワン品番65-9253-34
1枚
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
セット内容:5本組。静電対策仕様:人間工学に基づいたクラフトフォームハンドルにより、手にかかる負担を軽減します。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。工具袋付。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
用途スマートフォンやポータブルゲーム機のメンテナンスに
1セット
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
クリーンウェアの生地として実績のある導電糸が織り込まれた静電対策生地を用いたエプロンです。静電気対策、異物混入対策に必要な作業に好適です。レーザー裁断のみで作られるヒートカットエプロンです。
仕様●サイズ:76×137cm●仕様:ポケット無●材質:ポリエステル(導電糸入)●ネックハンガー式●抵抗値:2.5×10(7)Ω
アズワン品番65-9253-33
1枚
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
先端ホールド機能なし。静電対策仕様。ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。ハンドル後部にある早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。
セット内容:6本組。ESDドライバー、静電対策仕様、六角ねじ用。ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。ハンドル後部にある早回しキャップ。その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。工具袋付。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
1セット
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
防塵性、静電対策に優れるクリーンウェアの生地で作られたひざ掛けです。ボタン止めで簡単に着脱できます。サイズ調整可能な3か所のホックにより、腰に巻いて使えます。防塵性、静電気対策に優れるクリーンウェアと同じ素材を採用しておりますので、クリーン環境でも安心してご使用頂けます。
仕様●サイズ:約130×71cm●材質:ポリエステル(導電糸入り)、ウレタンフォーム●重量(g):300
アズワン品番65-9253-43
1枚
¥7,880
税込¥8,668
翌日出荷
静電対策仕様
ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。
ハンドル後部にあつ早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。
ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の腐食性を高めます。
先端形状によって色分けされています。
仕様●サイズ:1IPR●軸長(mm):40●ハンドル幅(mm):97●軸径(mm):2●全長(mm):137
商品構成単品
アズワン品番65-2143-07
1本
¥2,950
税込¥3,245
翌日出荷
セット内容:T4・T5・T6・T7・T8・T9。ESD静電対策精密トルクスドライバー。ホールド仕様先端がしっかりボルト・ナット類をホールドして脱落を防ぐ形状です。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。ハンドル後部にある空転キャップとドライバーの構造により、早回しが可能!ハンドルを握り直して調整する必要がありません。透明ポケットの工具袋付きスナップボタン付きで折りたたみ可能。
1セット
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
静電対策仕様。ESDの表面電気抵抗は≧10^9 ohm以下です。ブラックポイント刃先仕上げによりネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。ハンドル後部にある早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。先端のパワーゾーンは、柔らかい材質を組み込んでいるので、ネジ締め作業の際、高いトルク伝達ができ、ネジからのカムアウトを防ぎます。空転キャップの下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。導電性グリップ。
1本
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
セット内容:6本組。静電対策仕様:ESDの表面電気抵抗は≧10^9Ω以下です。ブラックポイント刃先仕上げによりネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。ハンドル出力側にある精密ゾーンにより、作業中の微調整を簡単に行えます。先端のパワーゾーンは、柔らかい材質を組み込んでいるので、ネジ締め作業の際、高いトルク伝達ができ、ネジからのカムアウトを防ぎます。空転キャップの下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。早回しキャップは、手をサポートし、迅速かつ正確に作業できます。導電性グリップ、工具袋付。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
1セット
¥6,220
税込¥6,842
翌日出荷
EA475AJ-410、-415、-420と併用して、パネル穴などにビス止めする結束バンド用のベースです。静電気の帯電を防ぎ、チリや埃の付着防止とESD対策に効果的です。ポリプロピレンに導電性材料を加えているため、通常のポリプロピレンや66ナイロン製品と比較し、帯電を減らすことができます。静電気の帯電を防ぎ、チリや埃の付着の防止と、ESD※対策効果があります。※ESD(electrostatic discharge 静電気放電)/帯電した導電性の物体(例えば電子機器)が、他の導電性の物体に接触、あるいは接近する際に起こる放電現象。電子機器の誤動作や損傷などの問題を引き起こすことがある。固定するビスはM4をご使用ください。(別売)
仕様●サイズ(mm):20.8×10.4×5.2(H)●適応バンド:EA475AJ-410、-415、-420●使用温度範囲:-40~85℃●材質:ポリプロピレン(導電性)●適用ビス:M4●用途:クリーンルーム、医療機器、導体製造装置、各種産業機械、情報通信関連機器、家電など●入数:100個●サイズ:ΦD/4.4mm、A/20.8mm、B/10.4mm、C/5.2mm、E/1.7mm、H/5.2mm
アズワン品番65-9259-97
1箱(100個)
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
裏編手に導電繊維を編み込み、手袋表面に導電性のある塩化ビニールをコーティングしていますので、静電気対策などに適しています。塩化ビニールをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、劣化しにくい手袋です。耐油、耐摩耗性を強化し、指・手のひらにスベリ止め加工を施していますので、油を扱う作業に適しています。裏布は指先まで縫いしろのないシームレス編手で、手触りがよく作業が快適です。
用途石油荷役、石油精製、給油作業、自動車関連での油作業、塗装作業、印刷工場、化学工場など
厚さ(mm)1.57
全長(mm)260
色ブラック
材質(裏)綿・アクリル(導電繊維)
材質(表面)塩化ビニール
。ESD対策、静電気の帯電防止に効果を発揮する配線固定用クリップです。ポリプロピレンに導電性材料を加えているため、通常のポリプロピレンや66ナイロン製品と比較し、帯電を減らすことができます。静電気の帯電を防ぎ、チリや埃の付着の防止と、ESD※対策効果があります。金属製のクリップより取り扱いが簡単です。※ESD(electrostatic discharge 静電気放電)/帯電した導電性の物体(例えば電子機器)が、他の導電性の物体に接触、あるいは接近する際に起こる放電現象。電子機器の誤動作や損傷などの問題を引き起こすことがある。クランプを固定するビスはM4をご使用ください(別売)
仕様●ケーブル径(mm):5.3●取付穴径(mm):4.5●入数:100●材質:ポリプロピレン(導電性)●適用ビス:M4●使用温度範囲:-40~85℃●用途:クリーンルーム、医療機器、半導体製造装置、各種産業機械、情報通信関連機器、家電など●サイズ(mm):ΦD/5.3、ΦD1/4.3、A/4.8、B/9.5、C/4.8、E/10.3、T/1.1
アズワン品番65-9317-18
1箱(100個)
¥5,920
税込¥6,512
翌日出荷
耐溶剤性に優れています。
ノンブリードなので、この手袋を着用したまま塗装面に触れても塗装をはじく心配がありません。
導電性を持たせた特殊なウレタンゴムを使用しておりますので、静電気対策が可能です。
この手袋を通してアースすることで、触れた物質に蓄積されていた静電気も取り除くことが可能です。
仕様●サイズ:L●全長(mm):330●掌周り(mm):228●中指長さ(mm):78●材質:表面:ポリウレタン裏地:綿100%+導電繊維●厚み:1.05mm
アズワン品番65-2116-93
1双
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
クリーンルーム対応静電気帯電防止靴。
静電気防止作業の他、一般事務、軽作業にも。
JIS T8103相当。
サイズ(cm)25
エスコ品番EA910ES-2
サイズM
種類クリーンシューズ
材質(甲被)人工皮革
機能静電対策
JIS規格JIS T8103相当
材質(底部)高密度ウレタン
靴タイプサンダル
1個
¥5,020
税込¥5,522
翌日出荷
クリーンルーム対応静電気帯電防止靴。
静電気防止作業の他、一般事務、軽作業にも。
JIS T8103相当。
サイズ(cm)24
エスコ品番EA910ES-1
サイズS
種類クリーンシューズ
材質(甲被)人工皮革
機能静電対策
JIS規格JIS T8103相当
材質(底部)高密度ウレタン
靴タイプサンダル
1個
¥5,020
税込¥5,522
翌日出荷
裏地付
耐油性、耐溶剤があります。
特殊カーボンを練りこみ、導電性を付与した手袋です。
帯電体からの静電気を、人体、アース線等を通じて地面にアースします。
静電気対策手袋の中でも、柔らかく操作しやすいので作業性に優れています。
仕様●サイズ:L●全長(mm):260●掌周り(mm):224●中指長さ(mm):76●厚み:0.95mm●電気抵抗値:10^3-10^7Ω●材質:表面:ポリウレタン裏地:綿100%+導電繊維
アズワン品番65-2116-92
1双
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
耐油性、耐溶剤があります。特殊カーボンを練りこみ、導電性を付与した手袋です。帯電体からの静電気を、人体、アース線等を通じて地面にアースします。静電気対策手袋の中でも、柔らかく操作しやすいので作業性に優れています。
仕様●サイズ:M●全長(mm):260●掌周り(mm):218●中指長さ(mm):76●厚み:0.95mm●電気抵抗値:10^3-10^7Ω●材質:表面/ポリウレタン裏地/綿100%+導電繊維●裏地付
アズワン品番65-5662-94
1双
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
クリーンルーム対応静電気帯電防止靴。
静電気防止作業の他、一般事務、軽作業にも。
JIS T8103相当。
サイズ(cm)26
エスコ品番EA910ES-3
サイズL
種類クリーンシューズ
材質(甲被)人工皮革
機能静電対策
JIS規格JIS T8103相当
材質(底部)高密度ウレタン
靴タイプサンダル
1個
¥5,020
税込¥5,522
当日出荷
クリーンルーム対応静電気帯電防止靴。
静電気防止作業の他、一般事務、軽作業にも。
JIS T8103相当。
サイズ(cm)27
エスコ品番EA910ES-4
サイズLL
種類クリーンシューズ
材質(甲被)人工皮革
機能静電対策
JIS規格JIS T8103相当
材質(底部)高密度ウレタン
靴タイプサンダル
1個
¥5,020
税込¥5,522
当日出荷
スマートフォンやタブレット端末の修理に対応できます。スタンド付の為、ドライバーの管理や収納に最適です
仕様●<セット内容>:6本組●(+)ドライバー:#00、#0●TORX-PLUSドライバー:1IPR●マイクロスティックドライバー:m●マイクロドライバー:#1●チップリフター:1×3.5●全長:137、147mm●重量(g):340●静電対策仕様
アズワン品番65-9264-01
1セット
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
クリーンルーム対応静電気帯電防止靴。
静電気防止作業の他、一般事務、軽作業にも。
JIS T8103相当。
サイズ(cm)28
エスコ品番EA910ES-5
サイズXL
種類クリーンシューズ
材質(甲被)人工皮革
機能静電対策
JIS規格JIS T8103相当
材質(底部)高密度ウレタン
靴タイプサンダル
1個
¥5,020
税込¥5,522
翌日出荷
関連キーワード