28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
















静電気による爆発、火災事故の防止に。手巻きタイプ。屋外型。液体危険物のタンクローリー、燃料施設、薬品工場、化学プラント、可燃性ガス、引火性液体タンク等での防爆対策。リール式でアース時の作業が安全・簡単に。アースクリップはしっかり掴める50Aの大型サイズを使用しています。真鍮材で錆びにくいニッケルメッキ付です。コードガイド付きでドラムの空回りを防止します。
シリーズリーレックス
1個(1個)
10,000 税込11,000
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)





注意:動電気には絶対に接触させないでください。感電の原因になります。 ひも表面が汚れてきますと、効果が減少しますので、新しいひもと取り替えてご使用ください。三菱ケミカル株式会社が開発した、静電気除去繊維(コアブリッドB)を使用したひもです。取り付け
仕様●全長:1m●厚み:2mm±0.5●表面抵抗値:1.4×10^7Ω●材質:アクリル100%●用途:電子機器の除電部品に 樹脂成型工場・フィルム工場・印刷工場などの静電気対策に 「のれん」にして人体帯電、帯電物体の静電気対策に 電子機器、精密機器、カートのアース(接地、非接地)に ネックレス、手首に巻いての人体帯電の軽減に アズワン品番65-9248-51
1本
1,200 税込1,320
翌日出荷

注意:動電気には絶対に接触させないでください。感電の原因になります。 ひも表面が汚れてきますと、効果が減少しますので、新しいひもと取り替えてご使用ください。三菱ケミカル株式会社が開発した、静電気除去繊維(コアブリッドB)を使用したひもです。取り付けの難しい場所にも容易に取り付け可能です。静電気を取り除きたい対象物に非接触で設置して効果があります。
仕様●全長:30m●厚み:2mm±0.5●表面抵抗値:1.4×10^7Ω●材質:アクリル100%●用途:電子機器の除電部品に 樹脂成型工場・フィルム工場・印刷工場などの静電気対策に 「のれん」にして人体帯電、帯電物体の静電気対策に 電子機器、精密機器、カートのアース(接地、非接地)に ネックレス、手首に巻いての人体帯電の軽減に●ハサミでカンタンにカットできる静電気除去ひも アズワン品番65-9249-17
1巻
36,000 税込39,600
翌日出荷

注意:動電気には絶対に接触させないでください。感電の原因になります。 ひも表面が汚れてきますと、効果が減少しますので、新しいひもと取り替えてご使用ください。三菱ケミカル株式会社が開発した、静電気除去繊維(コアブリッドB)を使用したひもです。取り付けの難しい場所にも容易に取り付け可能です。静電気を取り除きたい対象物に非接触で設置して効果があります。
仕様●全長:10m●厚み:2mm±0.5●表面抵抗値:1.4×10^7Ω●材質:アクリル100%●用途:電子機器の除電部品に 樹脂成型工場・フィルム工場・印刷工場などの静電気対策に 「のれん」にして人体帯電、帯電物体の静電気対策に 電子機器、精密機器、カートのアース(接地、非接地)に ネックレス、手首に巻いての人体帯電の軽減に●ハサミでカンタンにカットできる静電気除去ひも アズワン品番65-9248-52
1巻
12,000 税込13,200
翌日出荷

裏地付 耐油性、耐溶剤があります。 特殊カーボンを練りこみ、導電性を付与した手袋です。 帯電体からの静電気を、人体、アース線等を通じて地面にアースします。 静電気対策手袋の中でも、柔らかく操作しやすいので作業性に優れています。
仕様●サイズ:L●全長(mm):260●掌周り(mm):224●中指長さ(mm):76●厚み:0.95mm●電気抵抗値:10^3-10^7Ω●材質:表面:ポリウレタン裏地:綿100%+導電繊維 アズワン品番65-2116-92
1双
2,300 税込2,530
翌日出荷

耐油性、耐溶剤があります。特殊カーボンを練りこみ、導電性を付与した手袋です。帯電体からの静電気を、人体、アース線等を通じて地面にアースします。静電気対策手袋の中でも、柔らかく操作しやすいので作業性に優れています。
仕様●サイズ:M●全長(mm):260●掌周り(mm):218●中指長さ(mm):76●厚み:0.95mm●電気抵抗値:10^3-10^7Ω●材質:表面/ポリウレタン裏地/綿100%+導電繊維●裏地付 アズワン品番65-5662-94
1双
2,300 税込2,530
翌日出荷

JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用 動力源いらずの手回しポンプ手でくるくる廻すだけだから簡単で、連続圧送が出来るため移送が楽々です。緊急時・災害時にもおすすめです。 ドラム缶を密閉しなくても使用可能 連続圧送が可能 マグネットアース線付で静電気対策 ※ドラム缶は別売です。
仕様●吐出量:240ml/ストローク●適用:ガソリン、灯油、軽油、A重油、オイル●ホース長:1.2m●重量:6.6kg●全長:1323mm●材質:本体/ねずみ鋳鉄品/アルミニウム(アダプタ)パッキン/NBR/PTFEホース/PVC●付属品:アダプタ、アース線、ストレーナ(40メッシュ)●使用可能粘土:500cP●最大押上揚程:2m●アース線:有 アズワン品番68-1883-81
1個
49,400 税込54,340
翌日出荷

耐溶剤性に優れています。 ノンブリードなので、この手袋を着用したまま塗装面に触れても塗装をはじく心配がありません。 導電性を持たせた特殊なウレタンゴムを使用しておりますので、静電気対策が可能です。 この手袋を通してアースすることで、触れた物質に蓄積されていた静電気も取り除くことが可能です。
仕様●サイズ:L●全長(mm):330●掌周り(mm):228●中指長さ(mm):78●材質:表面:ポリウレタン裏地:綿100%+導電繊維●厚み:1.05mm アズワン品番65-2116-93
1双
3,900 税込4,290
翌日出荷