6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
17,600 税込19,360
翌日出荷

1個
39,800 税込43,780
翌日出荷

1個
30,000 税込33,000
翌日出荷

1個
36,700 税込40,370
翌日出荷

測定範囲非接触:1/99,999rpm 接触:0.1/19,999rpm 仕様接触・非接触兼用タイプ 付属品延長用シャフト、プローブチップ、 表面速度ディスク、ケース サイズ60(W)×28(D)×175(H)mm 質量(g)190g 電源単3電池×2本(付属) 機能最大・最小値、 回転数速度・長さ測定 測定距離300/600mm(非接触時)
1個
68,000 税込74,800
翌日出荷

仕様タイムベース:4MHz 付属品電池(モニタ用)、測定用アタッチメント3 種(Oリング、凹型、凸型)、反射テープ(幅約17mm/長、さ約60cm)、取扱説明書 材質本体:ABS、ネームプレート:PC、ボタン:シリコン、接触測定用ユニット(本体):ABS、接触測定用ユニット(回転部):POM、測定用アタッチメント:NBR、反射テープ:PET 寸法(mm)52(W)×34(D)×169(H) 測定範囲10.000~99999RPM(1.000~999.9M/Min) 質量(g)約93(電池含まず) 電源9V電池(6F22)×1個(付属) 精度±(0.1rdg+2digits) 表示LCD表示、5桁 分解能0.001/0.01/0.1/1 RPM(0.0001/0.001/0.01/0.1 M/Min) 電池寿命(連続時間)約10時間(連続使用、25℃時) 動作環境0~50℃、80%RH 以下(ただし結露しないこと。) 測定距離5~30cm(非接触測定時) 保存環境-5~55℃、80%RH 以下(ただし結露しないこと。) アズワン品番65-2167-50
1台
19,800 税込21,780
翌日出荷