33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)28 内径(Φmm)16 幅(mm)10 エスコ品番EA966C-19 種別スタンダード ねじM5×6(トメネジ) サイズ(mm)16×28×10
1個
360 税込396
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)32 内径(Φmm)20 幅(mm)12 エスコ品番EA966C-24 種別スタンダード ねじM6×6(トメネジ) サイズ(mm)20×32×12
1個
420 税込462
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)28 内径(Φmm)16 幅(mm)12 エスコ品番EA966C-20 種別スタンダード ねじM5×6(トメネジ) サイズ(mm)16×28×12
1個
360 税込396
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)15 内径(Φmm)6 幅(mm)6 エスコ品番EA966C-5 種別スタンダード ねじM4×4(トメネジ) サイズ(mm)6×15×6
1個
210 税込231
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)22 内径(Φmm)13 幅(mm)8 エスコ品番EA966C-14 種別スタンダード ねじM5×6(トメネジ) サイズ(mm)13×22×8
1個
300 税込330
当日出荷

何度も貼って剥がせる優れモノ。剥がした後も糊後の心配なし。ホワイトボードと同じように書くことができます。使用方法シートから剥がして使用してください。平滑な面に貼り付けて使用してください。貼りつけたい箇所を綺麗にしてから使用してください。吸着が悪く、貼りつかなくなってきた場合は、水え軽く洗い、水分が完全に乾いてから使用してください。
材質PP・炭酸カルシウム・二酸化チタン・エステル 内容お知らせ(ホワイトボード) サイズ(mm)270×192
1枚
1,230 税込1,353
翌日出荷

コピー・FAXの時に隠したい部分に貼って、後からキレイにはがせる目隠しテープ 紙素材なので手で簡単に切る事ができます。 ※インクジェットプリンタ専用紙には使用できません。 ※被着面の素材によっては、はがす際に印刷がはがれる場合があります。 ※感熱紙やカーボン紙等で被写ものに貼ると、発色した印字が薄くなる事があります。
1パック
660 税込726
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コピー・FAXの時に隠したい部分に貼って、後からキレイにはがせる目隠しテープ テープの上に文字が書けるので一時的な修正もできます。 ※インクジェットプリンタ専用紙には使用できません。 ※被着面の素材によっては、はがす際に印刷がはがれる場合があります。 ※感熱紙やカーボン紙等で被写ものに貼ると、発色した印字が薄くなる事があります。
1パック
特価
660 税込726
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)20 内径(Φmm)10 幅(mm)10 エスコ品番EA966C-11 種別スタンダード ねじM4×4(トメネジ) サイズ(mm)10×20×10
1個
240 税込264
当日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)53 内径(Φmm)32 幅(mm)20 エスコ品番EA966C-32 種別スタンダード ねじM8×8(トメネジ) サイズ(mm)32×53×20
1個
790 税込869
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)38 内径(Φmm)25 幅(mm)15 エスコ品番EA966C-27 種別スタンダード ねじM8×8(トメネジ) サイズ(mm)25×38×15
1個
540 税込594
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)28 内径(Φmm)15 幅(mm)12 エスコ品番EA966C-18 種別スタンダード ねじM5×6(トメネジ) サイズ(mm)15×28×12
1個
340 税込374
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)18 内径(Φmm)10 幅(mm)8 エスコ品番EA966C-10 種別スタンダード ねじM4×4(トメネジ) サイズ(mm)10×18×8
1個
240 税込264
翌日出荷

LED特有のギラつきがなく、直接目に入らない面発光型の照明で、ムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。背面にマグネットを内蔵し、金属部に貼りつけてご使用いただけます。
付属品ACアダプター 使用温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しない事) 電源(V)AC100~240 コード長さ(m)2.3 光源面発光LED 色温度(K)5700
1台
15,100 税込16,610
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)14 内径(Φmm)5 幅(mm)8 エスコ品番EA966C-4 種別スタンダード ねじM4×4(トメネジ) サイズ(mm)5×14×8
1個
210 税込231
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)72 内径(Φmm)40 幅(mm)22 エスコ品番EA966C-35 種別スタンダード ねじM10×12(トメネジ) サイズ(mm)40×72×22
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)45 内径(Φmm)28 幅(mm)18 エスコ品番EA966C-29 種別スタンダード ねじM8×8(トメネジ) サイズ(mm)28×45×18
1個
630 税込693
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)32 内径(Φmm)18 幅(mm)15 エスコ品番EA966C-23 種別スタンダード ねじM6×6(トメネジ) サイズ(mm)18×32×15
1個
420 税込462
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)26 内径(Φmm)12 幅(mm)10 エスコ品番EA966C-13 種別スタンダード ねじM4×4(トメネジ) サイズ(mm)12×26×10
1個
270 税込297
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)79 内径(Φmm)50 幅(mm)25 エスコ品番EA966C-37 種別スタンダード ねじM10×12(トメネジ) サイズ(mm)50×79×25
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)64 内径(Φmm)38 幅(mm)22 エスコ品番EA966C-34 種別スタンダード ねじM10×12(トメネジ) サイズ(mm)38×64×22
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)18 内径(Φmm)8 幅(mm)10 エスコ品番EA966C-9 種別スタンダード ねじM4×4(トメネジ) サイズ(mm)8×18×10
1個
240 税込264
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)16 内径(Φmm)8 幅(mm)8 エスコ品番EA966C-8 種別スタンダード ねじM4×4(トメネジ) サイズ(mm)8×16×8
1個
240 税込264
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)12 内径(Φmm)4 幅(mm)6 エスコ品番EA966C-1 種別スタンダード ねじM4×4(トメネジ) サイズ(mm)4×12×6
1個
180 税込198
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)45 内径(Φmm)30 幅(mm)16 エスコ品番EA966C-30 種別スタンダード ねじM8×8(トメネジ) サイズ(mm)30×45×16
1個
630 税込693
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)16 内径(Φmm)6 幅(mm)10 エスコ品番EA966C-7 種別スタンダード ねじM4×4(トメネジ) サイズ(mm)6×16×10
1個
210 税込231
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)75 内径(Φmm)45 幅(mm)22 エスコ品番EA966C-36 種別スタンダード ねじM10×12(トメネジ) サイズ(mm)45×75×22
1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)38 内径(Φmm)22 幅(mm)18 エスコ品番EA966C-26 種別スタンダード ねじM6×6(トメネジ) サイズ(mm)22×38×18
1個
540 税込594
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)22 内径(Φmm)12 幅(mm)8 エスコ品番EA966C-12 種別スタンダード ねじM4×4(トメネジ) サイズ(mm)12×22×8
1個
270 税込297
翌日出荷

コピー・FAXの時に隠したい部分に貼って、後からキレイにはがせる目隠しテープ 紙素材なので手で簡単に切る事ができます。 ※インクジェットプリンタ専用紙には使用できません。 ※被着面の素材によっては、はがす際に印刷がはがれる場合があります。 ※感熱紙やカーボン紙等で被写ものに貼ると、発色した印字が薄くなる事があります。
1パック(6巻)
4,430 税込4,873
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミステー4本入り。手首のみをしっかり固定して指は使いやすい(動かしやすい)構造。アルミステーを入れる位置や本数の調節ができるので様々な状態に対し段階的にサポートが可能。アルミステーは固定したい角度に合わせて曲げることができます。フィット感を高める2本の甲ストラップ。TFCCをサポートしたい方、TFCCのトラブル対策に。手首をしっかり固定したい方、ギブスを外した後に不安を感じる方におすすめ。ステーの出入口になるポケット(スリット)を手首ベルトの下に隠すことでステーの飛び出し・抜けを防止。手首ベルトには面ファスナーが付いているので本体から脱着できます。フリーカット素材を採用し、肌当たりが良くなりました。手首の状態に合わせて固定力を変えることができます。ステーを抜いて本数を減らせば軽度の手首のトラブルからトラブルの対策にも使用できます。また、ご使用者さまの手のサイズや固定したい動作に合わせて、空いている別のポケットにステーを入れ替えて使用することもできます。指先の動きは制限されないので装着したままのご使用が可能です。手首のみを固定するので指先を使うお仕事でも邪魔になりにくいのが特徴です。二か所のストラップで締め直しができるので手の曲面にしっかりフィットします。
仕様右用 材質本体:ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル カクカン:ポリアセタール ステー:アルミ 丈(cm)21
1個
3,300 税込3,630
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミステー4本入り。手首のみをしっかり固定して指は使いやすい(動かしやすい)構造。アルミステーを入れる位置や本数の調節ができるので様々な状態に対し段階的にサポートが可能。アルミステーは固定したい角度に合わせて曲げることができます。手首の状態に合わせて固定力を変えることができます。ステーを抜いて本数を減らせば軽度の手首のトラブルからトラブルの対策にも使用できます。また、ご使用者さまの手のサイズや固定したい動作に合わせて、空いている別のポケットにステーを入れ替えて使用することもできます。指先の動きは制限されないので装着したままのご使用が可能です。手首のみを固定するので指先を使うお仕事でも邪魔になりにくいのが特徴です。フィット感を高める2本の甲ストラップ。TFCCをサポートしたい方、TFCCのトラブル対策に。手首をしっかり固定したい方、ギブスを外した後に不安を感じる方におすすめ。ステーの出入口になるポケット(スリット)を手首ベルトの下に隠すことでステーの飛び出し・抜けを防止。手首ベルトには面ファスナーが付いているので本体から脱着できます。フリーカット素材を採用し、肌当たりが良くなりました。二か所のストラップで締め直しができるので手の曲面にしっかりフィットします。
仕様左用 材質本体:ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル カクカン:ポリアセタール ステー:アルミ 丈(cm)21
1個
3,300 税込3,630
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロックボールはスプリングに保持されソケットの着脱がスムーズです。※ソケットは付属しません。
仕様●差込角:1/2"●クリップ数:10●全長(mm):300●マグネット付●360°回転するクリップで、使いたいサイズを素早く認識●レール上を動かすことができるのでクリップ間の距離を調整可能●クリップのエッジは面取りされており手にやさしい●クリップは高品質なナイロンを採用し、長寿命で高耐久●レールはアルミ製 アズワン品番65-9268-13
1個
2,450 税込2,695
翌日出荷