屋内用。ケース付。繰り返し貼れる。透明なので目立たない。貼り直しができる。ポスターやカレンダーなどを、屋内の平滑面に貼るのに適しています。掲示物側には強力な粘着剤、壁面側には弱粘着剤を使用しているため、繰り返し貼り替えができます。ガラス面への貼りつけに適した透明タイプです。
仕様●幅(mm):15●長さ(m):10●厚さ(mm):0.16●材質:基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系・ウレタン系、剥離紙:紙●入数:1巻●テープ色:透明●重量(g):60●内芯径:28mm(1.1")
アズワン品番65-3898-71
1巻
¥650
税込¥715
翌日出荷
アルミステー4本入り。手首のみをしっかり固定して指は使いやすい(動かしやすい)構造。アルミステーを入れる位置や本数の調節ができるので様々な状態に対し段階的にサポートが可能。アルミステーは固定したい角度に合わせて曲げることができます。手首の状態に合わせて固定力を変えることができます。ステーを抜いて本数を減らせば軽度の手首のトラブルからトラブルの対策にも使用できます。また、ご使用者さまの手のサイズや固定したい動作に合わせて、空いている別のポケットにステーを入れ替えて使用することもできます。指先の動きは制限されないので装着したままのご使用が可能です。手首のみを固定するので指先を使うお仕事でも邪魔になりにくいのが特徴です。フィット感を高める2本の甲ストラップ。TFCCをサポートしたい方、TFCCのトラブル対策に。手首をしっかり固定したい方、ギブスを外した後に不安を感じる方におすすめ。ステーの出入口になるポケット(スリット)を手首ベルトの下に隠すことでステーの飛び出し・抜けを防止。手首ベルトには面ファスナーが付いているので本体から脱着できます。フリーカット素材を採用し、肌当たりが良くなりました。二か所のストラップで締め直しができるので手の曲面にしっかりフィットします。
仕様左用
材質本体:ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル カクカン:ポリアセタール ステー:アルミ
丈(cm)21
一般砥石の目詰まりや形成型に適しています
先端にダイヤモンドが埋め込まれています
【ダイヤモンドの大きさの選択について】・一般砥石Φ150mm以下、砥石幅25mm以下/ 1/3~3/4サイズ・一般砥石Φ150mm以上、砥石幅25mm以上/ 3/4~1.0サイズ・一般砥石Φ300mm以上、砥石幅25~40mm / 1.0~1.5サイズ・一般砥石Φ450mm以上、砥石幅50mm以上/ 1.5~3.0サイズ
仕様●ダイヤモンドサイズ(約/カラット):3/4●シャンク部サイズ:Φ12×100mm●材質:鋼鉄●重量:約85g●用途:【目直し】研削砥石の目つぶれ、又は目詰まりを起こした砥粒を取り除き、新しく鋭い砥粒切れ刃を作り出すとともに、砥石の気孔に詰まった切りくずを除き、新しい切りくず空隙をつくる作業【形直し】研削砥石の作業面を砥石軸中心に対して同心に成形する作業【成形】精密な総形研削用砥石、ねじ研削用砥石、又は歯車研削用砥石などを必要とする形状に成形する作業
アズワン品番68-1858-86
1本
¥15,100
税込¥16,610
3日以内出荷
一般砥石の目詰まりや形成型に適しています、先端にダイヤモンドが埋め込まれています、【ダイヤモンドの大きさの選択について】・一般砥石Φ150mm以下、砥石幅25mm以下/ 1/3~3/4サイズ・一般砥石Φ150mm以上、砥石幅25mm以上/ 3/4~1.0サイズ・一般砥石Φ300mm以上、砥石幅25~40mm / 1.0~1.5サイズ・一般砥石Φ450mm以上、砥石幅50mm以上/ 1.5~3.0サイズ
一般砥石の目詰まりや形成型に適しています、先端にダイヤモンドが埋め込まれています、【ダイヤモンドの大きさの選択について】・一般砥石Φ150mm以下、砥石幅25mm以下/ 1/3~3/4サイズ・一般砥石Φ150mm以上、砥石幅25mm以上/ 3/4~1.0サイズ・一般砥石Φ300mm以上、砥石幅25~40mm / 1.0~1.5サイズ・一般砥石Φ450mm以上、砥石幅50mm以上/ 1.5~3.0サイズ
仕様●ダイヤモンドサイズ(約/カラット):1/3●シャンク部サイズ:Φ11×100mm●材質:鋼鉄●重量:約73g●用途:【目直し】研削砥石の目つぶれ、又は目詰まりを起こした砥粒を取り除き、新しく鋭い砥粒切れ刃を作り出すとともに、砥石の気孔に詰まった切りくずを除き、新しい切りくず空隙をつくる作業【形直し】研削砥石の作業面を砥石軸中心に対して同心に成形する作業【成形】精密な総形研削用砥石、ねじ研削用砥石、又は歯車研削用砥石などを必要とする形状に成形する作業
アズワン品番68-1858-84
1本
¥6,750
税込¥7,425
3日以内出荷
関連キーワード