12人用。内筒交換錠式。【完成品】。
仕様3列 4段
材質スチール(SGCC)
質量(kg)52.0
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×350×397
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×380×1790
グリーンマーク認定
1台
¥173,000
税込¥190,300
3日以内出荷
備長炭パワーで気になる場所の悪臭を強力脱臭
用途下駄箱用
内容量(g)100×3個
有効期間1/2ヶ月
危険物の類別非危険物
1個
¥725
税込¥798
翌日出荷
名札付きで特定個人用に最適です。
エスコ品番EA954ED-12
質量(kg)27
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×380×880
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×380×183
グリーン購入法適合
1個
¥51,700
税込¥56,870
当日出荷
仕様2列3段粉体焼付塗装6人用中棚なし(後付不可)連結用穴あり(天面×2、底面×2、右側面×2、左側面×2)※連結用ボルト・ナット 4穴分付属壁固定用穴あり(天面×2、右側面×2、左側面×2)※L型金具EA951EA-192(別売)を併用してください同じ高さ同士で横連結可能(EA954EM-1、EA954EM-2)同じ幅同士で縦連結可(EA954EM-1のみ)高さ調整が必要な場所にはアジャストボルト付ベースEA954EM-3(別売)を併用してください。「ゆったり」設計でヘルメットや工具箱も収納可能
材質SECC
質量(kg)17
色アイボリー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)592×330×900
アズワン品番64-7967-58
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)264×329×264(有効内寸法)
1台
¥49,900
税込¥54,890
当日出荷
仕様3列2段
材質SECC
質量(kg)20
色アイボリー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)876×330×900
アズワン品番64-7967-59
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×329×408.5(有効内寸法)
1台
¥56,300
税込¥61,930
当日出荷
質量(kg)65
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1050×380×1700
アズワン品番64-2288-76
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×347×248
1台
¥203,000
税込¥223,300
7日以内出荷
湿気をとりながら気になるニオイを脱臭します(備長炭と活性炭配合)
湿気を吸うとゼリー状になり、除湿効果がひとめで分かります。
用途下駄箱用
内容量(g)除湿剤:54g、 脱臭剤:41g
有効期間1/3ヶ月
1個
¥470
税込¥517
当日出荷
掃除が簡単にできます。雨や雪で濡れた履物や手袋を表面の凹凸で水切りします。シンプルなデザインで家や車内に馴染みます。
材質プラスチック
外寸(mm)760×380×29(H)
アズワン品番64-7944-69
1個
¥3,400
税込¥3,740
翌々日出荷
ステンレス棚柱4本、棚受12個、取付ビス24本のセット品です。棚の位置を15mmピッチで調整できます。押し入れ、クローゼット、下駄箱などの空間を活かせます。
仕様●長さ(mm):1820●幅(mm):15●厚み(mm):0.8●耐荷重(kg):30(棚板1枚あたり)※棚板900×600mm以下、棚柱4本・棚受4個使用の場合●材質:棚柱/ステンレスSUS430 棚受/ステンレスSUS304 キャップ・ラバー/エラストマー●ステンレス皿木ねじ(3.1×32)付
アズワン品番65-9333-58
1セット
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
3個入×1パック。除湿、防カビ、消臭の3つの効果の使い捨てタイプの除湿剤です。場所を選ばずどこにでも気軽に置ける汎用タイプです。置くだけで湿気をとって、カビ対策できます。下駄箱、押入れ、流しの下などの湿気とりに。
成分塩化カルシウム
内容量(mL)420
ステンレス棚柱4本、棚受12個、取付ビス24本のセット品です。棚の位置を15mmピッチで調整できます。押し入れ、クローゼット、下駄箱などの空間を活かせます。
仕様●長さ(mm):900●幅(mm):15●厚み(mm):0.8●耐荷重(kg):30(棚板1枚あたり)※棚板900×600mm以下、棚柱4本・棚受4個使用の場合●材質:棚柱/ステンレスSUS430 棚受/ステンレスSUS304 キャップ・ラバー/エラストマー●ステンレス皿木ねじ(3.1×32)付
アズワン品番65-9333-57
1セット
¥2,790
税込¥3,069
翌日出荷
靴の種類と周囲の状況に合わせて2種類のモードから選択できます。
雪や雨で湿った革靴には「革靴モード」を、洗ったスニーカーや長靴には「標準モード」を選べます。
折りたたみ式のスタンドが付いていてコンパクトなので、下駄箱などに手軽に収納できます。
カビや臭いを防ぎます。
適合スニーカー、長靴、革靴
エスコ品番EA763AX-31A
寸法(mm)150×90×220
色ブラウン
質量(g)670
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)150(標準モード)、125(革靴モード)
スイッチシーソースイッチ切替
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)1.8
ヒーターコイル式マイカヒーター
温度ヒューズ121℃
タイマーゼンマイ式120分
1個
¥6,790
税込¥7,469
翌日出荷
抗菌・加工タイプ、屋内にてご使用ください。ロッカーや下駄箱のサイズにフィットする安全スノコ。アーチ型構造で耐久性にも優れ、衛生面にも配慮しています。
意匠登録済みのL型鏡止めです。
用途陳列ケース、下駄箱等の引き戸に。
付属品鉄ニッケル半丸ねじ3.1×20
材質スチロール樹脂
寸法(mm)13.7×11×19
入数(個)4
適合厚さ(mm)6以下
1個(4個)
¥170
税込¥187
翌日出荷
玄関でそのまま手軽にくつ乾燥ができる、くつ乾燥機カラリエです。オゾン脱臭機能付きで、気になるニオイ物質を分解し脱臭します。他に除菌効果もあります。タイマー付きなので乾燥時間をセットして乾燥できます。コンパクトサイズなので使い終わったら下駄箱などへ簡単収納できます。先端が二股形状になっており、2足同時に乾燥することができます。濡れた靴もパワフル乾燥します。伸縮するダブルノズルであらゆるシーンでくつ乾燥ができます。便利な3つのモード標準・革靴・低騒音機能付きです。・標準モード:約50℃の温風が出ます。スニーカーなどを乾燥するときに使用します。・革靴モード:約40℃の温風が出ます。革靴を乾燥するときに使用します。・低騒音モード:約40℃の温風が出ます。夜間など静かに運転したいときに使用します。標準モードに比べて乾燥するまでの時間はながくなります。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、PET樹脂
色ホワイト
質量(g)780
消費電力(W)標準モード:215 革靴モード:190 低騒音モード:180
電源AC100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)約2.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×101×289
タイマー30・60・120・180(分)
靴タイプスニーカー、長靴、革靴
1台
¥8,590
税込¥9,449
翌日出荷
関連キーワード