4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ブザー鳴動時間:00分00秒~ 99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅(LEDオフ可能) 付属品モニタ用電池、取扱説明書 材質本体、電池ふた、スタンド:ABS樹脂、キーシート:PET、表示部透明プレート:アクリル 質量(g)約110(電池含む) 電源単4形乾電池2個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×20×110 ブザー音大、中、小、オフ から選択、大:約100dB(距離10)、中:約80dB(距離10)、小:約65dB(距離10)(音量はメーカー測定値による) 設定範囲最小1秒~最大99分59秒 動作温湿度範囲0~40℃、25~95%RH以下 タイマの数3個のタイマー時間とブザー鳴動時間をメモリ可能 アズワン品番64-7922-93 防水性IPX7相当 電池寿命(年)約1/1日10回使用(周囲温度25℃、アルカリ乾電池を使用した場合。 また、タイマー1を5分に設定、ブザー鳴動時間を30秒に設定した場合)
1個
2,800 税込3,080
当日出荷

ゴム製カバーで衝撃に強く、防滴仕様。
音量(dB)約90(測定点から前方1mの距離で) エスコ品番EA864CE-28A 寸法(mm)85×50×24(T) 電源単4電池×2本(付属)
1個
1,100 税込1,210
当日出荷

ボタンを押すだけで大音量が鳴り響きます。スポーツ競技や運動会で大活躍!工場や工事現場などでの安全対策に最適!ストラップを取り外してベルト通し等、様々な場所に取り付けできます。音色3段階。ネックストラップ付。
材質ABS樹脂 質量(g)71.5 (電池含む) 電源単4電池×2本(付属) サイズ(mm)135×35×38 音量(dB)120 (測定距離:ブザー正面前方1m)
1個
2,120 税込2,332
当日出荷

付属品:専用リチウム電池。あかり付。火元を声でお知らせ。AiSEG2連携。
仕様子機のみ 形状露出型 薄型 質量(g)約115(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40 電源専用リチウム電池(付属) 音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづく自社測定による) 電池寿命約10年 設置場所推奨:寝室・居室・階段・廊下など サイズ(mm)100×25 感知方式煙式(光電式2種) 設置位置天井面・壁面 連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度 (周囲環境によっては20秒程度かかることもあります) 電池切れ警報期間約1週間 連動可能台数1システム:親器は必ず1台、子器は14台まで
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷