2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。光学ズームは20~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。付属のHDMIケーブルまたはビデオケーブルを接続すると、映像をディスプレイに出力することができます。microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート×2枚 寸法(mm)104×149×227H 質量(g)680 電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ 倍率(倍)光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4) 接続方式HDMI/USB/ビデオケーブル センサー350万画素CMOSセンサー ディスプレイ3.5インチTFT液晶 解像度【静止画撮影】14M(5120×2880ピクセル) 8M(3840×2160ピクセル) 5M(3072×1728ピクセル) 3M(2304×1296ピクセル) 2M(1920×1080ピクセル) WVGA(848×480ピクセル、【動画撮影】1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA フォーマット形式【保存】JPEG 充電時間(時間)約3 アズワン品番65-2177-89 記録メディアmicroSD、SDHC(最大32GB)※別売 映像圧縮方式H.264 バッテリー寿命最大120分(LED点灯時)
1台
47,900 税込52,690
翌日出荷

倍率50倍 仕様倒立像観察(上下左右が逆に見えます。) サイズ15×13×129mm 材質(本体)真鍮 質量(g)16 レンズ光学ガラスコートレンズ アクロマート設計 (色収差・歪曲収差補正レンズ)
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷