264件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品:ケース、単3電池×3個、出荷検査書。風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計。すべての測定範囲を分解能0.01m/sで精密に測定。堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイ。ダクトの測定に最適なスケール付き伸縮式プローブ。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。Bluetoothでスマートフォン・タブレットとつながり、専用モバイルアプリで拡張機能が使用できます。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。測定値のホールド・時間平均・複数点平均。内蔵の気圧センサによって自動的に補正された正確な風速を表示。
用途空調ダクト内の風速風量。吹出口の風速風量。エアフィルターの性能試験。空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)。排気装置の制御風速 (局所排気装置の定期自主点検)。喫煙室の風速 (改正健康増進法)
1個(1台)
68,000 税込74,800
翌日出荷

付属品単4電池3本、取扱説明書 寸法(mm)54(W)×30(D)×163(H) 測定範囲風速:0~30m/s、温度:-10~50 質量(g)約120 電源単4電池×3本(付属) 精度風速:±(5%rdg+0.5m/s)、温度:±2 分解能風速:0.1m/s、温度:0.1℃ 保存環境-10~60℃75%RH以下 アズワン品番64-2259-06
1個
8,980 税込9,878
翌日出荷


1個
141,500 税込155,650
翌日出荷


付属品センサープローブ、単3電池×6本、収納ケース 寸法(mm)約68(W)×45(D)×177(H)、センサー:Φ12×250~950 測定範囲(23±5のとき)、◆風速:、0.20~5.00m/s(分解能:0.01m/s)、5.0~25.0m/s(分解能:0.1m/s)、0.70~18.00km/h(分解能:0.01km/h)、18.0~72.0km/h(分解能:0.1km/h)、【精度:±(5%rdg+a) または 1%FS+a)のどちらか大きい方】、※a=0.1m/s、0.3km/h、F=full scale(フルスケール)、◆風量(1分間あたりの風量):、0~45000m3/min(分解能:0.006m3/min~(面積範囲の設定による))(面積範囲:0.001~30.000m2)、◆温度:、0~+50(分解能:0.1)(精度:±0.8) 質量(g)本体:約380(電池含む)、センサー:約125 電源単3×6本(付属) または、ACアダプター(別売) コード長さ(m)約1.2~1.9 表示液晶表示、バックライト付 電池寿命(時間)通常測定時:約35(風速測定時、バックライト消灯、アルカリ電池使用時) 使用温湿度範囲0~+50℃、85%RH以下、(但し、結露なきこと) 保存温湿度範囲-20~+60℃、85%RH以下(但し、結露なきこと) サンプリング周期1回/秒
1個
63,800 税込70,180
翌日出荷

。注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●測定範囲:0.6~50m/s●分解能:0.1m/s●精度:±(0.2m/s+測定値の1%)(0.6~40m/s)±(0.2m/s+測定値の2%)(40.1~50m/s)●電源:単3電池(1.5V)×3本(付属)●サイズ:65×32×154mm●重量:250g●動作温度:-20~50℃●保管温度:-20~50℃●色:黒/オレンジ●電池寿命:12時間●インターフェイス:Bluetooth、USB●付属品:Φ16mmベーンプローブ、1.7m固定ケーブル、最大0.85mまでのスケール付伸縮ロッド、単3電池×3、USBケーブル、出荷検査書、専用ソフトケース●Bluetoothプローブによる無線測定●測定レポートをCSVファイルとしてエクスポートするためのUSBインターフェイス●わかりやすく構成された操作メニューにより、空調システムや換気ダクトの風速や風量、温度を同時に測定●ダクト内の低~中風速域に対応した16mmのベーン式風速プローブで、最長0.85mまで伸ばせる伸縮式のロッドに挿入深度が確認できるスケールが刻印 アズワン品番65-9276-07
1台
94,000 税込103,400
翌日出荷

付属品:ケース、単3電池×3個、出荷検査書。風速演算~99,999m/h。伸縮ハンドルΦ16mm(180~820mm)付。モバイルアプリ連携。風速・風量を測定可能なベーン式風速計。中風速域(5~40m/s)では熱線式よりも高精度。ダクトの測定に最適なスケール付き伸縮式プローブ。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。
用途換気ダクト内の風速風量、吹出口の風速風量
1個(1台)
78,000 税込85,800
翌日出荷

測定範囲風速:0.4/20m/s、 風量:1,666/99,999m3/m、 温度:‐20/+60℃ 仕様無線プローブタイプ サイズ43(W)×21(D)×154(H)mm (直径40mmベーン) 電源単4電池×3本(付属) 精度風速:±(0.2m/s+測定値の2%)、 温度:±0.5℃ 分解能風速:0.1m/s、温度:0.1℃ 機能温度計測、風量演算
1個
20,000 税込22,000
翌日出荷

測定範囲風速:0/15m/s、 風量:666/99,999m3/m、 温度:‐20/+60℃ 仕様無線プローブタイプ サイズ30(W)×41(D)×200(H)mm (ロッド長400mmまで伸縮可能) 電源単4電池×3本(付属) 精度風速:±(0.1m/s+測定値の5%)、 温度:±0.5℃(‐20/+49.9℃) 分解能風速:0.01m/s、温度:0.1℃ 機能温度計測、風量演算
1個
24,000 税込26,400
翌日出荷

1個
34,000 税込37,400
翌日出荷

エアコンの吹出し口幅50cmまで対応。防露シート貼付済。 エアコンの直風による不快感を緩和し、空気の循環を高めて温度ムラを解消します。 付属の両面テープで取付可能。
用途天井埋込・吊下型エアコン用 エスコ品番EA997MZ-1 材質HIPS・ABS樹脂など 羽根寸法(cm)43×8
1個
2,610 税込2,871
当日出荷

1個
4,480 税込4,928
当日出荷

アクセサリーソケットに差し込むだけ! 強力涼風で車内を快適に 空気循環してエアコン効率アップ 左右首振約60度、前後左右の角度調整可能
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-106●羽根径:約150mm●ガード径:約175mm●電源:DC12V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.9A/0.7A●取付クリップ最大開口:約38mm●サイズ:175(W)×210(D)×260(H)mm●重量:約800g●コード長:約3m●ヒューズ容量:3Aガラス管(電源プラグ内)●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●取付け方法:クリップ固定●材質:羽根/ポリプロピレン ガード/スチール 本体モーター部、支柱、クリップ/ABS樹脂 アズワン品番67-4721-33
1個
4,400 税込4,840
翌々日出荷

仕様無線プローブタイプ 付属品ストラップ、 チューブ(内径:4mm×外径:6mm×1m、内径:5mm×外径:6mm×1m)×各1本 測定範囲‐150/150hPa サイズ36(W)×23(D)×148(H)mm 電源単4電池×3本(付属) 精度±0.05hPa(0/1hPa)、 ±(0.2hPa+計測値の1.5%)(1/150hPa) 分解能0.01hPa 機能ホールド、風速・風量演算、 気密性試験モード
1個
26,000 税込28,600
翌日出荷

24V車専用。アクセサリーソケットに差し込むだけ!強力涼風で車内を快適に。大風量8インチファンで車内快適!。首振り機能付き。建機、重機に最適です。8インチ(200mm)ファン。ビス固定も可能です。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-200●羽根径:200mm●取付クリップ最大開口:約38mm●電源:DC24V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.5A/0.45A●サイズ:225(W)×230(D)×285(H)mm●重量(g):約900●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●材質:羽/PP ガード/スチール 本体、支柱、クリップ/ABS●入力電圧:DC24V●取付け方法:クリップ固定●電源コード長:約3m●ヒューズ:3Aガラス管(電源プラグ内)●付属品:固定用ビス×2個 アズワン品番65-5658-53
1個
5,280 税込5,808
翌々日出荷

1個
5,620 税込6,182
翌日出荷

1個
6,670 税込7,337
翌日出荷

1個
7,240 税込7,964
翌日出荷

エアコンの吹出し口幅50cmまで対応。防露シート貼付済。 可動2枚フラップで風向きを調整し、エアコンの直風を緩和し空気の循環を高めます。
用途天井埋込・吊下型エアコン用 エスコ品番EA997MZ-2 材質HIPS・ABS樹脂など 羽根寸法(cm)52×8~12
1個
3,000 税込3,300
当日出荷

1個
9,560 税込10,516
8日以内出荷

1個
8,380 税込9,218
翌日出荷

エアコンの吹出し口幅70~90cmまで対応。 エアコンの直風による不快感を緩和し、効率のよい空調を実現します。
用途壁掛け型ルームエアコン用 エスコ品番EA997MZ-6 材質HIPS・ABS樹脂など 羽根寸法(cm)70~90×8
1個
2,860 税込3,146
翌日出荷

ハンディファンと冷却プレートのダブル機能で暑さを解消。冷えたプレートを直接肌に当ててクールダウン。2WAY式で携帯&卓上(専用スタンド)でも使える。
付属品USB充電ケーブル、ストラップ、卓上スタンド 適合調整風量数:3段階 (微風、弱風、強風)+冷却プレート 材質本体・スタンド・羽:ABS樹脂 ストラップ:シリコーン 冷却プレート (表面金属部分):ステンレス鋼 放熱板:アルミニウム合金 ブラック 質量(g)170 電源リチウムイオン電池 (2000mAh) コネクタ形状USB TYPE-C 入力DC5V/1A 連続使用時間弱:ファン 6.5時間、ファン+クーラー 1.2時間 中:ファン 4.5時間、ファン+クーラー 1時間 強:ファン 2.5時間、ファン+クーラー 50分 充電時間(時間)約4 サイズ(mm)(スタンド設置時)62 (W)×75 (D)×152 (H) 、(ファン部)内径:約50 外径:約60、冷却プレート:約34
1個(1個)
3,960 税込4,356
翌々日出荷

電線・ケーブル・ホースの保護に。耐衝撃性に優れた特殊配合樹脂製。耐候性良好で屋外使用に強い。上部スリットタイプで上面は出し入れしやすいソフトな構造です。長さは使用場所に合せカッターナイフで切断可能
仕様●型番:CP-10×5MBK●サイズ:50(W)×16.5(H)mm●全長:5m●重量:2.5kg●カラー:ブラック●適合ケーブル径:Φ10mm以下●材質:軟質塩化ビニール樹脂 アズワン品番65-3898-06
1本
5,610 税込6,171
翌日出荷

材質ステンレス 寸法(mm)520 (W)×280 (D)×500 (H) 質量(kg)約7 径(Φmm)ファン:350 電流(A)強:0.6/0.63 弱:0.36/0.45 (50/60Hz) 電源(V)AC100 (50/60Hz) 消費電力(W)弱:34/42 強:55/58 (50/60Hz) 電源コード(m)2 騒音値(dB)約77/約75 (50/60Hz) 回転数強 (50Hz/60Hz):1320/1550回/分 弱 (50Hz/60Hz):1240/1350回/分 最大風量(m3/min)50HZ:71 (50Hz) 60HZ:78 (60Hz) 最大風速(m/min)(50/60Hz)50HZ:175 60HZ:192 羽根寸法(cm)35アルミ3枚
1個(1個)
32,500 税込35,750
欠品中

持ち運びに便利なハンドル付きタイプ ストッパー付きキャスター付(3個)
ファン外径(Φmm)450 ファン径(cm)45 風量(m3/min)50Hz/60Hz158/199 エスコ品番EA897AY-2 寸法(mm)530×550×800 質量(kg)9.1 スイッチ押しボタン式(強・中・弱) 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)9.7 消費電力(W)(50/60Hz)135/170 首振角度(°)左右90、上下3段階調節
1個
40,300 税込44,330
翌日出荷

用途養生や目隠し、雨、風からの保護に 呼び寸法(縦×横)(m)10×10 厚さ(mm)0.06 エスコ品番EA911AB-4 材質ポリエチレン 形状折りたたみタイプ タイプ薄手(番手無し) ハトメピッチ(mm)約900 ハトメ内径(mm)12
1セット(2枚)
10,600 税込11,660
当日出荷

トランス等で、電圧を補って下さい。 排気と換気が1台で行えます。 排気(エアー排出)作業をするには、ハウジングをブロワーの吹出口に接続します。 吸気(エアー吸引)作業をするには、ハウジングをブロワーの吸気口に接続します。
ダクト径(Φmm)203 ファン外径(Φmm)250 ファン径(cm)25 風量(m3/min)(ストレート)23,(90°ひとつ)20,(90°2つ)16 空気流量(m3/min)(ストレート)23、(90°角1つ)20、(90°角2つ)16 エスコ品番EA897LD-15 寸法(mm)812×342×368 質量(kg)14.9 長さ(m)4.5 電源AC115V・13A・250W コード長さ(m)1.8
1個
93,200 税込102,520
8日以内出荷

床洗浄やワックス塗布後の床面の乾燥にもお使いいただけます。
ファン外径(Φmm)450 ファン径(cm)45 風量(m3/min)50Hz/60Hz155/171 エスコ品番EA897AY-3 寸法(mm)515×330×590 質量(kg)6 スイッチロータリー式(強・中・弱) 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)9.7 消費電力(W)(50/60Hz)143/150 首振角度(°)左右60、上下3段階調節
1個
32,900 税込36,190
翌日出荷


水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。 省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。 どこでも使える10mロングホース採用。 きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。 お持ちの工場扇や扇風機に取り付けて使用することができます。 クリップで装着するので着脱が簡単です。
セット内容自在クリップ、ミストリングΦ300mm、蛇口セット、ホース10m、分岐蛇口、予備パーツ(ミスト部1個、自在クリップ1個) 材質ミスト:PE真鍮、ホースジョイント、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、自在クリップ:PP+アクリル+鉄、分岐蛇口:PP+ゴム 質量(g)450 アズワン品番64-7942-09
1個
6,270 税込6,897
欠品中

大手メーカーファン付きウェア対応。解体工事やゴミ収集作業などの粉じんやホコリを軽減する作業に適しているファン保護カバーです。ファンへの異物やホコリの吸い込み防止に。ホコリを軽減し、風を通します。
仕様●サイズ:Φ100mm●重量:1g(1枚あたり)●入数:20枚●材質:ポリエステル100%●カラー:ブラック●注意:ネットが目詰まりし、風量が落ちたら交換をお願いします。 アズワン品番65-3904-10
1パック(20枚)
1,960 税込2,156
翌日出荷

スパイクシューズでも安心の超極太ブラシ。 靴底の土砂をしっかり落とします。
用途室内、室外、風除室などに 材質ベース部:特殊ポリエチレン、ブラシ部:ナイロン 仕様防炎仕様 エスコ品番EA997RX-30 厚さ(mm)約25 寸法(mm)150×150 質量(g)約205
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

耐久性に優れ、摩擦にも強いナイロンブラシで靴底についた土砂や泥を落とします。 通常のブラシマットはブラシ部だけが長く出ていてヒールなどで歩く際、かなり不安定で歩きにくいものです。 この土砂落としマットはマット上の凹凸が少ないので、多くの場所で使用していただけます。
用途屋外、屋内、風除室などに ライトグレー 材質ベース部:特殊ポリエチレン、ブラシ部:ナイロン エスコ品番EA997RX-17 厚さ(mm)26 寸法(mm)600×900 質量(kg)約4.2
1個
16,600 税込18,260
翌日出荷

玄関や出入口に敷くだけで、室内をいつもキレイに保つことができます。
用途屋外、風除室などに 材質EVA樹脂(エチレン、酢酸ビニール共重合体) エスコ品番EA997RH-18 厚さ(mm)1.75 寸法(mm)900×1500
1個
25,100 税込27,610
翌日出荷

玄関や出入口に敷くだけで、室内をいつもキレイに保つことができます。
用途屋外、風除室などに 材質EVA樹脂(エチレン、酢酸ビニール共重合体) エスコ品番EA997RH-16 厚さ(mm)1.75 寸法(mm)600×900
1個
9,930 税込10,923
翌日出荷

耐久性に優れ、摩擦にも強いナイロンブラシで靴底についた土砂や泥を落とします。 通常のブラシマットはブラシ部だけが長く出ていてヒールなどで歩く際、かなり不安定で歩きにくいものです。 この土砂落としマットはマット上の凹凸が少ないので、多くの場所で使用していただけます。
用途屋外、屋内、風除室などに グリーン 材質ベース部:特殊ポリエチレン、ブラシ部:ナイロン エスコ品番EA997RX-16 厚さ(mm)26 寸法(mm)600×900 質量(kg)約4.2
1個
16,600 税込18,260
翌日出荷

玄関や出入口に敷くだけで、室内をいつもキレイに保つことができます。
用途屋外、風除室などに 材質EVA樹脂(エチレン、酢酸ビニール共重合体) エスコ品番EA997RH-17 厚さ(mm)1.75 寸法(mm)900×1200
1個
19,900 税込21,890
翌日出荷

用途室内、室外、風除室などに 材質ベース部:特殊ポリエチレン、ブラシ部:ナイロン エスコ品番EA997RX-306 セット内容マット(150×150mm)×8個、角フチ(オス)×2個、角フチ(メス)×2個、中フチ(オス)×1個、中フチ(メス)×1個 寸法(mm)450×750×25
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷