94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
生地のセットが、しっかりと止まるスリーブ・ロック方式を採用各種プロジェクター解像度に対応するアスペクトフリースクリーンの掛図タイプ。平面性に優れ、超短焦点・短焦点プロジェクターに最適なフロアスタンドスクリーン。黒マスクの無いアスペクトフリースクリーン。黒マスクが無いために、プロジェクターのアスペクト比に煩わされる事無く、幕面一杯に投写することができます。施工やスクリーンの支持具が不要。軽くて持ち運びが簡単なモバイルタイプ。幕面は拡散型のホワイトを採用。スクリーンを見る全方向に同質の画像を反射する万能タイプの生地。国内初のモバイルタイプのサイドテンションスクリーン!!持ち運びが可能な上に抜群の平面性で、教室や会議室など限られたスペースでの超短焦点・短焦点プロジェクター投写にも最適。サイドテンション機構生地左右にタブを付け、タブを通した紐で生地を引っ張ることにより、映写面のシワを防止しています。オリジナル素材のタブ伸縮性が少なく、紐のテンションが幕面に均一に伝わりやすいオリジナルの素材を使用しています。トップバーの強化メーカー従来品よりも太くして、たわみを少なくしました。サイドテンション専用生地の採用サイドテンションスクリーンの平面性を生むために専用生地を採用。防炎性能試験合格品の為、学校やオフィスなどにも安心して導入をいただけます。RoHS対応品。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
142,600 税込156,860
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴室でのスベリ止め効果をUPします。床冷えを防いでヒートショックを予防します。薄型でドアの開閉を妨げない、つまづきにくい厚み。グリップ力に優れ、滑りにくい。軽いので持ち運びに便利!水洗いでき、手入れが楽チン!
用途お風呂場でのヒートショック対策に浴室での滑り止めに 種別すべり止めマット 材質TPE(熱可塑性エラストマー) 長さ(mm)850 幅(mm)600 厚さ(mm)5 寸法(mm)600×850 質量(g)500
1枚(1枚)
4,950 税込5,445
翌日出荷

湿潤面接着性に優れる。非危険物。健康住宅対応。簡易塗布。省ゴミ対策品。湿気硬化型。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。ウレタン樹脂。
用途鋼製束プラスチック束の接着(木質フローリング仕上げ材と木質下地材の接着、床根太の接着、床暖房用木質床材の接着、鋼製束プラスティック束の接着) 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(mL)500 耐熱温度(℃)範囲:常温(データなし) 可使時間(分)20(20℃) 完全硬化時間7日(外気温により異なる) 硬化時間(時間)【実用硬化】1~3日(外気温により異なる) 危険物の類別非危険物
1本
1,610 税込1,771
翌日出荷

オレンジオイルを配合したクリーナー成分はスッキリ汚れを落とすだけでなく、さわやかな香りで快適にご使用いただけます。 二度拭きの必要がないので、とっても便利 スチレン系成分を使っていない処方です。
使用場所フローリング 液性弱アルカリ性 成分合成樹脂、ワックス、オレンジオイル、除菌剤、水、光沢助剤 エスコ品番EA922JB-3 タイプ水性(樹脂系) 使用の目安1m2に対して約12回噴射(約9mL)
1個
720 税込792
当日出荷

用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に 材質SUS304 呼び径(A)65 適合管外径(Φmm)76.3 幅(mm)25
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に 材質SUS304 呼び径(A)32 適合管外径(Φmm)42.7 幅(mm)25
1個
2,950 税込3,245
翌日出荷

用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に 材質SUS304 呼び径(A)15 適合管外径(Φmm)21.7 幅(mm)25
1個
2,390 税込2,629
翌日出荷

用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に 材質SUS304 呼び径(A)100 適合管外径(Φmm)114.3 幅(mm)25
1個
4,770 税込5,247
翌日出荷

用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に 材質SUS304 呼び径(A)40 適合管外径(Φmm)48.6 幅(mm)25
1個
3,160 税込3,476
翌日出荷

用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に 材質SUS304 呼び径(A)25 適合管外径(Φmm)34 幅(mm)25
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に 材質SUS304 呼び径(A)80 適合管外径(Φmm)89.1 幅(mm)25
1個
4,160 税込4,576
翌日出荷

用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に 材質SUS304 呼び径(A)50 適合管外径(Φmm)60.5 幅(mm)25
1個
3,550 税込3,905
翌日出荷

用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に 材質SUS304 呼び径(A)20 適合管外径(Φmm)27.2 幅(mm)25
1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

1枚
2,400 税込2,640
当日出荷

1枚
2,400 税込2,640
当日出荷

エスコワイパー
シートは別売です。髪の毛・ホコリなどにはドライシート、ベタつきや汚れが気になるときはウェットシートをご使用ください。エラストマークッションで床面にフィットします。
用途床の清掃に 材質グリップ:PE、柄:スチール(PP被膜)・柄入PP、プレート:HIPS樹脂・EVA・PE 全長(mm)約1110 質量(g)約400 ハンドル径(Φmm)18 名称ワイパー ヘッド寸法(mm)255×100
1本
1,340 税込1,474
翌日出荷

フローリングや浴室床の汚れを2種類の繊維がからめ取ります。2枚セットなので洗い替え用にとても便利です。
用途EA115SA-4用。 材質ポリエステル・ナイロン 寸法(mm)250×115 入数(枚)2
1組(2枚)
1,200 税込1,320
翌日出荷

クイックルワイパーに取り付けて、フローリング・畳・ビニール床を立ったままラクにおそうじできるシートです。約50万本のミクロ繊維の立体構造シートで、髪の毛、ホコリはもちろん、静電気等ではりついた掃除機ではとりきれないミクロ汚れまでからめとって離しません。長い髪の毛もしっかりからめとります。花粉や微細なハウスダストまでキャッチします。シートは両面使えて、6畳のお部屋を約10~12回おそうじできます。
仕様替ドライシート(20枚) 材質ポリエステル、ポリプロピレン シートサイズ(mm)205×285 アズワン品番65-2248-32
1個
680 税込748
当日出荷

両面のモフモフが、ホコリをごっそり吸い付けます。ヘッド角が変更可能で、室内の高所~床面、すき間やスミまでホコリを吸着します。吸着繊維が凸凹・すき間の奥のホコリ・花粉・ハウスダストもからめとります。
仕様モップ本体キット 材質グリップ/ポリプロピレン ヘッド/ポリプロピレン 全長(mm)480~1000 アズワン品番65-2248-27 モップ寸法(mm)85×170
1本
1,390 税込1,529
翌日出荷

水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに イエロー 仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も) エスコ品番EA944DH-11 材質プラスチック 寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105 容量(kg)1 主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室 指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40 危険物の類別非危険物 半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1 塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5 塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1個
4,360 税込4,796
当日出荷

水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに グリーン 仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も) エスコ品番EA944DH-12 材質プラスチック 寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105 容量(kg)1 主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室 指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40 危険物の類別非危険物 半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1 塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5 塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1個
4,360 税込4,796
当日出荷

水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに グレー 仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も) エスコ品番EA944DH-13 材質プラスチック 寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105 容量(kg)1 主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室 指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40 危険物の類別非危険物 半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1 塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5 塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1個
4,360 税込4,796
当日出荷

1個
14,600 税込16,060
翌日出荷

フローリング床、クッションフロア、化学タイル床の古いワックスを取り除きます。
液性中性 エスコ品番EA920L-21 使用の目安1m2あたり50~70mL
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

微細なダスト(チリ・ホコリなど)、細かい泥、髪の毛、綿ホコリなどの除去に適するドライモップです。 平滑なハードフロア(樹脂ワックス塗布床など)床の日常清掃や手作業による壁、什器、備品などホコリなどの除去に適しています。 軽く押しがけするだけで、床面の微細なダスト、汚れを効率よく補集します。 油剤(吸着剤)などのケミカル処理は施していません。 ホコリを舞い上げることなく作業ができ、汚れたら取り替えられるので衛生的です。 クロスの両面が使用できます。 適用:樹脂タイル、リノリウム、石材(天然、人造)、木床などの平滑な床面 不適用:凹凸のある床面・表面のざらつきのある床面カーペット素材の床面
エスコ品番EA928AS-72A 材質ポリプロピレン、ポリエステル繊維(不織布):再生繊維含有 寸法(mm)165×670
1個
3,830 税込4,213
翌日出荷

微細なダスト(チリ・ホコリなど)、細かい泥、髪の毛、綿ホコリなどの除去に適するドライモップです。 平滑なハードフロア(樹脂ワックス塗布床など)床の日常清掃や手作業による壁、什器、備品などホコリなどの除去に適しています。 軽く押しがけするだけで、床面の微細なダスト、汚れを効率よく補集します。 油剤(吸着剤)などのケミカル処理は施していません。 ホコリを舞い上げることなく作業ができ、汚れたら取り替えられるので衛生的です。 クロスの両面が使用できます。 適用:樹脂タイル、リノリウム、石材(天然、人造)、木床などの平滑な床面 不適用:凹凸のある床面・表面のざらつきのある床面カーペット素材の床面
エスコ品番EA928AS-71A 材質ポリプロピレン、ポリエステル繊維(不織布):再生繊維含有 寸法(mm)165×470
1個
2,710 税込2,981
翌日出荷

微細なダスト(チリ・ホコリなど)、細かい泥、髪の毛、綿ホコリなどの除去に適するドライモップです。 平滑なハードフロア(樹脂ワックス塗布床など)床の日常清掃や手作業による壁、什器、備品などホコリなどの除去に適しています。 軽く押しがけするだけで、床面の微細なダスト、汚れを効率よく補集します。 油剤(吸着剤)などのケミカル処理は施していません。 ホコリを舞い上げることなく作業ができ、汚れたら取り替えられるので衛生的です。 クロスの両面が使用できます。 適用:樹脂タイル、リノリウム、石材(天然、人造)、木床などの平滑な床面 不適用:凹凸のある床面・表面のざらつきのある床面カーペット素材の床面
エスコ品番EA928AS-73A 材質ポリプロピレン、ポリエステル繊維(不織布):再生繊維含有 寸法(mm)165×970
1個
5,410 税込5,951
翌日出荷

床を傷付けず、ほつれない。 フローリング床暖房にもご使用いただけます。 自由にはさみで切って使えます。
用途フローリング等のキズ防止、防振、防音に 形状四角 エスコ品番EA979AB-1 材質硬質フェルト(ウール60%特殊フェルト) 厚さ(mm)2 寸法(mm)70×140 タイプ粘着タイプ(剥離紙付)
1個
380 税込418
翌日出荷

床を傷付けず、ほつれない。 フローリング床暖房にもご使用いただけます。 自由にはさみで切って使えます。
用途フローリング等のキズ防止、防振、防音に 形状四角 エスコ品番EA979AB-2 材質硬質フェルト(ウール60%特殊フェルト) 厚さ(mm)2 寸法(mm)200×280 タイプ粘着タイプ(剥離紙付)
1個
900 税込990
翌日出荷

環境ホルモン、PRTR法該当物質を含まない中性タイプの低公害製品です。 生分解性に優れた表面洗浄剤です。 化学床、フローリング、白木床などにお使いください。
商品タイプ業務用 液性中性 エスコ品番EA920LE-1 標準使用量50mL/m2 アズワン品番64-7947-35 希釈30~100倍
1個
4,260 税込4,686
翌日出荷

自由にはさみで切って使えます。 床を傷付けず、ほつれない。
用途フローリング等のキズ防止、防振、防音対策に 形状楕円 エスコ品番EA979AB-17 材質硬質フェルト(ウール80%特殊フェルト) 厚さ(mm)4 寸法(mm)13×55(楕円) タイプ粘着タイプ(剥離紙付)
1個
280 税込308
当日出荷

自由にはさみで切って使えます。 床を傷付けず、ほつれない。
用途フローリング等のキズ防止、防振、防音対策に 形状四角 エスコ品番EA979AB-15 材質硬質フェルト(ウール80%特殊フェルト) 厚さ(mm)4 寸法(mm)25×25 タイプ粘着タイプ(剥離紙付)
1個
380 税込418
翌日出荷

タイルやフローリングなどの固い床に最適。
仕様●仕様:ウレタンキャスター●重量(g):520g●材質:ナイロン(車輪ウレタン巻き)●適合品番:EA956XB-1、-31、-32、EA956XB-36~-39、EA956XL-1、-2A、-36~-43、EA956XN-1A、-6~-17用 アズワン品番65-2295-06
1個
3,700 税込4,070
翌日出荷

鋼板製ボディ ブロアー機能付(すき間に入ったごみは飛ばしてお掃除。) フロアーノズルは床の種類に合わせてブラシを切り替え可能。(床、畳用とじゅうたん用があります。) 棚用自在ノズルは場所に合わせて角度を変えられて便利です。
集塵容量(L)12 吸込仕事率(W)360 電源コード(m)8 質量(kg)5.7 付属品フロアーノズル、すき間用ノズル、棚用自在ノズル、ホース1.5m エスコ品番EA899HB-10 寸法(mm)388×335×471 消費電力(W)1050 電源100V 騒音値(dB)70
1個
33,700 税込37,070
翌日出荷

自由にはさみで切って使えます。 床を傷付けず、ほつれない。
用途フローリング等のキズ防止、防振、防音対策に 形状 エスコ品番EA979AB-11 材質硬質フェルト(ウール80%特殊フェルト) 厚さ(mm)4 直径(Φmm)22 タイプ粘着タイプ(剥離紙付)
1個
380 税込418
翌日出荷

自由にはさみで切って使えます。 床を傷付けず、ほつれない。
用途フローリング等のキズ防止、防振、防音対策に 形状 エスコ品番EA979AB-12 材質硬質フェルト(ウール80%特殊フェルト) 厚さ(mm)4 直径(Φmm)25 タイプ粘着タイプ(剥離紙付)
1個
380 税込418
翌日出荷

ファッションフロアや木の床など。ファッションフロアや木の床などに傷を付けずに掃けます。柄とブラシ部分が180°回転しますので狭いところもラクラク掃除。ブラシ部分の目が詰まっているので、小さいゴミも掃きやすい。スペアの交換も簡単です。
材質毛先:馬毛・アレンファイバー、柄:天然木、ジョイント部:鉄 質量(g)460 サイズ(mm)穂先幅:300 毛丈:30 全長:1310
1セット(4本)
4,020 税込4,422
翌日出荷

ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
仕様●内径×外径:6.5×10mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G1/4"●二次側取付金具:1/4ワンタッチロータリーナットカプラ●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具1/4"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ1/4"付●サイズ:288×110×367(H)mm●重量:4.6kg●材質:編糸補強ブレード入 内側/ウレタン、外側/難燃性塩ビ アズワン品番65-9246-20
1台
39,900 税込43,890
翌日出荷

1台
87,200 税込95,920
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクセスフロア用コンセントを床に固定する場合に使用します。EA538PM-41・-51の取付台として使用できます。
仕様●サイズ:111×60×6mm●適合ジョイントボックス:EA538PM-41・-51●材質:銅板●EA538PM-41・-51用●取付ねじ付 アズワン品番65-5655-09
1個
420 税込462
翌日出荷