3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排水管を外したらすぐにシューポン。5秒間吹き付けることで、15cmの泡がニオイを3日間閉じ込めます。(※実験条件:気温25℃、密閉状態。環境によって前後する場合があります)作業後に水を流せば元通り:高密度の泡ですが、水を流せば綺麗に泡が流れて詰まらせずに通水できます。器具取付け時の滑剤代わりにも:排水管接続時、泡のある状態でそのまま接続できます。滑剤のように使用するとスムースな接続ができます。導入コストが圧倒的に安い:Φ75の排水管に15cmの泡を使用で、約60回使用できて超経済的!泡がネジなどの小さな部品をキャッチします!
用途トイレ、お風呂、洗面台、キッチン新築排水管工事の通水前に。マンション内覧時やリフォームメンテナンス時の排水口に 内容量(mL)300
1本
3,200 税込3,520
翌日出荷

付属品:塩タブレット約1000粒、除菌フィルター、保護エレメント(HEPAフィルター)、電極ユニット、防カビユニット。空気中をただよう菌も、付着した菌も除菌。空間にただようニオイも、染み付いたニオイも脱臭。HEPAフィルターが空気中の汚れを集じん。塩タブレット自動投入機能搭載。ジアチャージ方式採用でより早く、より安定して除菌・脱臭でき、さらに排水手間が軽減します。運転サインと減光機能。操作ロック機能。おすすめの設置場所。幼稚園、保育園の保育室、学習塾の自習室、介護施設のエントランス、クリニックの待合室、ホテルの食堂、オフィスの執務フロア、スポーツジムのトレーニングルーム、飲食店の客室フロアなど。喫煙環境では使用しないでください。(機能の低下を招きます。)油分が浮遊する場所で使用しないでください。(ひび割れによるけがの原因になります。)
質量(kg)18 ホワイト 消費電力(W)急速:58 強:48 中:28 弱:22 電源100V タンク容量(L)8.4 コード長さ(m)1.8 センサーニオイ、湿度 風量(m3/min)急速:6.2、強:5.6、中:3.7、弱:2.2 連続運転時間(h)急速:1、強:12、中:16、弱:24 運転音(dB)急速:46、強:43、中:34、弱:22 寿命フィルター:5年 適合床面積75(45畳) 運転モード急速・強・中・弱・自動 サイズ(mm)510(W)×307(D)×730(H) 加湿量(mL/h)強:700、中:510、弱:350
1台
316,000 税込347,600
3日以内出荷

付属品:塩タブレット約1000粒、除菌フィルター、保護エレメント(HEPAフィルター)、電極ユニット、防カビユニット。空気中をただよう菌も、付着した菌も除菌。空間にただようニオイも、染み付いたニオイも脱臭。HEPAフィルターが空気中の汚れを集じん。塩タブレット自動投入機能搭載。ジアチャージ方式採用でより早く、より安定して除菌・脱臭でき、さらに排水手間が軽減します。運転サインと減光機能。操作ロック機能。おすすめの設置場所。幼稚園、保育園の遊戯室、学習塾の教室・学習室、介護施設の集会室・食堂、クリニックの待合室、ホテルのロビー・ラウンジ、食堂など、オフィスの中~大会議室、スポーツジムのトレーニングルーム、飲食店の客室フロアなど。喫煙環境では使用しないでください。(機能の低下を招きます。)油分が浮遊する場所で使用しないでください。(ひび割れによるけがの原因になります。)
質量(kg)19 ホワイト 消費電力(W)急速:95 強:77 中:48 弱:22 電源100V タンク容量(L)8.4 コード長さ(m)1.8 センサーニオイ、湿度 風量(m3/min)急速:8.1、強:7.5、中:5.6、弱:2.2 連続運転時間(h)急速:1、強:9.5、中:12、弱:24 運転音(dB)急速:52、強:49、中:43、弱:22 寿命フィルター:5年 適合床面積100(60畳) 運転モード急速・強・中・弱・自動 サイズ(mm)510(W)×307(D)×730(H) 加湿量(mL/h)強:880、中:700、弱:350
1台
396,000 税込435,600
3日以内出荷