15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途浴室のすべり対策に 仕様透明タイプ エスコ品番EA944DF-11 主な用途滑り止め用 テープ長さ(mm)200
1個
840 税込924
当日出荷

水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに グレー 仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も) エスコ品番EA944DH-13 材質プラスチック 寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105 容量(kg)1 主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室 指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40 危険物の類別非危険物 半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1 塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5 塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1個
4,360 税込4,796
当日出荷

水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに イエロー 仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も) エスコ品番EA944DH-11 材質プラスチック 寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105 容量(kg)1 主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室 指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40 危険物の類別非危険物 半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1 塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5 塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1個
4,360 税込4,796
当日出荷

水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに グリーン 仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も) エスコ品番EA944DH-12 材質プラスチック 寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105 容量(kg)1 主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室 指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40 危険物の類別非危険物 半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1 塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5 塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1個
4,360 税込4,796
当日出荷

浴室でのスベリ止め効果をUPします。床冷えを防いでヒートショックを予防します。薄型でドアの開閉を妨げない、つまづきにくい厚み。グリップ力に優れ、滑りにくい。軽いので持ち運びに便利!水洗いでき、手入れが楽チン!
用途お風呂場でのヒートショック対策に浴室での滑り止めに 種別すべり止めマット 材質TPE(熱可塑性エラストマー) 長さ(mm)850 幅(mm)600 厚さ(mm)5 寸法(mm)600×850 質量(g)500
1枚(1枚)
4,950 税込5,445
翌日出荷

浴室のタオルバーに浮かせて収納できるから衛生的。おけは、マグネットが埋め込まれているので浴室壁面につけられます。シャワーフックにも掛けられるプレート付き。お風呂の縁に引っ掛けて乾かせます。浴室の物干しバーに掛けて乾かせます。浴室の扉のハンドルに。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:340×320×290●重量(g):1000●材質:本体/ポリプロピレン 滑り止め/エラストマー●耐冷温度:-40℃●座面高さ:250mm●耐熱温度:150℃●対応サイズ:パイプの直径/約3cm以下 シャワーフックの直径/約2.5cm以上 アズワン品番65-9270-53
1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

歩行者のすべり止め対策に。現場の足元整備に。高いグリップ性能で足元のすべり止め対策に適しています。適度な弾力で歩行時の衝撃を和らげます。マット全面がメッシュ構造になっていて透水性に優れています。ロール形状、長尺仕様で簡単に設置できます。ケーブル、配線のつまづき防止に。カッター、ハサミで簡単にカット加工することができます。プールサイドや浴室のすべり止め対策になど、幅広くご利用いただけます。耐久性に優れ、一時的な車両の通行でも耐えられます。(。マット上で車両のハンドル操作、大型車両の通行、車両の長時間停車はお避けください。破損・跡残りが発生する可能性があります。)
材質PVC 厚さ(mm)6 グリーン 品名安全歩行マット
1巻
24,000 税込26,400
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高いグリップ性能で足元の滑り止め対策に適しています。適度な弾力で歩行時の衝撃を和らげます。マット全面がメッシュ構造になっていて透水性に優れています。厚さ6mmで水溜まりが発生しにくく水による滑り止め対策に有効です。色を使い分けて往路復路の走行ルールを設定できます。ロール形状、長尺仕様で簡単に設置できます。カッター、ハサミで簡単にカット加工することができます。耐久性に優れ、一時的な車両の通行でも耐えられます。プールサイドや浴室のすべり止め対策など、幅広くご利用いただけます。
1巻
28,000 税込30,800
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

650mLの容量で袋のままでも使える便利アイテム!※容量400mL以下の詰替え用製品まで想定※。シンプルなデザインがおしゃれです。強力なマグネットに滑り止め付き!取り外せるフタで開口部が大きいので、詰め替えが簡単。シャンプー、ボディソープ、コンディショナーやリンスなどをこぼしにくいので安心。お掃除のときもスポンジが底まで届きやすいので、バスルームを清潔に保てます。高級感あるクロムメッキの大型ポンプヘッドは押しやすく、快適!デザイン邪魔しない透明シール付。
適合洗剤:シャンプー、ボディソープ、コンディショナー、リンス 材質本体・フタ:AS樹脂 マグネット:ラバーマグネット パッキン:シリコーンゴム すべり止め:ポリウレタン ポンプ:ABS樹脂(クロームメッキ)、PP、ステンレス鋼、発泡PE ホワイト 容量(mL)650 質量(g)302 サイズ(mm)74×91×243(H)
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷

スプレーはEA942CM-1、2をご使用ください。ライン幅(50mm、75mm、100mm)の調節が可能です。電池式のエアフローシステムがラインの乾燥を早めます。素早く組み立てられ、使い方も簡単で特別な設備機器や知識不要。電池、マスキングプレートと一緒に専用ケースに保管できます。
用途倉庫等屋内、駐車場等屋外、滑り止めコート材安全地帯上の区画線引き 幅(mm)200×100 全長(mm)1050 質量(kg)6.45 塗り面積(m2)100mm幅:5.0~7.5(50~75m/本)、75mm幅:6.6~10(66~100m/本)、50mm幅/10~15(100~150m/本) アズワン品番65-2258-51 危険物の類別非危険物
1台
65,800 税込72,380
翌日出荷

マグネットが付く壁面に簡単収納。ランドリー・バスルーム・キッチンなどでお掃除用の液体洗剤を詰め替えてご使用できます。ノズルを回して、スプレーを霧状と直射に切り替えできます。サッと脱着できるので家事がスムーズ!。アルコール可
仕様●サイズ(mm):45×105×230●重量(g):105●材質:本体/ポリエチレン・マグネット 滑り止め/シリコーン スプレー/ポリプロピレン パイプ/ポリエチレン●耐荷重(g):0.5●耐熱温度:-40~100℃ 容量(L)0.4 アズワン品番65-9245-60 危険物の類別非危険物
1個
900 税込990
翌日出荷

8.5°の傾斜角(フロントを擦らない低角度) 保管時に便利な収納袋付 ジャッキが入らないお車のジャッキアップ作業の補助に ローダウン車、エアロ装着車に最適 タイヤを乗せるだけで約70mm車高がUP 分割式で作業や保管に便利 タイヤが滑りにくく、強度と耐久性に優れたハニカム構造 滑り止め足ゴム付 軽量・コンパクトで作業が楽々
仕様●耐荷重(t):3(2個使用時)●外寸幅:200mm●長さ(mm):720●高さ(mm):92●重量:1.9kg(1個)●材質:ポリプロピレン●使用温度範囲:-15~50℃●保存温度範囲:-20~70℃●リフト量:70mm●入数:1組(2脚) アズワン品番65-2315-69
1組
8,270 税込9,097
翌日出荷

浴室をホテルライクに彩る詰替えボトル!マグネット取り付けで、壁面でご使用できます。システムバスの壁面に最適♪マグネットの力で壁につけられるディスペンサーが登場。浮かせたままポンプを押せるだけではなく、詰め替えも浮かせたままでOK!取り外せるフタで開口部が大きいので、詰め替えはスムーズ。シャンプー、ボディソープ、コンディショナーやリンスなどをこぼしにくいので安心です。お掃除のときもスポンジが底まで届きやすいので、バスルームを清潔に保てます。液体は下から出るので、中身を最後まで使い切りやすくてエコ♪。人気の浮かせる収納なら、容器の底が汚れにくいですよ! 中身がわかりやすい透明のインデックスシール付きで、複数使った時の見わけも簡単です。
適合洗剤:シャンプー、ボディソープ、コンディショナー、リンス 材質本体・透明窓・フタ・プッシュレバー:ABS樹脂 マグネット:ラバーマグネット ポンプ:シリコーンゴム、ポリエチレン、ABS樹脂 すべり止めシート=ポリウレタン ホワイト 容量(mL)550 質量(g)336 サイズ(mm)72×84×224(H)
1個
2,130 税込2,343
翌日出荷

フロア材幅303mmに最適なサイズ。300mm±0.3mm以内の高精度。高さ12mmの突き当てで反った床材をしっかり押さえて切断できる。裏目盛付。丸鋸ピッチ目盛付。軽くて丈夫な素材マグネシウムを採用。丸鋸のすべりの良いステンレス鋼ガイド面。簡易な罫書きができる長さ目盛付。両面での使用可能。ズレやぐらつきを抑えるすべり止めゴム、安全ロープ取付孔付
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:MRG-F90M●ガイド長:340mm●直角精度:±1/1000rad (300にmmつき0.3mm)以内●本体材質:マグネシウム●サイズ:403×270×34mm●重量:400g●注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。 アズワン品番65-9305-41
1個
7,990 税込8,789
翌々日出荷

サイクロンストリームヘッド縦方向のサイクロン気流で、細かなほこりもかき出し吸い上げる!ヘッドサイドのゴミもパワフル吸引。ダストピックアップ率99%!※(※JIS C9802に定められている「じんあい除去能力」の測定方法に準拠したメーカー試験。硬い床からのじんあい除去能力を測定。)ほこり感知センサーゴミ・ほこりの量に応じてパワーを制御。だから無駄なく運転、電池長持ち!自動モードで約30分連続使用可能。※(※自動モードでの平均使用可能時間。使用環境によって異なります。)便利な2WAYタイプスティック:フローリングやカーペットなど、広い範囲のお掃除に最適。ハンディ:小スペースの掃除に最適。壁に立てかけるだけスッキリ収納滑り止めゴム付き。使い終わったら壁に立てかけるだけでOK。キレイ&簡単ゴミ捨て。紙パック式だからゴミが舞わない!
材質ABS樹脂、スチール 質量(kg)本体のみ:約1、パイプ・ヘッド含む:約1.3、パイプ・ヘッド・モップ・モップケース含む:約1.4 電源充電式(リチウムイオン電池) 定格電圧DC10.8V 温度(℃)充電:5~35 方式集じん:紙パック式 連続使用時間標準モード:20分、ターボモード:9分、自動モード:30分 充電時間(時間)約3 サイズ(mm)236×167×1050(H) ハンディー時:78×141×537(H) 集じん量(L)0.3 バッテリー寿命約500回(充電回数)
1台
22,700 税込24,970
3日以内出荷