5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS T8112適合品。絶縁性に優れた内層と保護用の外層を、柔軟な風合いを損なうことなく接着した、カバー一体型の絶縁手袋。マジックテープ止め。
用途交流300V以下もしくは直流750V以下の電路に対して用いる絶縁手袋
1双
8,800 税込9,680
翌日出荷

B級・BH形(20A形)。B級・BL形(20B形)。C級(10形)。全長約250mmタイプ。注)吊具を強く風の吹く場所にご使用の場合は、振れ止めなどの処置を施してください。注)現場加工での吊具全長変更はできません。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。
材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト) 質量(kg)1.1 適合品番EA983AX-1、-2、-6、-7、-11、-12 サイズ(mm)510×110×256
1個
5,080 税込5,588
8日以内出荷

B級・BH形(20A形)。B級・BL形(20B形)。C級(10形)。全長約500mmタイプ。注)吊具を強く風の吹く場所にご使用の場合は、振れ止めなどの処置を施してください。注)現場加工での吊具全長変更はできません。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。
材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト) 質量(kg)1.2 適合品番EA983AX-1、-2、-6、-7、-11、-12 サイズ(mm)510×110×506
1個
5,270 税込5,797
翌日出荷

B級・BH形(20A形)。B級・BL形(20B形)。C級(10形)。全長約750mmタイプ。注)吊具を強く風の吹く場所にご使用の場合は、振れ止めなどの処置を施してください。注)現場加工での吊具全長変更はできません。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。
材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト) 質量(kg)1.4 適合品番EA983AX-1、-2、-6、-7、-11、-12 サイズ(mm)510×110×756
1個
5,640 税込6,204
翌日出荷

特殊すべり止め加工により、高いすべり止め効果を発揮。 独自の立体成型で、やわらかく手にフィットし、長時間の作業でも疲れにくい。 繊維の組み合わせにより、肌ざわりが良く、なめらかな風合い。 繊維部分は、編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋。 繊維部分は、抗菌防臭加工が施されています。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工が施されています。 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、園芸・造園業 エスコ品番EA354GD-16A 質量(g)(片手)42.5 入数(双)1 機能通気性・抗菌・防臭 材質(すべり止め)天然ゴム(カーボンブラック配合) ゲージ数10
1個
395 税込435
当日出荷

関連カテゴリ