16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
疲れを感じさせない軽量コンパクトタイプ。 ワンタッチ式あご紐付き。 多数の穴が内部の風通しを良くします。 静止した物体に頭をぶつけた時に役立ちます。
ホワイト 頭囲(cm)53~60 材質ABS エスコ品番EA998AN-1
1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

エスコ日除け笠
コーティング付。笠の表面はコーティングされているので、水に強くなっています。五徳、あご紐付。付属の五徳を取り付けることにより、頭から少し浮くため風通しが良く蒸れにくくなっています。
用途日除け。 材質ヤシ
1個
2,220 税込2,442
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスター(4ヶ所)付(うちストッパー付キャスターは2ヶ所です。) 金属部分がオールステンレスを使用した清掃用品ハンガーです。 水場での使用に活躍するステンレス素材のハンガーです。 スライド式フック仕様 風通しが良く、お手入れ簡単。食品工場などに最適です。
掛数(本)5 エスコ品番EA928AB-94 材質ステンレスSUS304 寸法(mm)690×430×1800 質量(kg)8.5
1個
69,400 税込76,340
翌日出荷

手の平は柔軟で、通気性・耐久性に優れた合成皮革。 手の甲は通気性の良いスパンデックス。 親指と人差し指は、二重構造で、摩耗を軽減し保護を高めています。 指の間は、Lycra(ライクラ)で肌触りがよく風通しも良いです。マジックテープ止。
サイズL エスコ品番EA353BT-73
1個
3,600 税込3,960
8日以内出荷

手の平は柔軟で、通気性・耐久性に優れた合成皮革。 手の甲は通気性の良いスパンデックス。 親指と人差し指は、二重構造で、摩耗を軽減し保護を高めています。 指の間は、Lycra(ライクラ)で肌触りがよく風通しも良いです。マジックテープ止。
サイズXL エスコ品番EA353BT-74
1個
3,600 税込3,960
翌日出荷

手の平は柔軟で、通気性・耐久性に優れた合成皮革。 手の甲は通気性の良いスパンデックス。 親指と人差し指は、二重構造で、摩耗を軽減し保護を高めています。 指の間は、Lycra(ライクラ)で肌触りがよく風通しも良いです。マジックテープ止。
サイズS エスコ品番EA353BT-71
1個
3,600 税込3,960
翌日出荷

手の平は柔軟で、通気性・耐久性に優れた合成皮革。 手の甲は通気性の良いスパンデックス。 親指と人差し指は、二重構造で、摩耗を軽減し保護を高めています。 指の間は、Lycra(ライクラ)で肌触りがよく風通しも良いです。マジックテープ止。
サイズM エスコ品番EA353BT-72
1個
3,600 税込3,960
翌日出荷

開口率を確保し、十分な風通しが得られます。※開口率は約60%一般的な防虫網の24メッシュとほぼ同等です。ステンレス材を使用しているので、燃えません。通常のステンレス防虫網より線が細いので、カットしやすくなっています。爪が奥まで網目に入らないため、破れ・穴が発生しにくく、猫が網によじ登ることもありません。
材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)1000 長さ(m)2 メッシュ数:32 線径(mm)0.18 目開き(mm)0.6
1本
10,600 税込11,660
翌日出荷

干す量やスペースに合わせて幅も高さも調節可能な大型伸縮タイプの物干しです。段違いに干せるので、風通しが抜群で効率よく乾きます。大容量の洗濯物を干すことができワンピースやズボンなどの長物も干せます。安定した脚部で前倒れしにくい設計です。タオルハンガー付。使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。
材質ステンレス巻きスチールパイプ、スチール(粉体塗装)、ABS樹脂、ポリプロピレン 質量(kg)7.38 耐荷重(kg)15 キャスター自在(ストッパー付)×4 人数目安:約5人分 収納サイズ640×130×1110 使用の目安干せる目安シャツ・衣類34枚、スポーツタオル・フェイスタオル16枚 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1535~1925×640~730×1110~1720
1台
11,500 税込12,650
翌日出荷

使用用途に合わせて幅・高さが伸縮可能。使わない時は小さく畳めるから収納もコンパクト。片方のサイドバーを低くすることで、布団が干しやすい設計に。竿の高さを変えることで洗濯物の風通しUP!室内干しでも通気性があります。キャスターが付いてるのでエアコンの近くにも、日当たりのいい窓際にも、洗濯物を干したままスムーズに移動できます。キャスターを取り付けるだけで完成するので届いたその日からすぐに使えます。
材質ステンレス巻きスチールパイプ、ポリプロピレン、ABS樹脂 質量(kg)7.7 耐荷重(kg)40 キャスター自在(ストッパー付)×4 人数目安:約6人分 収納サイズ530×80×1310 使用の目安干せる目安シャツ等16枚、バズタオル4枚、タオル8枚、小物34枚 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200~2100×530×1160~1610
1個
13,300 税込14,630
翌日出荷

全面に風通しのよいメッシュ生地を使用しているので、蒸れにくく快適に座れます。また、弾力性と体圧分散に優れているため、長時間座ってもお尻が疲れにくくなっています。肘あては体型に合わせて高さ調節ができます。座面下のレバー1本で座面の高さが調節できるガス圧リフト装置付きです。背もたれと座面が同調しながら可動するシンクロロッキングを採用しているので、体に負担をかけずにリラックスできます。ロッキングの固さ調節や、3段階の角度固定もできます。ヘッドレストは頭の高さや向きに合わせて調節できます。衣服をかけておけるハンガーを背もたれ裏に装備しています。軽めの荷物をかけておけるフックを装備しています。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●カラー:ブラック●サイズ:本体/W670×D670×H1060~1250mm 背もたれ/W470×H670~800mm 座面(座面調節)/W490×D500mm(H440~540mm)肘高/580~765mm 脚幅/670mm●機能:ガス圧リフト装置、背もたれ・座面シンクロロッキング機能(固さ調節可能)、3段階背もたれ角度固定、ヘッドレスト付き(高さ・角度調節可能)、肘あて付き(上下調節可能)、ハンガー付き、フック付き●材質:張地(背もたれ部・座部)/メッシュ 主要成形部品/スチール、PU、PP、ナイロン クッション材/ウレタンフォーム キャスター/ナイロン●重量:13.2kg●出荷形態:ノックダウン組立式●総耐荷重:座面/80kg●キャスター:自在×5個 アズワン品番65-9328-85
1個
33,000 税込36,300
翌日出荷

ジェット噴射ですばやいハエ、しつこい蚊を逃しません。香りや刺激に敏感な方も使えます。目・鼻・のどにやさしい低刺激・無香料。お子様・ペットがいるご家庭にも!【使用方法】・使用開始時に天面のストッパーを上におこして、パキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとってください。・噴射レバーを引き、室内のハエ、蚊には、6畳(約10m2)につき約5秒間噴射するか、直接噴射する。 ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ・マダニには直接噴射する。【廃棄の方法】・本品は使い切ってから捨ててください。・捨てるときは、風通しが良く火気のない屋外で噴射レバーを引き、噴射音が消えるまでガスを抜いて、燃えないゴミとして捨ててください。その際、噴射レバーを引いたまま、スプレーキャップ側面の孔につまようじ等を差込むと、噴射レバーがロックされ最後までガスを抜くことができます。噴射が不十分な場合は、つまようじ等を押し下げると最後まで噴射できます。・大量に使い残した缶の廃棄方法はお手数ですがアース製薬お客様からお気づきを頂く窓口にお問い合わせください。
成分1号灯油、LPG、DME、他1成分 内容量(mL)450 有効成分d-T80-フタルスリン0.465w/v%、フェノトリン 0.17w/v%(ピレスロイド系) 対象害虫ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ、イエダニ
1本(2本)
1,100 税込1,210
翌日出荷

メンテナンス:羽毛部分の汚れは、水分を含ませたタオル等で、羽毛の根本から羽毛先に向けて拭き取つてください。または、ふり落としてください。水洗いは絶対にしないでください。(羽毛痛みの原因になります)・ご使用前、袋より出して2~3分程度、羽を空気にさらしますと羽毛が膨らみポリューム感が増し、埃がよく払えます。 ・毛ばたきは湿気を嫌います。 天然の羽毛ですから、直射日光に当てても羽毛自体、色極せことはありません。日光浴させることが羽毛自体の柔毛感が蘇ります。 ・湿気等で羽毛が抜ける場合がありますので、月に2~3回、風通しの良い場所で干されることを推奨します。最高級羽毛、オーストリッチ(ダチョウ)を使用した静電気除去機能付きの毛ばたきです。ニワトリ毛ばたき、ムートン毛ばたきとは比較にならないくらいの埃の除去能力があります。静電気除去効果で、摩擦で発生する静電気による埃の再付着を大幅に軽減します。ベテラン職人の手造りによる毛ばたきです。
仕様●はたき長さ:600mm●全長:820mm●グリップ長:200mm●重量(g):約190●毛量:約90g●材質:毛/オーストリッチ(ダチョウ)柄/プラスチック+鉄●用途:車のボディの掃除に 車の内装の掃除に 仏壇の掃除に●専用ケース付●静電気除去機能付き毛ばたき アズワン品番65-9311-76
1本
22,000 税込24,200
翌日出荷

すき間用ノズル付。秒速ノックダウンの速効効果と強力ジェット噴射効果で、どんなゴキブリもすばやく退治。有効成分イミプロトリンの速効効果でゴキブリを秒速ノックダウンさせ、逃げる余裕を与えず駆除します。【使用方法】1使用開始時に天面のストッパー(黄色の丸いシール貼付部分)を上に持ち上げ、パキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとってください。2噴射レバーを引き、小型のゴキブリには約1~2秒、大型のゴキブリには約6~8秒直接噴射してください。また、ゴキブリの逃げ込んだすき間には約1~2秒噴射してください。すき間より出てきたゴキブリには更に上記の量を再度直接噴射してください。【廃棄の方法】・本品は使い切ってから捨ててください。・捨てるときは、風通しが良く火気のない屋外で噴射レバーを引き、噴射音が消えるまでガスを抜いて、各自治体の定める方法に従って廃棄してください。その際、噴射レバーを引いたまま、スプレーキャップ側面の孔につまようじ等を差込むと、噴射レバーがロックされ最後までガスを抜くことができます。噴射が不十分な場合は、つまようじ等を押し下げると最後まで噴射できます。・大量に使い残した缶の廃棄方法はお手数ですがアース製薬お客様からお気づきを頂く窓口にお問い合わせください。
成分1号灯油、LPG、DME、他1成分 内容量(mL)450 有効成分イミプロトリン0.476w/v%(原液量105) 対象害虫ゴキブリ
1本
1,580 税込1,738
翌日出荷

革靴・人工皮革などの靴の防水・防汚に。スプレー後、約15分ではっ水効果を発揮します。フッ素樹脂の効果で、雨や雪、泥汚れや油汚れから守ります。ガス抜きキャップ付きなので、使用後は簡単・安全に容器内のガス抜き処理ができます。第4類第1石油類危険物非水溶性
仕様●内容量:200ml●材質:フッ素樹脂、石油系炭化水素●標準使用量:革靴約15足分●用途:ツヤ革・起毛革(スエード・ヌバック等)等の天然皮革の靴、スニーカー、人工皮革等の靴の防水・防汚に。●使用できないもの:爬虫類革、毛皮、ゴム等●使用方法:・あらかじめ、素材を確かめてから、目立たない部分で試し、色落ちやシミ等がないことを確認してから(特に高級革靴等の場合)ご使用下さい。・使用する時は、容器を充分に振り、中身をよく混ぜます。(使用中もときどき振り動かして中身をよく混ぜます。)・靴の汚れやホコリを落とした後、20~25cm離して全体が軽く濡れる程度にスプレーして下さい。(1カ所に集中してスプレーするとシミになることがあります。)・スプレー後15分以上、風通しのよい場所で完全に乾かします。(乾燥時間は気温や材質、吸い込みの有無などによって異なります。)・ツヤのある革は柔らかい布で軽く磨いて下さい。スエード等の起毛革の靴は乾燥させてから軽くブラッシングして下さい。 アズワン品番65-3896-30
1本
1,220 税込1,342
翌々日出荷

厚手の衣類が乾きやすい。大きく広げて、しっかり乾く。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:430×160×350●材質:本体/ポリプロピレン バネ/硬鋼線●直径約4cmまでの物干し竿に対応●風通し抜群! アズワン品番65-9312-28
1本
1,010 税込1,111
翌日出荷