7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲風速:0.4/20m/s、 風量:1,666/99,999m3/m、 温度:‐20/+60℃ 仕様無線プローブタイプ サイズ43(W)×21(D)×154(H)mm (直径40mmベーン) 電源単4電池×3本(付属) 精度風速:±(0.2m/s+測定値の2%)、 温度:±0.5℃ 分解能風速:0.1m/s、温度:0.1℃ 機能温度計測、風量演算
1個
20,000 税込22,000
翌日出荷

測定範囲風速:0/15m/s、 風量:666/99,999m3/m、 温度:‐20/+60℃ 仕様無線プローブタイプ サイズ30(W)×41(D)×200(H)mm (ロッド長400mmまで伸縮可能) 電源単4電池×3本(付属) 精度風速:±(0.1m/s+測定値の5%)、 温度:±0.5℃(‐20/+49.9℃) 分解能風速:0.01m/s、温度:0.1℃ 機能温度計測、風量演算
1個
24,000 税込26,400
翌日出荷

仕様無線プローブタイプ 付属品ストラップ、 チューブ(内径:4mm×外径:6mm×1m、内径:5mm×外径:6mm×1m)×各1本 測定範囲‐150/150hPa サイズ36(W)×23(D)×148(H)mm 電源単4電池×3本(付属) 精度±0.05hPa(0/1hPa)、 ±(0.2hPa+計測値の1.5%)(1/150hPa) 分解能0.01hPa 機能ホールド、風速・風量演算、 気密性試験モード
1個
26,000 税込28,600
翌日出荷

吸排出気口で生じる乱流を含んだ風量を正確に測定する整流器です。ファンネル測定による風量測定。回転式排出口でも信頼性の高い測定結果。風速測定。さきざまな差込み式の測定ファンネルを使用可能。気流の方向を検知。ホールド機能 (測定値の固定表示)。風速計testo 417または、testo 435・testo 480用のΦ100mmプローブを取りつけて、吸排気口側に本製品を取付けて使用します。
仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0554 4172●仕様:EA739AG・AG-0用 フローストレーナー●特徴:一般的に吸排気口には安全用の格子状のフレームがついており、吸排気が格子状のフレームを通過すると巻き込みなどの乱流が生じます。風量測定時にはこの乱流の影響で風量値が低すぎたり高すぎたりすることがあります。このため、ベーン式風速計で平均値を取ったり、吸排気口をファンネルで覆ったりして風量を測定しますが、本製品を使用すると、簡単に正確な測定ができます。●材質:プラスティック●サイズ:370×190×210mm●重量:554g●測定範囲:0.1~200m3/h preferred 0.1~100m3/h●動作温度:0~50℃●ハウジング:PA66+GF30% アズワン品番65-9276-08
1台
24,000 税込26,400
8日以内出荷

付属品:ケース、単3電池×3個、出荷検査書。風速演算~99,999m/h。伸縮ハンドルΦ16mm(180~820mm)付。モバイルアプリ連携。風速・風量を測定可能なベーン式風速計。中風速域(5~40m/s)では熱線式よりも高精度。ダクトの測定に最適なスケール付き伸縮式プローブ。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。
用途換気ダクト内の風速風量、吹出口の風速風量
1個(1台)
78,000 税込85,800
翌日出荷

付属品:ケース、単3電池×3個、出荷検査書。風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計。すべての測定範囲を分解能0.01m/sで精密に測定。堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイ。ダクトの測定に最適なスケール付き伸縮式プローブ。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。Bluetoothでスマートフォン・タブレットとつながり、専用モバイルアプリで拡張機能が使用できます。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。測定値のホールド・時間平均・複数点平均。内蔵の気圧センサによって自動的に補正された正確な風速を表示。
用途空調ダクト内の風速風量。吹出口の風速風量。エアフィルターの性能試験。空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)。排気装置の制御風速 (局所排気装置の定期自主点検)。喫煙室の風速 (改正健康増進法)
1個(1台)
68,000 税込74,800
翌日出荷

。注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●測定範囲:0.6~50m/s●分解能:0.1m/s●精度:±(0.2m/s+測定値の1%)(0.6~40m/s)±(0.2m/s+測定値の2%)(40.1~50m/s)●電源:単3電池(1.5V)×3本(付属)●サイズ:65×32×154mm●重量:250g●動作温度:-20~50℃●保管温度:-20~50℃●色:黒/オレンジ●電池寿命:12時間●インターフェイス:Bluetooth、USB●付属品:Φ16mmベーンプローブ、1.7m固定ケーブル、最大0.85mまでのスケール付伸縮ロッド、単3電池×3、USBケーブル、出荷検査書、専用ソフトケース●Bluetoothプローブによる無線測定●測定レポートをCSVファイルとしてエクスポートするためのUSBインターフェイス●わかりやすく構成された操作メニューにより、空調システムや換気ダクトの風速や風量、温度を同時に測定●ダクト内の低~中風速域に対応した16mmのベーン式風速プローブで、最長0.85mまで伸ばせる伸縮式のロッドに挿入深度が確認できるスケールが刻印 アズワン品番65-9276-07
1台
94,000 税込103,400
翌日出荷