28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●使用時サイズ(W×D×H)mm:190×162.7×50●適合機種:EA715C-41~49 アズワン品番65-2168-32
1台
5,000 税込5,500
翌日出荷

ゼンマイ巻取式 突き当て部に吸着力5kgfのマグネットを搭載しました。 取付け用ゴムバンド付なので、木の柱にも簡単にしっかり固定でき、傷もつけません。 内蔵されたマグネットダンパーによって錘が劇的に早く安定します。 錘を固定できるスイッチ付です。運搬時に錘を衝撃から守ります。 EA781-51を使用することで柱への取付が容易に行えます。
仕様●材質:竿:アルミ マグネット突き当て:アルミ、ネオジム磁石保護用鉄板:ステンレスドラムカバー:ABS樹脂錘:真ちゅう、りん青銅、銅透明窓:ポリカーボネート樹脂●使用時サイズ:64×135×3333mm●収納時サイズ:64×135×1515mm●精度:±1mm●重量:3120g●マグネット突き当て固定力:2kg※厚さ3.2mmの鉄板で計測した場合です。●付属品:専用ケース、ゴムバンド、保護用鉄板(2枚) アズワン品番65-2217-81
1本
45,900 税込50,490
当日出荷

EA781-41用固定ホルダー 柱への固定が手間をかけずに簡単にできます。 風防下げ振りへの取り付け、取り外しが固定ネジを使用することで工具不要で行えます。 柱への風防下げ振りの固定に。
仕様●サイズ:336×110×122mm●材質:ステンレス、アルミ、塩化ビニル樹脂●重量:370g●取付可能柱サイズ:3.5~5.5寸 アズワン品番65-2217-84
1個
5,330 税込5,863
翌日出荷

エスコ電子天秤
g・個数・%、3つの表示が切換え可能 バックライト付き、文字高16mmの大型液晶 プラスチック風防標準付属 ACAI(計数精度自動向上機能)搭載 4台まで積み重ねて収納可能
1台
29,800 税込32,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

世界最薄シングルバーナー! BOOK型タフボディ 斬新な構造とデザインで、高機能かつコンパクトなボディを実現 収納時には厚さ25mmという薄さになるシングルバーナー V字の2枚のガードが遮熱効果と風防効果を発揮。 安全で効率的な燃焼を実現。 頑丈でパッキングもしやすい。
仕様圧電点火方式 付属品収納ケース、補助ゴトク 材質本体:アルミニウム+ステンレス、 火口:アルミダイカスト、 バルブ:真鍮 質量(g)380(本体のみ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時/本体のみ:153×195×77、収納時:142×78×25 発熱量(kW[kcal/h])2.1(1800)(EA913BF-2使用時)、 1.7(1500)(旧EA913BF-1使用時) 燃焼時間(時間)約2.1(EA913BF-2・1本使用時)、 約2.6(旧EA913BF-1・1本使用時)
1個
7,500 税込8,250
当日出荷

付属品:ストラップ。防雨タイプ(JIS防雨型)。数字のサイズが大きく見やすい表示。 (文字高:最大9mm)
材質風防:プラスチック枠 質量(g)46 電源LR44×1個(付属) 機能単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、1位・2位の同時計時 電池寿命2年 最大計時9時間59分59秒 最小計時1/1000秒 サイズ(mm)60(W)×19(D)×75(H)
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

材質風防:ガラス 寸法(mm)322×330×48 質量(kg)1.2 電源単3電池×2本(付属) 表示方式アナログ 周波数40kHz/60kHz自動選局 機能スイープ秒針(暗時停止機能) 材質(フレーム)木枠 電波受信機能あり 電池寿命約2年(アルカリ乾電池の場合) アズワン品番64-2269-74 電波時計
1個
12,000 税込13,200
翌々日出荷

マイクロホン本体とコードの接続はキャノンコネクターで容易確実にできます。
用途スピーチ用 付属品大形単頭プラグ付平衡コード(6m)×1、W5/16スタンドアダプター×1 エスコ品番EA763CM-5 材質全金属 形状風防付棒状形 全長(mm)176(コネクター除く) 質量(g)約580(マイクロホンのみ:260) 形式ダイナミック型 感度-52dB±3dB(1kHzにおいて0dB=1V/Pa=0.1V/μbar) 最大径(Φmm)52 機能トークスイッチ、風防組込 周波数特性50Hz~15kHz(1kHz基準偏差+12dB-15dB以内) 指向性単一指向性 インピーダンス(Ω)600±30%(1kHzにおいて)平衡(出荷時は不平衡接続)
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

衛星電波。スイープ秒針。石膏ボード用掛金具付。衛星電波受信機能(スペースリンク)とは、GPS衛星が発信する時刻情報を受信し、自動修正する機能(従来の電波時計と比べて約5倍の受信距離)。衛星電波を受信して時刻補正。電波時計より受信感度が強く、受信時間も短い。衛星電波クロックとは上空はるか2万kmの宇宙空間を周回するGPS衛星が発信する時刻情報を受信し時刻を自動修正する電波時計です。電波到達距離平均約15m受信可能となる距離が、従来の電波時計と比べて約5倍。オフィスや工場など従来の電波時計では受信しにくい鉄筋コンクリート造の建物でも使いやすくなります。最短約10秒で受信完了従来の電波時計は4分以上かかるところを、衛星電波クロックなら最短約10秒で受信完了。すばやい時刻修正が可能です。世界中どこでも時刻修正GPS衛星の電波を受信できるところであれば、国や地域にかかわらず正確な時刻表示を実現します。家電・OA機器のノイズに強いGPS衛星から発信される電波の周波数帯は、電波法により厳しく規制されているため、家電・OA製品から発生するノイズの影響を受けにくくなっています。衛星電波を受信して時刻補正、電波時計より受信感度が良く、受信時間も短い。
仕様秒針:スイープ 材質風防:ガラス 質量(g)1,300 電源アルカリ単3乾電池×3本(付属) 機能衛星電波修正、電池切れ予告、時差修正(海外でご使用の場合) 材質(フレーム)プラスチック 電池寿命約1年 サイズ(Φmm)309×52
1個
20,000 税込22,000
翌日出荷

周波数範囲31.5Hz/8kHz(A・C特性) 仕様風防キャップ付 サイズ55(W)×43(D)×255(H)mm 電源9V電池×1個(付属) 精度±1.0dB 分解能0.1dB 機能最大・最小値表示 測定レベル範囲(dB)32/130
1個
58,000 税込63,800
翌日出荷

表示方式アナログ 機能電波受信機能、電波受信ON/OFF機能、電池交換お知らせ機能、ユニバーサルデザインフォント使用 直径(Φmm)320 エスコ品番EA798CB-77 材質枠:PS樹脂、風防:ガラス 質量(g)920 種類掛時計 電源単3電池×2本 周波数40/60kHz自動選局 寸法(Φ×mm)320×52
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。ステップ秒針
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライトの点灯時間は夜10時から朝6時と夜12時から朝8時の選択が可能です。ライトの点灯している間は秒針停止機能が働いて秒針のコチコチ音がなくなります。電波が合わない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。
仕様●型番:IQ-1150NJ-7JF●サイズ(mm):Φ340×56●周波数:40/60kHz自動選局●機能:夜見えライト機能、秒針停止機能●電源:単2電池×2本(付属)●風防材質:ガラス●重量:1300g●電池寿命:約1年●電波受信機能●木枠●ステップ秒針●LEDライト(夜見えライト機能付き(明るさ設定(強/弱)) アズワン品番65-3892-28
1台
8,880 税込9,768
翌日出荷

表示方式アナログ 機能常時点灯ライト、秒針停止機能、電波受信機能、手動受信機能、電波受信ランプ、LEDライト 直径(Φmm)330 エスコ品番EA798CD-2A 材質枠:プラスチック、風防:ガラス 質量(kg)1.1 種類掛時計 電源単2電池×2本 周波数40/60kHz自動選局 寸法(Φ×mm)330×54 電池寿命約1年
1個
6,340 税込6,974
翌日出荷

電波受信機能。電波受信ON/OFF機能。スタイリッシュでシンプルなデザイン。デジタル文字高(最大)31mm。大きなアラーム音が特徴。寝ぼけ頭を直撃する超激音。音量は3段階に切替可能。
材質風防:ガラス 質量(g)280 周波数(kHz)40/60自動選局 機能電波修正機能、大音量電子音アラーム(30パターン)、アラーム2チャンネル、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズつき、音量調節、アラームモニター機能、ライトつき、フルオートカレンダー、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式 材質(フレーム)プラスチック 電池寿命約1年 サイズ(mm)167(W)×57(D)×77(H)
1個
5,000 税込5,500
翌日出荷

表示方式アナログ 機能フルオートカレンダー、月・日・曜日表示、電波受信機能、手動受信機能、電波受信マーク表示、電波受信インジケーター 直径(Φmm)340 エスコ品番EA798CB-31A 材質プラスチック枠、風防ガラス 質量(kg)1.2 種類掛時計 電源単3電池×2本 周波数40/60kHz自動選局 寸法(Φ×mm)340×46 電池寿命約1年 カレンダー付き
1個
7,610 税込8,371
翌日出荷

エスコΦ325mm [電波]掛 時 計
エコ商品
表示方式アナログ 機能電波受信機能、ハイブリッドソーラー、石膏ボード用掛け具付 直径(Φmm)328 仕様2針式 エスコ品番EA798CC-14A 材質プラスチック枠、風防ガラス 種類掛時計 電源ハイブリッドソーラー+補助電池(CR123A)×1個(付属) 周波数40/60kHz自動選局 寸法(Φ×mm)325×47 グリーン購入法適合
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

エスコ置時計
電波受信機能。受信OFF機能付き。置用スタンド付き。ポケットにもスッキリ収まる薄型でスタイリッシュなトラベラ。旅先でも湿度と温度がわかります。デジタル文字高(最大)21mm。
材質風防:プラスチック 質量(g)90 電源単4電池×2本(付属) 周波数(kHz)40/60自動選局 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×14×92スタンド使用時:66×4×88 機能アラーム(4段階)、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、ライト、フルオートカレンダー、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式、電池切れ予告機能(液晶) 材質(フレーム)プラスチック 電池寿命約2年
1個(1個)
4,300 税込4,730
4日以内出荷

電波受信機能。電波受信ON/OFF機能。電波時計、液晶表示切替可能(時刻/カレンダー/温湿度)。アラームを2チャンネル設定できます。メイン表示を3種切り替えできるので必要な情報を見やすくアレンジできます。スヌーズも3種から選べてお好みに合わせた目ざめをチョイス(スヌーズ5分間/ステップダウンスヌーズ/一発鳴り止め)。デジタル文字高(最大)31.5mm。
材質風防:プラスチック 質量(g)210 電源マンガン単三電池×2本(付属) 周波数(kHz)40/60自動選局 機能電波修正機能、フルオートカレンダー、電子音アラーム、スヌーズ、アラームオートストップ(約5分間)、選べるスヌーズ機能(約5分、ステップダウン、無し)、音量切替つき2チャンネルアラーム、3モード表示切替機能(時刻モード/カレンダーモード/温度・湿度モード)、温度湿度表示、12時間制/24時間制切替式、六曜表示、ライト 材質(フレーム)プラスチック 電池寿命約1年 サイズ(mm)132(W)×46(D)×84(H)
1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

電波受信機能。電波受信ON/OFF機能。電波時計、液晶表示切替可能(時刻/カレンダー/温湿度計)アラーム2チャンネル設定できます。メイン表示を3種切り替えできるので必要な情報を見やすくアレンジできます。スヌーズも3種から選べてお好みに合わせた目ざめをチョイス。デジタル文字高(最大)31.5mm。
材質風防:プラスチック 質量(g)220 電源マンガン単三電池×2本(付属) 周波数(kHz)40/60自動選局 機能電波修正機能、フルオートカレンダー、電子音アラーム、スヌーズ、アラームオートストップ(約5分間)、選べるスヌーズ機能(約5分、ステップダウン、無し)、音量切替つき2チャンネルアラーム、3モード表示切替機能(時刻モード/カレンダーモード/温度・湿度モード)、温度湿度表示、12時間制/24時間制切替式、六曜表示、ライト 材質(フレーム)プラスチック 電池寿命約1年 サイズ(mm)132(W)×46(D)×84(H)
1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

表示方式アナログ 機能電波OFF機能/電波サーチ機能、電池交換お知らせ機能、電波受信機能、プログラムチャイム(1日最大24回)と数取り電子音(毎正時)の切替式カレンダー付、ステップ秒針(夜眠る秒針)、ユニバーサルデザインフォント使用、石膏ボード対応金具付 直径(Φmm)350 エスコ品番EA798CB-73B 材質プラスチック枠、風防ガラス 質量(kg)1.4 種類掛時計 電源単2アルカリ乾電池×2本(付属) 周波数40/60kHz自動選局 寸法(Φ×mm)350×56×60 電池寿命約2年 カレンダー付き
1個
20,000 税込22,000
翌日出荷

表示方式デジタル 機能電波受信機能、電波受信ON/OFF機能、アラーム、スヌーズ、バックライト、フルオートカレンダー、温湿度表示、ダンダントーンアラーム(4段階)アラームオートストップ機能(約5分間)、アラームモニター機能、2099年までのフルオートカレンダー機能、12時間制/24時間制切替式 エスコ品番EA798CS-56 材質枠:プラスチック、風防:ガラス 寸法(mm)120×48×83 質量(g)180 電源単3電池×2本 周波数40/60kHz自動選局 電池寿命約1年間(マンガン電池使用) カレンダー付き アラーム付き
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

表示方式アナログ 機能電波受信機能(自動受信・手動受信)、電波受信インジケーター、温度・湿度計測機能、秒針停止機能(常時点灯ライトON時)、月・日・曜日表示、フルオートカレンダー、LEDライト(常時点灯ライト機能付き 明るさは強・弱の2段階) 直径(Φmm)350 エスコ品番EA798CD-7B 材質フレーム:プラスチック、風防:ガラス 質量(g)1700 種類掛時計 電源本体:単3電池×2本(付属)、(常時点灯ライト)単3電池×3本(付属) 周波数40/60kHz自動選局 湿度測定範囲(%)10~90 寸法(Φ×mm)350×54 電波受信機能長波標準電池JJY 電池寿命約1年 測定温度範囲(℃)0~40 カレンダー付き
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

ツーピースタイプワイヤレスマイクロホン 800MHz帯ワイヤレスマイク(ツーピースタイプ) 本機は水晶制御PLLシンセサイザー方式の800MHzMHz帯タイピン形ワイヤレスマイクです。 技術基準適合証明を受けた小電力ワイヤレスマイクロホンで、免許手続は不要です。 単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクユニットを使用し、明瞭な音声拡声ができます。 水晶制御PLLシンセサイザ方式の採用により、30波の周波数から任意の1波を選択して使用できます。 15波同時使用対応の受信機と組み合わせて同時に最大15本のマイクを使用できるワイヤレスシステムが構成できます。 ノイズリダクションおよびトーンスケルチの採用で、広いダイナミックレンジを実現し、又、電源スイッチをオン、オフしたときの雑音を低減しています。 ノイズリダクションは使用する受信機に適した設定が可能です。 送信出力は2mW/6mWの切り換え式で、用途、目的に応じ、スイッチで切り換えて使用可能です。 内蔵形アンテナを採用し、軽量で壊れにくい構造設計にしています。
仕様使用マイク:単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン 付属品マイクホルダー×1、マイククリップ×1、ウィンドスクリーン(風防)×1、チャンネル設定用ドライバー×1、チャンネル表示ラベル×1、単3形乾電池×1 適合(ワイヤレスアンプ)EA763CF-31、CF-32A エスコ品番EA763CF-42 材質ABSポリカアロイ樹脂 寸法(mm)本体:66(W)×106(H)×22(D)、マイク本体間線長:約800 質量(g)約120(電池を含む) 電源単3電池×1本(付属) 方式水晶制御PLLシンセサイザー方式 消費電流(mA)65(6mW出力時、常温1.5Vにて)、45(2mW出力時、常温1.5Vにて) 送信出力2mW/6mW(切替式) 周波数(MHz)800 アンテナ内蔵アンテナ 送信周波数(MHz)806.125~809.750(125KHz間隔 30波中1波)
1個
44,900 税込49,390
翌日出荷

スピーチタイプワイヤレスマイクロホン 800MHz帯ワイヤレスマイク(スピーチタイプ) 水晶制御PLLシンセサイザー方式の800MHz出力切換え付防滴ワイヤレスマイクロホンです。 技術基準適合証明を受けた小電力ワイヤレスマイクで免許手続きは不要です。 水晶制御PLLシンセサイザー方式の採用により30波の周波数から任意の1波を選択して使用できます。 15波同時使用対応の受信機器と組み合わせて同時に最大15本のマイクを使用できるワイヤレスシステムが構成できます。 ノイズリダクションおよびトーンスケルチの採用で広いダイナミックレンジを実現し、電源スイッチをオン、オフしたときの雑音を低減しています。 送信出力は2mW/6mWの切換え式で、用途、目的に応じ、スイッチで切換えて使用可能です。 野外使用時の天候変化に対応するため「IEC 60529 IP65」[JIS C 0920 防噴流形及び耐塵形]」に適合した防水・防塵構造でありながらも、特殊加工を施した単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクユニットを使用することにより、より明瞭な拡声ができます。 内蔵型アンテナやエラストマー等新材料を採用し、軽量で壊れにくい構造設計にすると共に、UVコーティングを採用しています。
仕様使用マイク:単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン 適合(ワイヤレスアンプ)EA763CF-31、CF-32A エスコ品番EA763CF-41 セット内容ソフトケース×1・チャンネル設定用ドライバー×1・チャンネル表示ラベル×1・単3形乾電池(R6P)×1 材質ABSポリカアロイ樹脂 全長(mm)231 質量(g)約180(乾電池含む) 電源単3電池×1本(付属) 方式水晶制御PLLシンセサイザー方式 最大径(Φmm)54 消費電流(mA)65(6mW出力時、常温1.5Vにて)、45(2mW出力時、常温1.5Vにて) 防塵防水性能IP65(IP6Xに関しては風防ネット除く) 送信出力2mW/6mW(切替式) 周波数(MHz)800 アンテナ内蔵アンテナ 送信周波数(MHz)806.125~809.750(125KHz間隔 30波中1波)
1個
39,600 税込43,560
翌日出荷

機能電波受信機能、電波受信ON/OFF機能、ハイブリッドソーラー(光発電セル、補助電池)、ダンダントーンアラーム(4段階)、アラームオートストップ機能(約5分間)、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、時刻/カレンダー表示切替式、12時間制/24時間制切替式 エスコ品番EA798CS-60 材質枠:プラスチック、風防:ガラス 寸法(mm)140×72×107 質量(g)250 電源ソーラー電池+補助電池:CR123A×1個 表示方式デジタル 周波数40/60kHz自動選局 湿度計 電池寿命(補助電池)約4年間(リチウム電池使用) カレンダー付き アラーム 日付表示 電波時計 温度計 ソーラー充電 12/24表示切替
1個
6,000 税込6,600
翌日出荷

携帯サイズに最小限の機能を集約し、少ないボタンで操作が簡単なデジタル騒音計です。表示部にカラーLCDを採用されます。作業性も良く、持ち運びも容易なコンパクトサイズです。
付属品取扱説明書、風防スポンジ 測定範囲騒音:35~135dB 環境温度:0~40℃ 質量(g)81(電池含まず) 電源単4電池×3本(付属) 使用温度範囲0~50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 精度騒音:±2.0dB(94、1kHzにて) 環境温度:±1.5℃ 1目盛(℃)0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×31×144 分解能騒音:0.1dB 環境温度:0.1℃ 機能ホールド、最高・最低値ホールド、温度計、オートパワーオフ 校正 サンプリング約3回/秒 周波数範囲31.5Hz~8kHz(A特性) 保存温湿度範囲-10~60℃、10~75%RH(但し結露のないこと、電池を含まず) 電池寿命約60時間(アルカリ電池使用時)
1台(1台)
6,400 税込7,040
翌日出荷

機能温度・湿度表示、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、アラームモニター機能、2099年までのフルオートカレンダー、掛置兼用、電波受信機能、電波受信OFF機能、電子音アラーム、12時間制/24時間制切替式 エスコ品番EA798CS-55A 材質フレーム:プラスチック枠、風防:ガラス 寸法(mm)165×26×127 測定範囲温度:0℃~40℃(精度:±2℃)、湿度:25%RH~85%RH(精度:±8%(25℃)) 質量(g)260 電源単4アルカリ電池×2本(付属) 表示方式デジタル 周波数40/60kHz自動選局 湿度計 電池寿命約1年 カレンダー付き アラーム 日付表示 電波時計 温度計 スヌーズ 12/24表示切替
1個
5,000 税込5,500
翌日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 風防板