97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘラ付。透明タイプ。UV加工で紫外線も大幅カット。窓ガラス、食器棚などに貼って安心。地震や災害によるガラスの飛散をフィルムを貼るだけで防ぐことが出来ます。
材質ポリエステルフィルム 厚さ(mm)0.05 寸法(mm)960×1800
1巻
2,840 税込3,124
翌日出荷

窓ガラス、食器棚などに貼って安心。地震や災害によるガラスの飛散をフィルムを貼るだけで防ぐ事が出来ます。UV加工で紫外線も大幅カット。ヘラ付。透明タイプ。
材質ポリエステルフィルム 厚さ(mm)0.05
1枚
1,140 税込1,254
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

視線を遮りにくい透明タイプ。安心の飛散防止効果タイプ。UVの紫外線領域を99%カットするので光に集まる虫の可視領域を抑制します。台風の時だけ貼って使えます。保管ケース付きで繰り返し使えます。窓のサイズに合わせてカットして使用できます。
材質【表面】塩化ビニル樹脂【中間層】ポリエステル【裏面】アクリル系樹脂【保護フィルム】ポリエステル 長さ(mm)1800 幅(mm)900 厚さ(mm)0.25 質量(g)880 耐熱温度(℃)約60 UV遮蔽率(%)0.99
1本(1本)
3,870 税込4,257
翌日出荷

1個
7,370 税込8,107
翌日出荷

材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.16 クリア テープ長さ(m)25 アズワン品番64-7955-78
1個
640 税込704
当日出荷

鏡面飛散防止加工(鏡面が破損しても飛散りにくい加工)が施されています。 角度調整が自由にできます。 物体(実像)が鮮明に写るので、安心です。 有効視野がワイド ガラス製ミラーなので気候(温度)の変化による劣化が少ない。
付属品取付金具 エスコ品番EA724ZS-13 材質鏡材質:ガラス、フレーム:樹脂(PP)、本体ステー:鉄(焼付塗装)、補助ステー:鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)本体:390×290、本体ステー:100×30×90 質量(g)990 取付場所壁面 曲面R(mm)1000
1個
8,310 税込9,141
翌日出荷

ガラス飛散防止シート、地震・台風によるガラスの飛散防止に、UVを99%カットしながら、地震や台風によるガラスの飛散を防止するシートです。密着用ヘラ付
1巻
3,900 税込4,290
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平面、室内用、地震などの災害の際、万が一落下して破損しても、鏡の裏側に貼ったシールで大きなガラスの破損が飛び散ることを防ぎます。シールと接していない細かいガラス片は落ちてきますが、大きなケガにはつながりません。鏡としての機能を生かしつつ、災害時に最大限の安全を確保した商品です。
1枚
1,700 税込1,870
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鏡面飛散防止加工(鏡面が破損しても飛散りにくい加工)が施されています。 角度調整が自由にできます。 物体(実像)が鮮明に写るので、安心です。 有効視野がワイド ガラス製ミラーなので気候(温度)の変化による劣化が少ない。
付属品取付金具 エスコ品番EA724ZS-11 材質鏡材質:ガラス、フレーム:樹脂(PP)、本体ステー:鉄(焼付塗装)、補助ステー:鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)本体:230×190、本体ステー:100×30×90 質量(g)580 取付場所壁面 曲面R(mm)300
1個
4,850 税込5,335
翌日出荷

鏡面飛散防止加工(鏡面が破損しても飛散りにくい加工)が施されています。 角度調整が自由にできます。 物体(実像)が鮮明に写るので、安心です。 有効視野がワイド ガラス製ミラーなので気候(温度)の変化による劣化が少ない。
付属品取付金具 エスコ品番EA724ZS-12 材質鏡材質:ガラス、フレーム:樹脂(PP)、本体ステー:鉄(焼付塗装)、補助ステー:鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)本体:310×230、本体ステー:100×30×90 質量(g)750 取付場所壁面 曲面R(mm)600
1個
6,540 税込7,194
翌日出荷

蛍光灯が破損した際のガラスの飛散を防ぎます。 蛍光管を通すだけで簡単に取付可能。 表面の紫外線吸収フィルムが昆虫の飛来を減少させます。 取り付けるだけで、照度アップ、UVカット、飛散防止効果が得られます。
エスコ品番EA944D-101 材質透明PET、アルミ蒸着PET 寸法(mm)78×1190(40W用)
1個
9,360 税込10,296
当日出荷

刈払機用飛散防止カバー。草刈作業中の小石等の飛散を防止します。取付シャフト径24mm用。
寸法(mm)60×240×145 質量(g)125 適合径(Φmm)24
1個
1,820 税込2,002
当日出荷

工具不要の簡単組み立て式衝立フェンス。すぐに使用できるパイプとネットのセット。縦でも横でも使用可能。持ち運び、保管に便利な収納袋付き。草刈り時の石などの飛散防止になります。
材質塩化ビニル、PVC、ポリエステル 寸法(mm)1200×1800 質量(kg)5
1セット
17,900 税込19,690
当日出荷

サイドパネルの追加でより飛沫飛散対策 オフィスワーク中などの飛沫飛散対策に。 光を通し開放的な半透明パネル。 開口部高さは3段階に調節可能
仕様●サイズ(W×D×H)mm:300×1.6×600mm●重量(kg):0.6●材質:パネル:ポリプロピレン●板厚み:1.6mm アズワン品番65-2289-47
1台
3,600 税込3,960
当日出荷

ライト部は飛散防止レンズカバーで落としても破片が飛び散りません
寸法(mm)60(W)×65(D)×280(H) 質量(g)280 照明装置SMD球6灯 使用電池単3×4本(別売) アズワン品番64-2259-59 明るさ強:550、弱:150
1個
6,470 税込7,117
翌日出荷

人体に害がなく、粉末の飛散も少なく、ムラのない書きやすさ。
エスコ品番EA581E-11 全長(mm)80
1個
810 税込891
当日出荷

奥行き取付位置は調節可能 より効果的な飛沫飛散対策が可能です。 カウンター奥行きに合わせてパネル取付位置が調整可能です。 店舗のカウンター席や受付等での側面への飛沫飛散対策に。 天板厚みが18~50mmの机等に取付けが可能です。
仕様●サイズ(W×H)mm:450×600mm●重量(kg):1.6●材質:パネル:アクリル、ベース:スチール(粉体塗装)、スペーサー:MDF●板厚み:3mm●付属品:スペーサー1個 アズワン品番65-2289-43
1台
11,300 税込12,430
当日出荷

人体に害がなく、粉末の飛散も少なく、ムラのない書きやすさ。
エスコ品番EA581E-13 全長(mm)80
1個
1,620 税込1,782
翌日出荷

マグネットタイプミラーです。 ビス止めも可能です。 角度が自在に調整できます。 軽量タイプのミラーです。 鏡面飛散防止加工(鏡面が破損しても飛散りにくい加工)が施されています。
付属品取付金具 エスコ品番EA724ZS-17 材質鏡面:ガラス、フレーム:樹脂、補助ステー:鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)150×180 質量(g)280 取付場所壁面、天井 曲面R(mm)600
1個
2,920 税込3,212
当日出荷

通気性抜群です。腰にフィットさせるだけのスピーディワンタッチ脱着式。 物を踏み越えるような足場の悪いところでも、足にまとわりつかないカーボーイスタイル。 腰部のバンドには強力な硬鋼線が入っているため、着る人を選ばず、型崩れも少ない長持ち商品です。
用途草刈、ガーデニング、研磨、飛散防止作業などに 種別腰用 エスコ品番EA354-14 材質ポリエステル(防炎PVC加工) 寸法(cm)80×110
1個
5,280 税込5,808
翌日出荷

奥行き取付位置は調節可能 より効果的な飛沫飛散対策が可能です。 カウンター奥行きに合わせてパネル取付位置が調整可能です。 店舗のカウンター席や受付等での側面への飛沫飛散対策に。 天板厚みが18~50mmの机等に取付けが可能です。
仕様●サイズ(W×H)mm:600×600●重量(kg):1.9●材質:パネル:アクリル、ベース:スチール(粉体塗装)、スペーサー:MDF●板厚み:3mm●付属品:スペーサー1個 アズワン品番65-2289-44
1台
12,400 税込13,640
当日出荷

材質は本体が真鍮。刃はステンレス。オイル仕様で、ブレードがスムーズに動き、ガラス粉が飛散しません。替刃はEA845AJ-1。
全長(mm)180 角度(°)ホイール:138 板厚(mm)可能:3~12
1本
11,800 税込12,980
翌日出荷

EA809BT-1用ホイールカバー。金属の切断を安全に作業できます。切断時の火花・粉塵の飛散を抑えます。
1個
760 税込836
翌日出荷

鏡面飛散防止加工、鏡面が破損しても飛散りにくい加工が施されています。 軽量で、有効視野がワイド 角度調整が自由でラクラク
付属品取付金具(サイズ:70×30×80(H)mm) エスコ品番EA724ZS-2 材質鏡面:ガラス、フレーム:樹脂、取付金具:鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)150×180 質量(g)280 取付場所壁面、天井 曲面R(mm)600
1個
2,620 税込2,882
翌日出荷

屋内・屋外設置可能です。 鏡面飛散防止加工(鏡面が破損しても飛散りにくい加工)が施されています。 左右確認が行いやすい。
付属品取付金具 エスコ品番EA724ZS-21 材質鏡面:ガラス、フレーム:樹脂、取付金具:鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)175×150(ミラー1個分) 質量(kg)0.76 曲率半径300R
1個
5,540 税込6,094
翌日出荷

簡易マスクです。(国家検定品ではありません) 長さ調節もワンタッチ・ダブルしめひも付き。
用途建設・土木・切削など、比較的大きな塵埃が飛散している場所に 付属品フィルター、接顔メリヤス エスコ品番EA800MA-20 材質本体:PP、フィルター:ポリエステル・PP 寸法(mm)95×95×60(t) 質量(g)約30
1個
特価
309 税込340
当日出荷

マグネットタイプミラーです。 角度が自在に調整できます。 軽量タイプのミラーです。 ビス止めも可能です。 鏡面飛散防止加工、鏡面が破損しても飛散りにくい加工が施されています。
付属品取付金具 エスコ品番EA724ZS-16 材質鏡面:ガラス、フレーム:樹脂、取付金具:鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)Φ147 質量(g)230 取付場所壁面、天井 曲面R(mm)300
1個
2,920 税込3,212
当日出荷

無害 炭酸カルシウム99.1%。防湿袋。従来の消石灰に比べ、風による飛散が少なく皮膚や目への接触による火傷も心配ありません。固まりにくいので長期保存が可能です。
1袋
2,950 税込3,245
翌日出荷

植木の刈り込み、トラックからゴミ飛散防止ネットとして。軽くて使いやすいので持ち運びが楽です。刈込み後の片づけが早くて簡単です。
材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.5 質量(g)約900 寸法(m)1.8×2.7 網目(mm)からみ織り(約2)
1枚
3,800 税込4,180
翌日出荷

植木の刈り込み、トラックからゴミ飛散防止ネットとして。軽くて使いやすいので持ち運びが楽です。刈込み後の片づけが早くて簡単です。防炎タイプで少し硬めのシートです。
材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.43 質量(g)約700 寸法(m)1.8×2.7 網目(mm)平織(約1.5)
1枚
4,220 税込4,642
翌日出荷

消火薬剤に食品添加物(酢酸)を使用し、より安心してご使用頂けます。粉の飛散がないので、周囲を汚さず後片付けの手間も簡単です。ストップ機能付で、レバーを離すと噴出を途中で止める事ができます。
メーカーモリタ宮田工業 薬剤量(mL)1000(強化液(中性)) 寸法(mm)145×375(H) ルビーレッド 適合【火災】普通・天ぷら油・ストーブ・電気 放射時間約12秒(20℃において) 放射距離4~6m(20℃において) 使用温度範囲(℃)-20~40 使用圧力範囲(MPa)0.7~0.98 総質量(kg)約2.2 有効期限5年 アズワン品番64-2303-23
1本
12,700 税込13,970
翌々日出荷

従来のオフセット砥石をお求めやすく設計してコストダウンを実現した、国産の研削砥石です。他社同等品と比較して、砥石の飛散、粉じんが少なく、安定した品質です。
用途一般鋼のビード取り、バリ取り 粒度#30 厚さ(mm)6 被削材対応:一般鋼 硬度P 砥粒A 最大回転数(min-1[r.p.m])13750 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)15
1枚(5枚)
905 税込996
翌日出荷

エスコ保冷袋
保冷性に優れた手提げタイプのパッケージ・ツールです。冷たいものを、その温度状態(実施テスト)を保ちながら持ち運ぶことができます。内容物が飛び出す心配もなく飛散防止に役立ちます。平紐・レールファスナー・底板付。ポリエステル不織布(研磨材入)、ポリウレタン。
寸法(mm)260×305×70 入数(枚)10
1枚(10枚)
4,710 税込5,181
翌日出荷

EA954EA-65(別売り)を組み合わせることで、横からの飛沫にも対応します。 開口部を3段階の高さ(0・5・15cm)に調節ができ、書類や段ボールの受け渡しなど、状況に合わせて飛沫飛散対策を施せます。
1台
13,500 税込14,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンプ側と打撃側の硬度が違うため、使用中にパンチが飛び散るのを防ぎます。打撃端は面取りされており、破片飛散による破損や事故を防止します。高周波焼き入れにより、繰り返し使用できる耐久性があり、長寿命です。
1組
4,520 税込4,972
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴミ収集所でのカラスや鳩、犬、猫から生ゴミなどの散乱を防ぎます。 ネットの周囲にはおもり入りロープ(60g/m)を通してありますので、飛散やめくれ上がりがありません。 くちばしの入りにくい4mm目合いです。
エスコ品番EA952AD-112 質量(kg)1.64 寸法(m)3×3
1個
6,370 税込7,007
翌日出荷

スタンプ側と打撃側の硬度が違うため、使用中にパンチが飛び散るのを防ぎます。打撃端は面取りされており、破片飛散による破損や事故を防止します。高周波焼き入れにより、繰り返し使用できる耐久性があり、長寿命です。
1組
775 税込853
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴミ収集所でのカラスや鳩、犬、猫から生ゴミなどの散乱を防ぎます。 ネットの周囲にはおもり入りロープ(60g/m)を通してありますので、飛散やめくれ上がりがありません。 くちばしの入りにくい4mm目合いです。
エスコ品番EA952AD-113 質量(kg)1.92 寸法(m)3×4
1個
7,180 税込7,898
翌日出荷

ゴミ収集所でのカラスや鳩、犬、猫から生ゴミなどの散乱を防ぎます。 ネットの周囲にはおもり入りロープ(60g/m)を通してありますので、飛散やめくれ上がりがありません。 くちばしの入りにくい4mm目合いです。
エスコ品番EA952AD-111 質量(kg)1.2 寸法(m)2×3
1個
4,740 税込5,214
翌日出荷

スタンプ側と打撃側の硬度が違うため、使用中にパンチが飛び散るのを防ぎます。打撃端は面取りされており、破片飛散による破損や事故を防止します。高周波焼き入れにより、繰り返し使用できる耐久性があり、長寿命です。
1組
2,330 税込2,563
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)