4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ポリオレフィン 使用温度範囲(℃)-20~80 全長(m)5 使用圧力(MPa)1.0Mpa 内径×外径(Φmm)12×18 外径(Φmm)18 使用流体水・各種食品・化学薬品
1本
5,130 税込5,643
翌日出荷

材質ポリオレフィン 使用温度範囲(℃)-20~80 全長(m)5 使用圧力(MPa)0.8Mpa 内径×外径(Φmm)15×22 外径(Φmm)22 使用流体水・各種食品・化学薬品
1本
7,070 税込7,777
翌日出荷

材質ポリオレフィン 使用温度範囲(℃)-20~80 全長(m)10 使用圧力(MPa)0.8Mpa 内径×外径(Φmm)15×22 外径(Φmm)22 使用流体水・各種食品・化学薬品
1本
14,100 税込15,510
翌日出荷

材質ポリオレフィン 使用温度範囲(℃)-20~80 全長(m)10 使用圧力(MPa)1.0Mpa 内径×外径(Φmm)12×18 外径(Φmm)18 使用流体水・各種食品・化学薬品
1本
9,430 税込10,373
翌日出荷