手動式グリースガン専用。
大小のコネクター付
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに
仕様90°カプラー
適合【グリースガン】かみ込み式カプラーに接続可能
エスコ品番EA991CN-103
寸法(mm)78×30
危険物の類別非危険物
1個
¥5,040
税込¥5,544
当日出荷
こんなお得な商品も!
グリスガン エアー式
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
蛇腹カートリッジ使用可能。
本体は滑りにくい表面仕上げになっています。
仕様NLGI-1/2
エスコ品番EA166SG-3B
容量(mL)400
タイプ連続吐出
寸法(直径Φ×高さH)(mm)【筒】60×300
使用圧力(MPa)0.59
ノズル長(mm)170
吸入口サイズRc(PT)1/4”
危険物の類別非危険物
1個
¥13,100
税込¥14,410
当日出荷
プロ仕様最大圧力35MPa。
容量(mL)120
ノズル長(mm)115
吐出量(g/ストローク)0.4
筒長(mm)185
危険物の類別非危険物
ねじサイズノズルねじ:1/8”NPT
1個(1個)
¥2,780
税込¥3,058
翌日出荷
寸法(mm)Φ90×115(H)
適合径(Φmm)約58まで(グリースガン)
危険物の類別非危険物
1個
¥3,950
税込¥4,345
当日出荷
耐衝撃性と耐圧性の本体。完全に取り外し可能でお手入れが簡単。
用途EA991CG-10用。
材質亜鉛ダイキャスト
使用温度範囲(℃)‐10~60
接続G1/8"メス
ノズル長(mm)100
最大使用圧力(MPa)40
危険物の類別非危険物
1個
¥13,700
税込¥15,070
翌日出荷
手詰めとEA991C-9、-10カートリッジ使用可能。
エスコ品番EA991CN-10
タイププロピストル型
ホース径(Φmm)【フレキシブルホース】約8
標準付属ノズルカプラー付450mmフレキホース
ホース長さ(mm)【フレキシブルホース】450
材質(ピストン・シリンダー)合金スチール
筒長(mm)300
適合グリースNLGI-1/2
危険物の類別非危険物
シリンダー容量(mL)500
1個
¥8,710
税込¥9,581
当日出荷
片手操作式グリースガン。パウダーコーティングされたスチール製のバレルで、通常のグリス塗布用に使用できます。フレキシブルホースが接続できるポート付き。
容量(mL)120
ノズル長(mm)100
吐出量(g/ストローク)0.4
筒長(mm)182
適合グリース手詰めグリース
危険物の類別非危険物
ノズルねじ径M10×1
1個
¥2,440
税込¥2,684
翌日出荷
エスコ品番EA991CF-8
質量(kg)0.5
容量(mL)80
寸法L(mm)214
寸法L1(mm)145
ノズル長(mm)115
排出容量(mL)0.75
排出圧力(MPa)25
危険物の類別非危険物
ノズル径(Φmm)32
1個
¥3,640
税込¥4,004
当日出荷
手動式グリースガン専用。
接続角45°、必要箇所でスイベルロックできます。
360°回転スイベル付。
適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK(共通)EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20
エスコ品番EA991CN-104
危険物の類別非危険物
1個
¥6,110
税込¥6,721
当日出荷
1個
¥5,570
税込¥6,127
翌日出荷
直角90°タイプ。
材質鉄
寸法(mm)72×58
危険物の類別非危険物
1個
¥18,400
税込¥20,240
翌日出荷
エスコ品番EA991CF-50
質量(kg)1.2
容量(mL)500
寸法L(mm)340
寸法L1(mm)265
ノズル長(mm)167
排出容量(mL)1
排出圧力(MPa)25
危険物の類別非危険物
ノズル径(Φmm)62
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
エアー抜きバルブ付。
エアーグリースガンに発生しやすい、エアーポケットを解消できます。
エスコ品番EA166HA-10
全長(mm)43
質量(g)63
六角対辺(mm)17
適合品番EA166D、EA166HA、EA166SG-3B用
危険物の類別非危険物
ねじサイズ雄:M12×1.0、雌:Rc1/8”
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
NLGI-1~2。EA991CG-9用グリースガン。
容量(mL)125
ノズル長(mm)150
吐出量(mL/ストローク)0.4
排出圧力(MPa)最大55
筒長(mm)190
危険物の類別非危険物
ねじサイズ【ノズル】M10×P1.0
1個
¥9,600
税込¥10,560
翌日出荷
トリガーを押している間はグリースが出続けます。(吐出量400g/min)工場のメンテナンス、農業用途、車両サービス、車両用エアブレーキコンプレッサーに接続するトラックでの使用などに最適です。
容量(mL)500
使用圧力(MPa)0.3~0.8
吐出量400(g/分)
ノズル長(mm)150
吐出圧力(MPa)33
吸入口サイズ1/4” (F)
筒長(mm)285
比率【圧力】40:1
適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース
ノズルねじ径M10×1
適合コンプレッサー28.3L/min 0.6MPa
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
20mm用。かみ込み式。ボタンヘッド用。
材質鉄
全長(mm)88
質量(g)250
危険物の類別非危険物
1個
¥33,200
税込¥36,520
翌日出荷
用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル
仕様チャックあり
エスコ品番EA991CF-106
形状フレキシブル
全長(mm)337
質量(g)140
危険物の類別非危険物
ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
1個
¥3,010
税込¥3,311
当日出荷
トリガーを押す度に、グリースを吐出します。(吐出量0.9g/トリガー)工場のメンテナンス、農業用途、車両サービス、車両用エアブレーキコンプレッサーに接続するトラックでの使用などに最適です。
容量(mL)500
使用圧力(MPa)0.3~0.8
吐出量0.9(g/トリガー)
ノズル長(mm)150
吐出圧力(MPa)33
吸入口サイズ1/4” (F)
筒長(mm)285
比率【圧力】40:1
適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース
ノズルねじ径M10×1
適合コンプレッサー28.3L/min 0.6MPa
1個
¥8,460
税込¥9,306
翌日出荷
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル
仕様チャックなし
エスコ品番EA991CF-101
形状ストレート
全長(mm)115
質量(g)25
危険物の類別非危険物
ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル
仕様チャックなし
エスコ品番EA991CF-102
形状ストレート
全長(mm)180
質量(g)50
危険物の類別非危険物
ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル
仕様チャックなし
エスコ品番EA991CF-103
形状ストレート
全長(mm)250
質量(g)70
危険物の類別非危険物
ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル
仕様チャックあり
エスコ品番EA991CF-105
形状ベント
全長(mm)167
質量(g)90
危険物の類別非危険物
ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
グリースガンをしっかり掴み、壁面に固定できます。
材質亜鉛メッキ
寸法(mm)70×50×115(H)
適合径(Φmm)約50まで(グリースガン)
アズワン品番64-7988-97
危険物の類別非危険物
取付ねじ径(Φmm)5
1個
¥1,800
税込¥1,980
欠品中
こんなお得な商品も!
グリスガン エアー式
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
動作方式エアー式
エスコ品番EA166D
危険物の類別非危険物
1個
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
仕様エアー式16kg缶に直接セットできます。グリースを99%無駄なく使用できる為、缶へのグリース残りが発生しません。スチール製ノズル付け替え可能(ネジサイズ:G1/8”)NLGL1~2
寸法(mm)Φ350×880(H)
質量(kg)10.4
最大吐出量1100g/min
空気消費量(L/min)400
最大吐出圧力40MPa
吸入口サイズG1/4”
危険物の類別非危険物
空気使用圧力(MPa)0.2~1
1個
¥130,000
税込¥143,000
当日出荷
16kg、20kg缶に直接セットできます。
仕様手動式
材質スチール製
質量(kg)6
寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×650
最大吐出量30ml
ホース長さ(m)1.5
危険物の類別非危険物
1個
¥44,000
税込¥48,400
当日出荷
DIN 1283に準拠。
材質外装:ポリウレタン(微生物安定化処理) インナーホース:ポリアミド6(ソフト) 補強:ポリエステル(高強度)
外径(Φmm)11
破壊圧力(MPa)90
二面幅(mm)15
危険物の類別非危険物
用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル
仕様チャックなし
エスコ品番EA991CF-104
形状ストレート
全長(mm)450
質量(g)103
危険物の類別非危険物
ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
シングルショットタイプ
NLGI-1~2
手詰めとEA991C-9、-10、-40カートリッジ使用可能
カプラー付150mmスチールノズル付属
動作方式エアー式
エスコ品番EA166DN-1
容量(mL)500
種類プロスタンダード
危険物の類別非危険物
1個
¥14,700
税込¥16,170
翌日出荷
極寒の地でも便利に使えるように設計された全天候型グリースガン。1.2mm厚バレル。高耐久性プランジャースプリングにより、グリースを圧縮し、エアポケットをなくします。グリス注入口が大きく、充填量を確保しやすい。
容量(mL)500
ノズル長(mm)300
吐出量(g/ストローク)0.9
筒長(mm)283
適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース
危険物の類別非危険物
ノズルねじ径M10×1
1個
¥6,200
税込¥6,820
翌日出荷
かみ込み式カプラー(3枚爪など)に取りつけられます。EA991CG-2、-3、-5、旧EA991CG-6用。
用途フレキシブル530mm用。
全長(mm)530
危険物の類別非危険物
ねじサイズノズル:R1/8”
1本
¥29,200
税込¥32,120
翌日出荷
ちょう度【適合グリース】NLGI-2(夏)、NLGI-1(冬)
仕様手動式、タンク・増圧式ガン付
エスコ品番EA991CG-3
材質スチール
質量(kg)4.4
寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×450
容量(kg)5
ホース長さ(m)1.5
最大吐出圧力(MPa)69
吐出量(mL)(最大)3
危険物の類別非危険物
1個
¥82,400
税込¥90,640
翌日出荷
付属品:バッテリー1個、充電器。NGLI-1~2。蛇腹カートリッジ専用。EA991C-1~-18蛇腹カートリッジをご利用下さい。チェーン式トリガー。遊星ギヤドライブでの高吐出圧力。ワークライトで暗い場所での作業性アップ。リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。リチウムイオンバッテリーへの変更による更なる吐出圧力の向上、軽量化。電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能。パワフルな12Vモーター。
電圧(V)12
電源DC12Vリチウムイオンバッテリー
容量(g)400
本体質量(kg)2.86(バッテリー含)
吐出量76.3(g/分)
ノズル長(mm)450(フレキホース)
吐出圧力(MPa)55.1
充電時間(分)約40
サイズ(mm)筒:Φ52×300
適合グリース蛇腹グリース
危険物の類別非危険物
ノズルねじ径1/8"NPT
1台
¥85,700
税込¥94,270
翌日出荷
2.5kg缶に直接セットできます。
増圧式ガン付。
ちょう度【適合グリース】NLGI-2(夏)、NLGI-1(冬)
仕様手動式
エスコ品番EA991CG-2
材質スチール
質量(kg)3.4
寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×360(タンク別売)EA991CG-2B装着例
ホース長さ(m)1.5
最大吐出圧力(MPa)69
吐出量(mL)(最大)3
危険物の類別非危険物
1個
¥73,100
税込¥80,410
翌日出荷
EA991-1B、-10AA用12Vバッテリー。DC12Vリチウムイオンバッテリー。NGLI-1~2。
仕様替12Vバッテリー
危険物の類別非危険物
1台
¥19,300
税込¥21,230
翌日出荷
EA990XB-1、EA991CG-9用。
材質NBR(繊維入り)
破裂圧力(MPa)4
耐熱温度(℃)-10~50
口径(mm)Φ20
最大圧力(MPa)動作圧力:1
適合オイルSAE90まで
エスコ品番EA991GC-10
寸法(mm)Φ70×280
容量(mL)500
質量(g)680
接続ねじ1/4”
ノズルΦ13×360mm
危険物の類別非危険物
1個
¥4,630
税込¥5,093
当日出荷
片手で潤滑できます。EA991C-9、-10、-40(カートリッジグリース)が使用できます。
仕様●容量(mL):400●ノズル長(mm):300●ノズルねじサイズ:M10×1●筒長:300mm●吐出量(cm2/ストローク):1.1・0.7●適用グリース:カートリッジグリース●分解が容易なため、清掃が容易●NLGI-0~2
アズワン品番65-9340-67
危険物の類別非危険物
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
400mLの蛇腹カートリッジをご利用下さい。
仕様●容量(mL):400●ノズル長(mm):250●吐出量(ml/ストローク):1●最大排出圧力:25MPa●筒長:360mm●ノズル外径:10mm●ノズル取付ねじ:PT1/8"●ノズル長:250mm●適用グリース:蛇腹グリース●NLGI-1~2●グリス付●ノズル付(ベンド、フレキシブル×各1個)
アズワン品番65-9340-68
危険物の類別非危険物
1セット
¥7,080
税込¥7,788
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ