34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚手タイプ。建築養生用に。養生面がよく見えて安心。期間の長い現場や風のある現場に。
材質ポリエチレン 長さ(m)100
1巻
2,940 税込3,234
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2X4工法、その他建築内装の床養生に。再はくり性良好。片面粘着。接着性に優れています。のり残りが少ない。滑りにくい。墨出し線の確認が容易です。
材質基材:オレフィンシート 粘着剤:アクリル樹脂系 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.075 質量(kg)2.1 半透明 長さ(m)30
1巻
12,400 税込13,640
翌日出荷

1個
13,500 税込14,850
当日出荷





1個
7,470 税込8,217
当日出荷






1個
6,040 税込6,644
翌日出荷


1個
19,200 税込21,120
翌日出荷

材質表面:PP1.3倍発泡シート(エンボス加工)、裏面:PE/TPRシート(EVA樹脂加工) 厚さ(mm)2.5 寸法(mm)900×1800 アズワン品番64-2275-67 入数5枚
1パック(5枚)
28,700 税込31,570
当日出荷

雨や泥などから床合板を守り、仕上がりまでそのままきれいです。 2×4工法、パネル工法の際の床合板の養生に 粘着面を外側にした逆巻きタイプなので、転がしながら施工できます。
透明 エスコ品番EA911BA-60
1個
9,490 税込10,439
翌日出荷

材質ポリプロピレン 厚さ(mm)3.0 寸法(mm)1000×910 ナチュラル アズワン品番64-2275-69 入数10枚
1組(10枚)
7,700 税込8,470
翌日出荷

1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

材質ポリプロピレン 厚さ(mm)2.5 寸法(mm)1000×910 ナチュラル アズワン品番64-2275-68 入数10枚
1組(10枚)
4,840 税込5,324
翌日出荷

1個
21,100 税込23,210
翌日出荷

手で簡単に切れます テープ引き出しが軽く、スムーズ
エスコ品番EA944ML-27A 主な用途養生用
1個
835 税込919
翌日出荷

手で簡単に切れます テープ引き出しが軽く、スムーズ
エスコ品番EA944ML-31C 主な用途養生用
1個
14,500 税込15,950
翌日出荷

手切れ性が良く、のり残りしにくい。
エスコ品番EA944ML-13B 主な用途養生用
1個
16,100 税込17,710
翌日出荷

手切れ性が良く、のり残りしにくい。
エスコ品番EA944ML-12B 主な用途養生用
1個
16,100 税込17,710
翌日出荷

手切れ性が良く、のり残りしにくい。
エスコ品番EA944ML-11B 主な用途養生用
1個
16,100 税込17,710
翌日出荷

スベリにくさを追求した緑色ポリシートを採用。シート上に立ったまま安定して作業できます。屋根やベランダ、足場の下、階段等の養生に適しています。19mm幅の布テープ付きで粗面にもよくつきます。破れにくく、しっかりした厚みの30μm、厚手タイプ50μm はさらに丈夫!
材質ポリエチレンシート、布ガムテープ 厚さ(mm)0.03 長さ(m)20
1巻
1,340 税込1,474
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床・壁・家具の養生に。
エスコ品番EA911BF-5 長さ(mm)900 幅(mm)1800 厚さ(mm)約10 混率(%)ポリエチレン100
1個
4,220 税込4,642
翌日出荷

ゴムマットの固定に特化した粘着テープ。ゴムマットをしっかり固定し、剥がす時の糊残りが少ない。テープ基材が丈夫で、撤去時に切れにくく剥がしやすい。布テープより薄いので、重ね貼りによる段差が少なく、歩行者の躓きを軽減。駅のホーム乗り場、工事現場、イベント会場、立体駐車場、スポーツジム等に。屋内外使用可能。手切れ性があり作業性良好。
用途歩行路の養生、路面や床の保護等 材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系 幅(mm)100 厚さ(mm)0.17 質量(g)440 長さ(m)25 保持力(mm)SUS:0.2 粘着力(N/10mm)4.4 引張強度(N/10mm)60
1巻(1巻)
2,180 税込2,398
当日出荷

PVC製(塩化ビニール)でゴム製に比べて荷台等に汚れや色移りしにくく、見た目もキレイです。表面がエンボス加工なので荷物の積みおろしがすべりやすく、作業性抜群です。軽トラック荷台のマットに。荷台、荷物の保護に。作業場の床面保護や養生にも。
用途軽トラック用。 材質PVC 厚さ(mm)3 寸法(mm)1400×2010
1枚
12,600 税込13,860
翌日出荷

ポリプロピレン製の独立気泡の発泡シートです。平滑性や柔軟性に優れています。加工性も良く、シート内部に水やゴミ・埃の侵入を防ぐため、より衛生的に使えます。食品や医薬品向け等、異物やゴミの付着・混入を嫌う箱材用途に適しています。コロナ処理を施しており印刷性と接着性を高めています。
用途工業用包材(通函、仕切り、パット) 梱包用の保護緩衝材 ガラス搬送用の当て板、緩衝材 絶縁素材としての仕切り材(パット) 看板 畳の芯材 建築用資材(スペーサーとして) 養生用シート(間紙や床養生として) 材質ポリプロピレン 寸法(mm)1500×900 入数(枚)1 発泡倍率3
1枚
4,450 税込4,895
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準使用量:0.6m2/kg。塗厚により異なります。注意事項。塗布後は24時間以上、十分乾燥させて下さい。特に梅雨時、冬期、湿気の多い場所は乾燥・硬化が遅くなるので養生期間を出来るだけ長く設けて下さい。素足での歩行には向いていません。主に履き物を履いて歩行する場所や車両のすべり止めとしてご利用下さい。雨天時など塗膜面が水分に浸された場合、乾燥時に比べて接着強度が低下し剥がれやすくなります。床タイルや塗装面など平滑な場所は特にご注意下さい。施工後、ご使用場所により変色する場合があります。冬期の保管時に凍結すると使用不可能になります。また、塗布後、乾燥前に凍結すると使用不可能になります。十分ご注意下さい。塗布後、乾燥前に雨水に当たると流れてしまいます。ポリエチレン系、再生ゴム系、及び柔軟性のある素材には使用できません。使用方法、使用条件によっては本来の性能を発揮出来ない場合があります。事前に目的とする用途に適合するかを必ずご確認の上ご使用下さい。皮膚に付着した場合は石鹸と水で十分に洗って下さい。目に入った場合には多量の水で洗い、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。開封後は早めにご使用下さい。中身は使い切り、空容器は定められた廃棄方法で処理して下さい。コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。油性塗料では使用できない湿り気のあるコンクリートやアスファルトにも塗布可能なので屋外の様々な場所に対応。完全に水濡れして乾かない場所は不可です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など 仕様【付着力】標準/7日間(23℃)・耐水/14日間浸透(20℃)・温冷繰り返し/-20~50℃(水中気中10サイクル) イエロー 主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材 比重1.2 粘度200000cps 固形分0.75 内容量(kg)1 アズワン品番65-2258-74 危険物の類別非危険物
1本
4,050 税込4,455
翌日出荷

標準使用量:0.6m2/kg。塗厚により異なります。注意事項。塗布後は24時間以上、十分乾燥させて下さい。特に梅雨時、冬期、湿気の多い場所は乾燥・硬化が遅くなるので養生期間を出来るだけ長く設けて下さい。素足での歩行には向いていません。主に履き物を履いて歩行する場所や車両のすべり止めとしてご利用下さい。雨天時など塗膜面が水分に浸された場合、乾燥時に比べて接着強度が低下し剥がれやすくなります。床タイルや塗装面など平滑な場所は特にご注意下さい。施工後、ご使用場所により変色する場合があります。冬期の保管時に凍結すると使用不可能になります。また、塗布後、乾燥前に凍結すると使用不可能になります。十分ご注意下さい。塗布後、乾燥前に雨水に当たると流れてしまいます。ポリエチレン系、再生ゴム系、及び柔軟性のある素材には使用できません。使用方法、使用条件によっては本来の性能を発揮出来ない場合があります。事前に目的とする用途に適合するかを必ずご確認の上ご使用下さい。皮膚に付着した場合は石鹸と水で十分に洗って下さい。目に入った場合には多量の水で洗い、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。開封後は早めにご使用下さい。中身は使い切り、空容器は定められた廃棄方法で処理して下さい。コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。油性塗料では使用できない湿り気のあるコンクリートやアスファルトにも塗布可能なので屋外の様々な場所に対応。完全に水濡れして乾かない場所は不可です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など 仕様【付着力】標準/7日間(23℃)・耐水/14日間浸透(20℃)・温冷繰り返し/-20~50℃(水中気中10サイクル) グレー 主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材 比重1.2 粘度200000cps 固形分0.75 内容量(kg)1 アズワン品番65-2258-73 危険物の類別非危険物
1本
4,050 税込4,455
翌日出荷