2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
携帯サイズに最小限の機能を集約し、少ないボタンで操作が簡単なデジタル騒音計です。表示部にカラーLCDを採用されます。作業性も良く、持ち運びも容易なコンパクトサイズです。
付属品取扱説明書、風防スポンジ 測定範囲騒音:35~135dB 環境温度:0~40℃ 質量(g)81(電池含まず) 電源単4電池×3本(付属) 使用温度範囲0~50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 精度騒音:±2.0dB(94、1kHzにて) 環境温度:±1.5℃ 1目盛(℃)0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×31×144 分解能騒音:0.1dB 環境温度:0.1℃ 機能ホールド、最高・最低値ホールド、温度計、オートパワーオフ 校正 サンプリング約3回/秒 周波数範囲31.5Hz~8kHz(A特性) 保存温湿度範囲-10~60℃、10~75%RH(但し結露のないこと、電池を含まず) 電池寿命約60時間(アルカリ電池使用時)
1台(1台)
6,400 税込7,040
翌日出荷

仕様1速式IE6モータ搭載 寸法(mm)780×780×404(T) 質量(kg)34 電源(V)三相200(50/60Hz) 羽根枚数4枚 型番SCF-T60FG3 モーター出力:0.75kW極数:6P 定格出力(kW)0.75 最大風量(m3/min)139/162(静圧0Pa時の値) 騒音値(dB)(50/60Hz)61.5/67(排気口1.5mの測定値) 定格電流(A)(50/60Hz)4.0/5.0 羽根径(Φmm)600
1個
103,700 税込114,070
当日出荷