4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品収納袋、接地線(7m) 全長(mm)415 電源LR44×2個(付属) 検電範囲(V)AC:600~7000、DC:600~7000 アズワン品番64-2255-82
1組
92,400 税込101,640
翌日出荷

仕様直流電車線と交流7kVを兼用できる検電器音と光で動作表示 付属品収納袋、クリップ式接地線(7m) 全長(mm)1100~4500 周波数(Hz)(AC)50/60 電源6F22(S-006P)×1個 漏洩電流耐圧試験時の漏洩電流1mA以下 型番HS-1.5NJ 使用電池9V乾電池6F22(S-006P)1個(付属) 検電範囲(V)AC:6600DC:600~7000 動作表示発光:8000lxの明るさの中で確認可能発音:断続音 アズワン品番64-2255-84 絶縁耐力検知部一接地端子間AC14000V5分間 接地クリップ式 定格動作開始電圧(V)AC:2000±20%、DC:400±20%
1組
229,500 税込252,450
当日出荷

仕様停電後の残留電荷放電状態が見分けられる直流電車線と交流7kVを兼用できる検電器音と光で動作表示 付属品収納袋、マグネット式接地線(7m) 全長(mm)1100~4500 周波数(Hz)(AC)50/60 電源6F22(S-006P)×1個 漏洩電流耐圧試験時の漏洩電流1mA以下 型番HS-1.5NR 使用電池9V乾電池6F22(S-006P)1個(付属) 検電範囲(V)AC:6600DC:1000~7000 動作表示発光:8000lxの明るさの中で確認可能発音:断続音 アズワン品番64-2255-85 絶縁耐力検知部一接地端子間AC14000V5分間 接地マグネット式 定格動作開始電圧(V)AC:2000±20%、DC:750±100(赤色LED)、DC:350±80(緑色LED点滅)
1組
251,000 税込276,100
当日出荷

仕様防滴構造 サイズ77(W)×40(D)×114(H)mm 電源CR1620電池×1個(付属) 定格電圧AC6600V 音量65dB以上 周波数50/60Hz共用
1個
13,900 税込15,290
当日出荷