184件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2009年以降に製造された高圧洗浄機(K2~K3)用の4m 高圧交換ホースです。クイックコネクトクイックカップリングを使用してスプレーガンと高圧洗浄機に接続されます。
用途家庭用 適合機種EA115KR-21 材質ホース:PVC樹脂 接続部:真鍮 質量(g)200 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)最高40 圧力(MPa)最大12
1本(1本)
10,200 税込11,220
8日以内出荷

用途高圧釘打機用 質量(g)2180 全長(m)30 使用圧力(MPa)2.26 外径(Φmm)10 材質(ホース)ウレタン ホース寸法(内径×外径)(mm)6×10 アズワン品番64-2195-38
1本
21,700 税込23,870
翌日出荷

用途高圧釘打機用 質量(g)950 全長(m)10 使用圧力(MPa)2.26 外径(Φmm)10 材質(ホース)ウレタン ホース寸法(内径×外径)(mm)6×10 アズワン品番64-2195-36
1本
11,800 税込12,980
翌日出荷

硬銅線ワイヤーの補強層に、耐摩耗性合成ゴム使用。 軟らかくてつぶれにくい延長高圧ホースです。
用途EA115TR-1・-2・-6用 全長(m)10 耐圧(MPa)21 エスコ品番EA115TR-21
1個
28,900 税込31,790
翌日出荷


錆に強い黄銅製スイベルジョイントを採用。高圧エアーコンプレッサー専用のエアーリールです。高圧釘打ち機、タッカーに適しています。
仕様●内径×外径:5.0×9mm●全長:20m●使用圧力:3.0MPa●ホース材質:塩化ビニール樹脂●サイズ:335.5(W)×402(D)×364.5(H)mm●重量:6.5kg●1次側2mホース付(高圧パージプラグ付) アズワン品番65-9246-23
1台
53,500 税込58,850
翌日出荷

。錆に強い黄銅製スイベルジョイントを採用。高圧エアーコンプレッサー専用のエアーリールです。高圧釘打ち機、タッカーに適しています。
仕様●内径×外径:6.0×10mm●全長:20m●使用圧力:3.0MPa●ホース材質:塩化ビニール樹脂●サイズ:335.5(W)×402(D)×364.5(H)mm●重量:6.8kg●1次側2mホース付(高圧パージプラグ付) アズワン品番65-9246-24
1台
58,500 税込64,350
翌日出荷

錆に強い黄銅製スイベルジョイントを採用
内径×外径(Φmm)6.0×10 全長(m)30 仕様1次側2mホース付(高圧パージプラグ付) 質量(kg)7.4 使用圧力(MPa)3 材質(ホース)塩化ビニール樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335.5(W)×235(D) ×364.5(H)mm
1個
65,200 税込71,720
翌日出荷

錆に強い黄銅製スイベルジョイントを採用
内径×外径(Φmm)5.0×9 全長(m)30 仕様1次側2mホース付(高圧パージプラグ付) 質量(kg)7.0 使用圧力(MPa)3 材質(ホース)塩化ビニール樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335.5(W)×235(D) ×364.5(H)mm
1個
59,900 税込65,890
翌日出荷


ねじれ防止機能により、わずらわしい高圧ホースのねじれに悩まされることが無くなります。広い範囲や遠い場所もラクラク洗浄。しなやかに動かせる高圧ホースなので取り回しもよく、より洗浄を快適に。クイックコネクトタイプなので接続や取り外しも簡単です。クイックカップリング用
仕様●メーカー:ケルヒャージャパン(KARCHER)●型番:2.643-585.0●全長:10m●耐圧:18MPa●重量(g):1100●温度:最大 60℃●サイズ(W×D×H)mm:245×245×65●適合機種:EA115KR-1E,EA115KR-2, -21,KL-50D,-60D,KM-35D,-36D 旧EA115KL-50C,-60C,EA115KM-25B,-26B,-35C,-36C,EA115KR-1D●注意事項:延長高圧ホースではありません ネジ式やホースリール付き機種には使用できません。 アズワン品番65-5663-32
1本
16,800 税込18,480
翌日出荷


仕様トリガーガンと高圧ホース、高圧ホースと高圧洗浄機本体を工具を使わずワンタッチで接続できる3点セット 質量(kg)1.1 サイズ250(W)×551(L)×188(H)mm 対応機種旧EA115KP-1A、旧EA115KP-2A、 旧EA115KM-2B、旧EA115KM-26、 旧EA115KM-35、旧EA115KM-36、 旧EA115KR-1A、旧EA115KM-25、 旧EA115KL-50A、旧EA115KL-60A、 EA115KM-2D、EA115KR-1C、 EA115KM-25B、EA115KM-26B、 EA115KM-35C、EA115KM-36C、 EA115KL-50C、EA115KL-60C
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

特性耐圧 エスコ品番EA125BW-20 材質軟質塩化ビニール樹脂 長さ(m)20 内径(Φmm)6 外径(Φmm)10
1個
17,100 税込18,810
翌日出荷

仕様●全長:20m●ねじサイズ:G1/4"●内径×外径:5×10mm●使用圧力:5.0MPa●材質:ポリ塩化ビニル樹脂●使用温度:5~40℃●適用流体:清水・各種農薬●スリムタイプ●洗浄機用 アズワン品番65-9245-78
1本
15,800 税込17,380
翌日出荷

特性耐圧 エスコ品番EA125BW-10 材質軟質塩化ビニール樹脂 長さ(m)10 内径(Φmm)6 外径(Φmm)10
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

1個
9,970 税込10,967
翌日出荷

特性耐圧 エスコ品番EA125BW-30 材質軟質塩化ビニール樹脂 長さ(m)30 内径(Φmm)6 外径(Φmm)10
1個
22,300 税込24,530
翌日出荷

1個
25,200 税込27,720
翌日出荷


1本
5,300 税込5,830
翌日出荷

内径(Φmm)12.7 長さ(mm)1000 外径(Φmm)20.8 エスコ品番EA125TD-10C 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)90 常用圧力(MPa)20.5 ホース長さ(m)1 適合流体一般鉱物系作動油
1個
5,820 税込6,402
翌日出荷

1個
51,600 税込56,760
翌日出荷

材質ゴム 内径(Φmm)6.3 全長(m)2 最高使用圧力(MPa)70 外径(Φmm)15.1 最小曲げ半径(mm)100 アズワン品番64-7990-86
1本
22,200 税込24,420
翌日出荷

仕様●全長:15m●ねじサイズ:G1/4"●内径×外径:5×10mm●使用圧力:5.0MPa●材質:ポリ塩化ビニル樹脂●使用温度:5~40℃●適用流体:清水・各種農薬●スリムタイプ●洗浄機用 アズワン品番65-9245-77
1本
12,500 税込13,750
翌日出荷

仕様●全長:10m●ねじサイズ:G1/4"●内径×外径:5×10mm●使用圧力:5.0MPa●材質:ポリ塩化ビニル樹脂●使用温度:5~40℃●適用流体:清水・各種農薬●スリムタイプ●洗浄機用 アズワン品番65-9245-76
1本
9,290 税込10,219
翌日出荷

内径(Φmm)25.4 長さ(mm)600 外径(Φmm)36.5 エスコ品番EA125TD-6E 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)180 常用圧力(MPa)20.5 ホース長さ(m)0.6 適合流体一般鉱物系作動油
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

内径(Φmm)19 長さ(mm)600 外径(Φmm)28.4 エスコ品番EA125TD-6D 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)130 常用圧力(MPa)20.5 ホース長さ(m)0.6 適合流体一般鉱物系作動油
1個
7,740 税込8,514
翌日出荷

内径(Φmm)9.5 長さ(mm)600 外径(Φmm)16.3 エスコ品番EA125TD-6B 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)70 常用圧力(MPa)20.5 ホース長さ(m)0.6 適合流体一般鉱物系作動油
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

内径(Φmm)25.4 長さ(mm)2000 外径(Φmm)36.5 エスコ品番EA125TD-20E 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)180 常用圧力(MPa)20.5 ホース長さ(m)2 適合流体一般鉱物系作動油
1個
20,100 税込22,110
翌日出荷

内径(Φmm)6.3 長さ(mm)2000 外径(Φmm)12.3 エスコ品番EA125TD-20A 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)50 常用圧力(MPa)20.5 ホース長さ(m)2 適合流体一般鉱物系作動油
1個
5,100 税込5,610
翌日出荷

内径(Φmm)6.3 長さ(mm)1000 外径(Φmm)12.3 エスコ品番EA125TD-10A 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)50 常用圧力(MPa)20.5 ホース長さ(m)1 適合流体一般鉱物系作動油
1個
3,720 税込4,092
翌日出荷

内径(Φmm)25.4 長さ(mm)1500 外径(Φmm)34.8 エスコ品番EA125TC-15E 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)140 常用圧力(MPa)14 ホース長さ(m)1.5 適合流体一般鉱物作動油
1個
14,600 税込16,060
翌日出荷

内径(Φmm)12.7 長さ(mm)1500 外径(Φmm)18.7 エスコ品番EA125TC-15C 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)70 常用圧力(MPa)14 ホース長さ(m)1.5 適合流体一般鉱物作動油
1個
5,760 税込6,336
翌日出荷

内径(Φmm)9.5 長さ(mm)1500 外径(Φmm)15.1 エスコ品番EA125TC-15B 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)55 常用圧力(MPa)14 ホース長さ(m)1.5 適合流体一般鉱物作動油
1個
4,840 税込5,324
翌日出荷

内径(Φmm)25.4 長さ(mm)1500 外径(Φmm)33.6 エスコ品番EA125TB-15E 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)130 常用圧力(MPa)10.5 ホース長さ(m)1.5 適合流体一般鉱物作動油
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)19 長さ(mm)600 外径(Φmm)25.2 エスコ品番EA125TA-6D 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)80 常用圧力(MPa)7 ホース長さ(m)0.6 適合流体一般鉱物系作動油
1個
6,260 税込6,886
翌日出荷

建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)25.4 長さ(mm)2000 外径(Φmm)31.6 エスコ品番EA125TA-20E 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)120 常用圧力(MPa)7 ホース長さ(m)2 適合流体一般鉱物系作動油
1個
13,100 税込14,410
翌日出荷

建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)19 長さ(mm)1500 外径(Φmm)25.2 エスコ品番EA125TA-15D 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)80 常用圧力(MPa)7 ホース長さ(m)1.5 適合流体一般鉱物系作動油
1個
8,460 税込9,306
翌日出荷

建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)12.7 長さ(mm)1500 外径(Φmm)17.9 エスコ品番EA125TA-15C 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)60 常用圧力(MPa)7 ホース長さ(m)1.5 適合流体一般鉱物系作動油
1個
5,400 税込5,940
翌日出荷