「高枝ばさみ」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
全長(m)1.5
刃長(mm)63
切断能力(Φmm)40
エスコ品番EA650AX-21
材質【刃】高炭素刃物鋼、アルミ合金
質量(g)1550
1個
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
切断能力直径20mm
全長(m)1.9/2.88
仕様両手で力を2倍掛けられる「ダブルグリップ」仕様
刃長48mm
材質(柄部)アルミダイカスト
材質(刃)高炭素刃物鋼
1個
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
付属の鋸を使用すれば太い枝も切り落せます。
全長(m)1.77~3
刃長(mm)48
切断能力(Φmm)15
エスコ品番EA650AX-35
質量(g)1235
材質(刃)高炭素刃物鋼
1個
¥9,420
税込¥10,362
翌日出荷
全長(m)1.8~2.7
刃長(mm)300
仕様4段伸縮
エスコ品番EA650AX-100
質量(g)1030
材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマー
材質(刃)高炭素刃物鋼
1個
¥8,240
税込¥9,064
翌日出荷
グリップ部は250度回転(無段階)し、枝の向きに合わせて切断可能。
グリップ部に打ち合いクッション付き、切断時の衝撃を緩和します。
全長(m)1.7~4.1
刃長(mm)48
切断能力(Φmm)【生木】12
エスコ品番EA650AX-42
質量(g)1100
材質(柄部)高強度アルミパイプ
材質(刃)高炭素刃物鋼
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
刃先の向きは30度ずつ5段階調節可能。
グリップ部は250度回転(無段階)し、枝の向きに併せて切断可能。
付属の鋸を使用すれば太い枝も切り落せます。
全長(m)1.8~3
刃長(mm)60
切断能力(Φmm)15
エスコ品番EA650AX-32
質量(g)1300
材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマー
材質(刃)高炭素刃物鋼
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
腕が疲れない超軽量タイプ。
全長(m)1.75~3
刃長(mm)48
切断能力(Φmm)12
エスコ品番EA650AX-30
材質高炭素刃物鋼、高強度アルミパイプ
質量(g)810
1個
¥8,760
税込¥9,636
翌日出荷
ラチェット式で軽い力で切断できます。
仕様●材質:鋏:ハイカーボンスチール(防錆加工)、ハンドル:ファイバーグラス●切断能力:Φ38mm●全長:1.8~4.2m●刃長:300mm●重量:2.3kg
1本
¥21,400
税込¥23,540
当日出荷
山林等での枝打ち作業に適した伸縮式高枝鋸です。
多段階伸縮式で好みの長さに調整が可能です。
高所作業に最適です。
刃部分には枝の表皮をカットできる鎌刃と刃先には剪定作業時の抜け止防止付。
全長(mm)2690~6120
刃長(mm)370
仕様替刃式・ガチャロック多段階伸縮式・鏡面研磨目立て・UVカット
エスコ品番EA650AX-170
質量(g)2620
ピッチ(mm)【鋸刃】9
材質(柄部)アルミ
材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上)
切り幅(mm)【鋸刃】2
グリップタイプ滑り止めグリップ
1個
¥26,700
税込¥29,370
翌日出荷
全長(mm)270
切断能力(Φmm)40
仕様EA650AX-58、旧EA650AX-56用、旧EA650AX-57
エスコ品番EA650AX-51
質量(g)1250
材質(刃)特殊刃物鋼
1個
¥8,780
税込¥9,658
翌日出荷
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
山林等での枝打ち作業に適した伸縮式高枝鋸です。
多段階伸縮式で好みの長さに調整が可能です。
高所作業に最適です。
刃部分には枝の表皮をカットできる鎌刃と刃先には剪定作業時の抜け止防止付。
全長(mm)1920~3800
刃長(mm)370
仕様替刃式・ガチャロック多段階伸縮式・鏡面研磨目立て・UVカット
エスコ品番EA650AX-150
質量(g)2050
ピッチ(mm)【鋸刃】9
材質(柄部)アルミ
材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上)
切り幅(mm)【鋸刃】2
グリップタイプ滑り止めグリップ
1個
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
打ち合いクッションを採用して切断時の衝撃を大幅に和らげ、手への負担を軽減します。ネジが緩みにくい緩み止め金具 長時間使用しても緩みにくくしています。
仕様●全長:630mm●刃長:78mm●重量:975g●切断能力:Φ36mm●材質:高炭素刃物鋼●手が疲れにくい衝撃吸収機構●バイパス型
アズワン品番65-9270-70
1丁
¥9,110
税込¥10,021
翌日出荷
はさみでは切りにくい太い枝も、カットできます。
先端には抜け止めが付いているので、切断中の枝を切り終えるまで逃しません。
用途EA650AX-31、-32、旧-36、-37、旧-38用替鋸刃
エスコ品番EA650AX-240
材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上)
質量(g)60
全長×刃長(mm)293×250
1個
¥4,110
税込¥4,521
翌日出荷
切りにくく太い枝も切れます。
用途EA650AX-30、-34用専用鋸
エスコ品番EA650AX-230
材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上)
質量(g)102
全長×刃長(mm)230×180
1個
¥2,330
税込¥2,563
翌日出荷
4つのプーリーで軽い力で切断できます。
ロープを引くと切る力が増大。
切断能力(Φmm)38
エスコ品番EA650AX-22
材質鋏:ハイカーボンスチール(防錆加工)、ハンドル:ファイバーグラス
質量(kg)2.02
ハンドル長さ(mm)1800~3600(伸縮式)
鋸刃(mm)300(角度調整可能)
1個
¥18,100
税込¥19,910
翌日出荷
山林等での枝打ち作業に適した伸縮式高枝鋸です。
多段階伸縮式で好みの長さに調整が可能です。
高所作業に最適です。
刃部分には枝の表皮をカットできる鎌刃と刃先には剪定作業時の抜け止防止付。
全長(mm)2360~5120
刃長(mm)370
仕様替刃式・ガチャロック多段階伸縮式・鏡面研磨目立て・UVカット
エスコ品番EA650AX-120
質量(g)2240
ピッチ(mm)【鋸刃】9
材質(柄部)アルミ
材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上)
切り幅(mm)【鋸刃】2
グリップタイプ滑り止めグリップ
1個
¥24,400
税込¥26,840
翌日出荷
ラチェット構造が切断に要する労力を軽減します。
全長(mm)700~950
刃長(mm)95
切断能力(Φmm)38
エスコ品番EA650AC-46A
質量(g)約1800
材質(刃)チタンコート
材質(ハンドル)スチール(伸縮式)
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
軽量で丈夫なアルミハンドル。滑り止めグリップ。伸縮柄。錆びにくく、スムーズにカットできます。
仕様●切断能力:Φ40mm●材質:刃:カーボンスチール(フッ素コーティング)ハンドル:アルミ●全長:480~1020mm●刃長:100mm●重量:1.56kg
アズワン品番65-3887-44
1個
¥8,660
税込¥9,526
翌日出荷
刃がギザギザになっているため、より大きな枝を切ることが可能です
仕様●切断能力:Φ30mm●刃材質:SK5炭素鋼●柄材質:炭素鋼●全長:1580~2340mm●刃長:330mm●重量:2.15kg
アズワン品番65-3887-51
1個
¥8,870
税込¥9,757
翌日出荷
ラチェット式で軽い力で切断できます。
刃長(mm)【鋸刃】300(角度調節可能)
切断能力(Φmm)38
エスコ品番EA650AX-23
材質鋏:ハイカーボンスチール(防錆加工)、ハンドル:ファイバーグラス
質量(kg)2.3
長さ(m)【ハンドル】1.8~3.6(伸縮式)
1個
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
軽量で丈夫なアルミハンドル。滑り止めグリップ。伸縮柄。短いステップで太い枝を切断できます。
仕様●材質:刃:C50炭素鋼(フッ素コーティング)ハンドル:アルミ●刃長:95mm●重量:1.58kg●全長:460~720mm●切断能力:Φ42mm
アズワン品番65-3887-43
1個
¥7,150
税込¥7,865
翌日出荷
刃先の向きは30度ずつ5段階調節可能。
グリップ部は250度回転(無段階)し、枝の向きに併せて切断可能。
付属の鋸を使用すれば太い枝も切り落せます。
全長(m)1.8~3
刃長(mm)60
切断能力(Φmm)12
エスコ品番EA650AX-31
質量(g)1310
材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマー
材質(刃)高炭素刃物鋼
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
。打ち合いクッションを採用して切断時の衝撃を大幅に和らげ、手への負担を軽減します。ネジが緩みにくい緩み止め金具 長時間使用しても緩みにくくしています。
仕様●全長:482mm●刃長:78mm●重量:860g●切断能力:Φ34mm●材質:高炭素刃物鋼●手が疲れにくい衝撃吸収機構●バイパス型
アズワン品番65-9270-69
1丁
¥8,460
税込¥9,306
3日以内出荷
関連キーワード