種類電力ケーブル
芯数(C)1
材質素線:銅、被覆:ビニール
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。
環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール
仕様撚線
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
材質素線:銅、被覆:ビニール
定格温度(℃)60
定格電圧(V)300
種類電力ケーブル
芯数(C)1
全長(m)20
色黄
エスコ品番EA940AT-505
1個
¥4,610
税込¥5,071
当日出荷
種類電力ケーブル
芯数(C)1
全長(m)20
色黄
エスコ品番EA940AT-545
1個
¥5,030
税込¥5,533
当日出荷
種類電力ケーブル
芯数(C)1
全長(m)100
色黄
エスコ品番EA940AT-565
1個
¥20,300
税込¥22,330
翌日出荷
種類電力ケーブル
芯数(C)1
全長(m)50
色黄
エスコ品番EA940AT-555
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
種類電力ケーブル
芯数(C)1
全長(m)50
色黄
エスコ品番EA940AT-515
1個
¥9,860
税込¥10,846
翌日出荷
セット内容:ワイヤーコネクター(橙 1.25-2.0mm2):50個、ワイヤーコネクター(黄 2.0-3.5mm2):50個、差込型電線コネクター(差込線数2):50個、差込型電線コネクター(差込線数3):50個、差込型電線コネクター(差込線数4):50個、差込型電線コネクター(差込線数5):50個、差込型電線コネクター(差込線数8):20個。電線の被覆をむき、差し込むだけで接続可能です。圧着工具・テーピング不要です。
1組
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
仕様コード長:5m●カラー:イエロー●定格:15A・125V(1500Wまで)●電線仕様:VCTF2.0mm2×3心●コンセント数:3個(防塵キャップ付き)●プラグ:2P/2P接地付兼用プラグ●重量:0.8kg●通電確認ができるパイロットランプ内蔵●屋内用●フキュートビプラグ付
アズワン品番65-9286-52
1台
¥7,570
税込¥8,327
翌日出荷
テストリード組立用、スタック接続可能なΦ4mmのバナナプラグです。接触保護用の格納式スリーブ付、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
仕様●メーカー:長谷川電機工業●型番:HPL-200●使用電圧:三相/AC80~600V(正弦波、連続)●使用周波数:50/60Hz●検相表示:(正相)/緑色LED2個 (逆相)/赤色LED2個+ブザー鳴動/断続音 (同相)/黄色LED3個(点滅) (異相)/黄色LED3個(点灯)●音量:50dB以上(50cm離れて)●対象電線:IV・DV・OW/2~100mm2 (仕上がり径/Φ2.8~22mm)●電源:単4電池×2個(付属)●サイズ:本体/72(W)×25.5(D)×78(H)mm、 ケーブル長/0.8m●重量:190g●適用回路:三相3線式及び三相4線式●連続使用時間:約15時間●絶縁抵抗:100MΩ以上500Vメガーにて(クリップ-ケース間)●絶縁耐力:AC2000V 1分間(クリップ-ケース間)●漏洩電流:絶縁耐力試験時/100μA以下●電源表示:赤色LED1個(オートパワーオフ約5分)
アズワン品番68-1838-51
1個
¥29,500
税込¥32,450
3日以内出荷
関連キーワード