50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,430 税込1,573
当日出荷

非導電性、耐衝撃性、耐食性があります。 耐衝撃性ポリカーボネイトレンズ
使用電池単3アルカリ電池×4本(付属) 電球の種類LED 特殊用途防爆・防水 材質樹脂 イエロー 付属品ストラップ付属 エスコ品番EA758SB-20Y 寸法(mm)Φ43×178 質量(g)216(電池含) 光源LED球 電池寿命約6時間(使用後、約4時間を過ぎると明るさがだんだん暗くなっていきます。) 防水仕様IP67(水深1m防水設計) 明るさ(Lm)100(4200cd) 照射距離(m)約130
1個
11,000 税込12,100
当日出荷

1個
8,190 税込9,009
翌日出荷

1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

エスコ品番EA940D-230 種類照光式 保護構造IP40(閉鎖型) 接点構成1a1b ボタン形状 ボタン色 動作方式モメンタリ 取付穴径(Φmm)16.2
1個
2,220 税込2,442
翌日出荷

1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

仕様メッシュ色:黄 材質メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ テープ幅(mm)60 電源単3電池×2個(別売) テープ地色 ウエスト(cm)フリー(130まで) 着丈(cm)40(ショート丈)
1着
3,050 税込3,355
翌日出荷

1個
4,210 税込4,631
翌日出荷

1個
3,500 税込3,850
翌日出荷




1個
7,850 税込8,635
翌日出荷

仕様メッシュ色:紺 材質メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ テープ幅(mm)60 電源単3電池×2個(別売) テープ地色 ウエスト(cm)フリー(130まで) 着丈(cm)40(ショート丈)
1着
3,050 税込3,355
翌日出荷

高輝度LEDとステッピングモーターによるブラシレスのパルス駆動で制御。平常時と緊急時で回転数を変えられる仕様も取り揃えています。互換性のある取り付けピッチを2種、用意しています。(Φ50mmとΦ70mm)。耐振9Gを実現した強耐振型。
仕様●型番:VS10R-D48WNY●色:黄●定格電圧:DC12~48V●仕様:ブザー無●材質:ABS樹脂、PC●光源:LED球●サイズ:Φ100×150mm●重量:0.47kg●消費電力:3.7W●回転数:130回/分●保護等級:IP23●使用温度範囲:-20~60℃ アズワン品番65-3902-16
1台
14,600 税込16,060
翌日出荷

1個
16,600 税込18,260
翌日出荷

仕様強力マグネット付 エスコ品番EA983FS-43A 材質グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂 寸法(mm)Φ125×115 質量(g)約500(電池含まず) 光源LED球20灯(4個×5列) 使用電池単3電池×4本(別売)
1個
8,350 税込9,185
翌日出荷

1個
2,750 税込3,025
翌日出荷

シガーライター用(プラグにON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します。) DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 5WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 (マグネット部に保護シール付) 外突規制適合品
エスコ品番EA983FS-53A 材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ 寸法(mm)145×200×140(H) 質量(g)900 定格電圧(V)DC12/24V兼用 コード長さ(m)4.5 保護等級IP65相当 光源5WハイパワーLED球 光度(cd)約720
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

1枚
3,150 税込3,465
翌日出荷


誘導棒の定番。 高輝度スリム誘導棒。 ボタン一つで点滅点灯4段階切り替え。
用途警備、交通整備などに 材質本体:PVC、グリップ:ABS、フック:ステンレス 寸法(mm)Φ34×390、ライト:210 質量(g)98(電池含む) 電源単2電池×2本(別売) 光源黄色LED×4本 点灯方式速い点滅→遅い点滅→点灯→消灯 アズワン品番64-7982-65
1本
1,360 税込1,496
当日出荷

使用電池単3電池×4本(別売) 電球の種類LED 特殊用途防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。) イエロー 付属品ストラップ付 エスコ品番EA758SB-21Y 寸法(mm)Φ43×168 質量(g)161(電池含) 光源LED球 照射モード点灯 電池寿命約155時間 明るさ(Lm)67
1個
7,640 税込8,404
当日出荷

ライト内を密閉するロック付、ロックは付属のストラップで開閉可能。 IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の規格は取得しておりません。)
使用電池単3×3本(付属) 電球の種類白色LED球1灯 特殊用途防爆・防浸 材質ABS樹脂 イエロー 付属品ストラップ付 エスコ品番EA758WE-41 質量(g)180(電池含む) タイプ集光 寸法(Φ×mm)42×156 電池寿命19時間 防水仕様IPX7 明るさ(Lm)160(固定) 照射距離(m)144
1個
10,300 税込11,330
当日出荷

仕様メッシュ色:黄 材質メッシュ生地:ポリエステル100%、反射材:PVC(ポリ塩化ビニル)、前側穴開き部分:ターポリン テープ幅(mm)70 電源単3電池×2個(別売) テープ地色 ウエスト(cm)約100~130 着丈(cm)40 光源LED球×15個 アズワン品番64-2296-22
1枚
5,910 税込6,501
翌日出荷

1個
6,890 税込7,579
3日以内出荷

1個
6,890 税込7,579
3日以内出荷

付属品バンドクリップ×2個、テスト用単4乾電池×2個 材質発行ボックス:PC+」ABS、防水パッキン:シリコンゴム、導光バンド:TPU、バンドクリップ:PA樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)発行ボックス:95×44×33、導光バンド:18×3×800 アズワン品番64-7984-30 防水性IPX4
1個
3,420 税込3,762
翌日出荷

仕様イエロー 材質EXL樹脂 サイズ直径45×178mm 光源LED球 使用電池単3電池×4本(付属) 電池寿命約5.75時間 明るさ183ルーメン 防水性IPX7 照射距離(m)184m
1個
16,900 税込18,590
翌日出荷

バッテリーインジケーター付で電池残量が少なくなると赤く光ります。
電球の種類LED 仕様ヘッド角度調整可能 付属品布製、ゴム製ヘッドバンド付 エスコ品番EA758WB-24 寸法(mm)57(W)×41(D)×45(H) イエロー 質量(g)100(電池含む) タイプ集光 ベルト幅(mm)25 規格ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません) 保護等級IPX4 光源白色LED球1灯 使用電池単4×3本(付属) 照射モード点灯/点滅 電池寿命6時間(強・点滅)、15時間(弱) 電源タイプ電池式 防水仕様IPX4 明るさ(Lm)72(強・点滅)、34(弱) 照射距離(m)57 最大点灯時間6時間(強・点滅)、15時間(弱)
1個
9,280 税込10,208
当日出荷

電球の種類LED 仕様ヘッド角度調整可能 付属品布製、ゴム製ヘッドバンド付 エスコ品番EA758WB-21 寸法(mm)57(W)×41(D)×45(H) イエロー 質量(g)90(電池含む) タイプ散光 ベルト幅(mm)25 規格ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません) 保護等級IPX4 光源白色LED球3灯 使用電池単4×3本(付属) 照射モード点灯/点滅 電池寿命20時間(強・点滅)、40時間(弱) 電源タイプ電池式 防水仕様IPX4 明るさ(Lm)33(強・点滅)、17(弱) 照射距離(m)35 最大点灯時間20時間(強・点滅)、40時間(弱)
1個
7,340 税込8,074
翌日出荷

IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)
仕様●メーカー:PELICAN PRODUCTS●型番:3325●使用電池:単3×3本(付属)●カラー:イエロー●ルーメン:171●電池寿命(時間):16●光源:LED球●サイズ:Φ42×154mm●重量:173g(電池含)●材質:本体/EXL オーリング/EPDM レンズ/ポリカーボネート●防水性能:IPX7●照射距離:136m●片手操作が簡単なテールスイッチ●ヘッド部分蓄光機能付●散光●ClassI,Division1/ClassII,Division1/ClassIII,Division1/IECExia アズワン品番65-9276-96
1個
8,570 税込9,427
翌日出荷

集光灯+散光灯内蔵。集光灯は明るさ自動調整機能付。バッテリー残量表示付。IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の規格は取得しておりません。)
仕様●メーカー:PELICAN PRODUCTS●型番:3345●使用電池:単3×3本(別売)●カラー:イエロー●照射距離:スポット照射/137m フラッド照射/16m 同時照射/126m●ルーメン:スポット照射/219ルーメン フラッド照射/117ルーメン 同時照射/280ルーメン●電池寿命(時間):スポット照射/12 フラッド照射/14 同時照射/7●光源:LED球●サイズ:Φ47×184mm●重量:213g(電池含む)●材質:本体・クリップ/ABS オーリング/NBR レンズ/ポリカーボネート●防水性能 アズワン品番65-9276-98
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

材質ポリカーボネート 寸法(mm)Φ100×141 質量(g)340 電流(A)DC12V:0.23、DC24V:0.15 定格電圧(V)DC12~24 コード長さ(mm)500±30 光源LED球 アズワン品番64-7982-84
1個
19,900 税込21,890
翌日出荷

人感センサー搭載LED警報器 内蔵マイクにて音声録音可能 別売のブラケット(EA864CW-21)、固定金具(EA864CW-22)、ステンレスバンド(幅14mm、厚み2.5mmまで)
仕様●材質:レンズ:PC、ボディ:ABS●サイズ:Φ100×70.5mm●電源:単3電池×3本(別売)●色:黄●質量:0.3kg●連続動作時間:1日100回動作で約10日●動作:回転(140回/分)●人感センサー:有●防水性能:IP54●内蔵マイク:有 アズワン品番65-2235-95
1個
20,000 税込22,000
翌日出荷

仕様ポール取付型取付ブラケット付(市販のねじ・ナットで固定してください。)色の配列を変えても、配線を変える必要がありません。IP54対応、湿気や塵埃の多い工場でも使用できます。 材質本体・ユニット:ポリカーボネート、ポール:アルミ 寸法(mm)(取付ブラケット)32×80×3(t) 赤・黄 質量(g)530 定格電圧(V)DC24 コード長さ(mm)1000 光源LED球 寸法(Φ×mm)40×179 アズワン品番64-2295-90 ポール径×長さ(Φ×mm)21.7×285
1個
11,400 税込12,540
翌々日出荷

材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS 寸法(mm)145×204×150(H) 質量(g)約900 定格電圧(V)DC12/24兼用 コード長さ(m)約4.5 光源ハイパワーLED 1W×12個 消費電流(A)0.3 光度(cd)約250(LED1個あたり) アズワン品番64-7982-72
1個
15,400 税込16,940
翌日出荷

防爆記号:CL.1,Div.1,GP.ABCDOperatingTemp/T4ULStd.913andCSAStd.C22.2No.157IntrinsicallySafeTRC13.0013XExiaopisIICT4Ga(日本の防爆記号は取得していません。)。備考:コレクトカラーとは/高レベルのCRI(演色評価数)90以上で、作業時により実物に近い正確な色をご覧頂けます。昼光色LEDにより暗所で色の識別が必要な作業に適しています。電池残量が25%以下になると、赤色LEDが点灯します。付属のバンドレスアダプターを使用することで、バンドなしでライトが取付できます。
質量(g)96(電池含む) ベルト幅(mm)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×41×45 メーカーPELICANPRODUCTS 光源LED球1灯(コレクトカラー) 使用電池単4×3本(付属) 防塵防水性能IP54 照射モード強→弱→点滅 電池寿命6時間45分(強・点滅)、15時間(弱) アズワン品番64-7915-37 明るさ(Lm)72(強・点滅)、36(弱) 照射距離(m)強/50、弱/35
1個
9,280 税込10,208
翌日出荷

1台で3色表示可能な点滅表示灯です。パワーLEDによる3色(赤・黄・緑)高輝度点滅ができる表示灯です。制御線への同時入力では赤黄緑の優先順位です。重機、建機などの分野でも使用可能。赤は警告表示として他の色より高速点滅になります。取付足はマグネット固定です。
仕様ブザー無 材質レンズ:PMMA ボディ:ABS 赤・黄・緑 質量(g)330 使用温度範囲(℃)-30~60 消費電力(W)赤:5.7、黄:7.4、緑:7.2 定格電圧DC12~24V 保護等級IP23 光源LED球 耐振動性能7G サイズ(mm)90×127
1個
26,900 税込29,590
翌日出荷

マグネット付 ニッケル水素電池を内蔵しており、付属ACアダプタで充電します。 別売のUSB充電コードやシガーアダプタからも充電可能。 回転、点滅切替式 回転、点滅、消灯をプッシュスイッチのみで操作可能。
1個
7,870 税込8,657
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)