カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(49)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • SMC(328)
  • RS PRO(269)
  • PISCO(ピスコ)(77)
  • カクダイ(57)
  • 潤工社(55)
  • NORGREN(43)
  • ミヤコ(39)
  • TRUSCO(33)
  • オンダ製作所(31)
  • I-VALUE(24)
  • コーヨー(21)
  • アソー(18)
  • 千代田通商(18)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(17)
  • フジトク(17)
  • SK11(16)
  • GAONA(ガオナ)(14)
  • ニッタ(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「黄銅 エルボ」の検索結果

96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G2" ドラム缶コック 低・中粘度用 エスコG2" ドラム缶コック 低・中粘度用エスコ
40,100税込44,110
1個
翌日出荷
ドラム缶からの液体の小分けに取付簡単、装着したままの保管可能です。JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組みドラム缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。
仕様●ねじサイズ:G2"●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●重量:0.88kg●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤材質バルブ・エルボ:真鍮(クロームメッキ)、取付部:SUS304、パッキン:NBRアズワン品番65-9341-09
一斗缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズ エスコ一斗缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズエスコ
51,000税込56,100
1個
翌日出荷
一斗缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組
仕様●口径(mm):Φ40.8●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ) 取付部/SUS304 パッキン/NBR●重量:640g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等アズワン品番65-9341-05
一斗缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズ エスコ一斗缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズエスコ
53,500税込58,850
1個
翌日出荷
一斗缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組
仕様●口径(mm):Φ48.8●重量:750g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●一斗缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBRアズワン品番65-9341-06
ペール缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズ エスコペール缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズエスコ
51,000税込56,100
1個
翌日出荷
ペール缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕
仕様●口径(mm):Φ40.8●重量:640g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●ペール缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBRアズワン品番65-9341-07
ペール缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズ エスコペール缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズエスコ
53,500税込58,850
1個
翌日出荷
ペール缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組みです。
仕様●口径(mm):Φ48.8●重量:750g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●ペール缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBRアズワン品番65-9341-08
G2" ドラム缶コック 中粘度用 エスコG2" ドラム缶コック 中粘度用エスコ
59,900税込65,890
1個
翌日出荷
ドラム缶からの液体の小分けに取付簡単、装着したままの保管可能です。JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組みドラム缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。
仕様●ねじサイズ:G2"●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ) 取付部/SUS304 パッキン/PTFE●流路径:Φ12.5mm●バルブ口径:3/4"●重量:1.18kg●使用液体:中粘度オイル・溶剤アズワン品番65-9341-10
エルボ型オイルカップ エスコエルボ型オイルカップエスコ
990税込1,089
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじサイズR1/8”
座付水栓エルボ #20/Rp1/2" エスコ座付水栓エルボ #20/Rp1/2"エスコ
1,950税込2,145
1個
翌日出荷
ビスは付属していません。芯出しが簡単にできます。背コーナーと上部にリブが付いていますので安定した固定ができます。
材質本体/PVC、ネジ部/黄銅取付穴径(Φmm)4アズワン品番65-2129-63
座付水栓エルボ クロムメッキ Rp1/2"×Rc1/2" エスコ座付水栓エルボ クロムメッキ Rp1/2"×Rc1/2"エスコ
4,200税込4,620
1個
翌日出荷
本体にJANコードが付いています。
材質黄銅(クロムメッキ)形状座付水栓エルボ全長(mm)49取付穴径(Φmm)5取付ピッチ(mm)46アズワン品番65-2123-06
Φ40mm ペール缶・一斗缶コック(ドラム缶兼用/赤) エスコΦ40mm ペール缶・一斗缶コック(ドラム缶兼用/赤)エスコ
27,300税込30,030
1個
翌日出荷
材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部:SUS、エルボ:PP質量(g)580口径(Φ)JISB型口金40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150アズワン品番64-7989-45
Φ50mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/オレンジ) エスコΦ50mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/オレンジ)エスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部・エルボ:PPオレンジ質量(g)290口径(Φ)JISB型口金50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150アズワン品番64-7989-42
Φ50mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/黄) エスコΦ50mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/黄)エスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部・エルボ:PP質量(g)290口径(Φ)JISB型口金50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150アズワン品番64-7989-41
Φ50mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/緑) エスコΦ50mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/緑)エスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部・エルボ:PP質量(g)290口径(Φ)JISB型口金50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150アズワン品番64-7989-40
Φ50mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/赤) エスコΦ50mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/赤)エスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部・エルボ:PP質量(g)290口径(Φ)JISB型口金50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150アズワン品番64-7989-39
Φ40mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/オレンジ) エスコΦ40mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/オレンジ)エスコ
8,570税込9,427
1個
翌日出荷
材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部・エルボ:PPオレンジ質量(g)290口径(Φ)JISB型口金40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150アズワン品番64-7989-38
Φ40mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/黄) エスコΦ40mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/黄)エスコ
8,570税込9,427
1個
翌日出荷
材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部・エルボ:PP質量(g)290口径(Φ)JISB型口金40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150アズワン品番64-7989-37
Φ40mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/緑) エスコΦ40mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/緑)エスコ
8,570税込9,427
1個
翌日出荷
材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部・エルボ:PP質量(g)290口径(Φ)JISB型口金40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150アズワン品番64-7989-36
Φ40mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/赤) エスコΦ40mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/赤)エスコ
8,570税込9,427
1個
翌日出荷
材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部・エルボ:PP質量(g)290口径(Φ)JISB型口金40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150アズワン品番64-7989-35
G1/4"xR1/8" フレアーエルボ(Φ8銅管接続用) エスコG1/4"xR1/8" フレアーエルボ(Φ8銅管接続用)エスコ
465税込512
1個
翌日出荷
仕様適合フレアーナット:EA426AW-53フレアーねじ:G1/4"材質真鍮使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアーアズワン品番64-7849-11ねじ径R1/8”
G1/4"xR1/4" フレアーエルボ(Φ8銅管接続用) エスコG1/4"xR1/4" フレアーエルボ(Φ8銅管接続用)エスコ
490税込539
1個
当日出荷
仕様適用フレアーナット:EA426AW-53フレアーねじ:G1/4"材質真鍮使用温度範囲(℃)-20~120適合流体冷温水・不凍液・油・エアーアズワン品番64-7849-10ねじサイズR1/4"
R 1/4"x  8 mm リングジョイント(エルボ) エスコR 1/4"x 8 mm リングジョイント(エルボ)エスコ
845税込930
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3771BE)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)アズワン品番64-7849-09ねじサイズR1/4"銅管径(Φmm)8
R 1/8"x  8 mm リングジョイント(エルボ) エスコR 1/8"x 8 mm リングジョイント(エルボ)エスコ
670税込737
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3771BE)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)アズワン品番64-7849-08ねじサイズR1/8"銅管径(Φmm)8
10 x 10 x 10 mm リングジョイント(ティーズ) エスコ10 x 10 x 10 mm リングジョイント(ティーズ)エスコ
930税込1,023
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3771BE)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)アズワン品番64-7849-04銅管径(Φmm)10ナット対辺(mm)16.5
8 x  8 x  8 mm リングジョイント(ティーズ) エスコ8 x 8 x 8 mm リングジョイント(ティーズ)エスコ
710税込781
1個
当日出荷
材質真鍮(C3771BE)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)アズワン品番64-7849-03銅管径(Φmm)8ナット対辺(mm)16.5
10 x 10 mm リングジョイント(エルボ) エスコ10 x 10 mm リングジョイント(エルボ)エスコ
710税込781
1個
翌日出荷
材質真鍮全長(mm)27.5使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6適合流体JIS1号灯油(白灯油)アズワン品番64-7849-02銅管径(Φmm)10
8 x  8 mm リングジョイント(エルボ) エスコ8 x 8 mm リングジョイント(エルボ)エスコ
449税込494特価
1個
当日出荷
材質真鍮全長(mm)28使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6適合流体JIS1号灯油(白灯油)アズワン品番64-7849-01銅管径(Φmm)8
10 x 10 mm リングジョイント(エルボ) エスコ10 x 10 mm リングジョイント(エルボ)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-84入数1個銅管径(Φmm)10関連資料図面(0.04MB)
8 x  8 mm リングジョイント(エルボ) エスコ8 x 8 mm リングジョイント(エルボ)エスコ
705税込776
1個
当日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-83入数1個銅管径(Φmm)8関連資料図面(0.04MB)
6 x  6 mm リングジョイント(エルボ) エスコ6 x 6 mm リングジョイント(エルボ)エスコ
705税込776
1個
翌日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-82入数1個銅管径(Φmm)6関連資料図面(0.04MB)
12 x 12 x 12 mm リングジョイント(ティーズ) エスコ12 x 12 x 12 mm リングジョイント(ティーズ)エスコ
2,370税込2,607
1個
翌日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-81入数1個銅管径(Φmm)12関連資料図面(0.04MB)ナット対辺(mm)24
10 x 10 x 10 mm リングジョイント(ティーズ) エスコ10 x 10 x 10 mm リングジョイント(ティーズ)エスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-80入数1個銅管径(Φmm)10関連資料図面(0.04MB)ナット対辺(mm)21
8 x  8 x  8 mm リングジョイント(ティーズ) エスコ8 x 8 x 8 mm リングジョイント(ティーズ)エスコ
970税込1,067
1個
翌日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-79入数1個銅管径(Φmm)8関連資料図面(0.04MB)ナット対辺(mm)17
6 x  6 x  6 mm リングジョイント(ティーズ) エスコ6 x 6 x 6 mm リングジョイント(ティーズ)エスコ
790税込869
1個
翌日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-78入数1個銅管径(Φmm)6関連資料図面(0.04MB)ナット対辺(mm)12
6 x  6 x  6 mm リングジョイント(ティーズ) エスコ6 x 6 x 6 mm リングジョイント(ティーズ)エスコ
970税込1,067
1個
翌日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-77入数1個銅管径(Φmm)6関連資料図面(0.04MB)ナット対辺(mm)17
R 3/8"x 12 mm リングジョイント(エルボ) エスコR 3/8"x 12 mm リングジョイント(エルボ)エスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-69入数1個ねじサイズR(PT)3/8"銅管径(Φmm)12関連資料図面(0.03MB)
R 3/8"x 10 mm リングジョイント(エルボ) エスコR 3/8"x 10 mm リングジョイント(エルボ)エスコ
880税込968
1個
翌日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-68入数1個ねじサイズR(PT)3/8"銅管径(Φmm)10関連資料図面(0.03MB)
R 3/8"x9.53mm リングジョイント(エルボ) エスコR 3/8"x9.53mm リングジョイント(エルボ)エスコ
880税込968
1個
翌日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-67入数1個ねじサイズR(PT)3/8"銅管径(Φmm)9.53(3/8")関連資料図面(0.04MB)
R 3/8"x  8 mm リングジョイント(エルボ) エスコR 3/8"x 8 mm リングジョイント(エルボ)エスコ
775税込853
1個
翌日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-66入数1個ねじサイズR(PT)3/8"銅管径(Φmm)8関連資料図面(0.04MB)
R 3/8"x  6 mm リングジョイント(エルボ) エスコR 3/8"x 6 mm リングジョイント(エルボ)エスコ
775税込853
1個
翌日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-65入数1個ねじサイズR(PT)3/8"銅管径(Φmm)6関連資料図面(0.04MB)
R 1/4"x 12 mm リングジョイント(エルボ) エスコR 1/4"x 12 mm リングジョイント(エルボ)エスコ
1,480税込1,628
1個
翌日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-64入数1個ねじサイズR(PT)1/4"銅管径(Φmm)12関連資料図面(0.04MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら