76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)12.7 使用流体空気 材質天然ゴム 外径(Φmm)21 長さ(m)15 常用圧力(MPa)0.98 エスコ品番EA125AE-15 質量(g)430/m 使用温度範囲(℃)-20~60 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1個
9,360 税込10,296
翌日出荷

補強層2層。筋入り
エスコ品番EA125AE-20 質量(g)430/m 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)0.98 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1本
12,500 税込13,750
当日出荷

補強層2層。筋入り
常用圧力(MPa)0.98 エスコ品番EA125AF-20 材質天然ゴム 質量(g)600/m 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)19 外径(Φmm)29 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1本
17,300 税込19,030
当日出荷

補強層2層。筋入り
エスコ品番EA125AE-30 材質天然ゴム 質量(g)430/m 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)12.7 外径(Φmm)21 常用圧力(MPa)0.98 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1本
18,700 税込20,570
翌日出荷

補強層2層。筋入り
常用圧力(MPa)0.98 エスコ品番EA125AF-30 材質天然ゴム 質量(g)600/m 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)19 外径(Φmm)29 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1本
26,000 税込28,600
翌日出荷

内径(Φmm)19 使用流体空気 材質天然ゴム 外径(Φmm)29 長さ(m)10 常用圧力(MPa)0.98 エスコ品番EA125AF-10 質量(g)600/m 使用温度範囲(℃)-20~60 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1個
8,650 税込9,515
翌々日出荷

エスコ品番EA125AG-20 質量(g)840/m 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)0.98 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1個
26,100 税込28,710
翌日出荷

内径(Φmm)25.4 使用流体空気 材質天然ゴム 外径(Φmm)36.5 長さ(m)10 常用圧力(MPa)0.98 エスコ品番EA125AG-10 質量(g)840/m 使用温度範囲(℃)-20~60 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1個
13,100 税込14,410
翌日出荷

エスコ品番EA125AG-30 質量(g)840/m 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)0.98 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1個
39,100 税込43,010
翌日出荷

特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労/柔軟性 使用流体空気/水/油 材質軟質ナイロンチューブ 使用温度範囲(℃)-20~70
1個
525 税込578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
エスコ品番EA125DA-4 材質ウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気) 内径(Φmm)2 最高使用圧力(MPa)1.3 外径(Φmm)4 最小曲げ半径(mm)8 常用圧力(MPa)0.6 破壊圧力(MPa)2.6 使用流体空気/水 特性耐薬/柔軟性
1本
1,230 税込1,353
翌日出荷

エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
エスコ品番EA125DA-12 材質ウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気) 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)12 最小曲げ半径(mm)36 常用圧力(MPa)0.6 破壊圧力(MPa)1.8 使用流体空気/水 特性耐薬/柔軟性
1本
7,970 税込8,767
翌日出荷

エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
エスコ品番EA125DA-10 材質ウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気) 内径(Φmm)6.5 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)10 最小曲げ半径(mm)30 常用圧力(MPa)0.6 破壊圧力(MPa)1.8 使用流体空気/水 特性耐薬/柔軟性
1本
5,560 税込6,116
翌日出荷

柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●外径×内径(mm):4×3●全長:10m●最高使用圧力(MPa):1.4●色:黒●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労性 アズワン品番65-9246-42
1本
900 税込990
翌日出荷

柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●外径×内径(mm):6×4.5●全長:5m●最高使用圧力(MPa):1.4●色:黒●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労性 アズワン品番65-9246-44
1本
685 税込754
翌日出荷

柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●外径×内径(mm):4×3●全長:20m●最高使用圧力(MPa):1.4●色:黒●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労性 アズワン品番65-9246-43
1本
1,600 税込1,760
翌日出荷

柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●外径×内径(mm):4×3●全長:5m●最高使用圧力(MPa):1.4●色:黒●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労性 アズワン品番65-9246-41
1本
450 税込495
翌日出荷

柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●外径×内径(mm):6×4.5●全長:10m●最高使用圧力(MPa):1.4●色:黒●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労性 アズワン品番65-9246-45
1本
1,370 税込1,507
翌日出荷

柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●外径×内径(mm):6×4.5●全長:20m●最高使用圧力(MPa):1.4●色:黒●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労性 アズワン品番65-9246-46
1本
2,440 税込2,684
翌日出荷

エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
エスコ品番EA125DA-6 材質ウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気) 内径(Φmm)3.7 最高使用圧力(MPa)0.9 外径(Φmm)6 最小曲げ半径(mm)17 使用流体空気/水 特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1本
1,930 税込2,123
翌日出荷

エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
エスコ品番EA125DA-8 材質ウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気) 内径(Φmm)5 最高使用圧力(MPa)0.9 外径(Φmm)8 最小曲げ半径(mm)25 使用流体空気/水 特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1本
3,850 税込4,235
翌日出荷

材質難燃エラストマー 内径(Φmm)5.5 全長(m)20 外径×内径(Φmm)8×5.5 最高使用圧力(MPa)1.1 外径(Φmm)8 使用温度(℃)空気:-40~120、工業用水:0~60(凍結不可) 使用流体空気、水 アズワン品番65-2109-96
1巻
8,940 税込9,834
翌日出荷

材質難燃エラストマー 内径(Φmm)7 全長(m)20 外径×内径(Φmm)10×7 最高使用圧力(MPa)1.1 外径(Φmm)10 使用温度(℃)空気:-40~120、工業用水:0~60(凍結不可) 使用流体空気、水 アズワン品番65-2109-97
1巻
11,900 税込13,090
翌日出荷

材質難燃エラストマー 内径(Φmm)8.5 全長(m)20 外径×内径(Φmm)12×8.5 最高使用圧力(MPa)1.1 外径(Φmm)12 使用温度(℃)空気:-40~120、工業用水:0~60(凍結不可) 使用流体空気、水 アズワン品番65-2109-98
1巻
16,300 税込17,930
翌日出荷

材質難燃エラストマー 内径(Φmm)2 全長(m)20 外径×内径(Φmm)4×2 最高使用圧力(MPa)1.6 外径(Φmm)4 使用温度(℃)空気:-40~120、工業用水:0~60(凍結不可) 使用流体空気、水 アズワン品番65-2109-71
1巻
2,990 税込3,289
翌日出荷

材質難燃エラストマー 内径(Φmm)3.8 全長(m)20 外径×内径(Φmm)6×3.8 最高使用圧力(MPa)1.4 外径(Φmm)6 使用温度(℃)空気:-40~120、工業用水:0~60(凍結不可) 使用流体空気、水 アズワン品番65-2109-72
1巻
5,030 税込5,533
翌日出荷

従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体空気/水 エスコ品番EA125DS-4A 材質ウレタン 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可) 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
490 税込539
翌日出荷

従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
エスコ品番EA125DS-5B 材質ウレタン 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可) 内径(Φmm)5 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)8 使用流体空気/水 特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体空気/水 エスコ品番EA125DS-5D 材質ウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可) 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
9,080 税込9,988
翌日出荷

従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
エスコ品番EA125DS-4C 材質ウレタン 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可) 内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)6 使用流体空気/水 特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体空気/水 エスコ品番EA125DS-4B 材質ウレタン 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可) 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
エスコ品番EA125DS-5C 材質ウレタン 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可) 内径(Φmm)5 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)8 使用流体空気/水 特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
4,760 税込5,236
翌日出荷

従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体空気/水 エスコ品番EA125DS-5A 材質ウレタン 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可) 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
エスコ品番EA125DS-4D 材質ウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可) 内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)6 使用流体空気/水 特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
4,240 税込4,664
翌日出荷

1個
470 税込517
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AB-20 使用温度範囲(℃)-5~60 破裂圧力(MPa)7.5 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場 特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
1本
18,900 税込20,790
翌日出荷

ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AA-10 使用温度範囲(℃)-5~60 破裂圧力(MPa)8 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場 特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
1本
5,980 税込6,578
翌日出荷

ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AB-30 使用温度範囲(℃)-5~60 破裂圧力(MPa)7.5 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場 特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
1本
28,400 税込31,240
翌日出荷

ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AA-20 使用温度範囲(℃)-5~60 破裂圧力(MPa)8 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場 特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
1本
12,000 税込13,200
翌日出荷

ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AA-30 材質軟質塩化ビニール 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)9.5 最高使用圧力(MPa)0.98 外径(Φmm)16.5 破裂圧力(MPa)8 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場 特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
1本
17,900 税込19,690
翌日出荷